アズワン
架台
上段は補強板が付いた堅牢仕様です(荷重は95kg以内)。
定温乾燥器やオーブン・真空装置等の機械架台に使用できます。
ノックダウン式(組立が必要)です。
組み立て作業にはプラスドライバーが必要です。
材質
スチール(塗装仕上げ)
寸法(mm)
800×740×700
質量(kg)
27
キャスター
Φ75mm自在ゴム車
アズワン品番
4-6842-02
総耐荷重(kg)
(均等荷重)120(上段95まで、下段50まで)
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04150366
K-90L
¥
58,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください