249件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内側はリング状にフックが付いていますので、密封度が高くなります。
耐熱温度(℃)180 材質シリコンゴム
1ケース(10個)
特価
570 税込627
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


混練、撹拌、脱泡、分散するための攪拌機に使用する容器です。ツバ部の3等配の爪により、攪拌機の治具にしっかり固定できます。
容量(mL)300 アズワン品番61-3518-80
1個
1,079 税込1,187
当日出荷

配線工や電工作業に必要な機能を備えた電工用ペンチ。 曲げる、掴む、圧着、切断等の作業が行える多機能ペンチ。 ノーズ部分は特に精巧な設計なのでガタ等が生じにくく精密な作業に適しています。 長時間の作業での負担を軽減する握りやすいノンスリップハンドルを採用。
仕様●重量:171g●材質:炭素工具鋼 アズワン品番68-4098-86
1個
679 税込747
8日以内出荷

彫金、ガラス細工や金属加工に適したダイヤモンド砥石の先端工具です。
軸径(Φmm)3 形状円筒丸 最高使用回転数(min-1[r.p.m])28000
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
10,100 税込11,110
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワンブロアー
パソコンやキーボード、カメラ、ホビー用品などに幅広く使用可能です。
材質TPE(熱可塑性エラストマー) 長さ(mm)150 寸法(Φmm)55 アズワン品番4-4945-01
1個
789 税込868
当日出荷

1個
12,700 税込13,970
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外径10mm~50mmまでのスナップリングの脱着が可能です。 爪を付け替える事で穴用、軸用の着脱が行えます。 作業に合わせれられる様爪の形状も3種類セット。 作業負担を軽減する強力バネと持ちやすい成型グリップ仕様。
仕様●重量:205g●材質:ステンレススチール●セット内容:直爪×2本、45°爪×1本、90°爪×1本 アズワン品番68-4098-88
1個
1,610 税込1,771
8日以内出荷

TM-150 食品用デジタル温度計 アズワン 動画あり
アズワン品番6-8821-01 質量(g)約80 電源単4乾電池×1本(テスト用付属) 測定範囲(℃)-50~+150 表示4桁LDC表示 測定精度±1℃(-20~+100℃) センサーサーミスタ コード長さ(mm)800 分解能(℃)0.1 サンプリング1回/秒(固定) アラーム内容1℃単位で設定可能 サイズ(mm)64×18×106
1個
4,340 税込4,774
当日出荷

混練、撹拌、脱泡、分散するための攪拌機に使用する容器です。底部が山形になっており撹拌効率が向上します。
容量(mL)150 アズワン品番61-3518-79
1個
832 税込915
当日出荷

付属品薬品庫取り付け金具 材質メラミン樹脂化粧板 天板耐荷重(kg)約100(薬品庫取り付け時)
1個
35,900 税込39,490
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
90,500 税込99,550
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

立ち作業でも座り作業でも!660~960mmの範囲で高さ調節が可能な為、立ち作業・着座作業問わず用途に合わせた使用が可能です。ポリ化粧天板は表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
1台
41,200 税込45,320
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

作業者の手首部分を保護します。 耐候性に優れたPE生地を使用していますので、紫外線による劣化が少ないです。 伸縮性の高い生地ですので、締め付けによる手首への負荷が軽減されます。
グレー 素材超高強度PE(ポリエチレン)・ガラス繊維 耐切創性レベル5(規格EN388:2003)、レベル4B(規格EN388:2016) 特性耐候性、伸縮性、耐切創
1袋ほか
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリカゲル乾燥剤に磁石を取り付けた商品です。磁性を持った対象物に貼り付けることが可能です。天日干しすることで繰り返し使用可能です。
用途配電盤・ドラム缶等のスチール製容器内部への貼り付け 区分B型
1袋(5個)ほか
6,490 税込7,139
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,643 税込6,207
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,138 税込6,752
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



カットして使用することができます。サランロック(R)はスプリング状にカール加工したサラン(R)を不織布状に加工し、ラテックスで被覆結合したものです。物理的・化学的に優れた性質を備え、大きな空間と表面積を合わせ持つ三次元不織布です。通気抵抗が小さく、濾過効率に優れ、 しかも集塵容量が大きな構造です。サラン(R)を使用した高性能の三次元不織布「サランロック(R)」は、水処理、空調フィルター、脱臭用接触材、気体用、液体用フィルター、養魚用分野、土木工事分野等様々なシーンで活躍しています。※梱包は巻き出荷となります。商品に巻き癖が付く場合がございます。その際は一度反対方向に巻くなどして、癖を戻してからご利用下さい。
寸法(幅W×長さL)(m)1×1
1枚
43,100 税込47,410
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

突き刺しによる内部温度、液体や気体の測定も可能です。上限温度設定(MAX)・下限温度設定(MIN)アラーム機能付きです。データを固定するホールド機能付きです。壁掛けにも使えるクリップ・スタンドが付いています。
仕様測定範囲:-50~+150℃●分解能:0.1℃●測定精度:±1℃(-20~+100℃)●センサー:サーミスタ●サンプリング:1秒/回(固定)●アラーム設定:1℃単位で設定可能●表示:4桁LDC表示●電源:単4乾電池×1本(テスト用付属)●サイズ:64×18×106mm●重量:約80g●コード長:800mm●プローブキャップ付き●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番6-8821-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
18,750 税込20,625
14日以内出荷

ローラーポンプでの使用時に高い耐久性(シリコンチューブの約4~10倍の寿命)があります。 耐薬品性が良く、一般産業用に適しています。 従来のEPDMや天然ゴム等のゴムチューブの代替に適しています。 燃焼時に有害なガスが出にくく、ほとんど炭酸ガスと水になります。
材質オレフィン系熱可塑性エラストマー 長さ(m)15 使用温度範囲-10~130 伸び(%)415 引張強度(MPa)6.7 硬さ(デュロメータA)66 引裂強度(N/mm)35
1巻(15m)
10,098 税込11,108
6日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

突き刺しによる内部温度、液体や気体の測定も可能です。上限温度設定(MAX)・下限温度設定(MIN)アラーム機能付きです。データを固定するホールド機能付きです。壁掛けにも使えるクリップ・スタンドが付いています。
仕様分解能:0.1℃●測定精度:±1℃(-20~+100℃)●センサー:サーミスタ●サンプリング:1秒/回(固定)●アラーム設定:1℃単位で設定可能●表示:4桁LDC表示●電源:単4乾電池×1本(テスト用付属)●サイズ:64×18×106mm●重量:約80g●コード長:800mm●プローブキャップ付き●★校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-50~150 アズワン品番6-8821-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1台
18,750 税込20,625
14日以内出荷


棚板はクリアコーティング(アクリル樹脂コーティング)で耐食性に優れ、さらにポールはステンレス(SUS430)で耐久性にも優れています。 ポールには溝が刻まれており、棚板の高さ調整が可能です。 棚一段あたり250kgの耐荷重があり、重量物の保管にも耐えられます。
付属品棚板×4枚・柱×4本・テーパー×4段分 材質棚板/スチールワイヤー(クロームメッキ・クリアコーティング仕上・防錆加工)、柱/ステンレス(SUS430)、柱キャップ/PE(ポリエチレン)、柱脚部アジャストボルト/スチール製ユニクロメッキ、ナット/亜鉛ダイカスト タイプ高さ1400タイプ 奥行(mm)460 棚板耐荷重(kg)250/段(分散荷重) 棚ピッチ(mm)25.4
1個
34,500 税込37,950
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

棚板はクリアコーティング(アクリル樹脂コーティング)で耐食性に優れ、さらにポールはステンレス(SUS430)で耐久性にも優れています。 ポールには溝が刻まれており、棚板の高さ調整が可能です。 棚一段あたり250kgの耐荷重があり、重量物の保管にも耐えられます。
付属品棚板×4枚・柱×4本・テーパー×4段分 材質棚板/スチールワイヤー(クロームメッキ・クリアコーティング仕上・防錆加工)、柱/ステンレス(SUS430)、柱キャップ/PE(ポリエチレン)、柱脚部アジャストボルト/スチール製ユニクロメッキ、ナット/亜鉛ダイカスト タイプ高さ1600タイプ 奥行(mm)460 棚板耐荷重(kg)250/段(分散荷重) 棚ピッチ(mm)25.4
1個
36,800 税込40,480
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

棚板はクリアコーティング(アクリル樹脂コーティング)で耐食性に優れ、さらにポールはステンレス(SUS430)で耐久性にも優れています。 ポールには溝が刻まれており、棚板の高さ調整が可能です。 棚一段あたり250kgの耐荷重があり、重量物の保管にも耐えられます。
付属品棚板×4枚・柱×4本・テーパー×4段分 材質棚板/スチールワイヤー(クロームメッキ・クリアコーティング仕上・防錆加工)、柱/ステンレス(SUS430)、柱キャップ/PE(ポリエチレン)、柱脚部アジャストボルト/スチール製ユニクロメッキ、ナット/亜鉛ダイカスト タイプ高さ1900タイプ 奥行(mm)460 棚板耐荷重(kg)250/段(分散荷重) 棚ピッチ(mm)25.4
1個
40,300 税込44,330
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

可塑剤にDOPを使わないため環境への影響が少ないです。 耐薬品性・機械強度・耐久性に優れ、透明性も高いです。
材質塩化ビニル樹脂系熱可塑性エラストマー 半透明 長さ(m)15 使用温度範囲-10~60 伸び(%)440 引張強度(MPa)16 硬さ(デュロメータA)58
1巻(15m)
3,267 税込3,594
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ネジ継手に巻きつけるだけでしっかりシールします。
材質PTFE(フッ素樹脂) 密度(g/cm3)1.0
1袋(2個)
673 税込740
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻(20m)ほか
特価
4,098 税込4,508
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

上方向排気です。15mのケーブル長で作業範囲が広がります。ダストバッグ容量が大きい為、交換頻度を減らし作業効率が上がります。HEPAフィルターをオプションで装着可能です。
アズワン品番3-7964-01
1個
136,000 税込149,600
8日以内出荷

アスピレーターに接続して吸引時に使用するチューブです。、材質はアメ色上質天然ゴムでできており丈夫です。
1本ほか
799 税込879
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
1枚ほか
51,380 税込56,518
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
1枚ほか
39,600 税込43,560
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

溶接金網|ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
1枚ほか
43,760 税込48,136
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

溶接金網 ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
1枚ほか
39,600 税込43,560
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
1枚ほか
36,340 税込39,974
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
1枚ほか
29,750 税込32,725
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)