「ml-18」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
粉末、顆粒、半固形物や液体を採取する半円球スプーンで、採取上部は採取量を一定に摺り切りできる平坦形状です。FDA認可のオールポリエチレン(HDPE)製です。クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。
長さ(mm)20(採取部)
全長(mm)180(外筒)
採水量(mL)20(目安)
アズワン品番64-9345-84
外筒外径(Φmm)43
1袋(10個)
¥3,990
税込¥4,389
当日出荷
アウトドア・インドアにも最適な二重構造のマグカップです。サビにくく耐久性もバツグンな18-8ステンレス製です。二重構造で保温・保冷性がバツグン!手にフィットするしっかりとしたハンドル安心と信頼の新潟県燕市産
仕様●材質:18-8ステンレス●サイズ:105×80×83mm●容量:280mL●重量:178g
アズワン品番65-9145-31
1個
¥3,190
税込¥3,509
10日以内出荷
Hinge Cap Vial(TM)8mLは迅速、容易なサンプル調合が可能です。Midi Vial(TM)8mLは、プッシュオン/ネジ切りキャップ密閉システムです。Maxi Vial(TM)18mLは、サンプルが入れやすいようバイアル口径が大きくなっています。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。
耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。
最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。
読み取りやすい白色目盛付きです。
25mLタイプもあります!
仕様(無毒性)細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100)
材質本体/PP、キャップ/HDPE、アダプター/NBR
目盛白色印刷
耐熱温度(℃)-80~121
強度(g)(耐遠心)20000
高分子ポリマー標準液入り校正セルは、繰り返し使用可能ですので経済的です(有効期限はあります)。測定時は背景が青色に、校正時は背景が緑色になります。ディスプレイはTFTカラースクリーンで視認性に優れています。
仕様校正用セル:0NTU、20.0NTU、100NTU、400NTU、800NTU(ポリマー)
付属品交換用セル(Φ25×60mm)×6個、校正用セル5種 ※0NTU校正液は4-4861-12をご使用ください。それ以外は4-358-31のセットをご使用ください。
寸法(mm)90×203×80
測定範囲濁度/0-1000NTU
容量(mL)サンプル:18
質量(g)385
電源単3乾電池×4本(テスト用付属)
測定項目濁度
再現性≦1%rdgor0.02NTUの大きい方
測定方法ISO 7027準拠の比濁法(90°)
分解能0.01~19.99/0.01NTU、20.0~99.9/0.1NTU、100~1000/1NTU
機能ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示
光源赤外線放射ダイオード(波長860nm)
防塵防水性能IP67
アズワン品番4-358-21
誤差読み取り:≦±2%rdg±迷光誤差
1個
¥126,000
税込¥138,600
当日出荷
高分子ポリマー標準液入り校正セルは、繰り返し使用できますので経済的です(有効期限はあります)。測定時は背景が青色に、校正時は背景が緑色になります。ディスプレイはTFTカラースクリーンで視認性に優れています。TFTカラースクリーンで視認性に優れています。
測定項目濁度・温度・ORP
測定範囲濁度/0-1000NTU
分解能0.01~19.99/0.01NTU、20.0~99.9/0.1NTU、100~1000/1NTU
測定方法ISO 7027準拠の比濁法(90°)
寸法(mm)90×203×80
付属品交換用セル(Φ25×60mm)×3個、校正用セル4種
仕様【校正用セル】0.02NTU/20.0NTU/100NTU/800NTU(ポリマー)、【サンプル容量】18mL
中栓付きのスタンダードボトル
堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
深型シェラカップ、通称ロッキーカップです。シリコン加工で汚れが付きにくくお手入れ簡単です。直接火にかけられるので簡単な調理・湯沸かしもできます。18-8ステンレス製で丈夫で壊れにくく、お手入れ簡単です。軽量でコンパクト!持ち運びに便利です。目盛もついているので、実用的です。
仕様●材質:18-8ステンレス シリコン焼付塗装●容量:300mL●サイズ:155×100×h52mm●重量:90g
アズワン品番65-9144-75
1個
¥2,290
税込¥2,519
10日以内出荷
200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:W170×D82×H135mm●容量:300mL●18-8ステンレス、ベークライト、温度計材質/18-8ステンレス、アクリル、ABS●コード番号:AE4161
アズワン品番67-6877-89
1個
¥2,680
税込¥2,948
6日以内出荷
200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:W305×D140×H160mm●容量:1000mL●18-8ステンレス、天然木、温度計材質/18-8ステンレス、アクリル、ABS●コード番号:AE4162
アズワン品番67-6877-90
1個
¥5,890
税込¥6,479
6日以内出荷
18-8ステンレス製の二重構造のマグカップです。
保温、保冷効果抜群。
樽型で取手は丸ハンドルで握りやすく口当たりも滑らかです。
セライト(珪藻土)とPP製ロートを組み合わせた濾過器です。
材質本体/PP、フィルター/セライト
摺合せ7/10
孔径(Φμm)約10
シリカゲルフィルターは極性吸着剤のため、化学物質の極性不純物を除去可能です。
材質本体/PP、フィルター/シリカゲル
摺合せ7/10
孔径(Φμm)約10
用途直口
容量(mL)25
種別25mL 胴径Φ18×全長150mm
アズワン品番1-4865-13
1ケース(6箱×100本)
¥14,000
税込¥15,400
当日出荷
T型ハンドルの回転で採取ポケットを開閉し、紙袋、プラスチック袋、ドラム缶や樽等から粉末や顆粒を外気に曝さず先端採取口から採取します。、オールSUS316製で、分解・洗浄可能です。、ポケットサイズはW14×D1.2cmです。、採取方法は画像をご参照ください。
ラックは3個までオートサンプラーに設置可能です。
材質ステンレス
本体ブロックに挿入することで多種の径の容器が使えます。
材質アルミニウム
透明性に優れています。
仕様引張せん断強度(N/cm2)1295、(混合重量比)100:10
タイプ2液性
内容量(g)200
主成分エポキシ樹脂
粘度4000cP
外観(硬化後)褐色
硬化条件80℃(30分)・90℃(15分)
危険等級Ⅲ
アズワン品番4-4674-01
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18mL
危険物の性状水溶性
硬度(ショア D)87
1セット
¥18,600
税込¥20,460
22日以内出荷
ステンレスの二重ボトルです。
容量もちょうどいい300mLです。
仕様●サイズ:Φ55×195●容量:300mL●材質:外/ステンレス、中/18-8ステンレス、蓋/ポリプロピレン・シリコーンゴム・ABS樹脂
アズワン品番67-3011-26
1個
¥1,990
税込¥2,189
10日以内出荷
粉末、顆粒や半固形物を採取する平型スコップで、細口容器に適します。、FDA認可のオール白色ポリスチレン(PS)製です。、クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い衛生的です。、ディスポ平型スパーテルは返品が一切できません。、サイズ・容量に多少の誤差があります。、100個/箱タイプは数量により別途運賃を頂戴する場合があります。
。人気のシェラカップからカラーバリエーションが登場です。シリコン加工で汚れが付きにくくお手入れ簡単です。直接火にかけられるので簡単な調理・湯沸かしもできます。18-8ステンレス製で丈夫で壊れにくく、お手入れ簡単です。軽量でコンパクト!持ち運びに便利です。目盛もついているので、実用的です。
仕様●材質:18-8ステンレス●容量:330mL●サイズ:173×121×h44mm●重量:95g
アズワン品番65-9144-82
1個
¥2,190
税込¥2,409
10日以内出荷
人気のシェラカップからカラーバリエーションが登場です。シリコン加工で汚れが付きにくくお手入れ簡単です。直接火にかけられるので簡単な調理・湯沸かしもできます。18-8ステンレス製で丈夫で壊れにくく、お手入れ簡単です。軽量でコンパクト!持ち運びに便利です。目盛もついているので、実用的です。
仕様●材質:18-8ステンレス●容量:330mL●サイズ:173×121×h44mm●重量:95g
アズワン品番65-9144-80
1個
¥2,190
税込¥2,409
10日以内出荷
人気のシェラカップからカラーバリエーションが登場です。シリコン加工で汚れが付きにくくお手入れ簡単です。直接火にかけられるので簡単な調理・湯沸かしもできます。18-8ステンレス製で丈夫で壊れにくく、お手入れ簡単です。軽量でコンパクト!持ち運びに便利です。目盛もついているので、実用的です。
仕様●材質:18-8ステンレス●容量:330mL●サイズ:173×121×h44mm●重量:95g
アズワン品番65-9144-81
1個
¥2,190
税込¥2,409
10日以内出荷
セットプログラム、運転状況等が分かりやすいデジタル表示です。最大10のプログラムを記憶するメモリー機能付きです。運転中はリッドが開かない安全設計です。
回転数(min-1[r.p.m])0~14000
最大遠心力(G)16000
最大処理量(mL)1.5または2.2×18本
電源(V)AC100(50/60Hz)7A
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
付属品専用ローター
ステンレス製のドリッパーは、バートドリッパーと共通です。より気軽に使えるように耐熱ガラス製のカラフェとセットにしました。
粉末、顆粒、半固形物や液体を採取する半円球スプーンで、採取上部は採取量を一定に摺り切りできる平坦形状です。、FDA認可のオールポリエチレン(HDPE)製です。、クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。、お試し用に便利な4種セットもあります。
非粘性液用の手動式エアーポンプで減圧(吸引)←→加圧(排出)の切替可能です。
ボディはポリ塩化ビニル(PVC)製で内径6mmの肉厚軟質チューブを接続します。
減圧操作時はポンプシリンダー部に採水液が入らないよう必ず採水液を一旦ボトル等で受けてください。
数回のストロークで減圧は85kPa、加圧は200kPaに達します。
ゲージ下のレバーを押し上げて圧を解除するため接続チューブを外して解除する必要はありません。
減圧←→加圧の切替はゲージ下のコックをVACUUM(減圧)またはPRESSURE(加圧)方向へ手動で切り替えます。
サイズはゲージ含む。
仕様●サイズ:18×6.5×27Hcm●目安吸引量:16mL/ストローク
アズワン品番67-5201-91
1個
¥75,900
税込¥83,490
7日以内出荷
非粘性液用の手動式エアーポンプで減圧(吸引)のみ可能です。
ボディはポリ塩化ビニル(PVC)製で内径6mmの肉厚軟質チューブを接続します。
減圧操作時はポンプシリンダー部に採水液が入らないよう必ず採水液を一旦ボトル等で受けてください。
数回のストロークで減圧が85kPaに達します。
ゲージ下のレバーを押し上げて圧を解除するため接続チューブを外して解除する必要はありません。
チューブは付属していません。
サイズはゲージ含む。
仕様●サイズ:18×6.5×27Hcm●目安吸引量:32mL/ストローク
アズワン品番67-5201-90
1個
¥53,900
税込¥59,290
7日以内出荷
粉末、顆粒や半固形物を採取するスプーンで反対側はヘラ形状です。
ヘラで処理したサンプルを反対側のスプーンでそのまま採取できます。
オール白色ポリスチレン(PS)製です。
サイズ・容量に多少の誤差があります。
仕様●匙部幅×匙部長:1.5×2.5cm●ヘラ部幅×ヘラ部長:2.0×2.5cm●全長:18cm●目安採取量:0.5mL●入数:20個
アズワン品番67-5201-73
1袋(20個)
¥2,290
税込¥2,519
7日以内出荷
大き目サイズのシェラカップ ブラック登場です!シリコン加工で汚れが付きにくくお手入れが簡単です。耐熱塗装で直接火にかけられるので簡単な湯沸かし・調理もできます。大き目サイズなので、お鍋としても使用できます。18-8ステンレス製で丈夫で壊れにくく、お手入れ簡単です。目盛もついているので実用的です。
仕様●材質:18-8ステンレス シリコン焼付塗装●容量:600mL●サイズ:177×123×h67mm●重量:146g
アズワン品番65-9144-76
1個
¥3,190
税込¥3,509
10日以内出荷
中栓不要で内容物が漏れません。
エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。
パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
アウトドア・インドアにも最適な軽量マグカップです。サビにくく耐久性も抜群な18-8ステンレス製です。手にフィットするしっかりとしたハンドル。安心と信頼の新潟県燕市産。※熱湯を注ぐ際は本体が熱くなりますので十分にお気を付けください
仕様●材質:18-8ステンレス●サイズ:102×73×79mm●容量:300mL●重量:77g
アズワン品番65-9145-26
1個
¥799
税込¥879
10日以内出荷
。アウトドア・インドアにも最適な軽量マグカップです。クールなブラックカラーで使用場所を選びません。サビにくく耐久性も抜群な18-8ステンレス製です。手にフィットするしっかりとしたハンドル。安心と信頼の新潟県燕市産。※熱湯を注ぐ際は本体が熱くなりますので十分にお気を付けください
仕様●材質:18-8ステンレス(シリコン焼付塗装)●サイズ:102×73×79mm●容量:300mL●重量:77g
アズワン品番65-9145-27
1個
¥1,690
税込¥1,859
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ