「pp 板 2mm」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質PP(ポリプロピレン)
色ナチュラル
必要な大きさに切って使用できますので、小物の整理・分類に便利です。
材質導電性PP(ポリプロピレン)
溝幅(mm)2
表面抵抗値(Ω)6×103
溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
材質溶融石英ガラス
形状丸
端面加工砂目、糸面取り仕上
溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
材質合成石英ガラス
形状丸
端面加工砂目、糸面取り仕上
溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
材質溶融石英ガラス
形状角
端面加工砂目、糸面取り仕上
溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
材質合成石英ガラス
形状角
端面加工砂目、糸面取り仕上
天板・トレーはPP(ポリプロピレン)製ですので、耐薬品性に優れています。
天板下の収納には、パソコンのアダプターやコードなどが収納できます。
天板に付属キャップを付ければ、マウスでの作業スペースを広げることができます。
収納棚は取り外し可能なトレーですので、薬品がこぼれても手入れが容易です。
品番:<AO-SAHA・AO-ST-B・AO-ST-P・AO-SH-B・AO-SH-P・AO-SAHN>は天板の高さが5段階に調整可能な昇降機能付きです。
軽くて丈夫なオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで、落下防止に役立ちます。
材質天板・引出しPP(ポリプロピレン)、支柱・ガードレール/ABS樹脂
棚板有効寸法(mm)525×400
棚板間隔(mm)(上段)195・(下段)275
キャスターΦ100mmゴム製(対角ストッパー付き)
引出し内寸法(mm)199×350×76
耐荷重(kg)50/段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×455×825
アズワン品番8-8723-02
1台
¥21,900
税込¥24,090
当日出荷
引出し部分が個別に回転して引き出せるので、保管物の出し入れが手軽に行えます。
棚タイプの引出しにはPP製トレイが付いおり、小さな物でも保管できます。
万一の瓶破損時にも外にこぼれないので安心です。
トレーの出し入れ時に便利なように、トレーのコーナー部は丸みを帯びています。
仕様●外寸法(mm):195×320×100●材質:PP●内寸法:上部/175×290×97mm、下部/170×284×97mm●収容数:Φ78mmまでのボトル(500mL相当)×6本●仕切板:ホワイト●付属品:仕切板(タテ1枚・ヨコ2枚)
コンパクトなボディーに便利な機能が満載。
洗練された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。
温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。
マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。
設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。
2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。
4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SV)を標準装備しています。
美しく見やすい表示画面。視認性の良いネガティブバックライトのLCDを採用。
キーロック設定や積算運転時間・タイマーやプログラムの残り時間の表示も可能です。
工具を使用せずに組立・分解が容易にできます。オールプラスチック製のカゴワゴン
材質カゴ・天板/PP、支柱/ABS
内寸(mm)465×295×115(カゴ)
キャスターΦ75mmエラストマー製(双輪・2輪ストッパー付き)
耐荷重(kg)棚板/50、引出し/5、カゴ/5
有効寸法(mm)棚板/445×325、引出し/370×315×98
間隔(mm)180(カゴ-カゴ)/220(カゴ-棚板)
バスケットとメスシリンダー掛の両方が使えるタイプで便利です。バスケットは口の字バー1枚につき2個置けます(バスケット2個付属)。
材質天板・棚板・口の字バー・レール/スチール、メスシリンダー掛け/SUS304、水受け・バスケット/PP
寸法(mm)900×450×1800、バスケット:358×480×85、メスシリンダー掛け:830×440(56×2列・70×2列・80×3列・100×3列
質量(kg)約25
アズワン品番4-240-21
1セット
¥79,400
税込¥87,340
当日出荷
ゴミ箱内にビニール袋を固定できるアームフックが付いています。音の静かなキャスターを使用しています。品番:FK-350GRはキャスター2輪にストッパー付きです。
材質天板/化粧合板、フレーム/スチール(粉体塗装仕上げ)、ゴミ箱・脱衣カゴ/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)【バスケット】175×480×357、【ごみ箱(2個付)】400×232×368
質量(kg)15
容量(L)【ごみ箱】各26.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×500×910
部屋に置いても圧迫感を感じないコンパクトサイズです。キャスター付きで軽快に移動できます。ナース・ヘルパーステーションの補助的なワーキングテーブルとしても使用できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)645×445×900
材質天板/PP(ポリプロピレン)、脚/スチールパイプ粉体塗装、カゴ/スチール
耐荷重(kg)40
キャスターΦ75mmウレタン巻ナイロン製(双輪・ストッパー×2個付き)
有効内寸法(mm)(カゴ)440×210×90
関連キーワード