回転式コックを反転させておくことにより、未使用時の液ダレを防止出来ます。
用途ハンディーボトル活栓付き・扁平缶広口活栓付瓶・スクエアボトル活栓付に使用できます。
アズワン品番4-5330-01
材質本体/PP(ポリプロピレン)、Oリングパッキン・シールパッキング/EPDM(エチレンプロピルゴム)
先端サイズ(mm)内径/Φ8.5、外径/Φ12.0
1個
¥842
税込¥926
当日出荷
液体や粉末の試料の保管、運搬に最適液切れしやすいシールリング付きです。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP
仕様オートクレーブ可
ねじ口規格(GL)GL-45
PP・PE・PET・PVC等の樹脂製フィルムを容易にシールできます。磁石付きですので、冷蔵庫や金属製のデスク・作業台等に取り付けられます。USBでパソコン等に接続して充電可能です。
種別USBタイプ
アズワン品番3-5439-01
1個
¥2,790
税込¥3,069
当日出荷
純水精密洗浄用ハンドスプレーです。
オイルフリーですので、油分流出の心配がありません。
純水対応ですので、金属イオンの溶出や錆の心配がありません。
プラスチック部品はPP樹脂、シール材はフッ素ゴムを使用しています。
半導体シリコンウェハーや、ガラス基板洗浄装置の槽内洗浄などに多く使用されています。
回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。
本体にはエアー孔が付いて、迅速な吐出が可能です。
突起部を極力抑え、保管・整理が便利です。
耐薬コック仕様が新登場!
材質本体/PE、コック本体/PP、Oリングパッキン・シールパッキング/フッ素ゴム
内径(Φmm)8.5(コック先端部)
外径(Φmm)12(コック先端部)
エアガンは耐薬品性に優れ、大容量のエアーが供給できます。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、シール部/PE(ポリエチレン)
材質コック本体/PP、Oリングパッキン・シールパッキング/フッ素ゴム
サイズ(mm)(コック先端部)内径/Φ8.5mm、外径/Φ12mm
アズワン品番4-5330-02
1個
¥1,366
税込¥1,503
当日出荷
持ち運びに便利な取手がタテとヨコに付いています。
逆目盛付きで残液量がひと目で分かります。
ノーパッキン(中栓無し)で中栓取り外しのわずらわしさを解消でき、液モレの心配もありません。
3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので、同じ高さのスペースに収納できます。
縦でも横でも使える四角形ボトル
材質ボトル本体・コック本体/PP、キャップ/HDPE、Oリングパッキン・シールパッキング/フッ素ゴム
内径(Φmm)8.5(コック先端部)
1目盛(mL)500
口径(Φmm)43
外径(Φmm)12(コック先端部)
ハンガー全体に導電性PPを使用しているため、静電気を逃がす効果があります。ネームタグ貼り付けスペースがあるため、シールを貼ることができます。フックを合わせて使用することで、ハンガーに手袋やマスク等の小物を同時に掛けることができます。
材質導電性PP
寸法(mm)420×199
表面抵抗値(Ω)10^6以下
アズワン品番4-6758-01
線径(mm)Φ8
1箱(10本)
¥3,590
税込¥3,949
翌々日出荷
目に見えないタンパク汚れを容易に測定します。
アズワン品番1-6182-01
材質反応・綿棒チューブ/ PP(ポリプロピレン)、アルミシール/ PET樹脂・アルミニウム・CPP(無延伸ポリプロピレン)、綿棒/ HTM(軸)・レーヨン綿(綿球)、綿棒キャップ/ PS(ポリスチレン)
呈色青
1箱(100本)
¥19,107
税込¥21,018
当日出荷
底面の特殊な形状により、ボトルを持ち上げなくても机に置いたままでほぼ全量の液が排出できます。
底面の突起部分が置台に沿って固定されますので、コックの開閉時に安定します。
広口のため洗浄が容易です。
回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。
液を最後まで排出可能
材質本体・外フタ/HDPE、中フタ/LDPE、コック本体/PP、Oリングパッキン・シールパッキング/EPDM(エチレンプロピレンゴム)・耐薬コック/フッ素ゴム
内径(Φmm)8.5(コック先端部)
外径(Φmm)12(コック先端部)
ノンスピル設計で簡単かつ安全に流体を流せます。複数のシールと通気を遮断する弁を備えています。簡単に捻って着脱が可能です。
仕様ボディ
材質本体/ガラス繊維入りPP、バルブスプリング/SUS316、シール/EPDM
使用温度範囲0~49
使用圧力(MPa)真空~0.3
適合チューブ内径(Φmm)6.4
アズワン品番2-7754-12
1個
¥3,550
税込¥3,905
当日出荷
ノンスピル設計で簡単かつ安全に流体を流せます。
複数のシールと通気を遮断する弁を備えています。
簡単に捻って着脱が可能です。
仕様インサート
材質本体/ガラス繊維入りPP、バルブスプリング/SUS316、シール/EPDM
使用温度範囲(℃)0~49
使用圧力(MPa)真空~0.3
適合チューブ内径(Φmm)6.4
アズワン品番2-7754-14
1個
¥3,520
税込¥3,872
当日出荷
移動・運搬に便利な取手付きです。
回転式コックを反転させておくことにより未使用時の液ダレを防ぎ、微妙な流量調節を可能にしました。
本体にはエアー孔が付いていますので流量が一定し、迅速な吐出が可能です。
耐薬コック仕様が新登場!
材質本体/PE、コック本体/PP、Oリングパッキン・シールパッキング/フッ素ゴム
内径(Φmm)8.5(コック先端部)
外径(Φmm)12(コック先端部)
ノンスピル設計で簡単かつ安全に流体を流せます。
複数のシールと通気を遮断する弁を備えています。
簡単に捻って着脱が可能です。
仕様ボディ
材質本体/ガラス繊維入りPP、バルブスプリング/SUS316、シール/EPDM
使用温度範囲(℃)0~49
使用圧力(MPa)真空~0.3
適合チューブ内径(Φmm)3.2
アズワン品番2-7754-11
1個
¥3,700
税込¥4,070
当日出荷
ツイスト・コネクト方式により確実に接続できます。
場所を選ばない16.6mm幅のスリムな設計です。
材質本体/ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)、バルブ・スプリング/ステンレス(SUS316)、シール/サーモ・プラスチック・エラストマー(EPRベース)、シール潤滑剤/Krytox(R) PFP
使用圧力範囲(MPa)最大0.3Mpa(バキューム)
液体や粉末の試料の保管、運搬に最適。内部溶液への金属イオンのコンタミネーションを抑えるため、瓶の表面のみを特殊インクでコートした商品です。瓶の表面のみを特殊インクでコートした商品です。オートクレーブ滅菌済です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP
ねじ口規格(GL)45
オートクレーブ滅菌済です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP
コンパクトかつ強度を兼ね備えた採尿カップを採用しています。紙小袋は、タンパク・糖・ウロビリノーゲン・pH・潜血のチェック項目があります。企業・学校検診の双方に対応しています。品番: 採尿セットBのスピッツはスクリュー式ですので、尿モレを防止します。チャック式袋は黄色い半透明タイプで、中身が見えにくく袋から出さずに尿量が確認できます。
液体や粉末の試料の保管、運搬に適します。液切れしやすいシールリング付きです。滅菌済品は、オートクレーブ滅菌済です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP
ねじ口規格(GL)45
洗浄や試料の出入れが容易です。オートクレーブ滅菌済です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP
ねじ口規格(GL)80
オートクレーブ滅菌済です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP
ねじ口規格(GL)45
簡単に洗浄でき繰り返し使用可能なため経済的です。
クロスフローシステムを用いた大容量ろ過システムです。
250mLから20mL以下までの濃縮は数分、1Lの50倍濃縮は30分以内に行えます。
2台並列で使用することにより、75分以内に5Lを濃縮できます。
付属品圧力ゲージ〈br〉ルアーフィッティング付サイズ16チューブ〈br〉流量リストリクター
寸法(mm)126×138×38
有効ろ過面積(cm2)200
流量(mL/min)(ポンプ)200~400
最高使用温度(℃)45℃
最小循環容量(mL)20以下
残液量(mL)5.3
手動のプレートシーラーとは異なり、再現性の高いプレートシールが可能です。温度・時間およびシーリング圧力設定が可能なため最適な条件でのシールが可能です。操作がない状態が続くと60分でヒーター温度が60℃まで下がり、120分でパワーダウンモードに入る機能を搭載しています。
仕様●使用温湿度範囲(℃):10~35・20~70%(結露しないこと)●時間設定範囲(s):0.5~10/0.1●対応プレート:96/384ウェルマイクロプレート、ディープウェルプレート、96ウェルPCRプレート(スカート、セミスカート、スカートなし)●対応プレート高さ(mm):10~48
付属品スタンダードプレートアダプター、96ウェルPCRプレートアダプター、加重プレート、アルミフィルム
材質対応シール:ラミネート/透明ポリエステルフィルム、透明ポリエステルフィルム、ラミネートアルミフィルム、アルミフィルム、対応プレート:PP、PS
寸法(mm)178×370×380
質量(kg)約9.6
電源(V)AC100 50/60Hz(3Pプラグ)
最大消費電力(W)300
ウォームアップ時間5分(to 170℃)
温度設定範囲(℃)80~200/1.0
アズワン品番4-6030-01
1個
¥429,000
税込¥471,900
翌々日出荷
非粘性液(約10,000mPa・sまで)を採水するディスポーザブルサンプラーです。、T型ハンドルの引き押しで強制的に吸引・排出するため、採水可能粘度に個人差があります。、最小口径2.5cmのボトルやタンク等からもサンプリング可能ですが、先端口径1.5mmのためゴミや不純物が含まれる採水には不向きです。、T型ハンドルの操作で、希望深度のサンプリングが可能です。、FDA認可のポリプロピレン(PP)製ボディ内部にFDA認可のシリコン製ピストンシールが付属し、接着剤は非使用です。、溶接式のため分解・洗浄できませんが、コンタミは防げます。、ATEX(欧州防爆指令)準拠品。、クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。、全長はハンドルを押し込んだ一番短い状態での長さです。、接液部が耐薬品性の高いフッ素樹脂製で、分解・洗浄が可能なリキッドサンプラーもあります。、開封後の返品が一切できません。、サイズ・容量に多少の誤差があります。、20個/箱タイプは数量により別途運賃を頂戴する場合があります。、<採水方法>、1:サンプラーを予め位置決めした採水深度まで挿入します。、2:T型ハンドルを引き、強制的に吸引採水します。、3:2の状態のままでサンプラーを抜き取ります。、4:ハンドルを押し戻して容器等に採水液を取り出します。
スラリー、オイル、クリームやシャンプー等の粘性液(約100,000mPa・sまで)を採水するディスポーザブルサンプラーです。、T型ハンドルの引き押しで強制的に吸引・排出するため、採水可能粘度に個人差があります。、最小口径2.5cmのボトルやタンク等からもサンプリング可能ですが、先端口径10mmのためゴミや不純物が含まれる採水には不向きです。、T型ハンドルの操作で、希望深度のサンプリングが可能です。、FDA認可のポリプロピレン(PP)製ボディ内部にFDA認可のシリコン製ピストンシールが付属し、接着剤は非使用です。、溶接式のため分解・洗浄できませんが、コンタミは防げます。、ATEX(欧州防爆指令)準拠品。、クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。、全長はハンドルを押し込んだ一番短い状態での長さです。、接液部が耐薬品性の高いフッ素樹脂製で、分解・洗浄可能なビスコサンプラーもあります。、開封後の返品が一切できません。、サイズ・容量に多少の誤差があります。、20個/箱タイプは数量により別途運賃を頂戴する場合があります。、<採水方法>、1:サンプラーを予め位置決めした採水深度まで挿入します。、2:T型ハンドルを引き、強制的に吸引採水します。、3:2の状態のままでサンプラーを抜き取ります。、4:ハンドルを押し戻して容器等に採水液を取り出します。
ノンスピル設計で簡単かつ安全に流体を流せます。
複数のシールと通気を遮断する弁を備えています。
簡単に捻って着脱が可能です。
仕様インサート
材質本体/ガラス繊維入りPP、バルブスプリング/SUS316、シール/EPDM
使用温度範囲(℃)0~49
使用圧力(MPa)真空~0.3
適合チューブ内径(Φmm)3.2
アズワン品番2-7754-13
1個
¥3,670
税込¥4,037
71日以内出荷
関連キーワード