材質ブラシ/PP(ポリプロピレン)、留め金具/ステンレス(SUS304)
寸法(mm)150×90×53
油、タンパク汚れの洗浄に!強アルカリ対応で抜けにくいたわし!
ブラシ素材にPP(ポリプロピレン)を使用することにより、強アルカリ洗剤にも対応。油汚れや肉加工用器具の洗浄に適しています。
ブラシの毛が抜けにくい特殊構造。
金属部には錆に強いステンレスを採用。
吊り下げ保管もできて衛生的。
仕様●色:青●縦(mm):150●横(mm):80●厚さ(mm):40●耐熱温度(℃):80℃●ブラシ線径(mm):0.5●材料:PBT(ブラシ材質)SUS304(芯線)
アズワン品番68-4522-57
1個
¥1,287
税込¥1,416
6日以内出荷
クラスプ用ノーマル毛とスーパーソフト毛が付いています。
材質ブラシ/ナイロン、柄/PP(ポリプロピレン)
全長(mm)140
耐熱温度(℃)80
自動ドアに防虫革命
4.6mmの極薄設計により、これまで設置が難しかった自動ドアの狭い隙間にも施工可能
ブラシが薄いため、ドアの外側に取付可能
景観を損なわない、目立ちにくいデザイン
RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品(2024年3月時点)
REACH(第23次SVHC)対応製品(2024年3月時点)
仕様●長さ(mm):1100●全高(mm):24●厚み(mm):4.6●毛丈(mm):7●ブラシ色:黒●重量(g):65●材質:ブラシ/ポリプロピレン(PP)、フレーム/ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPC)
アズワン品番68-4577-48
1本
¥9,375
税込¥10,313
6日以内出荷
材質保持部:導電性PP(ポリプロピレン)ブラシ部:ナイロン
軽量・コンパクトな異物除去用ウェアクリーナーです。ワンタッチでブラシを脱着でき、フィルター交換が可能です。収納に便利な専用スタンド付きです。
仕様消費電力(W):20
付属品フィルター2枚(本体搭載1枚、予備1枚)、専用収納スタンド
材質本体/ABS樹脂、ブラシ/ナイロン、フィルター/PP(ポリプロピレン)
電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)
本体質量(g)約300
型番SHZ-020
本体サイズ(mm)243×86×103
アズワン品番2-4213-21
商品タイプレンタル品はこちら
1個
¥19,700
税込¥21,670
当日出荷
棚はシリンダー掛けとしても利用できます。最上段にはブラシ掛けのフックがあり、最下段の水受けは小物置きとしてもご使用いただけます。ハンガーは着脱可能・移動式です。棚とバットは取り外し可能です。
アズワン品番4-147-11
材質本体枠/アルミ(耐食アルマイト処理)、ボード・ハンガーレール/PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンガー・シリンダー掛用格子棚/ABS樹脂、ブラシ掛け/ステンレス(SUS304)、水受けバット/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)809×487×1450
質量(kg)15.5
キャスターΦ65mmナイロン4個(前輪ストッパー付)
本体寸法(mm)809×487×1450
1台
¥80,700
税込¥88,770
翌々日出荷
外側にも内側にも柔らかく変形し、曲面や棒状のものも洗いやすいです。
先端が尖ったデザインで、隙間や角が磨きやすい構造です。
吊り穴があり、収納に便利です。
材質ブラシ/PP、ハンドル/PE
寸法(mm)150×60×40
質量(g)約90
耐熱温度(℃)約70
アズワン品番4-4731-01
1個
¥693
税込¥762
当日出荷
歯ブラシのような長めのハンドルのため、しっかりと握って作業することが可能です。
材質ブラシ/サンダーロン(R)、ハンドル/導電性PP
抵抗値(Ω)(RTT)1×10^3~1×10^5
キーボードの清掃等の細かい作業に適した、筆タイプの静電気除去ブラシです。
材質ブラシ/サンダーロン(R)、ハンドル/導電性PP
全長(mm)155
毛丈(mm)14
外径(Φmm)8
抵抗値(Ω)(RTT)1×10^3~1×10^5
ブラシ毛はサンダーロン(R)を使用しているため、やわらかく対象物にキズを付けにくいです。
抵抗値(Ω)(RTT)1×10^3~1×10^5
お仏壇の細かいところや奥の掃除に。
大ブラシは剥がれやすい金箔部分にも。
小ブラシで細かい部分のホコリをキャッチ。
長い持ち手だからサッとなでるだけ簡単。
仕様●材質:大ブラシ/PP、柄/ABS、小ブラシ/ヤギ毛、ヒモ/ナイロン、ヒモ金具/スチールニッケルメッキ●商品サイズ(約):26.5×11cm●重量(約):41g
アズワン品番67-9286-69
1個
¥1,270
税込¥1,397
8日以内出荷
ブラシ線材にPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。
強い毛腰で、しつこい汚れや粘体清掃および一般清掃に適しています。
仕様●毛質:ハード●ブラシ材質:柄/ステンレス(SUS304)、ブラシ/PBT(鉄成分)、ブラシ台/PP●サイズ:300×690mm●毛丈:40mm●耐熱温度:120℃●HACCP対応●食品衛生法適合品●※ご使用されている金属検出機の設定や製造されている食品の種類・形状などにより検出可能な樹脂片の大きさが異なります。●※事前確認用にテストピースをご用意しております。お問い合わせください(色のご指定はできません)。
吸込力がアップしてさらに使いやすくなりました。軽量・コンパクトな異物除去用ウェアクリーナーです。ワンタッチでブラシを脱着でき、フィルター交換が可能です。収納に便利な専用スタンド付きです。
付属品レンタル:フィルター2枚、専用収納スタンド
材質本体/ABS樹脂、ブラシ/ナイロン、フィルター/PP(ポリプロピレン)
電源(V)AC100 50/60Hz(ACアダプター付属)
消費電力(W)20
本体寸法(mm)243×86×103
本体質量(g)約300
導電性の繊維により、除電しながら付着したほこりを吸引し除去します。軽量でコンパクトです。
付属品専用収納スタンド、HEPAフィルター×2枚(本体用×1枚、交換用×1枚)
材質本体/ABS樹脂、ブラシ/導電性繊維・ナイロン、HEPAフィルター/PP
寸法(mm)243×86×103
質量(g)約300
電源(V)AC100 50/60Hz(ACアダプター付属)
消費電力(W)20
集塵効率(%)0.3μm粒子を99.97以上
アズワン品番4-5775-01
1台
¥34,900
税込¥38,390
12日以内出荷
関連キーワード