カテゴリ
- 科学研究・開発用品(173)
- テープ(5)
- 制御機器(4)
- 測定関連サービス(3)
- 厨房用品(2)
- 測定用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(116)
- 三木プーリ(5,848)
- RS PRO(603)
- SMC(588)
- エスコ(256)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(230)
- Festo(228)
- BIGM(丸山製作所)(160)
- CAPTAIN STAG(150)
- メディアカバーマーケット(149)
- CKD(141)
- フロンケミカル(137)
- フジトク(112)
- フエニックス・コンタクト(110)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(104)
- omron(オムロン)(101)
- MICROCHIP(96)
- ユニバーサル(96)
- OSG(オーエスジー)(95)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
サービス分類
- レンタル(7)
「pt 1/2」の検索結果
特価

フィルターハウジング(ダブルOリング)
アズワン¥6,590税込¥7,2491個翌々日出荷目詰まり状態を外から確認できます。材質キャップ/PP、Oリング/EPDM、本体/AS耐圧(MPa)0.5最高使用温度(℃)50適合フィルター250mm
コンパクト二方ボールバルブ Rc1/2-P
アズワン¥119,000税込¥130,9001個当日出荷フッ素樹脂コンパクト二方ボールバルブは、ハンドル部をコンパクトにした設計となっております。 接液部はOリングを使用していますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性もUPしています。仕様●接続ネジ:Rc1/2●サイズ(mm):A:40、B:98、C:20、D:43●オリフィス径(Φ):10●Oリング材質:パーフロ●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)●コード番号:303-0002819アズワン品番67-4863-99
アズフロン(R)テープ
アズワン(7件のレビュー)¥2,630~税込¥2,893~1巻当日出荷PTFEテープを基材として、シリコン系感圧粘着材を塗布した耐熱性・耐薬品性に優れたテープです。 摩擦係数が低く、潤滑性に優れています。耐熱温度(℃)200特性耐熱性、耐薬品性、潤滑性
アズフロン(R)ガラステープ
アズワン(10件のレビュー)¥3,320~税込¥3,652~1巻当日出荷PTFE含浸ガラスクロスに耐熱性シリコン感圧粘着材を片面塗布しています。 最高260℃までの広範な温度領域で使用することができます。 包装分野のヒートシールに、粉体の輸送や計量のホッパーの離形用途等で使用できます。耐熱温度(℃)260特性耐熱
PPヘッドナット 外径1/16"、2.0mmチューブ用 10個入
アズワン¥3,890税込¥4,2791袋(10個)当日出荷から6日以内出荷フッ素樹脂チューブ専用で、接続チューブサイズ用のフェルール(RU2E616又はRU2E620)と組み合わせて使用します。チューブ先端にフェルールを取り付け、ヘッドナットと共に1/4-28UNFメスのフラットボトムポートに接続します。チューブ接続耐圧は0.8Mpa。ヘッドナット、フェルール共にオールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。タイプ細
コンプレッションフィッティング
アズワン(2件のレビュー)¥1,450税込¥1,5951個当日出荷熱電対センサーに取り付けられます。挿入長は締め付け位置により任意に固定できます。材質ステンレス(SUS304)取付ねじサイズR(PT)1/8
アズフロン分配ホルダー
アズワン¥34,980税込¥38,4781個当日出荷から7日以内出荷1つのラインを複数に分配することができます。本体横にPTネジが切ってあり、各種ジョイントと接続も可能です(プラグ付き)。仕様袋ナット:テーパー収縮シール方式材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)分配数1入4配
アズフロン分配ホルダー
アズワン¥36,600税込¥40,2601個当日出荷から7日以内出荷1つのラインを複数に分配することができます。本体横にPTネジが切ってあり、各種ジョイントと接続も可能です(プラグ付き)。仕様袋ナット:テーパー収縮シール方式材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)分配数1入3配
マニホールド装置4連式
アズワン¥73,980税込¥81,3781個当日出荷から7日以内出荷圧入型PTFEコックを接続し、それぞれ単独に流量を調整することができます。本体横にPTネジが切ってあり、各種ジョイントと接続も可能です(プラグ付き)。仕様テーパー収縮シール方式材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)分配数4連式
マニホールド装置3連式
アズワン¥72,500税込¥79,7501個当日出荷から7日以内出荷圧入型PTFEコックを接続し、それぞれ単独に流量を調整することができます。本体横にPTネジが切ってあり、各種ジョイントと接続も可能です(プラグ付き)。仕様テーパー収縮シール方式材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)分配数3連式
大容量温度調節器
アズワン¥82,900税込¥91,1901個当日出荷最大25Aの大容量温度調節器ですので、大型ヒーター等の制御が可能です。 100V・200V兼用ですので、1台で幅広くご使用いただけます。 3パターンのタイマー設定が可能です。 K熱電対・Pt100Ωの両方を選択使用可能です(出荷時設定はK熱電対)。寸法(mm)190×239×220出力制御電圧出力/ AC100/200V 25A、警報接点出力/ AC100/200V 2.4A安全装置過電流ブレーカータイマ機能オートスタート・オートストップ・SVスタート温度制御方式PID制御・SSR出力電源コード無し(背面端子台の電源端子に接続)温度測定精度±2℃または±0.3%+1digitのどちらか大きい方タイマー設定可能時間/ 1分~99時間59分温度設定範囲(℃)0.0~200.0(Ptセンサー)/ 0~500(K熱電対)容量(A)AC100/200V 25アズワン品番1-7582-01
白金デジタル温度計
アズワン¥11,980税込¥13,1781台当日出荷防滴仕様のため水回りや湿気、油などの多い環境でも安心して使用可能な高精度白金温度計です。白金測温抵抗体PT1000Ω(クラスA級)を採用し、抜群の測定精度を実現しています。データ記録機能(日時・時間・温度)を搭載し、最大99個まで記録可能です。測定値を手動で記録することや、設定した温度を超えた時にデータを記録することができます。記録したデータはパソコンに取り込むことができます。手動データ記録:測定値をHOLDし、任意のタイミングでデータを記録することができます。自動データ記録:1設定値を下回ると自動的にデータ記録2設定値を上回ると自動的にデータ記録3上限値、下限値を設定し、それぞれ設定値を超えると自動的にデータ記録付属品ネックストラップ、取説、テスト用単3電池、USBケーブル仕様※連続使用時間約5000時間(アルカリ電池使用時),本体のみ質量(g)150測定範囲(℃)-100~+400精度本体:±0.3(-50~200)左記以外±0.8センサー白金測温抵抗体Pt1000(ClassA)分解能0.1保護等級IPX5(防噴流型)本体寸法約64(W)×154(H)×25.5(D)(突起物およびセンサー含まず)機能HOLD(表示値固定)機能・AX(最高温度)・IN(最低温度)・記憶機能・温度補正機能・キーロック・メモリー機能(99個)・オートパワーオフ機能電池単3電池×2本(テスト用)サンプリング約0.5秒/回使用環境温度0~50、湿度80%RH以下(ただし結露のないこと)アズワン品番4-7026-01
PTFE パンチングシート
アズワン(1件のレビュー)¥7,390税込¥8,1291枚当日出荷任意の大きさに自由自在にカットできます。PTFE製ですので、耐薬品性、耐熱性に優れた能力を発揮します。材質PTFE(フッ素樹脂)厚さ(mm)0.5耐熱温度(℃)250
PTFE 超磁回転子 歯車型 ネオジム 最大幅×厚み:40×8mm 2個入
アズワン¥1,990税込¥2,1891袋(2個)欠品中8方向に突起付きのギア(歯車)型向けで、平底容器やガラスビーカー等のR底容器用です。 低回転から高回転まで安定した大きな撹拌渦を作ります。 外装PTFE製で、強力なネオジム(NdFeB)磁石を使用。仕様●最大幅×厚み(mm):40×8アズワン品番67-3146-85
ルアーフィッティング
アズワン¥9,200税込¥10,1201個当日出荷オールフッ素樹脂製なので、耐薬品性に優れています。 ワンタッチで接続できますので、操作が容易です。使用温度範囲(℃)5~40耐圧(MPa)0.25材質(接液部)CTFE、PTFE(フッ素樹脂)
PTFE 超磁回転子 フットボール型 ネオジム
アズワン¥979~税込¥1,077~1袋(2個)当日出荷丸みを帯びたフットボール(卵)型実習向けで、平底・丸底・R底容器用です。、低回転から高回転まで安定した撹拌渦を作ります。、外装はPTFE製で、強力なネオジム(NdFeB)磁石を使用。
PTFE 超磁回転子 太径オクタゴン型 ネオジム
アズワン¥999~税込¥1,099~1袋(2個)当日出荷から7日以内出荷両端が丸いオクタゴン(八角)型の中央に回転軸のリング付き実習向けで、平底容器やガラスビーカー等のR底容器用です。、低回転から高回転まで対応します。、撹拌効率が高く回転軸が太いため安定した撹拌渦を作ります。、外装PTFE製で、強力なネオジム(NdFeB)磁石を使用。
PTFE 超磁回転子 細径オクタゴン型 ネオジム
アズワン¥959~税込¥1,055~1袋(2個)当日出荷から7日以内出荷両端が丸いシリンダー(円筒)型実習向け汎用タイプで、平底容器用です。、低回転から高回転まで対応します。、外装PTFE製で、強力なネオジム(NdFeB)磁石を使用。
PTFE被覆ヒーター
アズワン¥38,400~税込¥42,240~1台当日出荷材質ヒーター:銅(ニッケルメッキ)被覆:PTFEサポート:PTFEフック:ステンレス(SUS304)パイプ径(Φmm)11コードVCTF1.25mm2、長さ2m液温(℃)60