カテゴリ
- 科学研究・開発用品(131)
- 純水フィルター/カートリッジ(1)
- カートリッジ純水器(1)
- 超純水/純水/蒸留水製造装置(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(37)
- 日用品(20)
- 医療(5)
- 測定用品(4)
- 測定関連サービス(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- クリーンルーム用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- メカニカル部品(1)
- 救急・衛生(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(5,954)
- 環境テクノス(10)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(3)
- 水処理エース(2)
- Merck(メルクミリポア)(231)
- オルガノ(3)
- 摂津金属工業(24)
- ヤマト科学(2)
- シグマ光機(17)
- MICROCHIP(2,471)
- omron(オムロン)(3,981)
- RS PRO(39,651)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(14,591)
- WURTH ELEKTRONIK(5,998)
- イマオコーポレーション(2,130)
- ホンダ(24,947)
- メディアカバーマーケット(6,922)
- 三菱ふそう(12,588)
- 工進(7,997)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(7)

耐薬保管庫 片開きタイプ
アズワン(2件のレビュー)¥35,700税込¥39,2701台当日出荷付属品棚板×2枚仕様鍵付き材質スチール(粉体塗装)質量(kg)20タイプ片開き間口・幅(mm)465棚板耐荷重(kg)20/枚外寸法(mm)515×380×880穴ピッチ(mm)(棚受)30アズワン品番1-8317-13有効内寸法(mm)445×355×735
ステンレストレーラック
アズワン¥70,300税込¥77,3301個当日出荷から翌々日出荷付属品トレー(1-2393-06)×4枚仕様トレー耐荷重(kg):約9材質本体・トレー/ステンレス(SUS304)、鍵/亜鉛合金(クロムめっき)、キー/黄銅板(ニッケルめっき)付属トレー数4段トレー寸法(mm)外寸法/274×359×60、底内寸法/216×301
【レンタル】エコノミー電気炉 プログラム機能無し ROP-001シリーズ レンタル
アズワン¥3,998~税込¥4,398~1台当日出荷から4日以内出荷扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。コンパクトでスピーディーな昇温が自慢。質量(kg)約5炉内寸法(mm)90×110×70(※センサー突起部含む)センサーK型熱電対分解能時間設定:1分ヒーター500W分解能(℃)1外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×260×290プログラム機能無しタイマーON・OFF・SVタイマー庫内容量(L)0.7安全機構センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズ時間設定0分~99時間59分サービス分類レンタル
耐薬保管庫 観音開きタイプ
アズワン(1件のレビュー)¥47,800~税込¥52,580~1台当日出荷仕様鍵付き材質スチール(粉体塗装)タイプ観音開き間口・幅(mm)830棚板耐荷重(kg)30/枚穴ピッチ(mm)(棚受)30
まゆ毛取りシール ロールタイプ
アズワン¥4,820税込¥5,3021巻(1000シート)当日出荷まゆ毛の落下、異物混入防止用としてご使用いただけます。食品工場の必需品寸法(mm)ロールサイズ:約80×Φ120材質(シール)紙材シール寸法(mm)70×30粘着剤アクリル系エマルジョンタイプアズワン品番4-1255-01
エコノミー電気炉
アズワン¥126,000税込¥138,6001個当日出荷扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。 デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。 最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。材質(外装)スチール耐熱塗装仕上、(炉体)セラミックファイバー質量(kg)約5外形寸法(mm)210×260×290電流(A)5電源AC100V 50/60Hz炉内寸法(mm)90×110×70センサーK型熱電対分解能(温度)1℃、(時間設定)1分温度制御方式PID電源コード2Pプラグ付 2m温度設定範囲(℃)100~900アズワン品番1-5921-01タイマーON、OFF、SVタイマー安全機構センサー異常検知、過昇防止リレー、過電流ヒューズ
薬品保管庫
アズワン¥85,600~税込¥94,160~1台当日出荷ダイヤル式と鍵付きハンドルの2重ロック構造によりセキュリティーに優れています。 付属の固定金具は地震等の際の転倒防止に役立ちます。 別売のストップバー・薬品トレーを使用する事で試薬瓶等をより確実に収納・保管できます。仕様棚板上下自由移動式(棚受間隔30mmピッチ)材質スチール(粉体塗装)棚板耐荷重(kg)40
エコノミー管状電気炉
アズワン¥194,000税込¥213,4001個当日出荷使いやすいコンパクト&パーソナルタイプの管状電気炉コンパクト設計:扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用管状電気炉です。スピーディー昇温:最高温度までの昇温時間が約28分と早い高性能タイプです。不活性環境下での加熱が可能:ガス置換ユニットを使用することで、不活性ガスで置換しながら加熱できます。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。炉心管は用途に応じて材質を選べます。用途電源:AC100V 50/60Hz重量:約5.2kg仕様100~900℃/常用温度:800℃、温度設定分解能(℃):1、時間設定分解能:1分、ヒーター容量:800W材質外装/スチール耐熱塗装、炉体/セラミックファイバー質量(kg)約5.2電源AC100V 50/60Hz炉内寸法(mm)Φ50×140外寸(mm)210×210×290センサーK熱電対温度調節PID制御アズワン品番3-9512-01タイマーON・OFF・SVタイマー庫内容量(L)0.3安全機構センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズ
エコノミー電気炉 ガス置換タイプ ROP-001シリーズ
アズワン¥214,000~税込¥235,400~1台当日出荷扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。窒素ガス等不活性ガスで置換しながらの過熱が可能です。最高温度までの昇温時間が約20分と早い高性能タイプです。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。不活性ガス雰囲気下での加熱が可能!寸法(mm)(炉内)90×110×70 ※センサーK型熱電対温度分解能(℃)1外寸法(mm)340×260×290温度設定範囲(℃)100~900庫内容量(L)0.7
エコノミー電気炉 ROPシリーズ
アズワン¥198,000税込¥217,8001台当日出荷コンパクト:扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。スピーディー昇温:最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。デジタル表示:デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。サンプル複数処理や長尺サンプル処理に便利なロングタイプです。種別プログラム機能有りアズワン品番1-5921-04
エコノミー電気炉ROP-001P
アズワン¥154,000税込¥169,4001個当日出荷扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。種別プログラム機能有りアズワン品番1-5921-02
エコノミー電気炉 ROPシリーズ
アズワン¥178,000税込¥195,8001台当日出荷コンパクト:扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。スピーディー昇温:最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。デジタル表示:デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。サンプル複数処理や長尺サンプル処理に便利なロングタイプです。種別プログラム機能無しアズワン品番1-5921-03
マルチポジショナブルステージ SJ-IRON
アズワン¥11,500税込¥12,6501個当日出荷シャフトを最大15本、任意の位置に取り付ける事ができます。 簡易ステージまたは平台スタンドとしてご利用ください。仕様ステージ(スチール製)種別ステージ材質スチール寸法(mm)200×290×20質量(kg)約1.7アズワン品番2-7861-01
小型プログラム電気炉
アズワン¥255,000税込¥280,5001個当日出荷扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプで、高温使用も可能です。16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、センサー異常を感知するバーンアウト機能も装備しています。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。種別(高温仕様)アズワン品番3-6543-01
小型プログラム電気炉 高温仕様 ROPシリーズ
アズワン¥313,000税込¥344,3001個翌々日出荷扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプで、高温使用も可能です。 16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。 温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、センサー異常を感知するバーンアウト機能も装備しています。 デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。 パーソナルタイプの高温電気炉質量(kg)約15容量(L)(炉内)4.3電源AC100V 50/60Hz使用温度範囲100~1300℃(常用:~1250℃)炉内寸法(mm)170×170×150センサーR熱電対電源コード(m)1.8(3Pプラグ)ヒーター1000W温度制御方式PID制御内装セラミックファイバー外装スチール塗装外寸法(mm)320×340×540アズワン品番3-6543-02プログラム機能16ステップ・4パターン温度設定単位1℃時間設定単位1分
エコノミー電気炉 ROPシリーズ
アズワン¥183,000税込¥201,3001台翌々日出荷扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。サンプル複数処理や長尺サンプル処理に便利です。幅広のサンプル処理に適しています。仕様炉材:セラミックファイバー質量(kg)約7.5容量(L)1.4電源(V)AC100 50/60Hz温度範囲(℃)100~900炉内寸法(mm)220×90×70 ※センサー突起部含む安全装置センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズ温度制御方式PID制御外寸法(mm)342×230×301アズワン品番1-5921-05プログラム機能無し
【レンタル】エコノミー電気炉 ROP-003Gシリーズ レンタル
アズワン¥4,598~税込¥5,058~1個翌日出荷から4日以内出荷扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。窒素ガス等不活性ガスで置換しながらの加熱が可能です。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。不活性ガス雰囲気下での加熱が可能!。材質外装/スチール耐熱塗装、炉体/セラミックファイバー質量(kg)約14電源(V)AC100(50/60Hz)外径(Φmm)ガス導入部ニップル:6.5炉内寸法(mm)170×170×150 ※センサー突起部含むヒーター(W)1000センサーK型熱電対分解能温度設定:1℃、時間設定:1分電源コード(m)2(2Pプラグ)温度調節PID制御外寸法(mm)395×350×450温度設定範囲(℃)100~900プログラム機能無しタイマーON・OFF・SVタイマー庫内容量(L)4.3安全機構センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズサービス分類レンタル
紫外線カットライト
アズワン¥23,750税込¥26,1251個翌々日出荷紫外線を含まない(UV-A/B/C=0 lm)小型ハンディタイプのライトです。UV硬化剤やフォトレジスト等の感光性材料への影響を最小化させることが可能です。一般照明が使用できない環境で安心してメンテナンス作業や局所照明に使用することが可能です。電池残量によらず一定の出力が可能な制御方式です(電池残量が少なくなるとライトが点滅してお知らせします)。
エコノミー電気炉 窓付き ROP-001シリーズ
アズワン¥157,000~税込¥172,700~1個当日出荷から10日以内出荷扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。最高温度までの昇温時間は約30分です。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。前面のガラス窓より内部が容易に観察可能です。寸法(mm)(炉内)90×110×70 ※センサーK型熱電対温度分解能(℃)1外寸法(mm)210×260×290温度設定範囲(℃)100~900庫内容量(L)0.7
エコノミー電気炉 ガス置換タイプ 395×350×450mm ROP-003シリーズ
アズワン¥267,000~税込¥293,700~1個当日出荷から翌々日出荷扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。窒素ガス等不活性ガスで置換しながらの加熱が可能です。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。不活性ガス雰囲気下での加熱が可能!材質外装/スチール耐熱塗装、炉体/セラミックファイバー質量(kg)約14炉内寸法(mm)170×170×150ヒーター(W)1000センサーK型熱電対分解能1分電源コード(m)2 ※2Pプラグ電源(AC100V)50/60Hz温度調節PID制御温度分解能(℃)1外寸法(mm)395×350×450温度設定範囲(℃)100~900庫内容量(L)4.3安全機構センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズニップル外径Φ6.5mm ※ガス導入部
オイルレス吸引ポンプ
アズワン¥58,900税込¥64,7901台翌々日出荷付属品トラップ・レギュレーター幅(mm)268質量(kg)4.1kgサイズ268×135×204mm高さ(mm)204奥行(mm)135電圧(V)100コンセント形状3P(変換プラグ無し)コード長さ(m)1.7排気速度(50/60Hz)(L/min)20/23到達圧力(kPa)12到達真空度(kPa)10.6接続口径(Φmm)8アズワン品番1-6685-31騒音値(dB)(50/60Hz)50吐出流量(L/min)50Hz/60Hz18/21
【レンタル】自動撮影カメラ 本体 TLC200Pro
アズワン¥3,398~税込¥3,738~1台翌日出荷から4日以内出荷設定した時間間隔で撮影を行い、撮影画像を自動的につながった動画(AVI形式)として本体・SDカードに記録します。HDR(High Dynamic Range)機能搭載で、色鮮やかに撮影ができます。タイマー機能により、撮影したい時間帯に撮影可能です。(タイマー機能は、撮影を終了させない限り、翌日以降も同じ設定時間にて撮影がされます。)。撮影日時は自動書き込みされます。
エコノミー電気炉 ROPシリーズ
アズワン¥197,000税込¥216,7001台翌々日出荷扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。サンプル複数処理や長尺サンプル処理に便利です。幅広のサンプル処理に適しています。仕様炉材:セラミックファイバー質量(kg)約7.5容量(L)1.4電源(V)AC100 50/60Hz温度範囲(℃)100~900炉内寸法(mm)220×90×70 ※センサー突起部含む安全装置センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズ温度制御方式PID制御外寸法(mm)342×230×301アズワン品番1-5921-06プログラム機能有り(16ステップ・4パターン)
4連マグネチックスターラー
アズワン¥67,900税込¥74,6901セット4日以内出荷。4ヵ所の各撹拌点で個別に回転数とカウントダウンタイマーが設定可能です。回転数や各種設定値をデジタル表示し、視認性に優れています。本体外装はABS樹脂製、天板はPET樹脂製。回転子は20~50mm長をお勧めします。仕様●撹拌点:4ヵ所●撹拌点間隔:110mm●撹拌容量:10~500mL●回転数:0、50~1500rpm(10rpm刻み)●モーター:ブラシレスDCモーター●運転時間:連続 または1分~23時間59分(1分刻み)のカウントダウン式●環境条件:+5~40℃(湿度80%未満)●サイズ●▼本体:W220×D315×H65mm●▼天板:W210×D215mm●重量:1.6kg●最大消費電力:40W●作動電圧:DC12V●入力電源:AC100 50/60Hz●防水規格:IP42アズワン品番65-8299-39
純水製造装置 410×320×420mm BPW15シリーズ
アズワン¥127,000税込¥139,7001個当日出荷RO水およびイオン交換水をそれぞれ採水できます。低消費電力で蒸留水製造装置の切り替えに仕様DI水純度 (25℃補正あり): 3~16.5MΩ・cm、供給水条件: 水道水(5~45℃、1.0~4.0kgf/cm2)寸法(mm)320×340×470質量(kg)約15電源AC100V、50/60Hz採水量(L/min)0.25アズワン品番4-2855-01採水量15L/h除去率(%)(イオン)97~99(新品RO膜使用時)、(粒子および細菌)99
高純度精製水
アズワン¥3,690税込¥4,0591個当日出荷逆浸透膜(RO)と活性炭フィルター、イオン交換樹脂、UF膜、紫外線殺菌で処理したJIS K0557 A3相当の高純度精製水です。 試薬調製や化学分析、培地の調製用精製水として使用可能です。 バッテリー液・クーラント液・ボイラーの補充にも適しています。仕様●容量(L):20●JIS K0557 A3相当●材質:容器・コック/PE、外箱/段ボール●コック付きアズワン品番4-5700-01
Gel電極 脳波計用 ゲルチップ
アズワン¥23,900税込¥26,2901箱(15袋×8個)当日出荷ペーストを使用せず脳波を計測できます。 専用ヘッドキャップおよびケーブルを、既存の脳波計に接続して使用します。 ゲルチップ(Gelチップ)。材質塩化化合物アズワン品番7-3853-13医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10278000001医薬品医療機器等法一般医療機器
カラーOPPテープ 52μ 48mm×100m 50巻 お得パック color-iシリーズ
アズワン¥22,900税込¥25,1901箱(50巻)6日以内出荷から7日以内出荷色分けによる識別梱包に最適で、接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。段ボールやプラダンなどの封緘やポリシートなどの仮止めテープと幅広い用途があります。ダンボールの封緘など梱包用テープ。梱包用途以外の使用は避けてください。ご使用前に貼る面のほこり、油分、水分等をよく拭き取ってください。電気絶縁には使用しないでください。外気温が低い場合は着きにくい場合があります。写真と色合いが変わる場合があります
小型プログラム電気炉 高温仕様 出荷前点検検査書付
アズワン¥275,000税込¥302,5001個10日以内出荷扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプで、高温使用も可能です。16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、センサー異常を感知するバーンアウト機能も装備しています。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。質量(kg)約5使用温度範囲(℃)100~1300(常用:~1250)電源(V)AC100(50/60Hz)炉内寸法(mm)90×110×70外寸(mm)210×275×300センサーR熱電対電源コード(m)1.8(3Pプラグ)温度制御方式PID制御内装セラミックファイバー外装スチール塗装ヒーター容量(W)1000アズワン品番3-6543-01-22プログラム機能16ステップ・4パターン庫内容量(L)0.7温度設定単位1℃時間設定単位1分
高純度精製水
アズワン¥1,998税込¥2,1981個当日出荷逆浸透膜(RO)と活性炭フィルターイオン交換樹脂UF膜紫外線殺菌で処理したJIS K0557 A3相当の高純度精製水です。試薬調製や化学分析培地の調製用精製水として使用可能です。バッテリー液・クーラント液・ボイラーの補充にも適しています。省スペースで保管でき使い切りやすいサイズです。材質容器・コック/PE、外箱/段ボール寸法(mm)200×200×200容量(L)5アズワン品番4-5700-02
シャフト BAR-IRON
アズワン¥2,290税込¥2,5191本12日以内出荷簡易ステージまたは平台スタンドとしてご利用ください。仕様シャフト(スチール製)種別シャフト材質スチール寸法(mm)Φ10×480高さ(mm)480シャフト径(Φmm)10アズワン品番2-7861-11
合成ゴムシート
アズワン(14件のレビュー)¥1,010~税込¥1,111~1枚当日出荷耐熱・耐油性に優れています。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)材質クロロプレンゴム色黒耐熱温度(℃)70~80(MAX100)
【レンタル】工業用内視鏡
アズワン¥7,898~税込¥8,688~1個翌日出荷から4日以内出荷プローブは155°可動で、エンジンオイル・航空燃料・タービンオイル等に耐性があります。画像回転機能により、文字の読み取りが容易にできます。ダストフリー機能により、水滴や埃による乱反射をキャンセルし、鮮明な観察が可能です。機能ブースト・画像回転・反射防止・ダストフリー解像度640×480ピクセル防塵防水性能本体/IP55、カメラケーブル/IP67(操作部・接合部は除く)保存形式JPEG・AVI
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら