曜日別特売

【レンタル】エコノミー電気炉 ROP-003Gシリーズ レンタル

【レンタル】エコノミー電気炉 ROP-003Gシリーズ レンタル - アズワン【レンタル】エコノミー電気炉 ROP-003Gシリーズ レンタル - アズワン【レンタル】エコノミー電気炉 ROP-003Gシリーズ レンタル - アズワン

扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。窒素ガス等不活性ガスで置換しながらの加熱が可能です。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。不活性ガス雰囲気下での加熱が可能!。

材質
外装/スチール耐熱塗装、炉体/セラミックファイバー
質量(kg)
約14
電源(V)
AC100(50/60Hz)
外径(Φmm)
ガス導入部ニップル:6.5
炉内寸法(mm)
170×170×150 ※センサー突起部含む
ヒーター(W)
1000
センサー
K型熱電対
分解能
温度設定:1℃、時間設定:1分
電源コード(m)
2(2Pプラグ)
温度調節
PID制御
外寸法(mm)
395×350×450
温度設定範囲(℃)
100~900
プログラム機能
無し
タイマー
ON・OFF・SVタイマー
庫内容量(L)
4.3
安全機構
センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズ
サービス分類
レンタル
内容量
1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
アズワン品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79422808ROP-003G4-2153-03-605
¥30,000
¥28,980
¥31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79422817ROP-003G4-2153-03-6110
¥36,000
¥34,980
¥38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79422826ROP-003G4-2153-03-6215
¥42,000
¥39,980
¥43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79422835ROP-003G4-2153-03-6320
¥48,000
¥45,980
¥50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79422851ROP-003G4-2153-03-6430
¥60,000
¥57,980
¥63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79422860ROP-003G4-2153-03-652(延長)
¥4,800
¥4,598
¥5,058(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79422869ROP-003G4-2153-03-6840
¥78,000
¥74,980
¥82,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79422878ROP-003G4-2153-03-6950
¥93,000
¥88,980
¥97,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする