「s50」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
サンプル保管用APETトレーです。透明フタ、収納用のスリーブケース付きです。外寸を統一しており、本棚等での保管が容易です。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
種別5×10マス
寸法(mm)210×297×20
キャップ天面部と本体底部が凹凸により重なりますので積み重ねが可能です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)(本体)約66~77、(フタ)約100~120
材質ステンレス(SUS304)
透明度に優れています。
キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。キャップは押し込み式です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/本体 PE(ポリエチレン)・センター部 PS(ポリスチレン)
目盛なし
材質(本体)PS(ポリスチレン)、(キャップ部)白部/PE(ポリエチレン)・オレンジ部/PS(ポリスチレン)
「主な用途」:食品・飲料、油脂食品等の搬送・吸引用
「食品対応」:非フタル酸系可塑剤使用で食品・飲料・油脂食品に対応軟質塩化ビニール製の圧送・バキューム(吸引)用耐圧ホースです。
「耐熱性」:70℃まで安心して使用できる耐熱耐圧ホース
「耐油性」:食品衛生法に適合し、油脂食品でもホースが硬くなりにくく、安全で長寿命な耐圧ホースです。
「保形性」:硬鋼線コイル補強構造でホースの折れ・つぶれに強く、バキューム(吸引)搬送に適しています
「豊富なサイズ」:サイズバリエーションが豊富な圧送・吸引用耐圧ホース(内径25~100mm)
「法適合」:食品衛生法適合(厚生労働省告示第196号)、FDA適合
「規格適合」:RoHS2適合(2021年10月時点)
透明度に優れています。
キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。
材質(本体)PS(ポリスチレン)
目盛なし
材質(キャップ)PE、センター部/PS
標準セルは全溶接で温度変化に強く、安心して使えます。
溶接部は非常に強固なうえ精密で、光学面にゆがみがなく透光面の光学性能に優れています。
透過面2
材質(本体)PS(ポリスチレン)、(キャップ部)白部/PE(ポリエチレン)・オレンジ部/PS(ポリスチレン)
均一の気泡が出ます。空孔径が均一的に成型されているため、圧力損失が非常に少ないです。粒子自体が均整な微細空孔になっているため、エアーは均等に拡散され長時間使用による目詰まりが少ないです。水洗・逆洗・弱酸(20~30%)等で洗浄できます。
注ぎ口がロート状で、サンプルの注入が行いやすいです。
用途ISO385準拠
強酸、強アルカリ、有機溶媒等に優れた耐性があります。
耐熱性、耐衝撃性、導電性、耐摩耗性、潤滑性に優れています。
材質黒鉛
耐熱温度(℃)2000(不活性雰囲気)
接点に長寿命リードスイッチを採用しました(DC12V、5mA、抵抗負荷時約1,000万回)。フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です(出荷時は上昇ON)。
仕様フロートサイズ:Φ30×30mm リード線長さ:500mm 検知精度:±3mm 最大使用電圧:AC240V、DC200V 取付部規格:G1/8 接点接触抵抗:350mΩ以下
材質本体/SUS304、フロート/SUS316
材質(本体)SUS304
ステム径(Φmm)Φ8
最大開閉容量50VA(AC)、50W(DC)
最大開閉電流0.5A(AC、DC)
導電性のあるに面に貼り、金属に触れる前にタッチすることで体に溜まった静電気を軽減します。貼る場所に馴染みやすいクリア素材です。剥がれにくい両面テープ仕様です。4ヵ国語(日本語・英語・中国語・ベトナム語)で文言が記載されています。設置が容易で除電もワンタッチ!
タイプ両面テープ
材質特殊除電樹脂(PVC製)
表面抵抗値(Ω)10×10^9~10^1
ユニットスタンド等の組立に使用します。ユニットスタンドの標準品です。
付属品パイプキャップ(PE製)付
肉厚(mm)1
外径(Φmm)13
低汚染を追求した材質で製造されています。トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能です。パッキン付きですので、気密性に優れています。
セット内容本体・カバー・スプリング×各1枚
酸・アルカリ・有機溶剤及び浸食性薬品に耐え、反応しません。-196~+250℃の温度で常用ができます。
材質PFA(フッ素樹脂)
目盛なし
耐薬品性が飛躍的に向上!フロロテクト(表面フッ化処理容器)アセトンへの耐性に優れます!耐薬品性の向上樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。長時間続く効果積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果は極めて長時間継続します。優れた品質性能薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。
殺菌剤を配合しない、有効成分エタノール(濃度80.0%)の手指消毒剤です。速乾性で素早く手指になじみ、べたつきやぬるつき感を抑えています。植物由来の発酵エタノールなどの食品添加物のみを原材料とした手指消毒剤のため、食品製造・介護・医療機関など幅広い分野で使用可能です。外皮消毒剤として承認された指定医薬部外品です。殺菌剤を配合しない、有効成分エタノール(濃度80.0%)の手指消毒剤詰替用です。
仕様詰替用(注ぎ口ノズル付属)
成分エタノール80.0vol%(添加剤としてグリセリン等の保湿剤を含む)
寸法(mm)ボトル:145×233×246(注ぎ口ノズル除く)
容量(mL)5000
導電性のある面に貼り、金属に触れる前にタッチすることで体に溜まった静電気を軽減します。
貼る場所に馴染みやすいクリア素材です。
剥がれにくい両面テープ仕様です。
4ヵ国語(日本語・英語・中国語・ベトナム語)で文言が記載されています。
SIAA抗菌認証取得素材を使用した除電シートです。
材質特殊除電樹脂(PVC製)
タイプ両面テープ
表面抵抗値(Ω)10×10^9~10^10Ω
やわらかなタオルの中に舞う桜の柄のタオルです。伝統の技術で織り上げられた今治産のタオルは、使いはじめから吸水性がよく、ふんわりとした風合いが長続きします。
内部メモリに500件のピーク値データを記録できます。
付属品ACアダプター、USBケーブル、アタッチメント
寸法(mm)75×30×160
質量(g)約450
電源Nicd充電池、ACアダプター(付属)
精度±(1.0%FS+1digit)
機能ピークホールド機能・OK/NG判定機能・電源オフタイマー機能・バックライト・画面表示反転・バーグラフ機能・バッテリーインジケーター
サンプリング最大4000回/秒
出力機能USB・RS232C
オートクレーブ滅菌が可能です。
S-101V・S-302VBH共通
仕様●材質:塩化ビニル
アズワン品番67-8735-45
1本
¥3,490
税込¥3,839
6日以内出荷
コンパクトなデザインで設計され、小スペースでの利用が可能です。スターラーの回転速度はスケール表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。
仕様攪拌機能回転数:最大1200rpm 容量:最大1L コントローラー:フィードバック制御 材質:ABSプレート トッププレート寸法:110×110 電源:100V 50/60Hz
アズワン品番65-3719-80
1台
¥17,200
税込¥18,920
翌々日出荷
小型で場所を取りません。
材質PP(ポリプロピレン)
収納数スクリューキャップチューブ(0.5~2.0mL)・クライオバイアル(1.0~5.0mL)/25本、PCRチューブ・遠沈管(0.2~0.5mL)/16本
寸法(mm)76×66×27
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
バッテリーパックも使え使用場所を選びません。DC入力採用で100V電源のほか、別売バッテリーパック(12V)でも使用可能です。ツマミタイプで制御が行えますので、直感的な設定が可能です。
仕様付属品(mm):テフロン(R)回転子(30)×1個
質量(kg)本体/約1
回転数(min-1[r.p.m])100~1000
電源本体/AC100V 50/60Hz(ACアダプタ付属)
天板寸法(mm)165×150
モーターDCブラシモーター
材質(プレート)SUS304
撹拌容量(mL)3000
本体サイズ(mm)165×153×53(突起部除く)
アズワン品番1-4646-11
マグネット強度約0.1T
1個
¥24,700
税込¥27,170
当日出荷
色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。
顕微鏡上部に容易に取り付け可能です。
日本語ソフト対応で、操作性に優れています(画像処理、画像計測、画像計数、画像合成、データ記録、レポート機能)。
PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。
仕様(イメージングエリア)5.18mm×3.89mm
付属品12mm接眼鏡筒用アダプター(Φ30/Φ38)、CSリング、USB2.0ケーブル(取り外し可能)、測定校正用スライド、CSリング
サイズ(ピクセル)2×2um
質量(g)約200
対応OSWindows(R)7/8/10
インターフェースUSB2.0
本体サイズ(mm)60×60×32
撮像素子1/2.8"
対応フォーマット(データ)BMP、JPG、SFC、TIFF、AVI
画素数500万画素
アズワン品番3-6691-32
マウントCマウント
フレームレート2592×1944/2048×1536/1920×1080 @30fps(動作環境によって変化します)
1個
¥97,200
税込¥106,920
当日出荷
酸・アルカリ・有機溶剤及び浸食性薬品に耐え、反応しません。-196~+250℃の温度で常用ができます。
材質PFA
洗浄SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質A-PET(アモルファス・ポリエチレンテレフタレート)
オートパワーオフ機能付きで電池を節約できます。コンパクトで持ち運びに便利!
仕様安定時間:約3秒 計量皿サイズ:Φ160mm
電源単4乾電池×2本(テスト用付属)、ACアダプター(AC100V 50/60Hz・付属)
機能オートパワーオフ、バックライト
計量皿形状丸
マグネチックスターラーを内蔵したマントルヒーターです。温度調節器を内蔵しており温度コントロールが可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーティングです。
仕様スターラー搭載:100~1500rpm
電源(V)AC100 50/60Hz
制御アナログ温度コントローラー
最高使用温度(℃)450
材質【加熱部】SUS316L(水・オイル兼用)
使い捨て感覚のすべり止めシート。再生紙の両側をすべり止めコーティングした環境に優しいシートです。用途に応じてカットして使用でき、使用後はリサイクル可能な資源として処分できます。
材質再生紙
寸法(mm)500×500×0.18
アズワン品番4-6520-01
傾斜角度(°)≧42(ディスポすべり止めシートと紙)※NF Q 3-083
摩擦係数静止:≧0.9(ディスポすべり止めシートと紙)※ISO 8295
1袋(25枚)
¥2,790
税込¥3,069
翌々日出荷
サンペールK#50S用のフタです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):443×356×28●重量(g):400
アズワン品番67-8170-14
1枚
¥2,000
税込¥2,200
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ