食品衛生法適合のシーラント。
金属・プラスチック・ガラス等、様々な素材に使用できます。
銅系以外の金属に対し腐食性がほとんどありません。
用途食品工場の建物及び機械や、耐熱・耐冷が必要な部分の接着に。
冷凍庫・ショーケース等の防水に。
計器類の防水・防塵・気密に。
使用温度範囲(℃)-55~+100
硬化時間(時間)約24(厚さ1mm)
危険物の類別非危険物
丸洗いもできるコンパクトなステンレス製チェアです。お求めやすいSUS製チェアです。
仕様座面直径(mm):Φ300、リング直径(mm):Φ350
材質本体/SUS201、脚部キャップ/導電性樹脂
寸法(mm)最大Φ430×450
質量(kg)約4.2
アズワン品番4-468-01
1脚
¥12,740
税込¥14,014
当日出荷
低汚染を追求した材質で製造されています。トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能です。パッキン付きですので、気密性に優れています。
セット内容本体・カバー・スプリング×各1枚
本体寸法(mm)281×129×103
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。
オールPEEK製で、耐熱+250℃。
高温オートクレーブ・ガンマ線・EOG滅菌可能。
仕様●適用チューブ内径:1.0mm●サイズ:8×24L mm
アズワン品番67-3075-28
1個
¥6,990
税込¥7,689
当日出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。
接続済のチューブが捻じれないようにしながらロックリングのみをフリーに回せる構造です。
オールPEEK製で、耐熱+250℃。
高温オートクレーブ・ガンマ線・EOG滅菌可能。
仕様●適用チューブ内径:1.0mm●サイズ:8×28L mm
アズワン品番67-3075-27
1個
¥6,190
税込¥6,809
当日出荷
材質PS
色白
幅(cm)【採取部】1.8
全長(cm)23
T型ハンドルの回転で採取ポケットを開閉し、紙袋、プラスチック袋、ドラム缶や樽等から粉末や顆粒を外気に曝さず採取ゾーン毎に個別採取します。、オールSUS316製で、分解・洗浄可能。、採取後のサンプル抜き取り作業中のコンタミ防止および採取したくないゾーンはポケット外側に別売シーリングスリーブ(ポリプロピレン製)でカバーします。、またサンプラーごと輸送する場合の採取物漏出防止にも役立ちます。、サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。、採取方法は画像をご参照ください。
粉末、顆粒や半固形物を採取するスパチュラです。、FDA認可のオールポリプロピレン(PP)製です。、ATEX(欧州防爆指令)準拠品。、クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。、オールステンレス製のステンV字スパチュラもあります。、返品が一切できません。、サイズ・容量に多少の誤差があります。、数量により別途運賃を頂戴する場合があります。
関連キーワード