カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(9)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • BEAMS(ビームス)(10)
  • KHK(小原歯車工業)(97)
  • KITO(キトー)(38)
  • LAMP(スガツネ工業)(22)
  • SMC(164)
  • UNITE(15)
  • VIBRA(新光電子)(11)
  • コガネイ(15)
  • コノエ(34)
  • コフロック(14)
  • タカチ電機工業(16)
  • フジトク(27)
  • 岩崎製作所(12)
  • 東洋国際(10)
  • 椿本チエイン(31)
  • 清水製作所[継手](91)
  • 澤村電気工業(15)
  • 関西衡機(12)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss0050」の検索結果

特価
本日11月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 遠沈管用ラック 15mL・50mL SS15-50シリーズ アズワン

    遠沈管用ラック 15mL・50mL SS15-50シリーズ

    アズワン
    ¥5,990~税込¥6,589~
    1個
    当日出荷
    オートクレーブ可能です。
    材質SUS304
  • PSスクリュー管瓶 アズワン

    PSスクリュー管瓶

    アズワン(24件のレビュー)
    ¥178~税込¥196~
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    キャップ天面部と本体底部が凹凸により重なりますので積み重ねが可能です。
    耐熱温度(℃)(本体)約66~77、(フタ)約100~120材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
  • ウェハーシングル搬送容器SCCセット SSシリーズ アズワン

    ウェハーシングル搬送容器SCCセット SSシリーズ

    アズワン
    ¥3,090税込¥3,399
    1セット
    当日出荷
    低汚染を追求した材質で製造されています。トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能です。パッキン付きですので、気密性に優れています。
    セット内容本体・カバー・スプリング×各1枚
  • 斜面培地作成用試験管傾斜台 アズワン

    斜面培地作成用試験管傾斜台

    アズワン
    ¥2,890税込¥3,179
    1個
    当日出荷
    試験管立てを傾斜させることができますので斜面培地作成に適しています。2種類の角度を選ぶことができます(5°または20°)。
    仕様SS12・15・16.5・18-50(品番:6-302-01・05・07・11)材質ステンレス(SUS304)型番SSK-010アズワン品番3-5355-01
  • 薬品保管ユニット アズワン

    薬品保管ユニット

    アズワン
    ¥107,000税込¥117,700
    1個
    当日出荷
  • ふるい振とう機 アズワン

    ふるい振とう機

    アズワン
    ¥397,000税込¥436,700
    1台
    翌々日出荷から12日以内出荷
    JIS K 0069試験法に準じたふるい振とう機です。「振とう」と「たたき」の動作切り替えができ、水平振とう時には同時運転が可能です。ふるい架台は90度回転機構(手動)装備です。連続運転・タイマー運転が可能です。
    適合(ふるい)Φ200×深さ60mm(2段まで)材質鋼板焼付塗装質量(kg)28電源AC100V 3Pプラグ(2P変換プラグ付き)安全装置漏電遮断機振幅(mm)約70たたき回数約120回/分振動数約60回/分傾斜角度(°)約20本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)570×385×492
  • サーモピットミニ(不可逆性)(冷蔵) アズワン

    サーモピットミニ(不可逆性)(冷蔵)

    アズワン
    ¥1,190税込¥1,309
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
  • ステン地下水サンプラー ボムタイプ 500mL アズワン

    ステン地下水サンプラー ボムタイプ 500mL

    アズワン
    ¥144,999税込¥159,499
    1個
    5日以内出荷
    最小口径7cmの穴、パイプ、ボーリング孔、井戸や観測井等から直下数十メートル以上先の地下水等を揚水するサンプラーです。貯水槽、池、湖沼、ダムや海洋等の広い源泉から汲み上げ採水する採水器としても適します。SUS316製で、底弁にFDA認可のシリコン製Oリングが付属。下部排出口径は底弁を取り外した状態で2.4cmのため、ゴミ等が含まれる源泉での採水には不向きです。ネジ式構造のため分解・洗浄可能です。吊下用ワイヤー等は別売です。<ボトムサンプリング方法>1:サンプラー上部の大きい穴(10mm)にワイヤーを結び付け、採水ポイントへ沈めます。2:サンプラー底部が採水地点の底へ垂直に当たると底弁が開放され、水圧でボディ内へ液が流れ込みます。3:一定時間経過後サンプラーを引き上げます。引き上げと同時に底弁が閉じて採水液がボディ内に格納されます。4:引上後サンプラーを垂直に立てた状態で、上部の小さい穴(4mm)のピンを引き上げて底部から採水液を取り出します。<ワンポイントサンプリング方法>1:予め採水深度分のワイヤーを2本準備してサンプラー上部の大きい穴 (10mm)と小さい穴(4mm)各々に結び付け、採水ポイントへ沈めます(小さい穴に通すワイヤーは大きい穴より長めにして少し弛ませます)。2:採水深度に到達した後、弛ませた小さい穴側のワイヤーを引き、底弁を開放させると水圧でボディ内へ液が流れ込みます。3:一定時間経過後小さい穴側のワイヤーを再び弛ませて、サンプラーを引き上げます。弛ませると底弁が閉じて採水液がボディ内に格納されます。4:引上後サンプラーを垂直に立てた状態で、上部の小さい穴のピンを引き上げて底部から採水液を取り出します。
    質量(kg)2.1容量(mL)500外径(Φmm)66全長(cm)30アズワン品番64-9345-70
  • PPディスポビスコサンプラー 非滅菌 SS-VTPシリーズ アズワン

    PPディスポビスコサンプラー 非滅菌 SS-VTPシリーズ

    アズワン
    ¥62,999税込¥69,299
    1箱(20個)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    スラリー、オイル、クリームやシャンプー等の粘性液(約100,000mPa・sまで)を採水するディスポーザブルサンプラーです。、T型ハンドルの引き押しで強制的に吸引・排出するため、採水可能粘度に個人差があります。、最小口径2.5cmのボトルやタンク等からもサンプリング可能ですが、先端口径10mmのためゴミや不純物が含まれる採水には不向きです。、T型ハンドルの操作で、希望深度のサンプリングが可能です。、FDA認可のポリプロピレン(PP)製ボディ内部にFDA認可のシリコン製ピストンシールが付属し、接着剤は非使用です。、溶接式のため分解・洗浄できませんが、コンタミは防げます。、ATEX(欧州防爆指令)準拠品。、クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。、全長はハンドルを押し込んだ一番短い状態での長さです。、接液部が耐薬品性の高いフッ素樹脂製で、分解・洗浄可能なビスコサンプラーもあります。、開封後の返品が一切できません。、サイズ・容量に多少の誤差があります。、20個/箱タイプは数量により別途運賃を頂戴する場合があります。、<採水方法>、1:サンプラーを予め位置決めした採水深度まで挿入します。、2:T型ハンドルを引き、強制的に吸引採水します。、3:2の状態のままでサンプラーを抜き取ります。、4:ハンドルを押し戻して容器等に採水液を取り出します。
  • PPディスポリキサンプラー 非滅菌 SS-LTPシリーズ アズワン

    PPディスポリキサンプラー 非滅菌 SS-LTPシリーズ

    アズワン
    ¥62,999税込¥69,299
    1箱(20個)
    7日以内出荷
    非粘性液(約10,000mPa・sまで)を採水するディスポーザブルサンプラーです。、T型ハンドルの引き押しで強制的に吸引・排出するため、採水可能粘度に個人差があります。、最小口径2.5cmのボトルやタンク等からもサンプリング可能ですが、先端口径1.5mmのためゴミや不純物が含まれる採水には不向きです。、T型ハンドルの操作で、希望深度のサンプリングが可能です。、FDA認可のポリプロピレン(PP)製ボディ内部にFDA認可のシリコン製ピストンシールが付属し、接着剤は非使用です。、溶接式のため分解・洗浄できませんが、コンタミは防げます。、ATEX(欧州防爆指令)準拠品。、クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。、全長はハンドルを押し込んだ一番短い状態での長さです。、接液部が耐薬品性の高いフッ素樹脂製で、分解・洗浄が可能なリキッドサンプラーもあります。、開封後の返品が一切できません。、サイズ・容量に多少の誤差があります。、20個/箱タイプは数量により別途運賃を頂戴する場合があります。、<採水方法>、1:サンプラーを予め位置決めした採水深度まで挿入します。、2:T型ハンドルを引き、強制的に吸引採水します。、3:2の状態のままでサンプラーを抜き取ります。、4:ハンドルを押し戻して容器等に採水液を取り出します。