3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンセットの先端部に特殊ゴムが付属しており、対象物を滑らず・傷付けずに掴むことが可能です。先端ゴムはフッ素ゴムのため、耐油性・耐薬品性に優れています。超純水洗浄加工(16mΩ以上)を施し、クラス100の高清純度下で無塵パックしています。
仕様SCC洗浄品:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品 耐熱温度(℃)200
1本
12,200 税込13,420
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

加速度・速度・変位の測定が可能です。
測定範囲加速度/0.1~199.9m/s^2、速度/0.1~199.9mm/s、変位/0.001~1.999mm 質量(g)約500 電源単4乾電池×6本(テスト用付属) 精度±5%rdg+5digit データメモリ99 周波数範囲加速度/10~1000Hz(Lowレンジ)・10~5000Hz(Hiレンジ)、速度/10~1000Hz、変位/10~1000Hz サイズ(mm)156×73×35 アズワン品番3-6240-11
1台
109,700 税込120,670
当日出荷

豊富なカラーバリエーション。
寸法(mm)240×140×270 材質(ひも)アクリルスピンドル4×4
1箱(10包×10枚)
17,500 税込19,250
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)