「v型」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様0.5mm厚までのカードをご使用いただけます。
材質アクリル1.5mm厚
材質パイレックスガラス
使用圧力約0.5kg/cm2
医薬品医療機器等法一般医療機器
仕様使用法:真空、本体減圧許容範囲(Pa):約133(1Torr)、パスボックスサイズ(mm):Φ200×250、パスボックス減圧許容範囲(Pa):約133(1Torr)、付属品(mm):圧力計×1個、真空バルブ(外径Φ8)×2個、(外径Φ14)×1個、グローブボックス用手袋大×1双、推奨真空ポンプ:油回転真空ポンプGLD-136C(1-898-15)・油回転真空ポンプGCD-136X(1-671-19)
材質本体/強化透明PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部・パスボックス扉部/PC(ポリカーボネート)
寸法(mm)754×570×625
質量(kg)25
アズワン品番3-4084-01
1個
¥498,000
税込¥547,800
10日以内出荷
通常制御とは別に、独立した警報遮断装置を搭載し、安全性に配慮しています。
視認性に優れた白色LCDを採用しています。
端子止めの出力端子を装備しています。
コンパクト設計で場所を取りません。
ON-OFF制御に加え、PID制御(オーバーシュートやハンチング抑制に効果的)での操作も可能で、接続容量は最大7A(AC220V)まで可能なタイプです。
仕様●設定範囲(℃):0~500●センサータイプ:K熱電対●温度制御方式:PID制御またはON/OFF制御●温度表示精度:±0.3%(FS)または±3℃の大きい方の値●過昇温防止設定:絶対値上限設定(任意の値を強制遮断温度とする設定)または偏差上限設定(制御温度との乖離値を任意の強制遮断温度とする設定)●警報動作:警報動作保持(リレー遮断の後、自動復帰しない)●出力端子:M4ねじ端子●接続容量:MAX7A(抵抗負荷時)●サイズ:138×159×94mm●電源:AC220V 50/60Hz●K熱電対仕様●ステンレスシース型(SUS304)●サイズ:Φ3.2mm×200mm●ケーブル長:1.9m●●当部品はすでにご購入いただいている該当製品の保守用として販売しております。●※該当製品以外の用途にはご使用いただけません。●※部品の仕様等個別のお問い合わせについて対応しておりません。●※ご購入頂いた部品で修理された製品は基本的には保証対象外扱いとなります。●但し、購入部品の初期不良等については保証対応いたします。
アズワン品番1-6124-11-90
1個
¥33,400
税込¥36,740
翌々日出荷
ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。
電源(V)220~240(ファンユニット1台あたり)
消費電力(W)86/88
モーターACモーター
材質(シート)軟質PVC(塩化ビニル樹脂)
風量(m3/min)約1
フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター
風速(m/s)約0.5
フィルターサイズ(mm)200×200×50
集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)
シート厚さ(mm)0.5
材質(パイプ)Φ13mmステンレス(SUS304)
V字型背部とベルクロベルトにより10~47Lの、多くのボンベに適合します。
材質鉄
質量(kg)10
タイプ1本用
キャスターΦ280mmゴム製(ストッパーなし)
サイズ(mm)420×450×1140
アズワン品番1-2334-01
適合ボンベΦ135~240×820~1400Hmm
1台
¥45,936
税込¥50,530
当日出荷
抵抗内蔵型なので直接AC100Vで点灯可能です。
付属品真空バルブ:小(外径Φ8mm、大(外径Φ14mm):各1個電源コード、真空計:1個、棚板:2枚、シリカゲル皿:1枚
質量(kg)11
材質(本体)透明強化アクリル樹脂(板厚20mm)
容量(L)12
内寸法(mm)260×180×260
棚段数2
棚板間隔(mm)100
棚板耐荷重(kg)2kg(均等荷重)
コンセント仕様外部スイッチ付コンセント(100V15A1連式)×1個(VL-C型のみ)
電源コード3Pプラグ付コード(約2.9m、OAアダプター付)
外寸法(mm)300×222×360
棚板寸法(mm)257×171×4
許容真空度(Pa)約133
材質バルブ・真空計取付け部:PC
Φ5mm砲弾型の高輝度LEDにリード線加工を施し、さらに抵抗を内蔵してDC12Vで発光するようにしてあります。電飾向けに電流値を抑えて光が強すぎないよう配慮してあります。赤/黄/緑/青/白 各2本ずつ、合計10本入ったアソートです。
仕様●形状:砲弾型●発光色:赤/黄/緑/青/白 各2本ずつ●LEDサイズ:Φ5mm●電源電圧:DC12V●消費電流:・赤/黄 約7mA(実測値/DC12V時)・緑/青/白約6mA(実測値/DC12V時)●リード線長:約20cm●入数:赤/黄/緑/青/白 各2本ずつ 計10、赤/黄/緑/青/白 各2本ずつ 計10●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番67-2187-58
1袋
¥509
税込¥560
当日出荷
コンセントとプラグが標準で搭載した非常停止スイッチです。接地端子付き(3P)プラグに対応した大電流(AC100V 15A)タイプです。加熱機器や電動工具などに使用できます。押切型のキノコスイッチを採用しています。※解除にはキノコスイッチの回転とリセットボタンの2か所の動作が必要です。
仕様押切型
寸法(mm)ボタン部:キノコ型(Φ40、押切(プッシュロック)型
全長(m)3.3
ケーブル長(m)コンセント側/1.8、スイッチボタン側/1.5
アズワン品番4-6190-01
適応AC100V 50/60Hz 15A (PSE認証)
1個
¥29,700
税込¥32,670
12日以内出荷
Φ5mm砲弾型の高輝度LEDにリード線加工を施し、さらに抵抗を内蔵してDC12Vで発光するようにしてあります。電飾向けに電流値を抑えて光が強すぎないよう配慮してあります。
仕様●形状:砲弾型●発光色:白●LEDサイズ:Φ5mm●電源電圧:DC12V●消費電流:約6mA(実測値/DC12V時)●リード線長:約20cm●入数:10個●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番67-2187-63
1袋(10個)
¥509
税込¥560
6日以内出荷
軽くなぞるだけでシャープな切れ味に、超硬刃にも使用出来ます。
しっかり研磨出来るダイヤモンド粒子をニッケル電着しました。
裏面の平面側に、先が鋭利な物が砥げる便利なV溝を付けました。
超硬刃の修正、金型の修正や仕上等のプロの作業に対応。
仕様●仕様:ダイヤモンド粒子#400●重量:105g●材質:炭素工具鋼(ダイヤモンド粒子)
アズワン品番68-4100-29
1個
¥1,120
税込¥1,232
8日以内出荷
あらゆる刃物や鋭利な物に使えるダイヤモンドシャープナー。
ニッケル電着されたダイヤモンド粒子が刃物の切れ味を取り戻します。
剪定鋏やカマ等の湾曲刃にも使用出来る便利な半丸型。
平面側に千枚通しや針等の鋭利な物に使えるV溝付。
仕様●重量:163g●材質:炭素工具鋼/ダイヤモンド粒子●粒子:#300
アズワン品番68-4100-30
1個
¥1,720
税込¥1,892
8日以内出荷
Φ5mm砲弾型の高輝度LEDにリード線加工を施し、さらに抵抗を内蔵してDC12Vで発光するようにしてあります。電飾向けに電流値を抑えて光が強すぎないよう配慮してあります。
仕様●形状:砲弾型●発光色:青●LEDサイズ:Φ5mm●電源電圧:DC12V●消費電流:約6mA(実測値/DC12V時)●リード線長:約20cm●入数:10個●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番67-2187-62
1袋(10個)
¥509
税込¥560
7日以内出荷
Φ5mm砲弾型の高輝度LEDにリード線加工を施し、さらに抵抗を内蔵してDC12Vで発光するようにしてあります。電飾向けに電流値を抑えて光が強すぎないよう配慮してあります。
仕様●形状:砲弾型●発光色:黄●LEDサイズ:Φ5mm●電源電圧:DC12V●消費電流:約7mA(実測値/DC12V時)●リード線長:約20cm●入数:10個●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番67-2187-60
1袋(10個)
¥509
税込¥560
6日以内出荷
Φ5mm砲弾型の高輝度LEDにリード線加工を施し、さらに抵抗を内蔵してDC12Vで発光するようにしてあります。電飾向けに電流値を抑えて光が強すぎないよう配慮してあります。
仕様●形状:砲弾型●発光色:赤●LEDサイズ:Φ5mm●電源電圧:DC12V●消費電流:約7mA(実測値/DC12V時)●リード線長:約20cm●入数:10個●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番67-2187-61
1袋(10個)
¥509
税込¥560
6日以内出荷
Φ5mm砲弾型の高輝度LEDにリード線加工を施し、さらに抵抗を内蔵してDC12Vで発光するようにしてあります。電飾向けに電流値を抑えて光が強すぎないよう配慮してあります。
仕様●形状:砲弾型●発光色:緑●LEDサイズ:Φ5mm●電源電圧:DC12V●消費電流:約6mA(実測値/DC12V時)●リード線長:約20cm●入数:10個●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番67-2187-59
1袋(10個)
¥509
税込¥560
6日以内出荷
テストコード(別売)との組み合わせでコードレスタイプのテストができます。リストストラップが正常かどうかを音とLEDでお知らせします。テスト用電池付。
本体寸法(mm)40×35×15
トラスコ品番828-6284
寸法(mm)40×35×15
質量(g)約25
電池LR-44(1.5V)ボタン電池×2個(別売)
アズワン品番1-5271-01
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌々日出荷
エクセライドAはPTFEに特殊充填材を混合した摺動材料です。ベース樹脂が、ナフロンPTFEですのでほとんどの薬品に耐えます。自己潤滑性:注油の必要がない自己潤滑型摺動材料です。難燃性:UL94規格の試験でV-0に相当します。低摩擦特性:摩擦係数が低く、摺動材料に適します。耐熱・耐寒性:-200℃~+260℃で使用可能です。(実際の使用条件範囲は、使用条件によって異なります。)
FS5103Bは、重さ40gの標準的なアナログサーボモーターです。最大トルクが3.2kg.cm、600~2400μsのサーボパルスで約180°の位置制御が可能です。接続は標準的なJR型コネクタでで行い、各種のサーボホーンとネジ類が付属しています。電源電圧:4.8V~6V。応答速度:0.16秒/60°(6V時)、0.18秒/60°(4.8V時)。最大トルク:3.2kg.cm(6V時)、3kg.cm(4.8V時)。最大電流:850mA(6V時)、780mA(4.8V時)。サイズ:40.8×20.1×38mm。
仕様●静止電流(6V):6mA●無負荷速度(6V):0.16sec/60°●無負荷電流(6V):180mA●ストールトルク(6V):3.2kg・cm●ストール電流(6V):850mA●静止電流(4.8V):5mA●無負荷速度(4.8V):0.18sec/60°●無負荷電流(4.8V):150mA●ストールトルク(4.8V):3kg・cm●ストール電流(4.8V):780mA●リード線の長さ:約300mm ±5mm●寸法:40.8×20.1×38mm●重量:40±0.2g● 無負荷動作平均値
アズワン品番67-0396-06
1個
¥1,570
税込¥1,727
5日以内出荷
最大トルクが15.5kg.cmで、FEETECH社製の標準サイズのサーボモーターと比べて2倍以上大きなトルクを得られます。500~2500μsのPWM信号により約180°の位置制御が可能です。接続はJR型コネクタで行い、各種のサーボホーンとネジ類が付属しています。【ご注意】。※6Vで駆動すると最大3A程度の電流が流れるので、余裕のある電源が必要です。電源電圧:4.8V~6V。応答速度:0.16秒/60°(6V時)、0.18秒/60°(4.8V時)。最大トルク:15.5kg.cm(6V時)、14kg.cm(4.8V時)。最大電流:1500mA(6V時)、1200mA(4.8V時)。サイズ:40.8×20.1×38mm
仕様●静止電流(6V):7mA●無負荷速度(6V):0.16sec/60°●無負荷電流(6V):190mA●ストールトルク(6V):15.5kg・cm●ストール電流(6V):1500mA●静止電流(4.8V):5mA●無負荷速度(4.8V):0.18sec/60°●無負荷電流(4.8V):160mA●ストールトルク(4.8V):14kg・cm●ストール電流(4.8V):1200mA●リード線の長さ:約300mm ±5mm●寸法:40.8×20.1×38mm●重量:56g● 無負荷動作平均値●【セット内容】●本体 ×1●サーボホーン ×4●サーボホーンビス ×1●固定用ビス ×4●固定用ゴム ×4●固定用ハトメ ×4
アズワン品番67-0396-09
1個
¥2,620
税込¥2,882
5日以内出荷
本体底部のセンサーで漏水を検知すると、自動で流路を遮断してブザー音でお知らせします。
仕様アラート(流路自動遮断機能):漏水検知およびバッテリー残量低下時
寸法(mm)本体/71.5×56×38.3
電源9V型アルカリ乾電池×1個(テスト用付属)
測定項目水
ケーブル長(m)1.5
最高使用圧力0.6MPa
検知方式センサー式
IV型水槽専用の蓋です。
仕様IV型用
材質SUS304(2B)
厚さ(mm)1
寸法(mm)810×410
アズワン品番4-1824-04
1個
¥21,900
税込¥24,090
17日以内出荷
IV型専用の架台です。
仕様IV型用
材質SUS304
寸法(mm)800×400×200、(アングルサイズ) 3×30
アズワン品番4-1823-04
1個
¥57,100
税込¥62,810
17日以内出荷
本製品はC15-1624力学台車F-2型に取付けて使用します。
GoDirectセンサシリーズ、イージーセンスセンサシリーズの力センサを固定したり、同シリーズの距離センサの超音波を受ける板として使用したり、S77-1321速度測定器ビースピVのゲートを通過させる棒として使用します。
仕様●※C15-1624力学台車F-2型は付属しません。●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6593-68
1個
¥2,010
税込¥2,211
7日以内出荷
ウェル面を研磨処理することで、試料の吸着を低くしています。ウェルの縁にリムがあるため、プレートシールによるシーリングの密閉性が高いです。
用途積み重ね可能SBS規格準拠DNase・RNase・DNA・RNA・エンドトキシンフリー
レンジ切り替え不要で、全測定レンジにおいて高精度な測定が可能です。
測定距離を固定するためのガイド付きです。
アラーム設定が可能です。
寸法(mm)148×65×37.5
測定範囲0~±20.000kV
質量(g)約210
電源006P型9V乾電池×1本(テスト用付属)
測定精度±(5%+1digit)
機能バックライト付きディスプレイ、ホールド機能、最大最小値表示機能、メモリー機能(最大99個)、アラーム機能
測定距離(mm)25.4
アズワン品番4-3537-01
サンプリング速度2回/秒
1個
¥61,300
税込¥67,430
10日以内出荷
マイクロプロセッサーによるフィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転数を維持します。粘度変化があっても定格トルク内では速度変化しません。スムーズスタート機能により溶液が溢れるのを防止します。攪拌シャフトが本体を貫通し、羽根の高さを容易に調整できます。
通常制御とは別に、独立した警報遮断装置を搭載し、安全性に配慮しています。視認性に優れた白色LCDを採用しています。3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。コンパクト設計で場所を取りません。
校正証明書一般校正
本体の天板ドームは着脱式のフタとなっています。作業中の試料の出し入れは右側のパスボックスを通過することにより、内部の雰囲気を変化させることなく行うことができます。本体は減圧に強いドーム型で、1Torrまで減圧できます。透明PMMA(アクリル)とドーム型構造により全方向から内部の観察が可能です。本体内部にコンセントが付いています。
用途付属品、圧力計×1個、真空バルブ(外径Φ8mm)×2個、(外径Φ14mm)×1個、グローブボックス用手袋大×1双
種別PC コンセント付き
アズワン品番3-4084-02
1台
¥523,000
税込¥575,300
15日以内出荷
ウェル面を研磨処理することで、試料の吸着を低くしています。ウェルの縁にリムがあるため、プレートシールによるシーリングの密閉性が高いです。
用途積み重ね可能SBS規格準拠DNase・RNase・DNA・RNA・エンドトキシンフリーγ線滅菌済
仕様【排気ユニット】フレキシブルホース1.6m/排気口(ステンレス)外径65mm
電源線2本と接地線の計3本の抵抗値を同時に測定できます。100V医療機器の接地線抵抗が、JIS規格で定められた基準値の範囲内か確認することが可能です。電源は乾電池ですので、任意の場所で使用できます。
仕様●測定結果表示方法:LED 表示/(正常)緑色点灯・(異常)赤色点灯、ディスプレイ表示(合否判定○・×)/(上段)接地線抵抗、(下段)左右2極の抵抗値●良否判定基準:外部端子モード/接地線抵抗値0.2Ω以下合格(他2極は測定しない)、電源線モード/接地線抵抗値0.1Ω以下合格、他2極5Ω以下合格
付属品シリコンプロテクター、テストコード、外部コード
色ピンク
質量(g)480
電源006P型9V乾電池(テスト用付属)
測定方式接地極は交流4端子法、電圧側極及び接地側極は直流2端子法
測定対象医用3Pプラグコード及び機器内接地回路
サービス分類レンタル
気になる箇所に直接照射しアニサキスの検査が可能です。
可視光カットフィルター仕様です。
軽量ハンディタイプで、ヘッドバンドに装着すれば両手を使って作業ができます。
付属品紫外線保護メガネ×1、ヘッドバンド×1
寸法(mm)(本体)125×Φ25、(本体ケース)200×125×55
質量(g)120(電池含む)
電源USB充電型リチウムイオン電池(付属)3.7V1400mAh18650
波長(nm)UV365(可視光カットフィルム)
アズワン品番4-4549-01
強度(UV)14000uW/cm2(40cm)
点灯時間約2時間(フル充電の場合)
1箱
¥29,900
税込¥32,890
6日以内出荷
水平方向に360°回転し、前後方向に首振りするため、ラインのすき間・セル作業台など取り付け場所を選びません。台座底面の磁石で壁面などに固定することもできます。前面カバーが取り外せ、電極の清掃が容易です。名刺サイズのコンパクトタイプ。
寸法(mm)47.6×36×69.4
イオンバランス±10V
最大風量(m3/min)0.27
オゾン発生量0.05ppm以下
電源(V)DC24 0.15A 50/60Hz
付属品取付台座長足型・電源コード(ACアダプター接続用・DC24V電源接続用)・ACアダプター(EAC-24V1A)
耐久性に優れたブラシレスモーター採用ですので長時間の安定した回転が可能です。スムーズな上下移動で任意の高さで実験できます。状況に合わせてフラスコの角度を調整できます。正転・逆転機能付きですので粉体などの乾燥に効果的です。PTFE真空シールにより様々な溶剤を使用することができ、安定した減圧状態を保ちます。有機化学実験に必須のエバポレーターセットがお求めやすい価格で登場!!
機能【エバポレーター本体】正転・逆転機能付き(インターバル時間:1~999秒)
セット内容ロータリーエバポレーター本体、冷却器(A18900476)、オイルバス(ARE-V1200-H)、ナス型フラスコ1L(24/40)、受けフラスコ(A18300110)、ロータリージョイント(A18300206)、クリップ(A18900188)、真空シール(A18202027)、真空ホース3m(1-5468-22)×2本(真空ポンプと接続用)、ステンレスホースバンド ×4個、断熱ホース3m(1-8451-05)×2本(冷却水循環装置接続用)
寸法(mm)【エバポレーター本体】本体/440×320×450~670(冷却器セット時/530×320×690~910)、【オイルバス】300×320×240
回転数(min-1[r.p.m])【エバポレーター本体】20~200
モーター【エバポレーター本体】DCブラシレスモーター
冷却面積【エバポレーター本体】冷却面積:1200cm2
表示【エバポレーター本体】LED、【オイルバス】LED
電源(V)【エバポレーター本体】AC100(50/60Hz)
質量(kg)【エバポレーター本体】約7、【オイルバス】約3
容量(L)【オイルバス】約4.5
温度設定範囲(℃)【オイルバス】室温+5~180(1℃単位)
温度調節精度(℃)【オイルバス】±3
最大消費電力(W)【オイルバス】1000
仕様【同時レンタル推奨品】真空ポンプ:1-4148-03-60~69、冷却水循環装置:1-5469-42-60~69
測定範囲+140℃まで温度管理します。
寸法(mm)16.5×24
測定範囲温度/-30~+140℃、圧力/1mbar~10,000mbar
材質(本体)ステンレス製(V4A)
質量(g)約45
センサータイプ温度/Pt1000,ClassA、圧力/ピエゾ抵抗体
分解能0.01℃
バッテリーリチウムボタン電池、2個BR1225A,3.0V ※ユーザー様にて交換可能
メモリー2×7,500メモリー
耐圧(bar)20
保管温度(℃)-20~+70
防水性IP68
時間精度5秒以下
サービス分類レンタル
マイクロプロセッサーによるフィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転数を維持します。粘度変化があっても定格トルク内では速度変化しません。スムーズスタート機能により溶液が溢れるのを防止します。
マイクロプロセッサーによるフィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転数を維持します。粘度変化があっても定格トルク内では速度変化しません。スムーズスタート機能により溶液が溢れるのを防止します。攪拌シャフトが本体を貫通し、羽根の高さを容易に調整できます。
関連キーワード
1
2
次へ