66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
被覆熱電対(ディープレックス) アズワン 動画あり
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アズワン被覆熱電対
必要な長さで切断し、先端を溶接等で結線してすぐ使用できます。 。記録機・表示器・ポータブル温度計・データロガーに接続ができます。
1個
4,604 税込5,064
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

M3Y端子タイプ※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール 温度範囲(℃)-50~+650 リード線(m)2
1本
3,090 税込3,399
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低温域の測定に適したT熱タイプ
材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/ビニール リード線(端末部)M4Y端子 リード線長さ(m)2
1個
7,390 税込8,129
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シース部はPFA(フッ素樹脂)被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。 耐薬品性に優れています。
材質(シース部)ステンレス(SUS304)/PFA(フッ素樹脂)/(被覆・リード線被覆材質)テフロン(R)(フッ素樹脂) 温度範囲(℃)-50~250 端末(リード線)M3Y端子 リード線(m)2
1個
13,400 税込14,740
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄く細長いリボン状の熱電対をポリイミド樹脂でモールド加工した温度センサです。狭小スペースや僅かな隙間の温度測定に適しています。中間にジョイント部が無いスマート設計です。
1個
13,900 税込15,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様●取付適合ネジ:M3●適合電線:AWG22-16●取付適合ネジ:M3 アズワン品番68-2108-61
1個
199 税込219
5日以内出荷

M3Y端子タイプ※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール 温度範囲(℃)-50~+650 リード線(m)2
1本
3,090 税込3,399
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

M3Y端子タイプ※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール 温度範囲(℃)-50~+750 リード線(m)2
1本
3,590 税込3,949
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

M3Y端子タイプ。シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
校正証明書一般校正
1本
15,500 税込17,050
14日以内出荷から104日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様●取付適合ネジ:M6●適合電線:AWG22-16●取付適合ネジ:M6 アズワン品番68-2108-62
1個
199 税込219
当日出荷

仕様●取付適合ネジ:M4●適合電線:AWG16-14●取付適合ネジ:M4 アズワン品番68-2108-64
1個
209 税込230
5日以内出荷

仕様●取付適合ネジ:M4●適合電線:AWG22-16●取付適合ネジ:M4 アズワン品番68-2108-63
1個
199 税込219
5日以内出荷

仕様リード線端末部:M3Y端子 材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール 温度範囲(℃)-50~+800 リード線(m)2 シース外径(Φmm)Φ4.8
1本
3,490 税込3,839
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/PTFE 径(Φmm)(シース部)1.0 温度範囲(℃)-50~+650 リード線長さ(m)2
1個
4,690 税込5,159
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様リード線端末部:M3Y端子 材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール 温度範囲(℃)-50~+700 リード線(m)2 シース外径(Φmm)Φ8.0
1本
5,790 税込6,369
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
15,100 税込16,610
14日以内出荷から74日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

シース部にインコネル600を使用しているため、耐熱・耐蝕性に優れています。
材質シース部/インコネル600、リード線被膜/ガラスウール リード線長さ(m)2
1個
5,090 税込5,599
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/PTFE 径(Φmm)(シース部)1.6 温度範囲(℃)-50~+650 リード線長さ(m)2
1個
4,590 税込5,049
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

極細素線を用いた先端溶接付被覆熱電対です。芯線径が細いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。端末芯線をΦ0.32にすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性等に優れています。エレメント変更、長さ変更、素線径変更(Φ0.076、Φ0.254)、端末部ミニチュアコネクター付き、Y端子型などの仕様変更も可能です。
材質【被覆】テフロン(R) 長さ(m)1 温度範囲(℃)0~200 素線径(mm)感温部/Φ0.127、接続部/Φ0.32 校正証明書一般校正
1本
18,400 税込20,240
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M3Y端子タイプ。シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
校正証明書一般校正
1本
15,000 税込16,500
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

M3Y端子タイプ。シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
校正証明書一般校正(中国語)
1本
17,500 税込19,250
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

M3Y端子タイプ。シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
校正証明書一般校正(英語)
1本
17,500 税込19,250
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

M3Y端子タイプ。シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
校正証明書一般校正(中国語)
1本
17,500 税込19,250
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

M3Y端子タイプ。シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
校正証明書一般校正(英語)
1本
18,000 税込19,800
14日以内出荷から104日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

M3Y端子タイプ。シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
校正証明書一般校正(英語)
1本
17,500 税込19,250
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

M3Y端子タイプ。シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
校正証明書一般校正
1本
15,000 税込16,500
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

M3Y端子タイプ。シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
校正証明書一般校正(中国語)
1本
18,000 税込19,800
14日以内出荷から104日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

データロガーや計測器を使用しない際、邪魔になる配線がなくなります。 Y端子は取り付けたまま、コネクタを脱着・取り付けができますので、Y端子を都度外さなくてもすみます。 適用センサー:1-5482-01、1-5482-03、1-5482-07、1-5482-15が接続できます。
仕様ケーブル長:約100mm、M3.5Y端子 材質(リード線被膜)ビニール被覆 端子形状M3.5Y端子⇔HR10A-7J-4P-73 センサー測温抵抗体変換ケーブル アズワン品番1-5482-16 リード線長さ(m)(センサー)2
1個
3,090 税込3,399
当日出荷

加工していない被覆熱電対と機器を簡単に接続可能です。 「ワンタッチ」のため、面倒な結線作業が不要です。 ※対象機器はK熱電対入力のY端子で接続出来る機器となります。
仕様●材質:スプリング/ステンレス鋼、導電部/電気銅・スズメッキ、ハウジング/ポリアミド●寸法(W×H×D):約60×122×25mm●ケーブル:0.1m●Y端子●重量:約19g アズワン品番68-0827-36
1台
2,690 税込2,959
17日以内出荷

仕様温度範囲(℃):-50~+700℃●シース部径(mm):Φ2.3●シース部長さ(mm):300●材質:シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール●リード線長:2m●リード線端末部:M3Y端子●※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。 アズワン品番3-8927-05-56 校正証明書一般校正(英語)
1本
18,800 税込20,680
14日以内出荷

端子台へ加工無しで接続ができるY端子仕様です。AC100Vが入力されますと、回転式の発光でアラームをお知らせします。オプションの取付セットを使用することで、壁面や金属部への固定が可能になります。
種別(アラート用出力付) LED警告灯(ブザー無し) アズワン品番3-6849-01
1個
8,970 税込9,867
17日以内出荷

仕様温度範囲(℃):-50~+700℃●シース部径(mm):Φ2.3●シース部長さ(mm):300●材質:シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール●リード線長:2m●リード線端末部:M3Y端子●※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。 アズワン品番3-8927-05-20 校正証明書一般校正
1本
16,300 税込17,930
14日以内出荷

金属保護材質に特殊合金を使用し1000℃を超える高温環境下において優れた耐久性を安定性を兼ね備えています。
1個
50,300 税込55,330
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属保護材質に特殊合金を使用し1000℃を超える高温環境下において優れた耐久性を安定性を兼ね備えています。
1個
40,300 税込44,330
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



仕様リード線端末部:M3Y端子 材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール 温度範囲(℃)-50~+700 リード線(m)2 シース外径(Φmm)Φ2.3
1本
3,190 税込3,509
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様リード線端末部:M3Y端子 材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール 温度範囲(℃)-50~+900 リード線(m)2 シース外径(Φmm)Φ6.4
1本
5,090 税込5,599
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/テフロン(R) 温度範囲(℃)-50~+700 シース外径(Φmm)2.3 リード線長さ(m)2
1個
4,590 税込5,049
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)