商品豆知識
耐欠損性強化タイプの荒加工用丸チップです。堅牢な正面フライス及び倣い加工用です。
用途フライス加工用。
チップ形状R(丸チップ)
適合被削材種M(ステンレス鋼)
勝手なし
コーナーR(mm)5
母材超硬
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)10
RC□□型-10(丸チップ)推奨材種P(鋼)
チップ形状R(丸チップ)
適合被削材種P(鋼)
勝手なし
コーナーR(mm)5
母材超硬
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)10
TC□□型-06(三角形60°)R0.8 推奨材種P(鋼)
用途仕上げ
チップ形状T(三角形60°)
適合被削材種P(鋼)
切刃長さ(mm)5.82
勝手なし
コーナーR(mm)0.7938
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)3.96875
TC□□型-06(三角形60°)R0.2 推奨材種P(鋼)
用途仕上げ
チップ形状T(三角形60°)
適合被削材種P(鋼)
切刃長さ(mm)6.42
コーナーR(mm)0.2
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)3.96875
TC□□型-06(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼)
チップ形状T(三角形60°)
適合被削材種P(鋼)
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
用途仕上げ
チップ形状T(三角形60°)
適合被削材種M(ステンレス鋼)
切刃長さ(mm)6.42
コーナーR(mm)0.2
母材超硬
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)3.96875
勝手なし
コーナーR(mm)5
母材超硬
適合被削材種S(耐熱合金)
チップ形状R(丸チップ)
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)10
CoroTap 100は、鋳鉄 (ISO K)、非鉄材 (ISO N) および高硬度材 (ISO H) の短い切屑のために最適化されたストレートフルートタップの製品レンジです。
用途切りくずの短い被削材の貫通穴および止まり穴加工用。鋳鉄用。
材種D140
i-ロックテクノロジー採用による高い信頼性と安定性で高い切りくず排出を実現します。
用途高送り正面フライス、ポケット加工、ランピング加工の荒工程
優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。固定チップインデックスにより繰り返し精度を高め、倣い加工およびポケット加工における品質と生産性を高めることができます。
用途一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。外径及び倣い加工用。
被削材S4N
勝手なし
コーティングノンコート
母材超硬
材種H13A
用途中切削
チップ形状R(丸チップ)
適合被削材種K/N/S/H
勝手なし
コーティングノンコート
コーナーR(mm)5
母材超硬
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)10
CoroTap 100は、鋳鉄 (ISO K)、非鉄材 (ISO N) および高硬度材 (ISO H) の短い切屑のために最適化されたストレートフルートタップの製品レンジです。
用途切りくずの短い被削材の貫通穴および止まり穴加工用。鋳鉄用。
用途中切削
チップ形状T(三角形60°)
適合被削材種N(非鉄)
トラスコ品番206-7978
被削材N
切刃長さ(mm)6.22
勝手なし
コーティングノンコート
コーナーR(mm)0.3969
母材超硬
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)3.96875
1箱(10個)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
用途仕上げ
チップ形状T(三角形60°)
適合被削材種P(鋼)
被削材P
切刃長さ(mm)5.8982
勝手なし
コーティングノンコート
コーナーR(mm)0.3969
母材サーメット
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)3.96875
1箱(10個)
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
用途仕上げ
チップ形状T(三角形60°)
適合被削材種K/N/S/H
トラスコ品番616-2916
被削材SK
切刃長さ(mm)6.42
勝手なし
コーティングノンコート
コーナーR(mm)0.2
母材超硬
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)3.96875
1箱(10個)
¥7,498
税込¥8,248
翌日出荷
低炭素鋼10Φの場合、HSSリーマの30倍送りが可能なリーマです。
不当分割切刃設計がたわみを打消し、ビビりを解消。
真円度がアップしました。
用途仕上げ
チップ形状T(三角形60°)
適合被削材種P(鋼)
切刃長さ(mm)6.3834
勝手なし
コーナーR(mm)0.2
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)3.96875
用途仕上げ
チップ形状T(三角形60°)
適合被削材種M(ステンレス鋼)
切刃長さ(mm)5.82
勝手なし
コーナーR(mm)0.7938
母材超硬
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)3.96875
CoroTap 100は、鋳鉄 (ISO K)、非鉄材 (ISO N) および高硬度材 (ISO H) の短い切屑のために最適化されたストレートフルートタップの製品レンジです。
用途切りくずの短い被削材の貫通穴および止まり穴加工用。高硬度材用。
材種A110
CoroTap 100は、鋳鉄 (ISO K)、非鉄材 (ISO N) および高硬度材 (ISO H) の短い切屑のために最適化されたストレートフルートタップの製品レンジです。
用途切りくずの短い被削材の貫通穴および止まり穴加工用。非鉄金属用。
材種D150
CoroTap 100は、鋳鉄 (ISO K)、非鉄材 (ISO N) および高硬度材 (ISO H) の短い切屑のために最適化されたストレートフルートタップの製品レンジです。
用途切りくずの短い被削材の貫通穴および止まり穴加工用。鋳鉄用。
材種D210
用途中切削
被削材K
勝手なし
コーティングTICN+AL2O3+TIN
コーナーR(mm)5
母材超硬
適合被削材種K(鋳鉄)
チップ形状R(丸チップ)
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)10
用途仕上げ
チップ形状T(三角形60°)
適合被削材種K/N/S/H
トラスコ品番616-2959
被削材SK
切刃長さ(mm)6.22
勝手なし
コーティングノンコート
コーナーR(mm)0.3969
母材超硬
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)3.96875
1箱(10個)
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
用途仕上げ
チップ形状T(三角形60°)
適合被削材種M(ステンレス鋼)
切刃長さ(mm)6.22
母材超硬
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)3.96875
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ