「a16-1」の検索結果
特価
本日1月4日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。
用途ねじ切り加工用。
コーティングTIALN
切刃数3
内部給油タイプ 加工深さ3×DC用
タイプ内部給油タイプ
先端角(°)140
関連資料※技術資料として設定(7.9MB)
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。
用途ねじ切り加工用。
コーティングTIALN
母材超硬
内接円径(mm)9.525
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。
用途ねじ切り加工用。
コーティングTIALN
チップ厚さ(mm)3.96875
切刃数3
用途ねじタイプ:External
勝手右
コーティングTIALN
母材超硬
ねじ部BSPT55
内接円径(mm)9.525
用途ねじタイプ:External
勝手右
母材超硬
ねじ部WH55
高生産性の超硬ソリッドドリルで、独自の刃型により切りくずを細かく分断し、切りくず詰まりのトラブルを防止します。切削条件を上げても高精度、長寿命で低動力です。高生産性の超硬ソリッドドリルです。
用途ステンレス鋼の穴あけ加工に。
高生産性の超硬ソリッドドリルで、独自の刃型により切りくずを細かく分断し、切りくず詰まりのトラブルを防止します。切削条件を上げても高精度、長寿命で低動力です。高生産性の超硬ソリッドドリルです。
用途耐熱合金・チタン合金の穴あけ加工に。
材種1210
高生産性の超硬ソリッドドリルで、独自の刃型により切りくずを細かく分断し、切りくず詰まりのトラブルを防止します。切削条件を上げても高精度、長寿命で低動力です。高生産性の超硬ソリッドドリルです。
用途鋼の穴あけ加工に。
材種P1BM
高生産性の超硬ソリッドドリルで、独自の刃型により切りくずを細かく分断し、切りくず詰まりのトラブルを防止します。切削条件を上げても高精度、長寿命で低動力です。高生産性の超硬ソリッドドリルです。
用途鋼の穴あけ加工に。
材種P1BM
低抵抗で食い付き時の振れを大きく低減した新しいシンニング形状です。不安定な穴あけ加工条件でも高精度な穴品位を実現するとともに抜け際のバリの抑制も可能です。
用途全被削材の穴あけ加工に。タップ下穴面取り用。
材種X1BM
高生産性の超硬ソリッドドリルで、独自の刃型により切りくずを細かく分断し、切りくず詰まりのトラブルを防止します。切削条件を上げても高精度、長寿命で低動力です。高生産性の超硬ソリッドドリルです。
用途鋼の穴あけ加工に。
材種P1BM
用途ねじタイプ:External
材質1125
勝手右
コーティングTIALN
母材超硬
ねじ部NJ60
内接円径(mm)9.525
用途中切削
チップ形状V(ひし形35°)
適合被削材種K/N/S/H
トラスコ品番226-5524
被削材SKN
切刃長さ(mm)16.5063
勝手なし
コーティングノンコート
コーナーR(mm)0.1
母材超硬
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)9.525
1箱(10個)
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
用途ねじタイプ;Internal
勝手右
母材超硬
ねじ部NPT60
用途ねじタイプ;Internal
勝手右
母材超硬
ねじ部UN60
関連キーワード
1
2
次へ