長い工具寿命、良好な仕上げ面を実現しました。
用途倣い加工用。非鉄用。
材種CD10
長い工具寿命、良好な仕上げ面を実現しました。倣い加工用。非鉄用。
仕様●加工形態:低送り●チップ形状:1コーナ仕様●チップサイズ:H●re:2.5●la:5●iW:4.7●最大切り込み:使用バイトのar●勝手:勝手なし●多結晶ダイヤモンド材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:572-1792
アズワン品番65-8202-58
1セット(5個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
高速・高精度正面フライス加工用チップです。非常にシャープなチップで溶着しにくいです。セレーションつきで高精度のフレ調整が可能です。正面フライス加工用。ターンミル加工用。
仕様●適合被削材:アルミ合金●勝手:右●チップサイズ:11●s:5●最大切り込み:2●径方向の最大取りしろ:7●iW:11.5●bs:7●原産国:スウェーデン●コード番号:612-4569
アズワン品番65-8231-67
1セット(5個)
¥96,980
税込¥106,678
4日以内出荷
高速・高精度正面フライス加工用チップです。非常にシャープなチップで溶着しにくいです。セレーションつきで高精度のフレ調整が可能です。正面フライス加工用。ターンミル加工用。
仕様●適合被削材:アルミ合金●勝手:右●チップサイズ:11●s:5●re:0.4●最大切り込み:5●径方向の最大取りしろ:2.2●iW:11.5●bs:2.2●原産国:スウェーデン●コード番号:612-4518
アズワン品番65-8231-62
1セット(5個)
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
高速・高精度正面フライス加工用チップです。非常にシャープなチップで溶着しにくいです。セレーションつきで高精度のフレ調整が可能です。正面フライス加工用。ターンミル加工用。
仕様●適合被削材:アルミ合金●勝手:右●チップサイズ:11●s:5●最大切り込み:2●径方向の最大取りしろ:2.2●iW:11.5●bs:2.2●原産国:スウェーデン●コード番号:612-4526
アズワン品番65-8231-63
1セット(5個)
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
用途仕上げ
コーティングノンコート
刃幅公差(mm)-0.02~0.02
切刃数1
推奨材種H(高硬度鋼)
推奨材種H(高硬度鋼)
切刃にPCDを採用し、安定した長寿命と優れた加工面粗さを実現。超硬のパイロット部により、安定した精度と耐久性。
用途CFRPのカウンターシンク加工に。
材種CD10
高能率正面フライスカッター用チップです。シャープな切刃で低抵抗です。
用途一般正面フライス用。
カッターボディは、軽量かつじん性の高い特殊アルミニウム合金製です。鋼製カートリッジにロー付けされたPCDチップにより軸方向の調整が可能で、PCDチップは最大3回まで再研磨することができ工具寿命が確実に向上します。調整可能なカートリッジを備えていて使用するカートリッジに応じて0.4または0.8mmのコーナRで最大8mmの切込みに対応します。
CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。
用途貫通穴用。鋼用。
材種D110
CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
用途止まり穴用。鋼用。
材種D110
関連キーワード