高送りによる高生産性加工を実現します。チップ工具寿命が飛躍的に向上します。あらゆる送り方向に加工可能です。
用途別途コロターンSLボーリングバーとの組み合わせで内径旋削加工に。
形状三角形
質量(kg)0.08
寸法D1(mm)-
勝手右勝手
寸法dmm(mm)16
切込み角Kr(°)90
寸法γ(°)0
チップタイプ超硬ソリッド
クランプシステムピンロック
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。
用途ねじ切り加工用。
コーティングTIALN
母材超硬
内接円径(mm)9.525
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。
用途ねじ切り加工用。
コーティングTIALN
チップ厚さ(mm)3.96875
切刃数3
用途ねじタイプ:External
材質1125
勝手右
コーティングTIALN
母材超硬
ねじ部NJ60
内接円径(mm)9.525
用途ねじタイプ;Internal
勝手右
母材超硬
ねじ部AC29
用途ねじタイプ:External
勝手右
母材超硬
ねじ部STAC29
用途ねじタイプ;Internal
勝手右
母材超硬
ねじ部STAC29
関連キーワード