正面フライス及び倣い加工用のチップです。頑丈な丸コマチップのため、欠けにくいです。切削抵抗が低いため、不安定下や機械動力が低い場合も使用可能です。高硬度材の正面フライス、倣い加工用。
仕様●チップサイズ:08●iC:8●s:2.78●最大切り込み:4●径方向の最大取りしろ:7.2●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:575-0628
アズワン品番65-8223-20
1セット(10個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
高能率正面フライスカッター用チップです。シャープな切刃で低抵抗です。一般正面フライス用。
耐欠損性強化タイプの荒加工用丸チップです。堅牢な正面フライス及び倣い加工用です。フライス加工用。
仕様●コロミル200用チップS40T●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:577-7551
アズワン品番65-8233-10
1セット(10個)
¥16,680
税込¥18,348
7日以内出荷
溝入れ加工用。
仕様●適合被削材:ステンレス鋼/鋳鉄/非鉄金属/耐熱合金●チップ形状:2コーナ仕様●刃長(mm):19.2●チップ逃げ角(°):7●コーティング:UNCOAT●加工形態:Finishing●勝手:N●チップサイズ:E●la:2●re:0.4●最大切り込み:19.2●ノンコート超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:696-0707
アズワン品番65-8200-55
1セット(10個)
¥31,080
税込¥34,188
4日以内出荷
倣い加工用。
仕様●加工形態:低送り●チップ形状:1コーナ仕様●多結晶ダイヤモンド材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:825-1383
アズワン品番65-8219-19
1セット(5個)
¥119,800
税込¥131,780
32日以内出荷
耐欠損性強化タイプの荒加工用丸チップです。堅牢な正面フライス及び倣い加工用です。フライス加工用。
仕様●勝手:勝手なし●チップサイズ:16●iC:16●s:6.35●最大切り込み:8●径方向の最大取りしろ:14.4●コーティング超硬チップ●原産国:スウェーデン●コード番号:610-5793
アズワン品番65-8233-40
1セット(10個)
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
レールロックで高いクランプ剛性です。倣い加工用。
仕様●加工形態:低送り●チップ形状:1コーナ仕様●PVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:825-1340
アズワン品番65-8196-46
1セット(5個)
¥36,580
税込¥40,238
7日以内出荷
極めてシャープな刃先により、低い切削抵抗を実現し、低い送りで公差の厳しい高精度部品の卓越した加工が行えます。全てのチップを同じツールホルダーで使用できます。溝入れ加工用。
仕様●チップサイズ:3●la:0.75●re:0.05●最大切り込み:2.5●勝手:左●PVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:571-7957
アズワン品番65-8197-77
1セット(5個)
¥25,780
税込¥28,358
7日以内出荷
多くのタイプの溝入れ加工、ねじ切り加工および面取り加工に対応する汎用カッター。高精度溝用のシャープな刃先です。あらゆる被削材に対応します。フライスでの面取り加工用。
仕様●チップサイズ:12●Dc:21.7●l1:4.1●最大切り込み:1.7●la:2●刃数:3●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:560-7850
アズワン品番65-8138-23
1セット(2個)
¥14,080
税込¥15,488
7日以内出荷
長い工具寿命、良好な仕上げ面を実現しました。倣い加工用。非鉄用。
仕様●加工形態:低送り●チップ形状:1コーナ仕様●チップサイズ:H●re:2.5●la:5●iW:4.7●最大切り込み:使用バイトのar●勝手:勝手なし●多結晶ダイヤモンド材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:572-1792
アズワン品番65-8202-58
1セット(5個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
。耐欠損性強化タイプの荒加工用丸チップです。堅牢な正面フライス及び倣い加工用です。フライス加工用。
仕様●勝手:勝手なし●チップサイズ:10●iC:10●s:3.96875●最大切り込み:5●径方向の最大取りしろ:9●丸チップ●サーメットチップ●原産国:スウェーデン●コード番号:614-1714
アズワン品番65-8232-94
1セット(10個)
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
。レールロックで高いクランプ剛性です。倣い加工用。
仕様●加工形態:低送り●チップ形状:1コーナ仕様●PVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:825-1339
アズワン品番65-8196-43
1セット(5個)
¥36,580
税込¥40,238
7日以内出荷
多くのタイプの溝入れ加工、ねじ切り加工および面取り加工に対応する汎用カッターのチップです。チップブレーカは、高硬度材 (ISO H) を除くすべての被削材に適用しています。フライスでのねじ切り加工用。
仕様●チップサイズ:12●Dc:21.7●D5m:12●l1:4.6●ピッチ:2.00●刃数:3●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:560-7868
アズワン品番65-8138-24
1セット(2個)
¥20,080
税込¥22,088
7日以内出荷
滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。クランプ剛性大です。倣い加工用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄・耐熱合金用。
仕様●re:1.5●la:3●最大切り込み:6●最大加工径:100●勝手:勝手なし●PVDコーティング超微粒子超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:572-3957
アズワン品番65-8205-97
1セット(10個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
クランプ剛性大です。突切り加工用。
クランプ剛性大です。突切り加工用。
仕様●チップサイズ:J●la:5●re:0.4●先端逃げ角:5●最大切り込み:23.6●勝手:右●PVDコーティング超微粒子超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:573-5068
アズワン品番65-8219-31
1セット(10個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
突切り加工用。
仕様●適合被削材:鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/非鉄金属/耐熱合金●刃長(mm):18.4●チップ逃げ角(°):7●コーティング:PVD●加工形態:Finishing●勝手:右●チップサイズ:F●la:2.5●re:0.15●先端逃げ角:5●最大切り込み:18.4●原産国:スウェーデン●コード番号:573-4711
アズワン品番65-8218-88
1セット(10個)
¥35,180
税込¥38,698
4日以内出荷
突切り加工用。
仕様●適合被削材:鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金●チップ形状:2コーナ仕様●刃長(mm):18.4●チップ逃げ角(°):7●コーティング:CVD●加工形態:Finishing●勝手:右●チップサイズ:F●la:2.5●re:0.15●最大切り込み:18.4●原産国:スウェーデン●コード番号:172-8725
アズワン品番65-8218-90
1セット(10個)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
突切り加工用。
仕様●適合被削材:鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金●チップ形状:2コーナ仕様●刃長(mm):24.1●チップ逃げ角(°):7●コーティング:CVD●加工形態:Medium●勝手:右●チップサイズ:H●la:4●re:0.2●最大切り込み:24.1●原産国:スウェーデン●コード番号:173-4016
アズワン品番65-8219-25
1セット(10個)
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
U-Maxエンドミル用チップです。低い切削抵抗です。
仕様●穴あけ加工。●エンドミル加工。●原産国:スウェーデン●コード番号:609-9742
アズワン品番65-8221-23
1セット(10個)
¥16,780
税込¥18,458
4日以内出荷
滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。クランプ剛性大です。溝入れ加工用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄・耐熱合金用。
。クランプ剛性大です。突切り加工用。
仕様●適合被削材:鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金●チップ形状:2コーナ仕様●刃長(mm):24.1●チップ逃げ角(°):7●コーティング:CVD●加工形態:Medium●勝手:右●チップサイズ:J●la:5●re:0.2●最大切り込み:24.1●原産国:スウェーデン●コード番号:609-0494
アズワン品番65-8219-30
1セット(10個)
¥38,480
税込¥42,328
4日以内出荷
突切り加工用。
仕様●適合被削材:鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金●チップ形状:2コーナ仕様●刃長(mm):18.3●チップ逃げ角(°):7●コーティング:CVD●加工形態:Finishing●勝手:右●チップサイズ:G●la:3●re:0.15●最大切り込み:18.3●原産国:スウェーデン●コード番号:172-8806
アズワン品番65-8219-01
1セット(10個)
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
極めてシャープな刃先により、低い切削抵抗を実現し、低い送りで公差の厳しい高精度部品の卓越した加工が行えます。全てのチップを同じツールホルダーで使用できます。旋削加工用。
仕様●PVD TiAlN薄膜コーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:571-7761
アズワン品番65-8197-59
1セット(5個)
¥25,780
税込¥28,358
32日以内出荷
倣い加工用。
仕様●加工形態:特定用途●チップ形状:1コーナ仕様●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:573-4941
アズワン品番65-8219-18
1セット(10個)
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
突切り加工用。
仕様●チップ形状:2コーナ仕様●チップサイズ:H●re:0.2●la:4●最大切り込み:24.1●勝手:右●PVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:573-4983
アズワン品番65-8219-24
1セット(10個)
¥40,180
税込¥44,198
7日以内出荷
突切り加工用。
仕様●適合被削材:鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/非鉄金属/耐熱合金●刃長(mm):19.4●チップ逃げ角(°):5●コーティング:PVD●加工形態:Finishing●勝手:右●チップサイズ:G●la:3●re:0.1●最大切り込み:19.4●原産国:スウェーデン●コード番号:603-7607
アズワン品番65-8219-11
1セット(10個)
¥47,380
税込¥52,118
4日以内出荷
突切り加工用。
仕様●適合被削材:鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/非鉄金属/耐熱合金●刃長(mm):18.3●チップ逃げ角(°):7●コーティング:PVD●加工形態:Finishing●勝手:右●チップサイズ:G●la:3●re:0.15●最大切り込み:18.3●原産国:スウェーデン●コード番号:609-9335
アズワン品番65-8218-98
1セット(10個)
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
突切り加工用。
仕様●適合被削材:鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金●チップ形状:2コーナ仕様●刃長(mm):18.8●チップ逃げ角(°):7●コーティング:CVD●加工形態:Roughing●勝手:右●チップサイズ:G●la:3●re:0.3●最大切り込み:18.8●原産国:スウェーデン●コード番号:173-4199
アズワン品番65-8219-09
1セット(10個)
¥34,480
税込¥37,928
4日以内出荷
突切り加工用。
仕様●適合被削材:鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/非鉄金属/耐熱合金●刃長(mm):24.1●チップ逃げ角(°):7●コーティング:PVD●加工形態:Medium●勝手:右●チップサイズ:H●la:4●re:0.2●最大切り込み:24.1●原産国:スウェーデン●コード番号:609-9360
アズワン品番65-8219-23
1セット(10個)
¥40,180
税込¥44,198
4日以内出荷
正面フライス及び倣い加工用のチップです。頑丈な丸コマチップのため、欠けにくいです。切削抵抗が低いため、不安定下や機械動力が低い場合も使用可能です。高硬度材の正面フライス、倣い加工用。
仕様●適用被削材:鋼●加工形態:重切削●コーティング:CVD●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:205-9629
アズワン品番65-8223-26
1セット(10個)
¥12,580
税込¥13,838
7日以内出荷
正面フライス及び倣い加工用のチップです。頑丈な丸コマチップのため、欠けにくいです。切削抵抗が低いため、不安定下や機械動力が低い場合も使用可能です。高硬度材の正面フライス、倣い加工用。
仕様●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:575-1764
アズワン品番65-8224-41
1セット(10個)
¥35,780
税込¥39,358
7日以内出荷
チタン合金加工用ロングエッジカッターのチップです。iLockインターフェイスにより、非常に高いチップクランプ剛性です。全チップ内部クーラント対応のカッター。高圧クーラントも適用可能で、長い工具寿命を実現しました。外周刃は4コーナー仕様チップ、90°の切れ刃は安全長寿命で工具コスト削減が出来ます。チタン合金の肩削り、溝加工用。
仕様●チップサイズ:10●iC:10●s:5.2●re:2●la:10●iW:10.01●bs:1●サンドビック コロミル690用底刃チップ 1030 COAT●原産国:スウェーデン●コード番号:359-3444
アズワン品番65-8143-33
1セット(10個)
¥29,280
税込¥32,208
4日以内出荷
。正面フライス及び倣い加工用のチップです。頑丈な丸コマチップのため、欠けにくいです。切削抵抗が低いため、不安定下や機械動力が低い場合も使用可能です。高硬度材の正面フライス、倣い加工用。
仕様●チップサイズ:10●iC:10●s:3.175●最大切り込み:5●径方向の最大取りしろ:9●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:575-0733
アズワン品番65-8223-27
1セット(10個)
¥11,580
税込¥12,738
7日以内出荷
。正面フライス及び倣い加工用のチップです。頑丈な丸コマチップのため、欠けにくいです。切削抵抗が低いため、不安定下や機械動力が低い場合も使用可能です。高硬度材の正面フライス、倣い加工用。
仕様●チップサイズ:08●iC:8●s:2.78●最大切り込み:4●径方向の最大取りしろ:7.2●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:575-0601
アズワン品番65-8223-17
1セット(10個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
。耐欠損性強化タイプの荒加工用丸チップです。堅牢な正面フライス及び倣い加工用です。フライス加工用。
仕様●コロミル200チップ●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:577-7798
アズワン品番65-8233-43
1セット(10個)
¥31,480
税込¥34,628
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ