特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
329件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB・I2C(SMBus)変換モジュール サンハヤトUSB・I2C(SMBus)変換モジュールサンハヤト
4,198税込4,618
1個
当日出荷
USB⇔I2C変換チップCP2112(Silicon Laboratories社 Single-Chip HID USB to SMBus Master Bridg)を電子工作等で使用しやすいパッケージに変換したモジュールです。マイコンのプログラミング不要でI2C接続のセンサーやGPIO(8ピン)をPCアプリケーションから直接制御できます。USBポートはESD保護、電源保護回路入りでブレッドボードでの使用に便利な600mil幅のDIP形状です。コネクタは使いやすいType-C(USB2.0)。
仕様搭載IC:Silicon Laboratories社製 CP2112-F03形状DIP:600mil幅24ピン質量(g)6本体寸法(mm)17.78×40.64 +コネクタコネクタUSB Type-C入力電源DC 5V(USBインターフェイスより給電)RoHS指令(10物質対応)対応
インクジェットフィルム サンハヤトインクジェットフィルムサンハヤト
2,690税込2,959
1セット(3枚)ほか
当日出荷から11日以内出荷
このフィルムはPETフィルム表面に特殊コーティングを施しており、パソコンCADで設計したパターンを、お手持ちのインクジェットプリンタでこのフィルムに印刷するだけで写真のフィルムのような高密度なアートワークフィルムが簡単に製作できます。入数違いで3種類のバリエーションがあります。
本体寸法(mm)210×297(A4)厚さ(μm)(1枚)145保管温度範囲(℃)10~35(10~60%)RoHS指令(10物質対応)対応
小型ブレッドボード用パーツセット サンハヤト小型ブレッドボード用パーツセットサンハヤト(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
小型ブレッドボード(MODEL SAD-101)と組み立てに必要な部品がセットになっています。 ブレッドボードに部品を差し込むだけで、ハンダ付けをすることなく電子工作が楽しめます。 わかりやすい取扱説明書が付いていますので、初心者の方でも簡単に組み立てることができます。 完成後は、別売のブレッドボード互換ユニバーサル基板(MODEL UB-BRD01)を使えば部品をハンダ付けすることもできます。 学校の実習・実験用教材としても最適です。
種類工作キット
ユニバーサル基板 サンハヤトユニバーサル基板サンハヤト
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
試作した電子回路を実配線し、動作確認ができます。電子工作や試作実験に最適です。
用途実験や電子回路の確認に。トラスコ品番816-3163材質片面・ガラスコンポジット、ガラスコンポジット寸法(mm)115×160種類片面穴径(Φmm)9(適合)ピッチ(mm)2.54板厚(mm)1.2(適合)仕上処理フラックス・部品面白色シルク印刷
バナナ・ケーブルのみ サンハヤトバナナ・ケーブルのみサンハヤト(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
WK-BB05Sのケーブのみです。 電流12Aに対応しています。メーカーの実験用電源DK-3050Uの最大性能を引き出せます。 バナナ・コネクタはデイジーチェーンできます。 両端がバナナ・コネクタのケーブルが、赤色・黒色 それぞれ1本づつ入っています。
材質【バナナプラグ部】金属部:黄銅・ニッケルメッキ/樹脂部:PP、【ケーブル部】被覆部:PVC定格電圧(V)DC60/AC30ケーブル長(m)0.5定格電流(A)12導体断面積(mm2)0.75
ユニバーサル基板小型LED基板 サンハヤトユニバーサル基板小型LED基板サンハヤト(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
ピッチ(mm)2.54材質(基板)ガラスエポキシ
化学製品ハヤブライト(強力型) サンハヤト化学製品ハヤブライト(強力型)サンハヤト(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から10日以内出荷
浸漬するだけで基板の銅箔表面を瞬間的に脱錆・脱脂できる脱錆脱脂剤です。酸性タイプで頑固な錆に対して強力で速効性がありますが、塩酸や硫酸等の腐食性の高い酸は含有しておらず、人体への刺激性がほとんど無く、安心して作業ができます。
種類その他危険物の類別非危険物
ロジック用チェック端子 サンハヤトロジック用チェック端子サンハヤト(2件のレビュー)
419税込461
1パック(20個)
当日出荷
ロジック回路の信号取出しに最適。スルホールに取付可能。
材質真鍮仕上処理ニッケル下地金メッキ
バナナ・ジャンプワイヤー サンハヤトバナナ・ジャンプワイヤーサンハヤト
909税込1,000
1袋(2本)
当日出荷
バナナコネクターはスマートにデイジーチェーン出来ます
用途バナナ・コネクターは電源や測定器に、ピンはブレッドボードに挿入できますトラスコ品番193-5121セット内容赤・黒2色セット質量(g)100ケーブル長(m)0.5定格電流(A)3絶縁被覆外径(Φmm)1.3適合電線範囲 撚線(mm2)0.405ケーブルサイズ(AWG)26
化学製品エッチング液 サンハヤト化学製品エッチング液サンハヤト
9,998税込10,998
1個
当日出荷
自作基板のエッチングが簡単にできます。100×150mmサイズの片面基板が約300枚処理できます。
種類その他主成分塩化第二鉄液性酸性外観黒褐色液体
QFP IC変換基板 サンハヤトQFP IC変換基板サンハヤト
759税込835
1個
当日出荷
種類両面材質(基板)ガラスエポキシランド2.54mmピッチ0.9Φ(外周)
4列千鳥コネクタ変換用ユニバーサル基板 サンハヤト4列千鳥コネクタ変換用ユニバーサル基板サンハヤト(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途ICカード、リボンケーブル用高密度コネクター用種類両面材質(基板)ガラスエポキシ板厚(mm)1.6基板寸法(縦×横)(mm)60.33×101.6仕様Max.120ピン用仕上処理スルホール、ハンダ、レジスト
ジャンプワイヤパック サンハヤトジャンプワイヤパックサンハヤト
539税込593
1袋(50本)
当日出荷
単線タイプなのでボードに密着させて配線できます
用途足りなくなりやすい短めのジャンプワイヤの補充に最適です材質リン青銅、ニッケルメッキ材質(被膜)PVC
卓上ハンド カッター サンハヤト卓上ハンド カッターサンハヤト(4件のレビュー)
72,980税込80,278
1個
当日出荷
刃の形状を弓状の曲線にしたことにより、刃のどの位置でもきれいに切断できます。 高級刃材の採用により、金属やガラスエポキシ材などの硬質なものも、樹脂やフラットケーブルなどの軟質なものも、きれいに切断できます。 耐久性に優れ、シャープな切れ味が持続します。 レバーを持ち上げると刃が動かなくなるようロックするオートロック機構付きなので、切断する材料の入れ替えや位置合わせを安全に行うことができます。 本体側面に付属品のL金具を取り付けることにより、本体の安全性が向上しました。 テーブル面を白色塗装することで耐摩擦性を向上させました。 本体底面のゴム足に厚みのあるネジ留めタイプを採用しました。 保護板の脱着が可能になりました。 レバーを下げた状態でロック出来る仕組みになっています(PC-310のみ)
用途プリント基板の切断加工に。フラットケーブルの切断に。樹脂、金属板の外径切断に。種類その他仕様切断枚数/10000カット以上(ガラエポ1.6t)
感光基板用現像液 サンハヤト感光基板用現像液サンハヤト(3件のレビュー)
999税込1,099
1個(1000mL)
当日出荷
原液のままですぐ現像ができる。 希釈することなく、原液のまますぐに現像ができます。 100×150mmの片面感光基板であれば15~20枚程度の現像が可能です。
トラスコ品番816-3050能力現像能力の目安/100×150mmの片面感光基板で15~20枚(パターンによって異なります。)主成分メタ珪酸塩、水(イオン交換水)危険物の類別非危険物
ハンダ付け検定練習基板 サンハヤトハンダ付け検定練習基板サンハヤト
669税込736
1枚ほか
当日出荷
中央職業能力開発協会が実施している技能検定試験「3級電子機器組立て(電子機器組立作業)」実技試験の練習ができる基板です。 技能検定用基板の材質、厚み、穴径、ランド形状を忠実に再現していますので、部品を用意するだけで実践に則した練習ができます(目標作業時間60~90分)。 各ランドからはパターンも引き出してありますので、より実践に近い練習ができます。 抵抗は一直線に並ぶので、リードの曲げ状態を比較できます。 角形チップ部品の取付用にX-Y方向を表記しています。 ラグ端子用の穴を設けているので、3mm板ラグをネジ止めすれば、「ひっかけからげ」の練習もできます。
材質(基板)紙フェノール板厚(mm)1.6基板寸法(縦×横)(mm)95×95仕様はんだ付け可能な部品リスト:抵抗(15.24mmピッチ)×20個、IC(DIP14ピン)×3個、電解コンデンサ(2.54mmピッチ)×4個、セラミックコンデンサ(5.08mmピッチ)×8個、角形チップ抵抗(3225サイズ)×13個、ラグ端子(Φ3.2mm)×10個穴径(Φmm)(基板固定穴)3.2×4個、(板ラグ取付け用穴)3.2×10箇所仕上処理フラックス
ユニバーサル基板4mmピッチ サンハヤトユニバーサル基板4mmピッチサンハヤト(3件のレビュー)
309税込340
1枚
当日出荷
種類片面ピッチ(mm)4穴径(Φmm)1材質(基板)紙フェノール板厚(mm)1.6取付穴Φ3ビス用長穴仕上処理フラックス
SOPピッチ変換基板(16ピン300mil 10枚入) サンハヤトSOPピッチ変換基板(16ピン300mil 10枚入)サンハヤト
1,298税込1,428
1袋
5日以内出荷
SOPパッケージのICを2.54mmピッチに変換する基板 SSOP(0.65mmピッチ)やVSOP(0.5mmピッチ)のICを2.54mmピッチ(300mil幅)に変換する変換基板です。基板厚さが1.0mmの薄型仕様です。10枚セットです。
用途ICパッケージのピンピッチ変換材質両面ガラスエポキシ(FR-4)寸法(mm)10.16×20.32(1枚)の10枚続き穴径(Φmm)Φ0.9ピッチ(mm)0.5、0.65板厚(mm)1.0tピン数(ピン)16仕上処理スルーホール、金フラッシュメッキ入数10RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP
ニューリレークリーナー サンハヤトニューリレークリーナーサンハヤト(1件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷
接点、コネクタ、プラグなどに付着している油脂汚れなどを除去し、導通状態を改善しました。
用途接点洗浄剤用。トラスコ品番271-1287
2mmピッチユニバーサル基板 サンハヤト2mmピッチユニバーサル基板サンハヤト
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
用途試作・評価種類両面ピッチ(mm)2材質(基板)ガラスエポキシ穴径(Φmm)0.85仕上処理スルーホール金フラッシュパターン2.0mmピッチ、ドットパターン、角型ランドランド-
ブレッドボード サンハヤトブレッドボードサンハヤト(2件のレビュー)
779税込857特価
1式
当日出荷から7日以内出荷
IC・抵抗・コンデンサ・ジャンプワイヤなどの部品を差し込むだけで試作回路が組立られ、ハンダ付が不要なので部品を痛めることがありません。 抜き差しが簡単で、部品の追加・回路変更も自由自在にできます。 スピーカー・ボリュームなどのアナログ部品が取りつけられるエッジプレート付きなので、いろいろな形状の部品が使えます。
用途試作回路の回路チェック・動作確認に アナログ回路の抵抗等の定数決定に種類その他適合電線径AWG#22~#30(Φ0.3~Φ0.8)電流容量(A)最大3静電容量15PF以下(1MHz)絶縁抵抗(Ω)1×109材質(端子)銀ニッケル合金抵抗値(MΩ)10
コネクタ変換基板 サンハヤトコネクタ変換基板サンハヤト(1件のレビュー)
829税込912
1枚
当日出荷から5日以内出荷
材質(基板)ガラスエポキシ
フルレジストユニバーサル基板(緑色) サンハヤトフルレジストユニバーサル基板(緑色)サンハヤト
2,498税込2,748
1枚
当日出荷から5日以内出荷
両面・ガラスエポキシ材のユニバーサル基板です。全面に緑色のレジスト処理を施してあるので、レジスト処理の無い基板よりもはんだブリッジを起こしにくく、また見た目にもきれいです。ランドは金フラッシュめっき仕上げの角ランドです。
仕様●パターン・ランド形:角ランド●両面/片面:両面材質ガラスエポキシ(FR-4)穴径(Φmm)0.9ピッチ(mm)2.54仕上処理金フラッシュめっき、スルーホール、レジスト(緑)、部品面白色シルク印刷RoHS指令(10物質対応)対応
化学製品ハヤコートMk2 EF用希釈剤 サンハヤト化学製品ハヤコートMk2 EF用希釈剤サンハヤト(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
用途ハヤコートMk2EFの粘度調整に 塗布作業用器具の洗浄に 完全乾燥前の塗膜除去に種類その他危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
ユニバーサル基板 CPU-13■ サンハヤトユニバーサル基板 CPU-13■サンハヤト
2,798税込3,078
1個
当日出荷
種類片面穴径(Φmm)0.9ピッチ(mm)2.54材質(基板)ガラスエポキシ板厚(mm)1.6仕上処理ハンダ
USBコネクタ基板 サンハヤトUSBコネクタ基板サンハヤト(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類両面ピッチ(mm)2.54材質(基板)ガラスエポキシ板厚(mm)1.6基板寸法(縦×横)(mm)24.13×55.88付属品コネクター仕上処理スルホール、ハンダ、両面抜き文字あり、レジスト、Vカット処理
セイデンエックス サンハヤトセイデンエックスサンハヤト
999税込1,099
1本(260mL)
当日出荷
ウエスなどに染み込ませ拭き取るだけで静電気と汚れが簡単にとれ効果が持続します。 無色透明・微香性で乾燥が早くベタつきません。 ガラス面などは拭いた後ギラつきません。
用途OA機器・FA機器・ブラウン管・計測器のメーター等の静電気防止に。OA機器 オフィス用無色透明トラスコ品番816-3403危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量290mL危険物の性状水溶性
基板専用クリーンブラシ サンハヤト基板専用クリーンブラシサンハヤト(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
適度な固さと反発力を持ち、耐薬品性、耐熱性にも優れています
用途プリント基板専用清掃ブラシトラスコ品番193-5055材質柄:竹、毛材:馬毛質量(g)30
はんだシュッ太郎HSK-300交換用チップ サンハヤトはんだシュッ太郎HSK-300交換用チップサンハヤト(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷
はんだシュッ太郎NEO 45Wタイプ(HSK-300)用の交換チップです。 先端形状の段差を減らしコテ先のクリーニングがしやすくなりました。 熱効率もUP。 簡易的なハンダ付けもOK。
ハンダ付け電子工作キット(雪だるま) サンハヤトハンダ付け電子工作キット(雪だるま)サンハヤト(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
簡単!楽しいハンダ付け電子工作キット。 LED点滅回路で動作します。 電池入り。(CR2032コイン電池)
種類工作キットセット内容基板(雪だるま CEM3、金フラッシュ)×1枚、LED(赤、緑、黄色 各1個)×3個、抵抗(100Ω・カラーコード=茶/黒/茶/金)×3個、抵抗(47Ω・カラーコード=黄/紫/橙/金)×2個、NPNトランジスタ(2SC1815互換品)×2個、電解コンデンサ(47μF)×2個、スイッチ(スライドスイッチ)×1個、コイン電池ホルダ(CR2032用)×1個、コイン電池(CR2032)×1枚、説明書
接着式基板スタンド(25×25×10mm)(SPT-600) サンハヤト接着式基板スタンド(25×25×10mm)(SPT-600)サンハヤト
859税込945
1個
当日出荷
種類その他
ユニバーサル基板シール基板 サンハヤトユニバーサル基板シール基板サンハヤト
1,298税込1,428
1個
当日出荷
種類片面ピッチ(mm)2.54材質(基板)ガラスエポキシ板厚(mm)0.1基板寸法(縦×横)(mm)50×105穴径(Φmm)0.9仕上処理金フラッシュパターンSMT汎用パターン
ユニバーサル基板コネクタ変換基板 サンハヤトユニバーサル基板コネクタ変換基板サンハヤト
429税込472
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類角型結線方法基板実装形状ストレート結合方式ねじ
変換アダプタSTDシリーズ サンハヤト変換アダプタSTDシリーズサンハヤト
1,398税込1,538
1個
当日出荷から12日以内出荷
テスター棒用ジャンプワイヤ サンハヤトテスター棒用ジャンプワイヤサンハヤト(1件のレビュー)
829税込912
1式
当日出荷
ソケット側にテスター棒を挿入し、ピン側をブレッドボードの測定箇所に挿入して使用します。 測定中に手を離して安定した測定ができるジャンプワイヤです。 サンハヤト社製ブレッドボード(SRHシリーズ、SADシリーズ)及びブレッドボード搭載製品で使用できます。
種類その他
ハヤコートリムーバー サンハヤトハヤコートリムーバーサンハヤト(1件のレビュー)
579税込637
1個(15mL)
6日以内出荷
ハヤコート専用塗膜除去剤です。 すでに塗布されているハヤコートの塗膜を手早く除去できます。 部品交換時や誤って塗布した箇所の塗膜除去に最適です。
用途ハヤコート再塗布時の古い塗膜除去に。主成分アルコール外観無色透明液体危険等級有機溶剤中毒予防規則非該当危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量15mL危険物の性状水溶性
感光基板製作用品チタニウム線 サンハヤト感光基板製作用品チタニウム線サンハヤト(1件のレビュー)
209税込230
1セット(3本)
当日出荷
エッチング時の基板吊り下げ用のチタニューム線です。 エッチング液に侵されず、簡単に曲げられます。
種類その他材質(本体)チタニューム外形寸法(mm)1Φ×150
ブレッドボード用パーツセット(基本セット) サンハヤトブレッドボード用パーツセット(基本セット)サンハヤト
6,198税込6,818
1セット
欠品中
東京電機大学出版局発行の書籍「たのしくできる ブレッドボード電子工作」で紹介されている回路の製作に必要な部品をセットにしたものです。本製品は、書籍で紹介されている製作例7~14に使用する部品がセットになっています。
種類工作キット製作例LED表示トランジスタ式導通センサ、トランジスタ式タイマ、LED交互点滅器、小鳥のさえずり声発生器、フォト・トランジスタを使用した光センサ、タイマIC「555」を使ったタッチ・センサ、CMOS・ICを使った警報音発生器、ICを使ったマイク・アンプ
感光基板製作用品NZ感光基板テストチャート サンハヤト感光基板製作用品NZ感光基板テストチャートサンハヤト(1件のレビュー)
519税込571
1枚
当日出荷
繰り返し使用でき、難しい適正露光時間を簡単に決めることができる。 3つのステップで適切な露光時間を簡単に決めることができます。 露光オーバー、露光不足、適正露光が一目で分かります。また、オーバーや不足の度合いも分かりやすいので、露光時間の増減が簡単にできます。 テストチャートは繰り返し使用出来ますので、経済的です。
種類その他外形寸法(mm)30×72
ミニ・ブレッドボード互換ユニバーサル基板 サンハヤトミニ・ブレッドボード互換ユニバーサル基板サンハヤト
449税込494
1枚
当日出荷
ミニ・ブレッドボード(SJB-17シリーズ)と穴位置・配線済みパターンを同じにしたユニバーサル基板です。ミニ・ブレッドボードで作成した回路の部品配置を同じままはんだ付けすることが出来ます。部品面とはんだ面にミニ・ブレッドボードと同様に番号があるので位置確認がしやすいです。
仕様●パターン・ランド形:ドットパターン●重量(包装を含む、約):4g材質ガラスコンポジット(CEM-3)寸法(mm)47.24×35.14種類片面穴径(Φmm)1ピッチ(mm)2.54板厚(mm)1.0対応商品SJB-17シリーズ仕上処理金フラッシュ、レジスト(白)、部品面黒色シルク印刷RoHS指令(10物質対応)対応