特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
328件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オシロプローブ用チェック端子 0.8Φ穴用 橙 サンハヤトオシロプローブ用チェック端子 0.8Φ穴用 橙サンハヤト
569税込626
1パック
5日以内出荷
表面実装型カラーチェック端子 黒(20個入り) サンハヤト表面実装型カラーチェック端子 黒(20個入り)サンハヤト
879税込967
1パック
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装型カラーチェック端子 黄(20個入り) サンハヤト表面実装型カラーチェック端子 黄(20個入り)サンハヤト
879税込967
1パック
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装型カラーチェック端子 青(20個入り) サンハヤト表面実装型カラーチェック端子 青(20個入り)サンハヤト
879税込967
1パック
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装型カラーチェック端子 赤(20個入り) サンハヤト表面実装型カラーチェック端子 赤(20個入り)サンハヤト
879税込967
1パック
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装型カラーチェック端子 紫(20個入り) サンハヤト表面実装型カラーチェック端子 紫(20個入り)サンハヤト
879税込967
1パック
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装型カラーチェック端子 白(20個入り) サンハヤト表面実装型カラーチェック端子 白(20個入り)サンハヤト
879税込967
1パック
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装型カラーチェック端子 橙(20個入り) サンハヤト表面実装型カラーチェック端子 橙(20個入り)サンハヤト
879税込967
1パック
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
紫外線硬化型 ハヤコートUV 250g サンハヤト紫外線硬化型 ハヤコートUV 250gサンハヤト
11,980税込13,178
1個
11日以内出荷
プリント基板のための絶縁防湿コーティング剤 形成された被膜が湿気や腐食性ガスから基板を守ります。 プリント基板の狭いパターンなどに絶縁被膜を形成し信頼性を向上します。 無溶剤のため、環境性に優れており、VOC対策が図れます。 粘土が高いため、エッジ部やピンポイントでのスポットコーティングが可能です。 紫外線硬化タイプのため、数秒~数十秒で硬化し、作業時間の大幅な短縮が可能です。
仕様付着性(銅箔版クロスカット法):100/100比重1.17(20℃)体積抵抗率(Ωcm)1.8×1014連続使用温度(℃)-40~125臭気アクリル臭外観無色透明粘性液体硬化条件[(参考値)]5mW/cm2:20sec(高圧水銀灯)、2600mW/cm2:5sec(LED UV 365nm)粘度(20℃)(mP・s)2100誘電率(1MHz)4.1誘電正接(1MHz)4.5×102危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応透湿度(g/m2)40.9試験データ対亜硫酸ガス試験(30±2ppm/48h):銅板表面に腐食なし、対硫化水素ガス試験(30±6ppm/48h):銅板表面に腐食なし、耐熱耐湿度試験(80℃/90%/168h):銅箔面に腐食なし、熱衝撃試験(-40℃~125℃/100サイクル):剥がれやクラックなし、高温試験(150℃/240h):絶縁対抗値/透過湿度に影響なし、銅板腐食試験(室温/24h):変色なし絶縁破壊強度(kV/mm)8.8/0.1
紫外線硬化型 ハヤコートUV 1kg サンハヤト紫外線硬化型 ハヤコートUV 1kgサンハヤト
38,980税込42,878
1個
11日以内出荷
プリント基板のための絶縁防湿コーティング剤 形成された被膜が湿気や腐食性ガスから基板を守ります。 プリント基板の狭いパターンなどに絶縁被膜を形成し信頼性を向上します。 無溶剤のため、環境性に優れており、VOC対策が図れます。 粘土が高いため、エッジ部やピンポイントでのスポットコーティングが可能です。 紫外線硬化タイプのため、数秒~数十秒で硬化し、作業時間の大幅な短縮が可能です。
仕様付着性(銅箔版クロスカット法):100/100比重1.17(20℃)体積抵抗率(Ωcm)1.8×1014連続使用温度(℃)-40~125臭気アクリル臭外観無色透明粘性液体硬化条件[(参考値)]5mW/cm2: 20sec(高圧水銀灯)、2600mW/cm2:5sec(LED UV 365nm)粘度(20℃)(mP・s)2100誘電率(1MHz)4.1誘電正接(1MHz)4.5×102危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応透湿度(g/m2)40.9試験データ対亜硫酸ガス試験(30±2ppm/48h):銅板表面に腐食なし、対硫化水素ガス試験(30±6ppm/48h):銅板表面に腐食なし、耐熱耐湿度試験(80℃/90%/168h):銅箔面に腐食なし、熱衝撃試験(-40℃~125℃/100サイクル):剥がれやクラックなし、高温試験(150℃/240h):絶縁対抗値/透過湿度に影響なし、銅板腐食試験(室温/24h):変色なし絶縁破壊強度(kV/mm)8.8/0.1
CT-311S実習セット(デジタル編)保守部品セット(CT-311S-P01B) サンハヤトCT-311S実習セット(デジタル編)保守部品セット(CT-311S-P01B)サンハヤト
2,398税込2,638
1個
11日以内出荷
CT-311S用デジタル回路学習の保守部品セット ICトレーナー(CT-311S)用デジタル編テキスト内容に沿った電子部品のセットです(ジャンプワイヤは含まれません)。テキスト内容にこだわらないカリキュラムでの使用や、予備の部品として。
寸法(mm)61×93×20(包装を含む、約)質量(g)86(包装を含む、約)
CT-311S実習セット(デジタル編)テキスト(CT-311S-P01A) サンハヤトCT-311S実習セット(デジタル編)テキスト(CT-311S-P01A)サンハヤト
2,698税込2,968
1個
11日以内出荷
CT-311S用デジタル回路学習テキスト CT-311S実習セットデジタル編(CT-311S-P01)に入っているテキストのみで、CT-311Sを使用するデジタル回路実験の説明等を分かりやすく記述しています。
寸法(mm)220×300×5(包装を含む、約)質量(g)290(包装を含む、約)
ToFセンサーボード(SPRESENSE用/標準タイプ) サンハヤトToFセンサーボード(SPRESENSE用/標準タイプ)サンハヤト
51,980税込57,178
1個
11日以内出荷
ToFセンサーボード「MM-TOF10-GS」はレーザーと複数の受光素子により、0.01~10mまでの高精度3D距離測定と高速サンプリングが可能です。 SONY製マイコンボード「SPRESENSE」(スプレッセンス)に接続して使用します。 通信はSPIまたはUARTのどちらかを選択できます。 「SPRESENSE」とマイコン間で通信をおこない、データを取得します。 センサーモジュールは、SPRESENSE用カメラボードと同一基盤寸法になっています。
付属品FFCケーブル(150mm、0.5mm pitch 16極)寸法(mm)110×150×48(包装を含む、約)質量(g)51(包装を含む)使用温度範囲+5~+40℃ 但し、結露しないこと本体寸法(mm)センサーモジュール:25.0×24.0×1.6t()、IFモジュール:20.6×22.86×1.6t()型番MM-TOF10-GS入力電源SPRESENSEより給電保管温度(℃)0~+50 但し、結露しないこと入数1セットインターフェイスSPRESENSEのSPI 5ポートまたはUART 2ポートに接続RoHS指令(10物質対応)対応出力デバイスFuLL color LED搭載品IC:Broadcom社製ToFセンサー AFBR-S50MV85G(Laser Class 1)
ToFセンサーボード(SPRESENSE用/広角タイプ) サンハヤトToFセンサーボード(SPRESENSE用/広角タイプ)サンハヤト
51,980税込57,178
1個
11日以内出荷
ToFセンサーボード「MM-TOF10-IS」はレーザーと複数の受光素子により、0.01~3mまでの高精度3D距離測定と高速サンプリングが可能です。 SONY製マイコンボード「SPRESENSE」(スプレッセンス)に接続して使用します。 通信はSPIまたはUARTのどちらかを選択できます。 「SPRESENSE」とマイコン間で通信をおこない、データを取得します。 センサーモジュールは、SPRESENSE用カメラボードと同一基盤寸法になっています。
付属品FFCケーブル(150mm、0.5mm pitch 16極)寸法(mm)110×150×48(包装を含む、約)質量(g)51(包装を含む)使用温度範囲+5~+40℃ 但し、結露しないこと本体寸法(mm)センサーモジュール:25.0×24.0×1.6t()、IFモジュール:20.6×22.86×1.6t()型番MM-TOF10-IS入力電源SPRESENSEより給電保管温度(℃)0~+50 但し、結露しないこと入数1セットインターフェイスSPRESENSEのSPI 5ポートまたはUART 2ポートに接続RoHS指令(10物質対応)対応出力デバイスFuLL color LED搭載品IC:Broadcom社製ToFセンサー AFBR-S50MV85I(Laser Class 1)
ICテストクリップ サンハヤトICテストクリップサンハヤト
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
ICテストクリップ(0.5mmピッチ対応/ロングタイプ/2本入)簡単に狭ピッチICの信号を取り出せる!ロングタイプ(先端長13mm)で、0.5~1.27mmピッチの面実装型ICの端子に直接取り付けできるテストクリップです。導体抵抗値を30mΩ以下に抑えています。ロジックアナライザーのプローブが直接接続できます。赤・黒の2色カラーで、操作ハンドルが後方にあるので隣のクリップとの誤操作・誤接触がありません。付属のホールドバーとホールドバープレートにより、連ねて使用する際に安定してクリップできます。
適合SOP、QFPパッケージ等:0.5~1.27mmピッチセット内容ホールドバー×1、ホールドバープレート×2、取扱説明書定格電圧AC30V rms、DC60V本体寸法(mm)本体長:34.6、先端パイプ:Φ0.6×13先端長(mm)13パイプ寸法(mm)先端パイプ:Φ0.6×13(ロングタイプ)先端スプリング径(Φμm)150コンタクトピンΦ0.75mm(金メッキ仕上リン青銅ピン、ロジアナソケットに直接接続可)入数(個)2入(赤・黒×各1)RoHS指令(10物質対応)対応
実験用直流電源 完成品 サンハヤト実験用直流電源 完成品サンハヤト
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
ドロッパ方式を採用しており、ノイズの影響が気になる機器用に使用可能です。実験・実習用に適したコンパクトなサイズです。ロータリーセレクト方式で、様々な用途に使用可能です。
質量(kg)1.1電源(V)AC100 50/60Hz定格出力電圧(V)1.5・3.0・3.3・5・6・9・12・15(誤差±5%)サイズ(mm)110×140×77アズワン品番4-203-11最大出力電流(A)0.8
HSK用チップ掃除針金 サンハヤトHSK用チップ掃除針金サンハヤト
139税込153
1個
5日以内出荷
工業用綿棒 25本入 サンハヤト工業用綿棒 25本入サンハヤト
1パック(25本)
欠品中
リチウムイオンバッテリーインターフェース サンハヤトリチウムイオンバッテリーインターフェースサンハヤト
5,098税込5,608
1個
13日以内出荷
リチウムイオン電池の充放電を制御するモジュール試作や実験に便利なリチウムイオン電池制御モジュールです。18650サイズのリチウムイオン電池に対応しています。監視IC搭載により、過充電や過放電を防止します。USB Type-Cコネクタより5Vの電源電圧を供給します。出力には過電流保護回路(500mA)を搭載しています。
仕様●入力:USB Type-Cコネクタ(レセプタクル)●入力電圧:5V ±0.25V●対応バッテリー:リチウムイオンバッテリー 18650サイズ(長さ65~68mm)●※一次電池は絶対に使用しないでください●充電電流:最大500mA●充電電圧:約4.2V(充電完了時)●過放電検出電圧:約3.0V●最大出力電流:約500mA(過電流保護付き)●外形寸法:99.1×30.5×23.0mm(突起部含まず)アズワン品番67-0419-79
薄型ユニバーサル基板 両面ガラスエポキシ、2.54mmピッチ、95×190mm サンハヤト薄型ユニバーサル基板 両面ガラスエポキシ、2.54mmピッチ、95×190mmサンハヤト
3,798税込4,178
1枚
5日以内出荷
ハサミでカットできる薄型ユニバーサル基板ハサミで簡単にカットできます。曲げることができます。好きな大きさに切り取れます。
仕様●寸法:95×190mm●材質・板厚:両面・ガラスエポキシ(FR-4)、0.4t●仕上処理:フラックス仕上、両面レジスト(緑)、スルーホール●パターン:2.54mmピッチ、ドットパターン、穴径1.0Φ●穴数:2628穴(36×73)●その他:ハサミ等でカットできる厚みです●※基板を極端に曲げると折れることがあります。保管状態により、反りが発生することがありますので、平らなところで保管してください。アズワン品番67-0405-20
Raspberry Pi Pico用ユニバーサル基板 サンハヤトRaspberry Pi Pico用ユニバーサル基板サンハヤト
1,298税込1,428
1枚
5日以内出荷
チップ部品をはんだ付けしやすいRaspberry Pi Pico用のユニバーサル基板Raspberry Pi Picoに対応したユニバーサル基板ですが、通常のユニバーサル基板としても使用できます。ランドが8角形なのでチップ部品のはんだ付けがしやすくなっています。基板の端子間隔が1.27mmピッチなので、基板と基板を隣り合わせで使用できます。
仕様●外形寸法:63.7×53.54mm●材質:ガラスエポキシ(FR-4)●板厚:1.0t●仕上処理:スルーホール、金フラッシュ、黒レジスト(両面)●パターン:2.54mmピッチ、八角形ランド●穴径:Φ1.0mmアズワン品番67-0398-25
FFCコネクタ変換基板 サンハヤトFFCコネクタ変換基板サンハヤト
2,198税込2,418
1袋
10日以内出荷
FFCコネクタをシングルインラインに変換する基板FFCコネクタ(0.5mmピッチ16極)をSIL(Single In Line)に変換する基板です。コネクタは実装済みで、すぐにユニバーサル基板やブレッドボードで使用できます。はんだ面側は、2mm□のPADになっています。
仕様●サイズ:40.64×17.14mm●材質:両面・ガラスエポキシ(FR-4)●板厚:1.6t●仕上処理:スルーホール、金フラッシュ、レジスト、シルク、Vカット処理2枚続き●コネクタ:FFCコネクタ(0.5mmピッチ16極)●FH12-16S-0.5SH(55)ヒロセ電機製アズワン品番67-0394-67
ハヤコートMk2 EF中乾燥性タイプ用希釈剤 サンハヤトハヤコートMk2 EF中乾燥性タイプ用希釈剤サンハヤト
3,798税込4,178
1個
13日以内出荷
中乾燥性タイプ ハヤコートMARK2 EFの専用希釈剤です。本製品は受注生産につき、納期をご確認ください。粘度調整することにより作業性を向上できます。塗布作業用器具の洗浄にも使用できます。完全乾燥前の塗膜剥離に使用できます。用途中乾燥性タイプ ハヤコートMk2EFの粘度調整に塗布作業用器具の洗浄に完全乾燥前の塗膜除去に
仕様●NET:1kgアズワン品番67-0411-40
ユニバーサル基板 ICB-Mシリーズ サンハヤトユニバーサル基板 ICB-Mシリーズサンハヤト
1,298税込1,428
1枚
5日以内出荷
部品穴をナンバリングすることで、部品面とはんだ面間の位置関係をわかりやすくしました。DIP部品を搭載する際に便利です。目印として、部品面は格子状に白線を引き、白線を引いてある箇所のはんだ面は□型のランドになっています。
仕様●材質:紙フェノール●仕上がり:片面パターン、フラックス、部品面シルク印刷●外形寸法:160×115mm 1.6mmt●穴径:Φ1.0、2.54mmピッチ、ドットパターン●穴数:2200穴(55x40)アズワン品番67-0371-52
マグネットクランプ サンハヤトマグネットクランプサンハヤト
4,598税込5,058
1個
13日以内出荷
手軽で確実な感光基板の露光用原稿密着器クイックポジ感光基板にパターンを焼き付ける際に、感光面とフィルムを密着させる手軽なツールです。パターンフィルムと感光基板を簡単に密着させることができ、初心者でも確実な焼付が出来ます。□感光基板パターン焼付
仕様●露光可能寸法:100×150mm●外形寸法:127×178×20mm(ゴム足含まず)●本体重量:520g●本体材質:アクリル樹脂●付属品:ゴム足アズワン品番67-0436-24
ミニ・ブレッドボード SJB-17シリーズ サンハヤトミニ・ブレッドボード SJB-17シリーズサンハヤト
1セット
欠品中
170極の端子があるブレッドボード約35mm×47mmのブレッドボードで、5極×2×17列=170極の端子があります。ICやセンサーなどのデバイスを1つだけ使うような小さい回路の実験に便利です。裏側には両面テープが貼られているので、直接ケースなどに貼り付けることが
仕様●ブレッドボード:回路端子 5極×2×17列(=170極)※裏面は両面テープで絶縁処理●本体色:白色●寸法:35.2×47.2×8mm ※突起部及び糊部含まず●推奨挿入部品径:Φ0.5~0.7mm●材質(樹脂部):ABS●材質(端子部):ステンレス ※メッキなし●その他:凹凸部は他のシリーズと互換性はありませんアズワン品番67-0394-16
ミニ・ブレッドボード SJB-17シリーズ サンハヤトミニ・ブレッドボード SJB-17シリーズサンハヤト
1セット
欠品中
170極の端子があるブレッドボード約35mm×47mmのブレッドボードで、5極×2×17列=170極の端子があります。ICやセンサーなどのデバイスを1つだけ使うような小さい回路の実験に便利です。裏側には両面テープが貼られているので、直接ケースなどに貼り付けることができます。
仕様●ブレッドボード:回路端子 5極×2×17列(=170極)※裏面は両面テープで絶縁処理●本体色:透明●寸法:35.2×47.2×8mm ※突起部及び糊部含まず●推奨挿入部品径:Φ0.5~0.7mm●材質(樹脂部):ABS●材質(端子部):ステンレス ※メッキなし●その他:凹凸部は他のシリーズと互換性はありませんアズワン品番67-0394-14
実験用直流電源キット サンハヤト実験用直流電源キットサンハヤト
21,980税込24,178
1セット
6日以内出荷
ドロッパ方式電源の教育実習に最適な組立キットDK-950の組み立てキットです。必要な部品は全て入っていて、組み立て説明書も付属しているので、教育実習用に最適です。(測定器や工具類は付属しておりませんので別途ご用意ください)。
セット内容取扱説明書、組み立て部品一式本体寸法(mm)110×140×77(突起部含まず)本体質量(kg)1.1(包装を除く)定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz定格出力電圧(V)1.5、3、3.3、5、6、9、12、15から選択(誤差±5%)端子バナナプラグ:Φ4mm最大出力電流(A)0.8
実験用直流電源 サンハヤト実験用直流電源サンハヤト
24,980税込27,478
1台
7日以内出荷
ドロッパ方式で8段階の電圧を出力できる実験用直流電源実験・実習用に最適なコンパクトサイズの直流電源です。ブレッドボードや電子工作用の電源としてもお使いいただけます。出力電圧を1.5~15Vまで8段階に可変出来るロータリーセレクト方式なので、様々な用途に使えます。
本体寸法(mm)110×140×77(突起部含まず)本体質量(kg)1.1(包装を除く)定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz定格出力電圧(V)1.5、3、3.3、5、6、9、12、15から選択(誤差±5%)端子バナナプラグ:Φ4mm最大出力電流(A)0.8
薄型ユニバーサル基板 サンハヤト薄型ユニバーサル基板サンハヤト(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1枚
当日出荷
ハサミで簡単にカットでき加工が簡単です
仕様両面・ガラスエポキシ(FR-4)、0.4×190×240トラスコ品番193-5048質量(g)100
ハンドカッター 基板用 PC-300S/PC-310用替刃 サンハヤトハンドカッター 基板用 PC-300S/PC-310用替刃サンハヤト
69,980税込76,978
1個
欠品中
種別PC-310用替刃アズワン品番4-204-12
QFP IC変換用基板 サンハヤトQFP IC変換用基板サンハヤト
949税込1,044
1枚
当日出荷
用途ICパッケージ変換種類片面材質(基板)ガラスエポキシ板厚(mm)1仕上処理ハンダ、レジストランド(外周)2.54mmピッチΦ0.9
大型ライトボックス サンハヤト大型ライトボックスサンハヤト
349,800税込384,780
1個
3日以内出荷
両面同時にパターン焼付ができる大型のライトボックスです。 バキューム式クランプを内蔵しているので、フィルムの密着性も良好です。 試作基板の製作から小ロット量産まで活用いただけます。 デジタルタイマー内蔵で、正確に露光時間が管理できます。 アワーメーター機能を装備しており、蛍光管の積算使用時間が簡単に分かります。 保守部品の交換が容易な構造を採用しています。
種類その他質量(kg)26.4外形寸法(mm)560×520×230、(最大露光)250×350定格電圧(V)AC100(50/60Hz)使用ランプ紫外線蛍光管(FL-UV15BL)上下各6本
ホコリ飛ばし用可燃性ブロー サンハヤトホコリ飛ばし用可燃性ブローサンハヤト
1,998税込2,198
1個
当日出荷
逆さ吹きしても液漏れしにくい構造です。 集中噴射と拡散噴射が可能な「2Wayノズル」採用しています。 地球温暖化係数1のノンフロンタイプです。
トラスコ品番468-9453質量(g)228主成分DME、CO2危険物の類別非危険物
遅硬化型接着剤 サンハヤト遅硬化型接着剤サンハヤト
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
種類その他トラスコ品番816-3348
化学製品フラックスクリーナー サンハヤト化学製品フラックスクリーナーサンハヤト
28,980税込31,878
1個
10日以内出荷
種類その他
ワンタッチ部品取付用端子 サンハヤトワンタッチ部品取付用端子サンハヤト
439税込483
1袋(10個)
8日以内出荷
種類その他材質(本体)リン青銅穴径(Φmm)(基板)1.0足径(Φmm)(部品)0.3~0.8仕上処理ニッケル下地スズメッキ
IC引き抜き治具 サンハヤトIC引き抜き治具サンハヤト
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
SOP ICを傷めず引き抜ける。 KEL製SOC01-044ソケット(JEITA規格EDR-7320準拠、1.27mmピッチ 600mil SOP44ピン)用引抜治具です。 水平・垂直いずれの方向でも指一本で安全・確実に引き抜けます。 引き抜いたICを外すには、もう一度引き金を押せばロック金具が開いてICが外れます。
用途SOP型ICの引き抜きに適合KEL製SOC01-044ソケット質量(g)75寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)71×134×20
感光基板製作用品BBR用オートポンチ サンハヤト感光基板製作用品BBR用オートポンチサンハヤト
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
種類その他仕様0.8・1.0・1.2共用
感光基板製作用品BBR用インサーター サンハヤト感光基板製作用品BBR用インサーターサンハヤト
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
種類その他仕様ノックペン式