72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒーターと吸引管を一体化させたハンダ吸取器。 片手で操作でき、確実に吸取りができます。 スルーホールのハンダをきれいに除去できます。 45Wパワーで鉛フリーハンダにも使用可能です。
用途部品交換時のハンダ除去、ハンダブリッジの解消、スルピンの充填ハンダ吸取りなどに。 最高温度(℃)約400 ヒーター(W)45(ニクロム) 付属品チップ掃除用針金、T-31型チップ(本体取付済み) トラスコ品番819-5899 使用方法(1)電源プラグをAC100Vコンセントに挿入し、先端チップがよく温まってから作業します。(2)ピストンをロックするまで押し下げます。(3)除去したいハンダ部分に先端チップをあてます(軽くあて、円を描くように動かすと、ハンダがまんべんなく溶けます)(4)ハンダが溶けたら、そのまま先端チップを離さずに押しボタンを押すと溶けたハンダが吸い込まれます。 質量(g)180 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)1.4~1.5 絶縁抵抗(MΩ)100以上
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

低銀はんだにも対応した鉛フリーはんだ用フラックスです。 はんだ付け性が良好なため、鉛フリーはんだの使用に適しており、はんだブリッジ、未はんだを低減させます。 優れた濡れ性、スルーホール上がり性により、低銀はんだ特有のブリッジ・ヌレの問題を改善できます。 非腐食性で信頼性に優れており、無洗浄での使用に適しています。
用途基板製作装置 種別半田付け 絶縁抵抗(Ω)(湿中)1×1010以上 危険等級 塩素含有量(%)0.06 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 マイグレーション試験(hrs)異常なし 危険物の性状非水溶性
1個(15mL)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンダを簡単に吸取れる便利なワイヤー。
用途ハンダの除去作業の簡略化に 部品交換時の基板等のヒートストレス低減に 全長(m)1.5
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

はんだシュッ太郎NEO 45Wタイプ(HSK-300)用の交換チップです。 先端形状の段差を減らしコテ先のクリーニングがしやすくなりました。 熱効率もUP。 簡易的なハンダ付けもOK。
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

はんだシュッ太郎(HSK-100、HSK-200、HSK-300)共通の交換用ポンプです。HSK-100は筒部分の色が違いますが、同様にお使いいただけます。
寸法(mm)158×20×20 質量(g)40 対応商品はんだシュッ太郎(HSK-100、HSK-200、HSK-300)
1個
1,798 税込1,978
欠品中


臭気がやわらかく塗布作業がとてもスムーズ。PC板の絶縁コーティング剤。 電子機器のPC板やシャーシなどにスプレーしますと、強靭な乾燥被膜ができて、湿気・有害ガス・塩害などによるトラブルを未然に防止します。特にPC板でパターン間隔がせまいIC回路など、吸湿による絶縁低下防止にすばらしい効果があります。 ハンダ面・各種金属・樹脂・磁器などによく密着します。 完全乾燥後の被膜は電気絶縁性に優れ、耐湿・耐薬品性がよく長期間効果があります。 AY-302OBの乾燥塗膜は、肉眼では見えませんが、紫外線蛍光灯(ブラックライト)を当てると発光しますから、塗膜検査にたいへん便利です。また隠しマーキングなどにもご使用いただけます。
用途屋外機器の内部基板・水中機器・無線機などの防水・防錆・塩害防止、結露対策効果を発揮します。 主成分ポリビニール系樹脂 体積抵抗率(Ωcm)4.3×1014 標準塗布面積(1回塗り)約6m2 (1回塗り) 絶縁破壊電圧(kV)12(/0.1mm) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(222g)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

人体や環境への影響が少ない材料を使用した、強力で安全な洗浄剤です。 鉛フリー対応フラックスをきれいに洗浄できます。 ほとんどの樹脂を侵しません。 刺激臭が無く、低臭気なので作業環境も良好です。 「有機溶剤中毒予防規則」に該当する物質は使用していません。 「PRTR法」に該当する物質は使用していません。 塩素系、フロン系溶剤を使用していません。 RoHS指令に適合しています。
用途部品実装後のプリント基板に付着したフラックス残渣の洗浄に 引火点(℃)-6(メチルシクロヘキサン) 臭気アルコール臭 外観無色透明液体 成分アルコール、グリコールエーテル、炭化水素 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

化学的に安定した合成油ベースの電気接点用防錆潤滑剤です。 接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去し、電気機器などの接点を酸化・硫化から守ります。 接点の摩耗による接触抵抗の増大を防ぎ、接触抵抗を安定化させ、接点の寿命を延ばします。 非シリコーンタイプで、低分子シロキサンによる接点障害の心配が全くありません。 鉱油、溶剤を使用していないので、ほとんどの素材を侵しません。
用途電気接点の通電機能回復、摩耗低減に。 主成分ポリアルファオレフィン 外観淡黄色透明液体 危険等級 有機溶剤中毒予防規則非該当 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量15mL 危険物の性状非水溶性
1個(15mL)
699 税込769
当日出荷

電子部品の冷却試験や不良検出試験に威力を発揮! Sunhayatoの急冷剤は、トラブルを未然に防止するために安全なセフティプレートをつけてあります。
用途半導体・抵抗・コンデンサなどの温度ドリフト確認試験に。 半導体の温度変化による不良品の検出に。 温度センサーの動作確認試験に。 グリス・潤滑油などの塗布部の低温稼動試験に。 高温試験時の急速低温復元に。 ハンダ付け時の熱伝導障害の防止に。 仕様地球温暖化係数/3オゾン破壊係数/0蒸気密度比(空気=1、at25℃)/2.01可燃性 成分LPG トラスコ品番327-5272 引火点(℃)-81.0 臭気弱いエーテル臭 発火点(℃)+405 アズワン品番1-9261-01 冷却能力(℃)-40 危険物の類別非危険物
1本(480mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

リレー接点・スライド接点・コネクタ・プラグなどに付着している油脂・カーボン・ホコリなどを手軽に洗い流し、導通状態を改善する洗浄剤です 環境負荷物質を使用しない、効果の高い接点洗浄剤です。 ほとんどの樹脂を侵さず、刺激的な臭いがありません。 「有機溶剤中毒予防規則」に該当する物質は使用していません。 「PRTR法」に該当する物質は使用していません。 塩素系、フロン系溶剤を使用していません。 RoHS指令に適合しています。
用途リレー接点の機能回復に ボリューム・ピンジャック・コネクターなどの洗浄に プリント基板の洗浄に 成分アルコール類 トラスコ品番342-1317 形状スプレータイプ 質量(g)120 ガスの種類噴射ガス/液化石油ガス 引火点(℃)-20 危険等級 アズワン品番1-5895-01 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量60mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

フラックス残渣の強力洗浄剤です。 洗浄力に優れ、鉛フリー対応フラックスもきれいに洗浄できます。 ほとんどの樹脂を侵しません。 刺激臭が無く、低臭気なので作業環境も良好です。 有機溶剤中毒予防規則に非該当です。
用途部品実装後のフラックス残渣の洗浄に。 主成分アルコール 外観無色透明液体 危険等級 有機溶剤中毒予防規則非該当 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量15mL 危険物の性状非水溶性
1個(15mL)
649 税込714
当日出荷

スライド接点を酸化・硫化から守る熱分解に強い接点グリース。 耐薬品性・耐酸性ガス性に優れた長持続性の接点グリースです。 耐寒性に優れ-40℃以下でも流動性を保ちます。 接点の摩耗を防ぎ、耐久性を保ちます。 電子部品をおかさず、電気的特性に影響を与えません。
用途スライド接点やコネクタ等の接点保護と潤滑 トラスコ品番816-3058 種別チューブ入り 容量(mL)10 タイプシリコーン系 主成分ポリジメチルシロキサン 外観乳白色グリース状 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(10mL)
439 税込483
当日出荷

1ケース(5本)ほか
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気・電子機器などの電気接点材料などに使われる貴金属用に開発された中性タイプの接点復活除錆剤です。 酸やPRTR法に該当するような物質を含有せず、また中性なので人体への刺激性がなく、作業性、安全性に優れています。 使用時に刺激性ガスや有毒ガスの発生もありません。 中性なので、金属に対する腐食性が極めて小さく、地肌を侵しません。 また、研磨剤なども使用していないので、基材表面を傷つけることがありません。
用途接点復活剤、洗浄剤では除去しきれない酸化膜や硫化膜への対処として。 接点復活剤、接点グリース塗布の前処理として。 成分有機リン化合物、有機硫黄化合物、界面活性剤、水 比重1.01 pH7~9 危険物の類別非危険物
1本(50mL)
999 税込1,099
当日出荷


ガスバリア性に優れ、湿気や腐食性ガスから基板を守ります。絶縁性に優れ、プリント基板の狭いパターンなどの絶縁信頼性を向上します。有機溶剤中毒予防規則に非該当です。
用途屋外機器などにおける湿気、結露からの内部基板の絶縁対策に。 温泉地などの腐食性ガス雰囲気下における基板の腐食防止に。 沿岸部などにおけるプリント基板の塩害対策に。 イオンマイグレーションなどのトラブルにおける防湿・絶縁対策に。 種類その他 主成分ポリビニル系樹脂 体積抵抗率(Ωcm)1013 誘電率3.4 誘電正接0.035(1MHz) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

2液タイプのエポキシ系ポッティング剤です。 絶縁、耐熱、耐水性に優れています。 ケイ砂入りなので硬化後は剥離、破壊、切断が困難なほど固くなります。
用途アッセンブリーした基板の部品や部品名の目隠しに 基板の設計パターンの目隠しに 種類その他 危険等級 危険物の性状非水溶性
1セット(100g×3個組)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途を選ばない不燃性ブロアー。 逆さ吹きしても液漏れしにくい構造です。 集中噴射と拡散噴射が可能な「2Wayノズル」採用しています。
仕様CO2換算量:546kg トラスコ品番385-9681 主成分HFC-134a(100%) オゾン破壊系数0(ODP) 危険物の類別非危険物 地球温暖化係数(GWP)1300
1本(350mL)
4,698 税込5,168
当日出荷

無洗浄タイプのフラックスです。 はんだ付け性が良好なため、はんだブリッジ、未はんだを低減させます。 フラックス残渣は、非腐食性で信頼性に優れており、無洗浄での使用に適しています。 低固形分で、ベトツキが少なく取扱いが容易です。
用途基板製作装置 ハンダ作業時の作業効率のUPに 補修部分のハンダ付け性の改良に 自作基板のハンダ作業までの銅箔面保護に 種別半田付け 容量(mL)15 主成分ロジン 絶縁抵抗(Ω)(湿中)1×1010以上 危険等級 塩素含有量(%)0.032 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.015L マイグレーション試験(hrs)異常なし 危険物の性状非水溶性
1個(15mL)
629 税込692
当日出荷

電子部品の冷却試験や不良検出試験に使用する冷却剤です。 スマートな2ピース缶を採用しました。 静電気によるトラブルを防止できる、アース用セーフティプレート付きです。
仕様CO2換算量:585kg トラスコ品番388-0222 主成分HFC-134a 100% オゾン破壊系数0(ODP) 危険物の類別非危険物 地球温暖化係数(GWP)1300
1本(420mL)
4,898 税込5,388
当日出荷

浸漬するだけで基板の銅箔表面を瞬間的に脱錆・脱脂できる脱錆脱脂剤です。酸性タイプで頑固な錆に対して強力で速効性がありますが、塩酸や硫酸等の腐食性の高い酸は含有しておらず、人体への刺激性がほとんど無く、安心して作業ができます。
種類その他 危険物の類別非危険物
1個
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電子機器・機械部品のグリースやオイルによる汚れを強力に落とす、炭化水素系のスプレータイプ速乾性洗浄剤です。 複数の炭化水素溶剤を特殊配合することにより、優れた洗浄力を実現し、グリースやオイルなどのしつこい汚れを手早く溶解除去できます。シリコーン系に対しても優れた洗浄力を有します。 塩素系や芳香族溶剤を含まず、有機溶剤中毒予防規則、PRTR法に非該当ですので、安心して使用できます。 刺激臭が無く、低臭気なので作業環境も良好です。 樹脂に対する影響が極めて小さく、ほとんどの部品を侵しません。
用途グリースやオイル汚れをサッときれいに落とす。 トラスコ品番835-4201 質量(g)265 主成分炭化水素 外観無色透明 危険等級 有機溶剤中毒予防規則非該当 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量230mL 危険物の性状非水溶性
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

すでに塗布されているハヤコート塗膜を手早く除去できます。部品交換時や誤って塗布した箇所の塗膜除去に最適です。PRTR法対象物質を含まず、RoHS規制にも対応しています。
用途コネクタや接点など余分なところに付着したハヤコートの除去。ハヤコート再塗布時の古い塗膜の除去。 主成分第4類アルコール類 仕様可燃性・火気厳禁 形状液体 無色透明 引火点(℃)14 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量1300mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1本(1kg)
2,598 税込2,858
当日出荷

逆さ吹きしても液漏れしにくい構造です。 集中噴射と拡散噴射が可能な「2Wayノズル」採用しています。 地球温暖化係数1のノンフロンタイプです。
トラスコ品番468-9453 質量(g)228 主成分DME、CO2 危険物の類別非危険物
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
889 税込978
当日出荷

指1本の操作で軽く引き抜けます。 垂直・水平いずれの方向でも楽に操作できます。
用途DIP型ICの引き抜きに
1個
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面実装の多層基板でも多ピンのICやコネクタでも、お手持ちのハンダゴテ1本で簡単に表面実装パーツが取外しできます。専用フラックスは環境や部品に優しい、RMA(ハロゲンフリー)タイプです。また高粘度タイプですのでSMD部品のリワークにも好適です。約1500ピン分取外しができます。
用途表面実装パーツの取外しに。
1セット
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

垂直・水平いずれの方向でも楽に操作できます。
用途PLCC型ICの引き抜きに ピンコネクターの引き抜きに トラスコ品番385-9673 対応幅(mm)ピンコネクター10~50 対応ICPLCC IC32~160ピン
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ICとICソケットを傷つけずスピーディーに引き抜けます。指一本の操作で軽く引き抜けます。垂直・水平いずれの方向でも楽に操作できます。
用途DIP型ICの引き抜きに。 IC幅(inch)0.3
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース
2,198 税込2,418
3日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷


用途ハヤコートMk2EFの粘度調整に 塗布作業用器具の洗浄に 完全乾燥前の塗膜除去に 種類その他 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の性状水溶性
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接点に使用可能なドライタイプの防錆処理剤です。 優れた防錆性で、金属表面を酸化・硫化から守ります。 ベタツキによる埃の寄せ付けや他に転移付着するような不具合がありません。 接触抵抗に悪影響を与えず、電気接点や電子部品に使用できます。
用途接点や電子部品などの金属表面の酸化・硫化防止に。 主成分防錆添加剤 外観薄黄色透明液体 危険等級 有機溶剤中毒予防規則非該当 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量15mL 危険物の性状非水溶性
1個(15mL)
659 税込725
6日以内出荷

1ケース
5,798 税込6,378
6日以内出荷

サンハヤトIC引き抜き治具
SOP ICを傷めず引き抜ける。 KEL製SOC01-044ソケット(JEITA規格EDR-7320準拠、1.27mmピッチ 600mil SOP44ピン)用引抜治具です。 水平・垂直いずれの方向でも指一本で安全・確実に引き抜けます。 引き抜いたICを外すには、もう一度引き金を押せばロック金具が開いてICが外れます。
用途SOP型ICの引き抜きに 適合KEL製SOC01-044ソケット 質量(g)75 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)71×134×20
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

抵抗・コンデンサ等の部品交換が簡単です。 部品交換時ハンダゴテが直接基板に当たらないので基板が傷みません。
種類その他 材質(本体)真鍮 穴径(Φmm)(基板)0.8 外形寸法(mm)1.5Φ×L8.0 仕上処理ニッケル下地金メッキ
1袋(20個)
519 税込571
欠品中