12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ぬるま湯に溶かすだけですぐ使えます。開封しなければ劣化しないのでストック用にも便利です。
用途ポジ感光基板の現像に。 種類その他
1袋
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすい、1液タイプの紫外線硬化型インク(緑色)です。
種類その他 耐熱性(はんだ)260℃ 比重1.5 粘度150dPa・s 硬化条件1000mJ/cm2(高圧水銀灯)(サンハヤト製ライトボックスBOX-W10Dにて5分で指触硬化、15分で完全硬化(ドライヤー併用))
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

クイックポジ感光基板がリニューアル。従来の「NZシーリーズ」と比べ性能は同等、露光時間が約半分に。短時間で仕上げる事が可能になりました。プリント基板と手軽に作成する事ができ、試作や小ロット作製に便利です。最小パターン幅/間隔は0.2mmです。
厚さ(μm)(銅箔)35 波長(nm)【露光】300~450(ghi線波長) 品質保持期間36ヶ月 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.09MB)
1枚
749 税込824
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


自作基板のエッチングが簡単にできます。
用途カット基板のエッチング処理に。 現像済み感光基板のエッチング処理に。 仕様廃液処理剤付き 主成分塩化第二鉄水溶液 危険物の類別非危険物
1本
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インバーター方式、デジタルタイマー内蔵の標準機。 1秒から99分59秒まで、1秒単位で設定できるメモリー付きデジタルタイマーを装備しています。 紫外線照射面に特殊ディフューザー(特許出願中)を装備し、150×200mmまでのポジ感光基板にパターンをムラなく露光できます。 照射効率の高いインバーター方式を採用しています。 付属のクランプでパターンフィルムとポジ感光基板を密着させ、露光できます。
種類その他 質量(kg)1.6 外形寸法(mm)313×170×161(突起物含まず、取っ手を含む)、(最大露光)150×200 消費電力(W)20 電源AC100V 50/60Hz共用 光源近紫外線 ピーク波長(nm)365 使用ランプFL-UV8BL(サンハトヤ ライトボックス専用管)
1式
43,980 税込48,378
当日出荷

実装済み基板の補修用絶縁コーティング剤です。 絶縁性に優れ、ソルダーレジストについた傷や剥がれなどの絶縁対策に効果的です。 ガスバリア性に優れ、湿気や腐食性ガスから基板を守ります。 有機溶剤中毒予防規則に非該当です。
用途実装基板の傷の補修に。 主成分ポリビニル系樹脂 体積抵抗率(Ωcm)1013 絶縁破壊電圧(kV/mm)12/0.1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量15mL 危険物の性状非水溶性
1本(15mL)
579 税込637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアー噴流で、簡単・効率的にエッチング。 少量のエッチング液で効率的にエッチングできるように設計されています。 エアー噴流式で自動的に液をかくはんするため、短い時間でシャープに仕上がります。 両面基板の同時エッチングはもちろん、数枚まとめてもOKです。
種類その他 容量(mL)(槽)約1400 電圧(V)(エアーポンプ)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)(エアーポンプ)2.5 槽内寸法(mm)(幅×奥行×高さ)200×30×247.5 基板寸法(mm)(エッチング可能寸法)150×200
1式
9,298 税込10,228
欠品中

水や酸に強いアルコールベースの特殊レジストペンです。 耐酸性に優れていますので、カット基板に直接パターンを描いてエッチングできます。 遮光性に優れていますので、アートワーク用フィルムにもくなじみ回の作成・修正が手早くできます。
用途耐酸・遮光ペン 種類その他 インク色
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

原液のままですぐ現像ができる。 希釈することなく、原液のまますぐに現像ができます。 100×150mmの片面感光基板であれば15~20枚程度の現像が可能です。
トラスコ品番816-3050 能力現像能力の目安/100×150mmの片面感光基板で15~20枚(パターンによって異なります。) 主成分メタ珪酸塩、水(イオン交換水) 危険物の類別非危険物
1個(1000mL)
999 税込1,099
当日出荷

繰り返し使用でき、難しい適正露光時間を簡単に決めることができる。 3つのステップで適切な露光時間を簡単に決めることができます。 露光オーバー、露光不足、適正露光が一目で分かります。また、オーバーや不足の度合いも分かりやすいので、露光時間の増減が簡単にできます。 テストチャートは繰り返し使用出来ますので、経済的です。
種類その他 外形寸法(mm)30×72
1枚
519 税込571
当日出荷

サンハヤトDIP幅変換基板
600mil~100mil間でDIP-ICの幅を変換
用途試作・評価 種類両面 ピッチ(mm)2.54 材質(基板)ガラスエポキシ 板厚(mm)1.6 基板寸法(縦×横)(mm)20.32×144.78 仕上処理スルーホールハンダ、両面レジスト(緑) ランド- 特性600milスキニーDIPの幅変換ができます。ブレッドボードと併用で更に高度な活躍が可能です。
1枚
1,898 税込2,088
3日以内出荷