ぬるま湯に溶かすだけですぐ使えます。開封しなければ劣化しないのでストック用にも便利です。
用途ポジ感光基板の現像に。
種類その他
手軽に使用できる泡状トリガータイプのポジ感光基板用現像剤です。
液を加温したり、廃液処理の手間がなく、手軽に現像作業を行うことができます。
低温現像性に優れており、冬場などの低温下でも加温せずにそのまま現像可能です。
100×150mmサイズの片面基板が20~30枚現像できます。
用途ポジ感光基板の現像に。
主成分ケイ酸塩
液性アルカリ性
外観無色透明液体
有機溶剤中毒予防規則非該当
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
クイックポジ感光基板がリニューアル。従来の「NZシーリーズ」と比べ性能は同等、露光時間が約半分に。短時間で仕上げる事が可能になりました。プリント基板と手軽に作成する事ができ、試作や小ロット作製に便利です。最小パターン幅/間隔は0.2mmです。
厚さ(μm)(銅箔)35
波長(nm)【露光】300~450(ghi線波長)
品質保持期間36ヶ月
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.09MB)
自作基板のエッチングが簡単にできます。
用途カット基板のエッチング処理に。
現像済み感光基板のエッチング処理に。
仕様廃液処理剤付き
主成分塩化第二鉄水溶液
危険物の類別非危険物
原液のままですぐ現像ができる。
希釈することなく、原液のまますぐに現像ができます。
100×150mmの片面感光基板であれば15~20枚程度の現像が可能です。
トラスコ品番816-3050
能力現像能力の目安/100×150mmの片面感光基板で15~20枚(パターンによって異なります。)
主成分メタ珪酸塩、水(イオン交換水)
危険物の類別非危険物
1個(1000mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
銅箔面に直接レタリング・テープなどを転写し、エッチングすると回路基板できます。
板厚(mm)1.6
厚さ(μm)(銅箔)35
エアー噴流で、簡単・効率的にエッチング。
少量のエッチング液で効率的にエッチングできるように設計されています。
エアー噴流式で自動的に液をかくはんするため、短い時間でシャープに仕上がります。
両面基板の同時エッチングはもちろん、数枚まとめてもOKです。
種類その他
容量(mL)(槽)約1400
電圧(V)(エアーポンプ)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)(エアーポンプ)2.5
槽内寸法(mm)(幅×奥行×高さ)200×30×247.5
基板寸法(mm)(エッチング可能寸法)150×200
1式
¥9,298
税込¥10,228
欠品中
関連キーワード