スマートに規定トルクでチップを取り付けできます。
規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。
差込角HEX1/4のビットを使用いただけます。
用途スローアウェイ式のチップ交換に、樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に、その他トルク管理が必要とされる精密作業に。
精度(%)(トルク)±10
全長(mm)38
スリーブタイプのトルクシステム、スマートに規定トルクでネジを取り付けできます。
トルク値が一目で分かる目盛付きです。
1本で2.0Nm~6.0Nmの締付が可能な可変式です。
ハンドル部凹の差込角は1/4SQ、ビット部凹の差込角はHEX1/4"(6.35mm)でお手持ちのビットでも対応できます。
用途一般的なトルクツールと違い、内部にある各パーツの摩擦力でトルクが発生。超コンパクト。
スマルク:スマートトルクドライバーの略称。
反時計回りで緩めることが可能。(トルク管理はできません)
差込角凹(mm)ハンドル部:1/4SQ、ビット部:1/4"(6.35mm)
精度(%)トルク:±10
トルク(N・m)規定:2~6
全長(mm)69
幅(mm)18
1本
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
スリーブタイプのトルクシステム、スマートに規定トルクでネジを取り付けできます。
規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。
ハンドル部凹の差込角は1/4SQ、ビット部凹の差込角はHEX 1/4"(6.35mm)でお手持ちのビットでも対応できます。
用途通常のスマルクより大きいトルクの製品。
規定トルクに達するとクリック音が鳴り空転します、締め続けでも同じトルク値を維持。
一般的なトルクツールと違い、内部にある各パーツの摩擦力でトルクが発生。超コンパクト。
スマルク:スマートトルクドライバーの略称。
反時計回りで緩めることが可能。(トルク管理はできません)
トルク管理が必要とされる精密作業に。
差込角凹(mm)ハンドル部:1/4SQ、ビット部:1/4"(6.35mm)
精度(%)トルク:±10
全長(mm)44.5
幅(mm)20
スマートに規定トルクでネジを取り付けできます。
規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。
差込角1/4Hex(6.35mm)でお手持ちのビットでも対応できます。
75mmロングビット2本付で奥まったところの作業も行えます。
精度(%)(トルク)±10
商品構成セット品
スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット。
ロングタイプ。
用途ねじの締付、緩めに使用
材質クローム・モリブデン・バナジウム鋼(S2)
硬度HRC58-60
厚さ(mm)3
軸長(mm)23
全長(mm)50
先端サイズ06IP
差込角対辺(mm)6.35(1/4)(HEX)
1組(2本)
¥689
税込¥758
翌日出荷
スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット、ロングタイプです
ネジの締付、緩めに使用します
質量(g)25
幅H(mm)70.7(グリップ部)
幅(Φmm)5(シャフト部)
適合【トルクスリーブ】0.4~2.0N・m
材質TPR・ガラス繊維
全長(mm)37.5
差込角対辺(mm)6.35(1/4)(HEX)
1組
¥829
税込¥912
翌日出荷
スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット。
ショートタイプ。
用途ねじの締付、緩めに使用
材質クローム・モリブデン・バナジウム鋼(S2)
硬度HRC58-60
厚さ(mm)3
軸長(mm)23
全長(mm)50
先端サイズTX8
差込角対辺(mm)6.35(1/4)(HEX)
1組(2本)
¥689
税込¥758
翌日出荷
関連キーワード