カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- オーサカゴム
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- 岩崎製作所(7)
- WURTH ELEKTRONIK(6)
- SMC(5)
- 大阪魂(5)
- 京セラ(3)
- 東芝(3)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(3)
- PEPPERL+FUCHS(3)
- CKD(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- サニーホースカンパニー(2)
- SCHMALZ(シュマルツ)(2)
- エスコ(1)
- ホンダ(1)
- エバオン(1)
- CF POSH(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「m5x65」の検索結果
特価

エアーホース
オーサカゴム¥59,980税込¥65,9781巻(5m)4日以内出荷内・外面ゴムは高強度の耐摩耗性ゴムをしていますので耐久性に優れています。高圧の空気に対しても十分な安全率で設計し補強層も特殊加工を施した強力な繊維を使用しております。用途圧縮空気用として建設機械・造船業など重工業用にご使用下さい。工場内の配管・削岩機用のエアー配管などにご使用下さい。流体エアー最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
ウォーターホース
オーサカゴム¥34,980税込¥38,4781巻(5m)4日以内出荷内外面に耐摩耗ゴムを使用していますので、耐久性に優れています。補強層は化繊布のため軽量で取り扱いが容易です。用途土木建設工事・化学工業・一般工事・鉱山等の一般排水・送水用。その他一般ホース用としてもご使用下さい。流体水使用温度範囲(℃)-20~60を目安にして下さい(連続でのご使用の場合は50以下として下さい)最高使用温度(℃)60許容圧力(MPa)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
耐油ホース
オーサカゴム¥69,980税込¥76,9781巻(5m)4日以内出荷軽く柔軟性に優れています。内面ゴムに耐油性ゴムを使用しています。用途軽油・潤滑油などの低圧送油用に適しています。流体軽油・潤滑油使用温度範囲(℃)-20~60を目安にして下さい(連続でのご使用の場合は50以下として下さい)温度(℃)60(環境温度・輸送流体)RoHS指令(10物質対応)対応