11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PILLAR(旧:日本ピラー工業)フィメイルエルボ
形状フィメイルエルボ 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(本体)PTFE 最高使用温度(℃)200
1個
6,098 税込6,708
6日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

PILLAR(旧:日本ピラー工業)フィメイルエルボ
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学 形状フィメイルエルボ 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(本体)PTFE 使用温度範囲(℃)~200 寸法F(mm)12 ねじ規格インチサイズ 使用流体
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

PILLAR(旧:日本ピラー工業)フィメイルコネクタ
形状フィメイルコネクタ 材質(本体)PTFE 最高使用温度(℃)200 最高使用圧力(MPa)0.7
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

PILLAR(旧:日本ピラー工業)フィメイルランティ
形状フィメイルランティ 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(本体)PTFE 最高使用温度(℃)200
1個
8,098 税込8,908
6日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ピラーNo.6501Lは独自の製法により開発した炭化繊維を角編みし、潤滑成分としてPTFEディスパージョンと特殊潤滑剤を含浸処理したグランドパッキンです。 軸磨耗が極めて少ないなど、優れた性能を有し、汎用ポンプ用グランドパッキンのスタンダードとして利用されています。
用途機器(ポンプ、バルブ、攪拌機、船尾管など) 流体(清水、工業用水、海水、油など) 長さ(m)3 最高使用圧力(MPa)1.0 最高使用温度(℃)200(80℃を超える流体には冷却必要) 許容PV値(MPa・m/min)10
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1台
57,980 税込63,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PILLAR(旧:日本ピラー工業)ユニオンエルボ
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学 形状ユニオンエルボ 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(本体)PFA 最高使用温度(℃)200
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

PILLAR(旧:日本ピラー工業)ユニオン
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学 形状ユニオン 材質(本体)PFA 最高使用圧力(MPa)0.7 最高使用温度(℃)200
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

PILLAR(旧:日本ピラー工業)スリーブ
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学 形状スリーブ 材質(本体)PFA 最高使用圧力(MPa)0.7 最高使用温度(℃)200
1セット(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)