310件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 角型レジスター(防火ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    角型レジスター(防火ダンパー付)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
    仕様開閉/上下レバー式、防火ダンパー付材質鋼板グリル/クリーム、本体・羽根/黒種類角型レジスター仕上メラミン焼付塗装
  • 丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    ガラリ部は取外し可能。クーラー等配管時にも使用可能。止水板付
    仕様クーラーキャップ兼用止水板付材質ABS樹脂シルバーホワイト種類丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)
  • 消火器取扱表示板シール 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    消火器取扱表示板シール

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    649税込714
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    裏全面シール貼
    取付シール
  • スリーブ用止水板 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    スリーブ用止水板

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    58税込64
    1個
    5日以内出荷
    止水板は内部への水の浸入を防ぐためのものです。それぞれのサイズに適したパイプに接着し取付けて下さい。グレー、クリーム、体型、スリーブ管に止水板を接着した形状等、径の違いにより色、形状が若干異なります。
    材質樹脂
  • 深型フード付ガラリ(防火ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    深型フード付ガラリ(防火ダンパー付)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    ステンレス網は16メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
    仕様防火ダンパー付、ステンレス網付材質ステンレス(SUS304)シルバー種類深型フード付ガラリ仕上アクリル樹脂焼付塗装
  • 防音スリーブ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    防音スリーブ

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    579税込637
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    取付は本体をパイプに差し込むだけの簡単施工、材質自体にすべり止めの効果があるのでずれません。メーカー指定パイプをご使用下さい。
    材質連続気泡ポリエチレンフォームグレー寸法c(mm)60
  • 軒天換気グリル 標準(網なし) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    軒天換気グリル 標準(網なし)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    仕様軒天換気用その他標準(網なし)材質ABS樹脂シルバーホワイト
  • 避難器具ステッカー 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    避難器具ステッカー

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    399税込439
    1枚
    当日出荷
    裏面が両面テープ付きになっておりますので、そのまま貼り付けてご使用いただけます。
    用途バルコニーの隔て板へ貼る表示シールです。材質アルミ箔取付方式ステッカー表面ビニール被覆寸法(高さH×幅W)(mm)100×260裏面粘着テープ
  • 配管用スリーブキャップ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    配管用スリーブキャップ

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    ルームクーラー等の配管時にはキャップの蓋の部分を破ってご使用下さい。
    仕様配管用材質ABS樹脂シルバーホワイト種類スリーブキャップ適合パイプVP-65特(67×76)
  • 丸型レジスター 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    丸型レジスター

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    プラスチック網付です。
    仕様プラスチック成型網付材質ABS樹脂シルバーホワイト種類丸型レジスター
  • バルコニー物干金物(縦収納型) SK-36・46TMS 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    バルコニー物干金物(縦収納型) SK-36・46TMS

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    アーム角度3段階調整。省スペース用(SK-36TMS)
    仕様縦収納型材質アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
  • パイプ延長スリーブ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    パイプ延長スリーブ

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    219税込241
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    パイプの長さを延長する際にご使用下さい。必要な数だけ継ぎ足してご使用下さい。
    材質ABS樹脂寸法e(mm)10寸法f(mm)40
  • 消火器ボックス/据置型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    消火器ボックス/据置型

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    屋外にも対応可能です。壁付けも対応可能です。
    仕様据置壁付兼用扉タイプ。適合10型材質ステンレス幅(mm)238高さ(mm)610種類ボックス型奥行(mm)175仕上ヘアライン
  • 室内物干金物(横付型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    室内物干金物(横付型)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本ほか
    当日出荷
    アーム角度変更可能。窓枠や壁面などの自由な取付けが可能
    仕様室内用材質アルミダイカスト(ADC-12)仕上合成樹脂焼付塗装
  • バルコニー物干金物(横収納型) SK-500BMK・SK-700B 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    バルコニー物干金物(横収納型) SK-500BMK・SK-700B

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    3日以内出荷
    アーム横収納型。アーム角度2段階調整
    仕様横収納型・縦型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
  • 室名札 突出型 無地 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    室名札 突出型 無地

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    突出型の室名札です。
    仕様突出型材質金具:ステンレス(HL)、表示板:アクリル5mm(乳白色)寸法D(mm)5
  • タラップ(後付用・ローレット加工) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    タラップ(後付用・ローレット加工)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    8,998税込9,898
    1台
    5日以内出荷
    後付タイプ。滑止めローレット加工付
    仕様後付用・ローレット加工材質ステンレス丸鋼(SUS304)、丸鋼・平鋼6×50径(Φ)【丸鋼】19寸法H(mm)150仕上磨き
  • 角型レジスター 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    角型レジスター

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    取付方法は前面のビスをとってグリルを外し、壁に埋込まれた木枠又は鉄枠(別途)に木ネジ・タッピングビスで本体を取付け、その後グリルを取付けます。
    仕様開閉/上下レバー式材質鋼板グリル/クリーム、本体・羽根/黒種類角型レジスター仕上メラミン焼付塗装
  • 丸型レジスター(クーラーキャップ兼用・フィルター付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    丸型レジスター(クーラーキャップ兼用・フィルター付)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率68%(平均質量法))・ステンレス製防虫網を標準装備しています。レジスターのグリル部は、容易に取りはずすことができますので、クーラー等の配管時には、取りはずして下さい。
    仕様クーラーキャップ兼用フィルター付材質ABS樹脂シルバーホワイト種類丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)適合パイプSU-100特(100×106)呼び径(Φmm)100有効換気面積(cm2)27
  • バルコニー物干金物(天吊固定型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    バルコニー物干金物(天吊固定型)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミダイカスト製 固定型
    仕様固定型材質アルミダイカスト(ADC-12)ホワイトクリーム種類天井固定型仕上合成樹脂焼付塗装首下長(mm)220
  • バルコニー物干金物(自在・静音型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    バルコニー物干金物(自在・静音型)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    3日以内出荷
    高さ2段階調整。静音型
    仕様自在・静音型シルバー材質(本体)アルミ種類自在式仕上アルマイト処理首下長(mm)310材質(スライドパーツ)樹脂
  • バルコニー物干金物(横収納型) SK-62-3 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    バルコニー物干金物(横収納型) SK-62-3

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    アーム横収納型
    仕様横収納型・縦型ブラケット材質アルミ全長(mm)412シルバー種類壁付型取付穴(mm)Φ5仕上アルマイト処理棒径(Φmm)9
  • 軒天換気グリル(網付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    軒天換気グリル(網付)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    軒天換気グリル。ステンレス網は16メッシュです。
    仕様軒天換気用その他網付材質ABS樹脂シルバーホワイト
  • タオル掛 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    タオル掛

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    公共住宅標準詳細設計図集 I-810-A・機構(公団)住宅標準詳細設計図集。jI-803/AI-924-A・東京都営住宅共通詳細図集W-11
    材質パイプ:ステンレス(SUS304)、受金具:亜鉛ダイカスト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【受金具】27×56×72仕上パイプ:研磨、受金具:クロームメッキ
  • 角化粧プレート SW 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    角化粧プレート SW

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    43税込47
    1個
    欠品中
    ※公共住宅標準詳細設計図集 E-406 機構(公団)住宅標準詳細設計図集 jE-206/AE-505
    仕様角型化粧プレート材質ABS樹脂シルバーホワイト寸法H(mm)80寸法D(mm)3寸法W(mm)49穴寸法(Φmm)10
  • 丸型床下換気口 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    丸型床下換気口

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ABS樹脂シルバーホワイト種類丸型床下換気口
  • クーラースリーブキャップ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    クーラースリーブキャップ

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(4件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂シルバーホワイト種類クーラースリーブキャップ適合パイプSU-100特(100×106)
  • 深型フード付ガラリ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    深型フード付ガラリ

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ステンレス網は16メッシュです。
    仕様フード付、ステンレス網付材質ステンレス(SUS304)シルバー種類深型フード付ガラリ仕上アクリル樹脂焼付塗装
  • 丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ステンレス網は16メッシュです。通常はガラリとして使用できますが、ルームクーラー等の配管時には前面の4か所のビスを外してガラリ部を取り、ご使用下さい。
    仕様クーラーキャップ兼用ステンレス網付材質アルミシルバー種類丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)仕上アルマイト処理
  • 角型ツマミ式レジスター(過給気防止機構付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    角型ツマミ式レジスター(過給気防止機構付)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
    プッシュ開閉式、フィルター付、過給気防止機構付。24時間換気システムに適応した商品です。過給気防止機構付です。(換気口内部の調節板が、風圧に連動し、強風時の外気流入量を自動調節します。)。外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率75%(質量法))断熱シート(フタ裏等)を標準装備しています。
    仕様過給気防止機構付材質ABS樹脂シルバーホワイト種類角型レジスター適合パイプSU-100特(100×106)有効換気面積(cm2)41
  • 交換用フィルター(SRM-150NC-F用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    交換用フィルター(SRM-150NC-F用)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    用途外気清浄用フィルター材質不織布ホワイト質量(g)約0.5寸法120Φ
  • 寸切ボルト 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    寸切ボルト

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    36税込40
    1個
    5日以内出荷
    仕様寸切ボルト材質鋼製仕上ユニクロメートメッキ
  • ステンレスフック 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    ステンレスフック

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    裏全面シール貼
    寸法H(mm)45寸法D(mm)40寸法W(mm)45仕上ヘアライン
  • ドアハンドル Banboo Material 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    ドアハンドル Banboo Material

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    13,980税込15,378
    1セット
    4日以内出荷
    竹は日本人にとって身近な素材であり、さまざまな工芸品や日用品に加工されてきました。また成長が速く環境性に非常にすぐれた素材としても知られています。 ドアハンドルに使用できるよう竹を集成材として加工し製品化することで、環境にやさしいだけでなく竹独特の風合いも特徴としています。
    付属品ビス(M8)仕様抗菌、防静電セット内容内外1セット(ドア1枚分)材質竹集成材取付穴ガラスドア/Φ16、フラッシュドア/Φ10取手取手
  • ドアハンドル Banboo Material 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    ドアハンドル Banboo Material

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    13,980税込15,378
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    竹は日本人にとって身近な素材であり、さまざまな工芸品や日用品に加工されてきました。また成長が速く環境性に非常にすぐれた素材としても知られています。 ドアハンドルに使用できるよう竹を集成材として加工し製品化することで、環境にやさしいだけでなく竹独特の風合いも特徴としています。
    付属品ビス(M6)仕様抗菌、防静電セット内容内外1セット(ドア1枚分)材質竹集成材取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ8、ガラスドア/Φ12取手取手
  • 軒天換気グリル 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    軒天換気グリル

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    夏期は天井裏の温度上昇をおさえ、冬期は結露防止に効果を発揮します。
    用途軒天換気用材質アルミシルバー種類角型グリル仕上アルマイト処理
  • 消火器ボックス/据置型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    消火器ボックス/据置型

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    シンプルなデザインでさまざまな設置場所に対応できます。
    適合10型材質スチール幅(mm)220高さ(mm)560種類スタンド型奥行(mm)200仕上焼付塗装
  • 軒天換気グリル(防火ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    軒天換気グリル(防火ダンパー付)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    夏期は天井裏の温度上昇をおさえ、冬期は結露防止に効果を発揮します。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
    仕様軒天換気用、防火ダンパー付材質鋼板ホワイトクリーム種類角型グリル仕上メラミン焼付塗装
  • 設備機器用スリーブキャップ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    設備機器用スリーブキャップ

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    蓋はネジ込みになっていますので左へ廻せば取外しできます。外部の蓋は室内より手を入れて廻せば取外しできます。
    材質ABS樹脂シルバーホワイト種類スリーブキャップ適合パイプVU-100特(107×114)
  • クーラースリーブキャップ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    クーラースリーブキャップ

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    仕様蓋/ネジ式材質ABS樹脂シルバーホワイト種類クーラースリーブキャップ適合パイプVU-75特(83×89)