カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
- モノタロウ(3,819)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,300)
- エスコ(40,229)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(22,478)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,409)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,673)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,494)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,485)
- SHIMANO(シマノ)(5,979)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る

クーラースリーブキャップ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥399税込¥4391個当日出荷仕様蓋/ネジ式材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類クーラースリーブキャップ適合パイプVU-75特(83×89)
耐風型フード付ガラリ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥6,798~税込¥7,478~1個3日以内出荷耐外風高性能フード付ガラリです。外風速30m/sでも排気風量の50%以上を確保します。フード部は脱着可能です。ステンレス防虫網付(10メッシュ・脱着可能)です。仕様耐風型フード付、ステンレス網付材質ステンレス(SUS304)色シルバー種類耐風型フード付ガラリ仕上粉体塗装
バルコニー物干金物(横収納型) SK-62
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷アーム横収納型。省スペース用仕様横収納型・縦型ブラケット材質アルミ全長(mm)290色シルバー種類壁付型取付穴(mm)Φ5仕上アルマイト処理棒径(Φmm)9
バルコニー物干金物(横収納型) SK-38・45LSB
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から3日以内出荷アーム横収納型。縦型ブラケット仕様横収納型・縦型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)10×20仕上合成樹脂焼付塗装
バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-560・660TSLP
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷から4日以内出荷アーム角度3段階調整。スライドポール3段階調整仕様縦収納・ポール型材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)11×13仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理パイプ寸法(mm)860材質(パイプ)アルミ押出型材
ステンレス製室名札 無地
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥3,398税込¥3,7381枚当日出荷ステンレス室名札。名札左右スライド脱着式材質ステンレス寸法H(mm)115寸法D(mm)7寸法W(mm)210仕上ヘアライン
エレベーター吊フック
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷公共住宅標準詳細設計図集 E-115-C・公団住宅標準詳細設計図集。jE-117/AE-135-C・大阪府営住宅標準詳細図集 E-204仕様ステンレス製材質ステンレス 丸鋼(SUS304)径(Φ)【丸鋼】22寸法H(mm)250寸法W(mm)806仕上磨き
エレベータ吊フック
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷公共住宅標準詳細設計図集 E-115-C・公団住宅標準詳細設計図集。jE-117/AE-135-C・大阪府営住宅標準詳細図集 E-204仕様鋼製材質丸鋼径(Φ)【丸鋼】22寸法H(mm)250寸法W(mm)806仕上シンクロメートメッキ
タラップ(後付用)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥3,398~税込¥3,738~1個4日以内出荷から5日以内出荷後付タラップSST-19ATW用押さえ板です。ボルト・ナットは別途ご用意下さい。ALC壁への取付の場合は押え板をご使用下さい。仕様磨き材質ステンレス(SUS304)平鋼
パイプ仮枠止
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥66~税込¥73~1個5日以内出荷パイプ仮枠止は、パイプを仮枠に固定する為のものです。コンクリート打設時にパイプを同時打込みする場合にご使用下さい。パイプと仮枠止は同時にご注文願います。パイプご注文の際にはSPD型、SPDU型共にコンクリートの厚みから3mm控えた寸法でお願いします。(メーカー指定パイプをご使用下さい。)仕様各種、丸型レジスター・ガラリ 換気パイプ・クーラースリーブ用材質樹脂色黒
旗立金物
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥5,598~税込¥6,158~1本ほか当日出荷から5日以内出荷コンクリートの壁面に国旗、社旗、会旗など旗の付いたポール(旗竿)を掲揚することができます。 SUS304ステンレス製ですので、耐候性に優れておりサビにくく、旗竿のセットも簡単にできます。 3/8"オールアンカーが付属しております。材質(本体)ステンレス(SUS304)仕上磨き
郵便受箱
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781台3日以内出荷2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。 A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。 壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。 扉ストッパー付ですので片手で郵便物が取り出せます。 何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。 屋内仕様です。 抜き取り防止プレート付仕様前入前出材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ3戸用(横型)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×360×277仕上本体・扉/No.4仕上材質(扉)ステンレス(SUS304)+PC樹脂施錠方法静音ダイヤル錠投函タイプ前入れ前出し
消火器ボックススタンド(据置・コーナー兼用型)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥9,698~税込¥10,668~1台5日以内出荷据置・コーナー兼用型のスタイリッシュでオシャレな消火器ボックス(消火器スタンド)です。スチール製のコンパクトなスタンドタイプの消火器スタンド。新消火器(10型)にも対応!用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設等様々な場所の消火器の設置に最適です。仕様据置型、コーナー兼用型材質スチール仕上焼付塗装
Stainless Material
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥7,498~税込¥8,248~1セット3日以内出荷から4日以内出荷ステンレス素材を活かしたシンプルなドアハンドルはベーシックに使用でき、さまざまな空間にとけこみます。付属品ビス(M8)仕様スマートキーパー対応セット内容内外1セット(ドア1枚分)材質ステンレス取付穴ガラスドア/Φ16、フラッシュドア/Φ10取手取手
Stainless Material
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1セット3日以内出荷から4日以内出荷ステンレス素材を活かしたシンプルなドアハンドルはベーシックに使用でき、さまざまな空間にとけこみます。付属品ビス(M8)仕様スマートキーパー対応セット内容内外1セット(ドア1枚分)材質ステンレス取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ10、ガラスドア/Φ16取手取手
Stainless Material
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥7,898~税込¥8,688~1セット3日以内出荷から4日以内出荷ステンレス素材を活かしたシンプルなドアハンドルはベーシックに使用でき、さまざまな空間にとけこみます。付属品ビス(M8)仕様スマートキーパー対応セット内容内外1セット(ドア1枚分)材質ステンレス取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ10、ガラスドア/Φ16取手取手
消火器ボックス/据置・コーナー兼用型
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥14,980~税込¥16,478~1個5日以内出荷通常の据置型としての使用と、コーナー部への設置にも対応できます。適合10型材質スチール幅(mm)240高さ(mm)500種類スタンド型奥行(mm)174仕上焼付塗装
角型ガラリ(水切付・標準網なし)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥4,798~税込¥5,278~1個3日以内出荷から4日以内出荷取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。仕様標準網なし、水切付材質アルミ色シルバー種類角型ガラリ仕上アルマイト処理
クーラースリーブキャップ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から3日以内出荷仕様蓋/ビス止め材質アルミ色シルバー種類クーラースリーブキャップ仕上アルマイト処理
クーラースリーブキャップ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥359~税込¥395~1個当日出荷から4日以内出荷キャップの中心部分(径46Φ)が簡単に抜けるようになっていますので、配管サイズによって使い分けて下さい。材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類クーラースリーブキャップ適合パイプSU-75特(75×80)
ハンガーパイプ回転式ブラケット(貫通)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥699税込¥7691個3日以内出荷360°回転式仕様回転式貫通型材質亜鉛ダイカスト寸法(mm)68.5×64.5×28仕上クロームメッキ適合パイプ32Φ
消火器ボックス
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥29,980税込¥32,9781台9日以内出荷屋外対応/壁付兼用。屋外にも対応可能です。壁付も対応可能です。仕様据置・壁付用扉型適合10型材質ステンレス色ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)610×238×175
室内物干金物(天吊・ポール型)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥13,980~税込¥15,378~1台3日以内出荷から5日以内出荷室内物干金物(天吊・ポール型)。ポール(竿部)とアーム体型。ホワイトとブラックをご用意。天井や取付高さによってH450、H600からお選び下さい。片側を壁面に固定することもできます。取付天井部分は下地が必要です。最大10kgまででご使用下さい。仕様室内用材質アーム:鋼製、ポール:アルミ寸法D(mm)28寸法W(mm)1200
ステン吊環用 押え板
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷SFB-13S用押え板。ALC壁への取付の場合は押え板をご使用下さい。押え板使用時の、ボルト・ナットは別途ご用意下さい。仕様SFB-13S用押え板材質ステンレス(SUS304)平鋼寸法(mm)FB-6×60×140
吊環(丸環・樹脂ブッシュ付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥6,298~税込¥6,928~1個5日以内出荷音なり、傷防止に樹脂ブッシュを取付けました。仕様丸環 樹脂ブッシュ付材質ステンレス(SUS304)丸鋼・平鋼径(Φ)【丸鋼】19内径(Φ)【丸鋼】100寸法W(mm)9仕上磨き
タオルリング
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷機構住宅標準詳細設計図集 AI-924-D仕様O型材質パイプ:ステンレス(SUS304)10Φ、受金具:亜鉛ダイカスト寸法H(mm)42寸法D(mm)41寸法W(mm)58仕上受金具:クロメートメッキリング径(Φmm)140
タオルリング
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷仕様角型材質丸棒:ステンレス、受金具:亜鉛ダイカスト径(Φ)10寸法D(mm)55寸法W(mm)190仕上丸棒:受金具:クロームメッキ
プッシュ式レジスター(PM2.5対応フィルター付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷プッシュ可動部に独自の機構を採用することにより、軽いタッチと少ないストロークで全閉→半開→全開が可能です。従来の花粉フィルターよりもさらに粒子の細かいPM2.5(※1)に対応した静電フィルター(※2)を採用し高捕集性能と低圧力損失を両立しています。フィルター捕集効率69%(※3)(計数法)。この製品はプッシュ式レジスター(SPR-100/-150)にPM2.5対応フィルター(FR-PE100/-150)を添付した梱包形態になります。ご使用前にフィルターをセットして下さい。※1 PM2.5とは、2.5μm以下の微小粒子状物質の相称です。※2 静電フィルターとは、フィルターの極細繊維自身に電気分極を形成(エレクとレット化)させることにより、電気の力でミクロのゴミをキャッチすることができるフィルターです。※3 粒径1.0-2.0μmの大気粉じんを使用した数値です。捕集効率は保証値ではなく、フィルター単体の実測値です。また、空気中の全ての有害物質を除去できるものではありません。仕様プッシュ式・プラスチック成型網付材質ABS樹脂色シルバーホワイト
防音角型フード付ガラリ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷から5日以内出荷防音型。ステンレス網は10メッシュです。フード部は脱着可。遮音性能:Φ100「T-2」相当、Φ150「T-1」相当仕様防音型フード付・ステンレス網付材質ステンレス(SUS304)0.5mm色シルバー寸法d(mm)47仕上粉体塗装
角型換気口
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥319税込¥3511個当日出荷SKC角型換気口は従来の丸型エルボ式換気口に比べデザインに工夫を凝らしています。前面をガラリ形式にする事により換気有効面積が大きくなり、又底面がアミ目状になっている為、本体内に入った水が溜まることもありません。材質ABS樹脂色シルバーホワイト寸法d(mm)75寸法a(mm)70寸法e(mm)36寸法b(mm)49.5適合パイプSU-50特(125×134)寸法c(mm)40寸法g(mm)20寸法f(mm)65有効換気面積(cm2)16
ステンレス製一般室名札 平付型 無地
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥3,998~税込¥4,398~1枚5日以内出荷般室名札(平付型)。シンプルな切板タイプの室名札です。取付は両面テープにて行います。仕様平付型・両面テープ貼付材質ステンレス(SUS304)寸法D(mm)0.5
タオル掛
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥1,498~税込¥1,648~1個5日以内出荷規格サイズのみになります。材質パイプ:ステンレス(SUS304)、受金具:亜鉛ダイカスト仕上パイプ:研磨、受金具:クロームメッキパイプ径(Φmm)12.7
郵便受箱(縦型・ダイヤル錠付)前入前出型
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥32,980税込¥36,2781台5日以内出荷省スペース縦型。3戸分を体化して、施工時間を短縮しました。A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。屋内仕様です。仕様戸数:3戸用(縦型)、施錠:前入前出型、静音ダイヤル錠材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)+PC樹脂寸法H(mm)360寸法D(mm)277寸法W(mm)300仕上本体・扉:No.4仕上
メーター点検口(カムロック錠)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥14,980~税込¥16,478~1台5日以内出荷カムロック錠タイプ。カムロック用の鍵は本体1台につき1個付属しています。現場にて仕上塗装を行って下さい。仕様開閉方法:カムロック、吊元:右材質鋼板1.6mm仕上錆止め(グレー)