カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
- モノタロウ(3,831)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,103)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,614)
- スバル(14,599)
- TRUSCO(12,421)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,669)
- TAKEGAWA(武川)(6,456)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る

パイプ仮枠止(兼用型)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥58~税込¥64~1個5日以内出荷兼用型。パイプと仮枠止は同時にご注文願います。メーカー指定パイプをご使用下さい。仕様兼用型材質樹脂色黒寸法d(mm)3
フロア-ハッチ(モルタル用)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥18,980~税込¥20,878~1台5日以内出荷アルミ廉価タイプのフロアーハッチです。仕様モルタル充填用・アルミタイプ材質内枠・外枠:アルミ、取手:ステンレス(SUS304)、底板・補強リブ:SGHC 2.3t仕上アルマイト処理
旗立金物
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥5,598~税込¥6,158~1本ほか当日出荷から5日以内出荷コンクリートの壁面に国旗、社旗、会旗など旗の付いたポール(旗竿)を掲揚することができます。 SUS304ステンレス製ですので、耐候性に優れておりサビにくく、旗竿のセットも簡単にできます。 3/8"オールアンカーが付属しております。材質(本体)ステンレス(SUS304)仕上磨き
郵便受箱
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。 A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。 壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。 何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。 屋内仕様です。仕様前入前出材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ2戸用(縦型)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×200×277仕上本体・扉/No.4仕上材質(扉)ステンレス(SUS304)+PC樹脂施錠方法静音ダイヤル錠投函タイプ前入れ前出し
消火器ボックススタンド(据置・コーナー兼用型)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥7,798税込¥8,5781台5日以内出荷据置・コーナー兼用型のスタイリッシュでオシャレな消火器ボックス(消火器スタンド)です。薄暗い屋内でも消火器を確認しやすい蛍光色の本体です。新消火器(10型)にも対応!用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設等様々な場所の消火器の設置に最適です。仕様据置型、コーナー兼用型材質蛍光樹脂
Stainless Material
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥7,898~税込¥8,688~1セット3日以内出荷から4日以内出荷ステンレス素材を活かしたシンプルなドアハンドルはベーシックに使用でき、さまざまな空間にとけこみます。付属品ビス(M8)仕様スマートキーパー対応セット内容内外1セット(ドア1枚分)材質ステンレス取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ10、ガラスドア/Φ16取手取手
Stainless Material
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥15,980~税込¥17,578~1セット3日以内出荷から4日以内出荷ステンレス素材を活かしたシンプルなドアハンドルはベーシックに使用でき、さまざまな空間にとけこみます。付属品ビス(M8)セット内容内外1セット(ドア1枚分)材質ステンレス取付穴ガラスドア/Φ16、フラッシュドア/Φ10取手取手
ベントキャップ縦型(網なし・防火ダンパー付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥4,198~税込¥4,618~1個3日以内出荷から4日以内出荷火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。仕様標準網なし、縦型、防火ダンパー付材質ステンレス(SUS304)色シルバー種類ベントキャップ仕上粉体塗装
フラット型フード付ガラリ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷ステンレス網は10メッシュです。薄型で設置スペースを取らず、建物の美観を損ないません。仕様フラット型フード付、ステンレス網付材質ステンレス(SUS304)色シルバー種類フラット型フード付ガラリ仕上アクリル樹脂焼付塗装
丸型ガラリ(防火ダンパー付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥4,298~税込¥4,728~1個4日以内出荷防火ダンパー付。ステンレス網付です。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。仕様防火ダンパー付、ステンレス網付材質ステンレス(SUS304)色シルバーメタリック種類丸型ガラリ仕上焼付塗装
丸型ガラリ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷から4日以内出荷ステンレス網付です。仕様ステンレス網付材質ステンレス(SUS304)色シルバーメタリック種類丸型ガラリ仕上焼付塗装
丸型フード付ガラリ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から4日以内出荷ステンレス網は16メッシュです。仕様丸型フード付、ステンレス網付材質アルミ色シルバー種類丸型フード付ガラリ仕上アルマイト処理
丸型ガラリ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷仕様止水板付材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類丸型ガラリ適合パイプLP-150特(150×158)有効換気面積(cm2)65
バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-360・460TSLP
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1本3日以内出荷から4日以内出荷アーム角度3段階調整・スライドポール3段階調整。省スペース用(SK-360TSLP)仕様縦収納・ポール型材質アルミダイカスト(ADC-12) 本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)11×13仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理パイプ寸法(mm)860材質(パイプ)アルミ押出型材
バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-550・700ESLP
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥12,980~税込¥14,278~1本3日以内出荷から4日以内出荷グッドデザイン賞受賞品。アーム角度3段階調整・スライドポール4段階調整。独自アーム穴形状で物干竿を程よくホールド仕様縦収納・ポール型材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)11×21仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理パイプ寸法(mm)860材質(パイプ)アルミ押出型材
ラチェット式物干金物(窓壁用・下可動型)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥4,398~税込¥4,838~1本3日以内出荷から4日以内出荷アームを上げるだけで角度調節可能なラチェット機構。竿を差したままでも操作可能仕様窓壁用・下可動型材質アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
消火器ボックス用 防火用下地金物 J型
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥13,980税込¥15,3781台9日以内出荷防火用下地金物はボックスタイプになります。材質鋼製 t=1.6記号J型(防火用)寸法(高さH×幅W)(mm)598×276
消火器ボックス
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥29,980税込¥32,9781台9日以内出荷扉型の半埋込タイプ。屋内仕様です。仕様半埋込・扉型適合10型材質スチール寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)615×292×151.2
消火器ボックス
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥29,980税込¥32,9781台9日以内出荷屋内仕様です。仕様全埋込・扉型適合10型材質スチール寸法(mm)【下地金物】650×280×158.2色ブラック
消火器ボックス(全埋込型)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥46,980税込¥51,6781台5日以内出荷全埋込型の消火器ボックスです。屋内仕様です。用途屋内用仕様扉タイプ材質本体:スチール、扉:ステンレス色本体:ホワイト、扉:ヘアライン寸法H(mm)650寸法D(mm)158.2寸法W(mm)280
消火器ボックス(壁付型)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷壁付型の消火器ボックスです。カバー部は扉タイプです。専用消火器シールを付属しています。ブラックはカッティングシート貼になります。屋内仕様です。用途屋内用仕様壁付型材質スチール色ブラック、焼付塗装仕上げ寸法H(mm)580寸法D(mm)150寸法W(mm)280
郵便受箱(ラッチロック錠付)前入前出型
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥26,980~税込¥29,678~1台5日以内出荷ステンレスHL仕上のシンプルデザイン。抜き取り防止プレート付。2、3戸分を体化して、施工時間を短縮しました。角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。屋内仕様です。抜き取り防止プレート付材質ステンレス(SUS304)寸法D(mm)360寸法W(mm)280仕上扉:ヘアライン
郵便受箱(ラッチロック錠付)前入前出型
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷郵便受箱(ラッチロック錠付)前入前出型。アルミダイカスト扉の立体的デザイン。抜き取り防止プレート付。ラッチロック錠には南京錠(別途)25mm又は30mmをご使用下さい。A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。ベターリビング認定郵便受箱(屋内仕様)です。抜き取り防止プレート付仕様ラッチロック錠材質ステンレス(SUS304)0.8mm、扉:アルミダイカスト(ADC-12)質量(kg)約2.7色ライトゴールド寸法H(mm)120寸法D(mm)280寸法W(mm)360仕上扉:アクリル樹脂 焼付塗装
室内物干金物(横付型)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥2,598税込¥2,8581台5日以内出荷室内物干金物(横付型)。アーム部収納式。4色カラーをご用意。アームはワンタッチで収納でき、アームの色が収納時のアクセントになります。カラーは4色からお選び下さい。取付面には下地が必要です。最大8kg/本まででご使用下さい。仕様室内用材質ポリカ全長(mm)299寸法H(mm)300寸法W(mm)38
ハンガー用化粧ボルト
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥799~税込¥879~1個当日出荷から5日以内出荷公共住宅標準詳細設計図集 I-808-1A・機構(公団)住宅標準詳細設計図集 jI-133/AI-921-A材質黄銅径(Φmm)12寸法D(mm)13.5仕上サテンニッケル
吊環(後付型・樹脂ブッシュ付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥8,898税込¥9,7881個5日以内出荷ALC壁への取付の場合は押え板をご使用下さい。押え板使用時の、ボルト・ナットは別途ご用意下さい。音なり、傷防止に樹脂ブッシュを取付けました。仕様後付用・樹脂ブッシュ付材質ステンレス(SUS304)丸鋼・平鋼径(Φ)【丸鋼】19寸法L(mm)130寸法H(mm)60内径(Φ)【丸鋼】100寸法W(mm)140仕上磨き
ステン吊環用 押え板
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷SFB-13S用押え板。ALC壁への取付の場合は押え板をご使用下さい。押え板使用時の、ボルト・ナットは別途ご用意下さい。仕様SFB-13S用押え板材質ステンレス(SUS304)平鋼寸法(mm)FB-6×60×140
吊環(丸環)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥8,798税込¥9,6781個5日以内出荷公団住宅標準詳細設計図集 AE-305材質ステンレス(SUS304)丸鋼・平鋼径(Φ)【丸鋼】19寸法L(mm)330寸法H(mm)65内径(Φ)【丸鋼】楕円80×120寸法W(mm)9仕上磨き
吊環(丸環)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥8,298税込¥9,1281個5日以内出荷公共住宅標準詳細設計図集 E-301-2材質ステンレス(SUS304)丸鋼・平鋼径(Φ)【丸鋼】19寸法L(mm)320寸法H(mm)60内径(Φ)【丸鋼】100寸法W(mm)9仕上磨き