カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(546,382)
- MAZDA(マツダ)(216,652)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,367)
- トヨタ(140,155)
- ミツビシ(138,081)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,773)
- ニッサン(87,713)
- エスコ(70,005)
- スズキ(68,586)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,798)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,817)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,734)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(30,006)
- ブランドをもっと見る
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)のページです。神栄ホームクリエイト(旧:新協和)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、オフィスサプライ、建築金物・建材・塗装内装用品などの商品を提供しています。現在398件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 神栄ホームクリエイト株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒577-0016 大阪府東大阪市長田西2丁目3番34号 |
特価

プッシュ式レジスター(フィルター付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(10件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷24時間換気システムに適応した商品です。フィルター・プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。仕様プッシュ式、フィルター付、プラスチック成型網付材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類角型レジスター
丸型レジスター(網付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(9件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷表面グリル部分は取り外し可能な構造です。ステンレス網は16メッシュです。仕様ステンレス網付材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類丸型レジスター
プラスチック室名札 無地
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥659税込¥7251枚当日出荷プラスチック室名札。名札左スライド脱着式色シルバーホワイト寸法H(mm)135寸法D(mm)13寸法W(mm)270
角型ガラリ(水切なし・網付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。仕様ステンレス網付、水切なし材質アルミ色シルバー種類角型ガラリ仕上アルマイト処理
丸型レジスター(網なし)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷表面グリル部分は取り外し可能な構造です。仕様標準網なし材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類丸型レジスター
丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷グリル部は取外し可能。クーラー等配管時にも使用可能材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)
角型窓手摺・転落防止用窓枠手摺(内部用)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1セット6日以内出荷アルミ角パイプを使用した、スタイリッシュな角型形状の転落防止用窓枠手摺。 窓枠に設置できる手摺部材 窓枠の内々にバーを設置し、窓からの転落事故を防止します。 お子様が窓から誤って転落する事故を防止するガード部材。窓枠の内々に設置するので出っ張りがなく、邪魔になりません。 パイプ内部にリブを設けることによって、たわみを抑えている安全設計です。 ※パイプは現場寸法に応じてカットが必要となります。用途室内の窓枠セット内容手摺パイプ(40×20×1.5)1本、取付金具+ブラケット2セット、取付ビス、ブラケット止めネジ、パイプ固定ネジ材質アルミパイプ形状リブ付アルミパイプ
角型ガラリ(水切付・網付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から7日以内出荷ステンレス網は16メッシュです。仕様ステンレス網付、水切付材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類角型ガラリ
バルコニー物干金物(横収納型) SK-38・45LSA
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(6件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から3日以内出荷アーム横収納型。横型ブラケット仕様横収納型・横型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)10×20仕上合成樹脂焼付塗装
バルコニー物干金物(横収納型) SK-380A・450A
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から3日以内出荷アーム横収納型。横型ブラケット仕様横型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
スリーブキャップ(住戸内電気設備用)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥88税込¥971個当日出荷屋内の配管用スリーブキャップとしてもご使用いただけます。配管時にはキャップの蓋の部分を破ってご使用下さい。仕様住戸内電気設備用材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類スリーブキャップ適合パイプVE-16特(18×22)
スリーブキャップ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥80~税込¥88~1個当日出荷屋内の配管用スリーブキャップとしてもご使用いただけます。配管時にはキャップの蓋の部分を破ってご使用下さい。材質ABS樹脂種類スリーブキャップ
プッシュ式レジスター
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(15件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷24時間換気システムに適応した商品です。プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。仕様プッシュ式、プラスチック成型網付材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類角型レジスター
角型スライドレジスター
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷ステンレス網は16メッシュです。仕様開閉/スライド式、ステンレス網付材質アルミ色シルバー種類角型レジスター仕上アルマイト処理
クーラースリーブキャップ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥399~税込¥439~1個当日出荷蓋は、はめ込み式になっております。仕様蓋/はめ込み式材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類クーラースリーブキャップ
バルコニー物干金物(縦収納型) SK-56・66TMS
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(8件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から3日以内出荷アーム角度3段階調整仕様縦収納型材質アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
クーラースリーブキャップ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷仕様蓋/ビス止め材質ステンレス(SUS304)色シルバーメタリック種類クーラースリーブキャップ仕上焼付塗装
消防隊進入口マーク
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥759~税込¥835~1枚当日出荷消防隊進入口の表示ステッカーです。 窓の外側から貼り付けるタイプです。 窓の外側に赤色の表示、内側に白色の表示となります。用途裏側のテープをはがし、そのまま貼り付けてください。仕様粘着面:白色面寸法(mm)(一辺)200色片面:赤/片面:白タイプ外貼用
コーナーガード(反射材付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷夜間の安全性、視認性を高めた再帰反射材付のコーナガードです。 本体表面には、高輝度の反射性能をもった再帰反射材を貼りつけています。 駐車場や倉庫等の車が接触しやすい壁や柱に取付けることにより、運転者の安全性への配慮と同時に、車や建物を保護します。用途駐車場、倉庫、工場、商業施設など材質本体:軟質PVC/取付金具:ボンデ鋼板色黄色寸法L(mm)1000寸法D(mm)16寸法W(mm)65×65取付穴径(Φmm)8
バルコニー物干金物(横収納型) SK-380B・450B
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から3日以内出荷アーム横収納型。縦型ブラケット仕様縦型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-55ASLP
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1本ほか当日出荷から4日以内出荷アーム角度3段階調整・スライドポール4段階調整。独自アーム穴形状で物干竿を程よくホールド仕様縦収納・ポール型材質アルミダイカスト(ADC-12) 本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理寸法(mm)(物干部)559全長(mm)550材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)11×13仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理パイプ寸法(mm)820材質(パイプ)アルミ押出型材
カーストッパー
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥3,198税込¥3,5181台4日以内出荷から5日以内出荷夜間の安全性、視認性を高めた反射材付。コンクリート用アンカーボルトを付属しています。反射板付で夜間駐車時運転手の視線を誘導します。再生樹脂(ポリプロピレン)を使用。普通自動車用です。材質ポリプロピレン(再生樹脂)タイプ反射板付寸法H(mm)100寸法D(mm)160寸法W(mm)550
角型ガラリ(水切付・網付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から3日以内出荷ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。仕様ステンレス網付、水切付材質アルミ色シルバー種類角型ガラリ仕上アルマイト処理
ベントキャップ(網付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷グリル部は脱着可能です。ステンレス網は10メッシュです。仕様ステンレス網付材質ステンレス(SUS304)色シルバー種類ベントキャップ仕上粉体塗装
コーナーガード上部エンドキャップ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥319税込¥3511個当日出荷神栄ホームクリエイト:コーナーガードSK-CNG-2YL(AV)専用のエンドキャップ部材です。用途駐車場、倉庫、工場、商業施設など材質樹脂
クーラースリーブキャップ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷仕様蓋/ネジ式材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類クーラースリーブキャップ適合パイプSU-75特(75×80)
角型ガラリ(水切なし・標準網なし)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。仕様標準網なし、水切なし材質アルミ色シルバー種類角型ガラリ仕上アルマイト処理