角型屋根マンホール(後付型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)4日以内出荷
後付型掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。溶接部は外面(研磨処理)、内面(スプレー処理)になります。
仕様角型 後付型材質ステンレス鋼板(SUS304)1.5mm仕上磨き
角型屋根マンホール神栄ホームクリエイト(旧:新協和)4日以内出荷
掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。溶接部は外面(研磨処理)、内面(スプレー処理)になります。
仕様角型材質ステンレス鋼板(SUS304)仕上磨き
手摺付マンホール神栄ホームクリエイト(旧:新協和)4日以内出荷
手摺付後付型 ガスダンパー付手摺付で安全に昇降ができます。ストッパーにダンパーを使用していますので、安全な開閉が可能です。掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。溶接部は外面(研磨処理)、内面(スプレー処理)になります。
仕様手摺付 後付型 ダンパー付材質ステンレス鋼板(SUS304)1.5mm質量(kg)約25.0開口寸法(mm)600×600仕上磨き外枠寸法(mm)1000×1000
角型屋根マンホール(ダンパー付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)4日以内出荷
ガスダンパー付ストッパーにガスダンパーを使用していますので、安全な開閉が可能です。掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。溶接部は外面(研磨処理)、内面(スプレー処理)になります。
仕様角型 ダンパー付材質ステンレス鋼板(SUS304)1.5mm仕上磨き
角型屋根マンホール(後付型・ダンパー付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)4日以内出荷
開口750角タイプ後付型 ガスダンパー付ストッパーにガスダンパーを使用していますので、安全な開閉が可能です。掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。溶接部は外面(研磨処理)、内面(スプレー処理)になります。
仕様角型 後付型・ダンパー付材質ステンレス(SUS304)2.0mm質量(kg)約32.0開口寸法(mm)750×750仕上磨き取付ピッチ(mm)500外枠寸法(mm)1150×1150
角型屋根マンホール(後付型・ダンパー付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)4日以内出荷
後付型 ガスダンパー付ストッパーにガスダンパーを使用していますので、安全な開閉が可能です。掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。溶接部は外面(研磨処理)、内面(スプレー処理)になります。
仕様角型 後付型 ダンパー付材質ステンレス鋼板(SUS304)1.5mm仕上磨き
吊環(後付型・樹脂ブッシュ付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷
ALC壁への取付の場合は押え板をご使用下さい。押え板使用時の、ボルト・ナットは別途ご用意下さい。音なり、傷防止に樹脂ブッシュを取付けました。
仕様後付用・樹脂ブッシュ付材質ステンレス(SUS304)丸鋼・平鋼径(Φ)【丸鋼】19寸法L(mm)130寸法H(mm)60内径(Φ)【丸鋼】100寸法W(mm)140仕上磨き
吊環(丸環)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷
公団住宅標準詳細設計図集 AE-305
材質ステンレス(SUS304)丸鋼・平鋼径(Φ)【丸鋼】19寸法L(mm)330寸法H(mm)65内径(Φ)【丸鋼】楕円80×120寸法W(mm)9仕上磨き
吊り金物神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷
丸環なしタイプ
材質ステンレス(SUS304)平鋼寸法H(mm)65寸法W(mm)12仕上磨き
吊環(丸環)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷
公共住宅標準詳細設計図集 E-301-2
材質ステンレス(SUS304)丸鋼・平鋼径(Φ)【丸鋼】19寸法L(mm)320寸法H(mm)60内径(Φ)【丸鋼】100寸法W(mm)9仕上磨き
吊環(丸環・樹脂ブッシュ付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷
公共住宅標準詳細設計図集 E-301-2音なり、傷防止に樹脂ブッシュを取付けました。(-B型)
仕様樹脂ブッシュ付材質ステンレス(SUS304)丸鋼・平鋼径(Φ)【丸鋼】19寸法L(mm)320寸法H(mm)60内径(Φ)【丸鋼】100寸法W(mm)9仕上磨き
吊環(丸環・樹脂ブッシュ付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷
音なり、傷防止に樹脂ブッシュを取付けました。
仕様丸環 樹脂ブッシュ付材質ステンレス(SUS304)丸鋼・平鋼径(Φ)【丸鋼】19内径(Φ)【丸鋼】100寸法W(mm)9仕上磨き
吊環(後付型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷
ALC壁への取付の場合は押え板をご使用下さい。押え板使用時の、ボルト・ナットは別途ご用意下さい。
仕様後付用材質ステンレス(SUS304)丸鋼・平鋼径(Φ)【丸鋼】19寸法L(mm)130寸法H(mm)60内径(Φ)【丸鋼】100寸法W(mm)140仕上磨き
吊環(丸環)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷
径(Φ)【丸鋼】19内径(Φ)【丸鋼】100仕上磨き
吊環(丸環・樹脂ブッシュ付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷
公団住宅標準詳細設計図集 AE-305音なり、傷防止に樹脂ブッシュを取付けました。(-B型)
仕様樹脂ブッシュ付材質ステンレス(SUS304)丸鋼・平鋼径(Φ)【丸鋼】19寸法L(mm)330寸法H(mm)65内径(Φ)【丸鋼】楕円80×120寸法W(mm)9仕上磨き
エレベーター吊フック神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷
公共住宅標準詳細設計図集 E-115-C・公団住宅標準詳細設計図集jE-117/AE-135-C・大阪府営住宅標準詳細図集 E-204
仕様ステンレス製材質ステンレス 丸鋼(SUS304)径(Φ)【丸鋼】22寸法H(mm)250寸法W(mm)806仕上磨き
タオル掛 丸パイプ:12Φ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷
材質丸パイプ:ステンレス・受金具:亜鉛ダイカスト径(Φ)12寸法D(mm)56寸法W(mm)450仕上丸パイプ:磨き、受金具:クロームメッキ
タラップ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷
埋込タイプ
可動ハシゴ用掛金具神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷
仕様掛金具材質ステンレス(SUS304)質量(kg)約2寸法H(mm)185寸法W(mm)300仕上磨き
タラップ(ローレット加工)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷
横滑り防止・滑止めローレット加工付です。
仕様ローレット加工材質ステンレス(SUS304)丸鋼質量(kg)約3.7径(Φ)【丸鋼】22寸法H(mm)350寸法W(mm)400仕上磨き
タラップ(後付用)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)4日以内出荷から5日以内出荷
後付タラップSST-19ATW用押さえ板です。ボルト・ナットは別途ご用意下さい。ALC壁への取付の場合は押え板をご使用下さい。
タラップ(ローレット加工)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷
滑止めローレット加工付横滑り防止タイプ
仕様ローレット加工・日本下水道事業団型材質ステンレス丸鋼(SUS304)質量(kg)約3.5径(Φ)【丸鋼】22寸法H(mm)300寸法W(mm)400仕上磨き
タラップ(後付用・ローレット加工)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷
後付タイプ滑止めローレット加工付
仕様後付用・ローレット加工材質ステンレス丸鋼(SUS304)、丸鋼・平鋼6×50径(Φ)【丸鋼】19寸法H(mm)150仕上磨き
タラップ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)丸鋼質量(kg)約2.9径(Φ)【丸鋼】22寸法H(mm)350寸法W(mm)200仕上磨き
タラップ(後付用)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)4日以内出荷から5日以内出荷
タラップ(後付用)ボルト・ナットは別途ご用意下さい。ALC壁への取付の場合は押え板をご使用下さい。
仕様後付用材質ステンレス(SUS304)、丸鋼・平鋼径(Φ)【丸鋼】19寸法H(mm)150仕上磨き
タラップ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷
横滑り防止タイプです。
材質ステンレス(SUS304)丸鋼質量(kg)約3.7径(Φ)【丸鋼】22寸法H(mm)350寸法W(mm)400仕上磨き
ステンレス掲示板(INFORMATION仕様) 壁付タイプ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)15日以内出荷
「INFORMATION」の文字がシート貼りで上枠に表示されているステンレス掲示板。マンション等のエントランスに最適です。
材質掲示板:EP合板(2類)5.5mm材質/仕上掲示板面:レザータイプ壁付型枠の色磨き材質(枠)ステンレス設置場所屋内用出幅(mm)25
ステンレス掲示板 壁付型神栄ホームクリエイト(旧:新協和)翌々日出荷から13日以内出荷
掲示板の枠表面からアンカーなどで直付する、壁付タイプのステンレス掲示板です。
材質掲示板:EP合板(2類)5.5mmタイプ壁付型枠の色磨き材質(枠)ステンレス設置場所屋内用出幅(mm)15
旗立金物神栄ホームクリエイト(旧:新協和)当日出荷から3日以内出荷
コンクリートの壁面に国旗、社旗、会旗など旗の付いたポール(旗竿)を掲揚することができます。
SUS304ステンレス製ですので、耐候性に優れておりサビにくく、旗竿のセットも簡単にできます。
3/8"オールアンカーが付属しております。
タオル掛神栄ホームクリエイト(旧:新協和)4日以内出荷
材質(丸パイプ)ステンレス、(受金具)亜鉛ダイカスト寸法(幅W×奥行D)(mm)450×55仕上(丸パイプ)磨き、(受金具)クロームメッキ棒径(Φmm)16