物流/保管/梱包用品/テープ (1) オフィスサプライ (36) 作業工具/電動・空圧工具 (1) 自動車用品 (236) バイク用品 (283) ブランド: BenQ(ベンキュー)ブランド: スズキすべて解除
エクスターR5000 スズキ (83件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
エクスターTYPE04 の後継オイル
鉱物油ベースに的確な添加剤を配合した二輪用エンジンオイルです。せん断安定性、酸化安定性、油膜保持性、コストパフォーマンスに優れています。
規格 MA2 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
エクスターR9000 スズキ (72件のレビュー) 当日出荷
スズキ初、100%化学合成油。
仕様 キャップ缶 規格 MA2 適合車 4ストロークのスポーツ車輌向け 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 1L 危険物の性状 非水溶性
エクスターR7000 スズキ (137件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
ベースオイルに部分合成油を採用した、ミディアムグレードオイルです。特別な添加剤を使用し、酸化安定性と油膜保持性を高次元で両立しています。幅広い条件でパフォーマンスを発揮できるのが魅力。
成分 部分合成油 規格 MA2 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 危険物の性状 非水溶性
CCISオイル TYPE 02 スズキ (79件のレビュー) 当日出荷
2サイクル高性能オイル。耐摩耗性、耐焼付性、酸化安定性を一段と向上。キャップ缶。
JASO規格 FC ベースオイル 部分合成油 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 1L 危険物の性状 非水溶性
アイケア液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI x2、DisplayPort x1/ブラック/スピーカーあり/ブルーライト軽減/フリッカーフリー BenQ(ベンキュー) 翌日出荷
27インチ ノングレアIPSパネルsRGBカバー率 99%3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目HDMI、DP接続端子用途に合わせた5種の画面モードで最適な色味に設定可能目に優しいアイケア機能:ブルーライト軽減プラス(有害なブルーライトをカットし、集中力を高める無害なブルーライトは残すブルーライト軽減モード)。フリッカーフリー技術(目の疲れやダメージなど、従来のLCDのフリッカーに起因する有害な影響を防止、ちらつきから目を守る)。Eye-CareUソフトをダウンロードすることで、ソフトからOSDの調整が可能。
仕様 ●PCリサイクル:対応●国際エネルギースター:登録●本体サイズ(H×W×D):451 x 615x 182 mm●VCCI:対応●パネル方式:IPS●応答速度(G to G):5ms●TCO:対応●J-Moss:対応●最大消費電力(W):25●モニタ形状:平面●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●本体(色):ブラック●スリープ時消費電力:0.5W以下●縦回転(ピボット)機能:なし●PCグリーンラベル:適合●左右角度調整(スイベル)機能:なし●標準消費電力:20●高さ調整:なし●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 20度 サイズ 27型 ピッチ 0.311 電源 内蔵 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 約4.13 コントラスト比 1300:1 表示色 約1677万色 解像度 1920×1080ドット 視野角 水平:左右178度/垂直:上下178度 走査周波数(水平) 30-115KHz 走査周波数(垂直) 48-100Hz ケーブル HDMIケーブル(約1.5m)、電源ケーブル(約1.5m) 入力端子 HDMI1.4×1、DP1.2×1 スピーカー なし 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 250 USB なし
BenQ アイケアGWシリーズ 27型モニター GW2790 BenQ(ベンキュー) (1件のレビュー) 翌々日出荷
27インチ ノングレアIPSパネルsRGBカバー率 99%3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目HDMI、DP接続端子スピーカー(2Wx2)搭載用途に合わせた8種の画面モードで最適な色味に設定可能目に優しいアイケア機能:ブルーライト軽減プラス(有害なブルーライトをカットし、集中力を高める無害なブルーライトは残すブルーライト軽減モード)。輝度自動調整機能(B.I. Gen2) - 環境の明るさを検知し、画面やコンテンツの輝度を自動調整。Gen2では、調整の起点となる明るさを変更可能。フリッカーフリー技術。Color Weakness(赤・緑2種類のフィルター搭載)。Eye-CareUソフトをダウンロードすることで、ソフトからOSDの調整が可能。
仕様 モニタ形状:平面 ピッチ 0.311 消費電力(W) 25(標準)、35(最大)、<0.5(スタンバイ時) 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 5 コントラスト比 1300:1(DCR20000000:1) 表示色 約1677万色 解像度 1920×1080ドット 視野角 水平:左右178度/垂直:上下178度 走査周波数(水平) 30-114KHz 走査周波数(垂直) 40-100Hz ケーブル HDMI(約1.5m)ケーブル、電源ケーブル(約1.5m) 応答速度 (G to G)5ms 入力端子 HDMI1.4×2、DP1.2×1 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 449×182×612 スピーカー あり:2W×2 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LED グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:9 モニターサイズ 27型 パネル駆動方式 IPS ブルーライトカット 軽減モード:YES 上下角度調整 (チルト)機能:あり:-5度 - 20度 フリッカーフリー 軽減モード:YES 輝度(cd/m2 ) 250
MW560 DLPプロジェクター/WXGA(1280×800)/4000lm/20000:1/2.3kg/スピーカー BenQ(ベンキュー) (1件のレビュー) 当日出荷
解像度 WXGA (1280 x 800)、高輝度 4000ルーメン、アスペクト比16:10、色再現性 約10億7000万色、コントラスト比20000:1、自動台形補正(垂直40度)、10Wスピーカー内蔵、HDMI端子x2 付き、スマートエコモード搭載、長寿命ランプ採用 (最長15000時間)、3D対応 (DLP Link方式)
付属品 リモコン×1、電源コード(1.8m)×1、保証書、VGA(D-sub 15ピン)ケーブル×1(1.5m) 質量(kg) 約2.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 296×120×221 ランプ 水銀 コントラスト比 20000:1 最大解像度 WXGA(1280×800) 輝度(ANSI lm) 4000 入力端子 HDMI×2 投影サイズ(対角) 推奨表示:60~180inch スピーカー 10W×1 対応解像度 VGA (640×480) to WUXGA_RB(1920×1200) アスペクト比 16:10 投影方式 DLP
ScreenBar Pro モニターライト(ブラック)/明るさ・色温度調整/省スペース/湾曲モニター対応/広範囲照明/自動点灯・消灯機能/アイケア/映り込み軽減/USB Type-C BenQ(ベンキュー) 翌日出荷
広範囲照明:中央照度が1000ルクス以上、85×50cmの範囲で500ルクスの照度を提供互換性高い:厚さ0.43-6.5cmのモニターおよび1000-1800Rの湾曲モニターに対応可能自動点灯・消灯機能お気に入りモード第3世代ASYM-Light搭載で、画面への映り込みを軽減カメラを遮らずリアルタイムで自動調光明るさを16段階調整可能色温度を8段階調整可能ー集中しやすい寒色 (6500K)からリラックスできる暖色 (2700K)までRf>96ー太陽光LEDで、色を忠実に再現ワンタッチで簡単操作フリッカー防止のLED光源ブルーライトカット認証
仕様 電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為 色 ブラック 消費電力(W) 最大8.5 ケーブル長(m) 1.8 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 LED 調光の可否 ○
キャブクリーナー 泡タイプ スズキ (24件のレビュー) 当日出荷
キャブレターの燃焼室などに付着したカーボンスラッジ、ガム質等の頑固な汚れを強力に溶解、除去が出来、キャブレターの作動を円滑にします。
危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.336L 危険物の性状 非水溶性
BenQ アイケアGWシリーズ 23.8型モニター GW2486TC BenQ(ベンキュー) 翌日出荷
23.8インチ ノングレアIPSパネルsRGBカバー率 99%3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目USB-C、HDMI、DPの3系統接続端子USB Type-Cケーブル1本で同時にUSB Type-C対応のノートパソコンや電子機器に65W給電、信号音声出力が可能デイジーチェーン接続で4台のモニターまで出力可能ノイズキャンセリングマイク内蔵で周囲の音をフィルタリングし、騒がしい環境でも会議に最適に使用可能※内蔵マイクロフォンを使用するにはPCとUSB Type-Cで接続することが必須ですスピーカー(2Wx2)搭載用途に合わせた12種の画面モードで最適な色味に設定可能目に優しいアイケア機能: ブルーライト軽減プラス(有害なブルーライトをカットし、 集中力を高める無害なブルーライトは残すブルーライト軽減モード)
ピッチ(mm) 画像:0.275 ケーブル長(m) 【付属】電源ケーブル:約1.5、HDMI 1.4ケーブル:約1.5、USB Type-Cケーブル:約1 表面処理 ノングレア コントラスト比 1300:1(DCR20000000:1) 表示色 約1677万色 解像度 Full HD(1920×1080) 保証期間 本体3年保証(パネル・バックライト1年) 応答速度 GtG 5ms 入力端子 HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1、USBType-C(65W給電)×1 密度 画素:93ppi 視野角(左右:上下) 178°/178° プラグ、プレイ規格 DDC2B・DDC/CI 色(本体) ブラック 出力端子 DP out(MST)×1 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LEDバックライト グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:9 モニターサイズ 23.8型ワイド パネル駆動方式 IPS 反射防止 ノングレア 輝度(cd/m2 ) 250(orANSI) USB USB3.2Gen1(Downstream)×2
BenQ アイケアGWシリーズ 21.5型モニター GW2291 BenQ(ベンキュー) 翌日出荷
・21.5インチ ノングレアIPSパネル ・HDMI x 1、D-sub x 1の接続端子・3辺ウルトラスリムベゼルで、スタイリッシュな見た目・100Hzのリフレッシュレートで、滑らかな映像視聴・用途に合わせた4つのカラーモード(標準、シネマ、ゲーム、ケアモード)で、最適な色味に設定可能目に優しいアイケア機能:・ブルーライト軽減・フリッカーフリー技術で、目の疲れやダメージなど、従来のLCDのフリッカーに起因する有害な影響を防止、ちらつきから目を守ります。・Eye-CareUソフトをダウンロードすることで、ソフトからOSDの調整が可能
仕様 【画素密度】102 ppi 色 ブラック サイズ 21.5 表面処理 ノングレア コントラスト比 1300:1 画素ピッチ 0.248mm 表示色 約1677万色 解像度 1920×1080【ビデオ】1920×1080P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、1280×720P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、720×480P(59.94Hz/60Hz)、640×480P(59.94Hz/60Hz) 保証期間 本体3年保証(パネル・バックライト1年) ケーブル 電源ケーブル(約1.5m)、HDMI v1.4ケーブル(約1.5m) 入力端子 HDMI (v1.4)×1、VGA (D-sub)×1 色(本体) ブラック 傾斜角度(°) 下上:-5/20 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LED グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS リフレッシュレート(Hz) 100 輝度(cd/m2 ) 250
マイコンワックス スズキ (2件のレビュー) ¥ 3,498~税込 ¥ 3,848~
1本(500mL)ほか
当日出荷 から 6日以内出荷
微粒子のコンパウンドを配合し、塗装面の汚れを軽い作業で取り除き、美しい光沢を復元します。
超音波カッター (手元スイッチ) スズキ 当日出荷
毎秒40000回の超音波振動により、カットに無理な力がいりません。
入力電圧(V) (発振器)AC100(50/60Hz) 定格電流(A) (発振器)0.7 消費電力(W) 55 コード長さ(m) 2(ハンドピースコード/2) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (発振器)180×175×76、(ハンドピース)34×216 発振方法 自励発振・周波数自動追尾 発振周波数(kHz) 40 入力方式 (ハンドピース)プッシュスイッチ式 適合替刃 H1(標準)、H2、H3、H4、H5型 振動子 ボルト締め ランジュバン型(ハンドピース) 質量(kg) 3(発振器/1.6) 最大出力(W) 35(連続可変) トラスコ品番 238-4558
スズキ純正 アッパーメンバーガード スズキ 5日以内出荷
対象車種:キャリイ(KC,KX)ゲートごしの積み荷作業に装着したいアイテム。作業中におこりがちな荷物やゲートのキズ付きを防ぎますサイド(1959mm)×2本、リヤ(1385mm)×1本※荷台セパレータ、FRP荷台カバー、幌セット(ランカン式)と同時装着はできません※デッキボックスと同時装着する場合は、装着前に適切な長さにカットする必要があります※農繁仕様に本品が標準で装備されています
材質 PVC(塩ビ) 適合車種 CARRY(KC,KX)