1.「次世代の映像美と臨場感」投写比1.3、2.2mで100インチ投写可能。明るいリビングでも3000ANSIルーメンで鮮やか。2. 「シネマ品質の映像」本物の4K UHD+BenQ独自CinematicColor技術で忠実な色再現。HDR-PRO(HDR10+/HLG対応、ローカル&グローバルコントラストエンハンサー搭載)対応で映画館級の立体感。また、MEMC搭載でスポーツやアクションの動きを滑らかに再現。3.「8つの自動調整機能で簡単・安全」オートフォーカス、自動縦横台形補正(縦30度、横20度)、自動シネマモード、自動スクリーンフィット、障害物回避、映像位置調整、デジタル・光学ズーム、オートアイプロテクション。4.「オールインワン・エンタメ」Google TV搭載&Netflix公式対応。15000以上のアプリにアクセス可能。YouTube/Disney+など公式アプリ対応。5.「大画面ゲーム最適化」HDMI2.1対応・4K/60Hz低遅延・HDRゲームモード、FPSやRPGに最適化。HDMI2.1 & USB-C(30W給電対応)次世代ゲーム機(Switch 2など)・モバイル機器(スマートフォン、PCなど)と快適接続。6.「その他」スマホリモコン対応:BenQ Projectorアプリで輝度調整・台形補正・音量操作。スタンド別売り
仕様●表示方式:付属の電源コードセットが適合●輝度:DLP●最大解像度(RGB信号):3000lm●その他解像度:4K UHD●パネルサイズ及び駆動方式:VGA(640x480)~4K UHD(3840x2160)●パネル解像度(リアル解像度):単板DLP方式●コントラスト比:フルHD●LAMP種類:600000:1●ランプ寿命:LED●画面サイズ(最大):20000時間●画面サイズ(最小):150型●色再現性:60型●スピーカー:約10億7000万色●走査周波数(水平):あり:8Wx2●走査周波数(垂直):15~102KHZ●画像入力端子(PC入力):23~60Hz●音声出力端子(PC入力):HDMI 2.1 x2(第1ポートは eARC対応、5.1/7.1/Dolby Atmosに対応 )●立体物投影機能:ミニジャック(3.5mm) x1●立体物読取機器(書画カメラ):なし●ズーム機能:なし●その他インターフェース:あり:光学ズーム1.0-1.3倍●ケーブル:USB Type-A x 1-USB 2.0 (5V 1.5A) : ファームウェアアップグレード用 / 給電用 / USBリーダー、USB Type-C x 1-DP 1.4 (最大 4K 60Hz) PD 出力30W、CEC /ARC/ eARC対応、12Vトリガー端子x1●本体サイズ(H):電源ケーブル(約1.0m)●本体サイズ(W):168mm●本体サイズ(D):229mm●本体重量:250mm●電源:約3.8kg●最大消費電力(備考):AC100V~240V(50/60Hz)●備考:250W●VCCI:保証期間:1年センドバック、天吊り金具型番:CMP-80●環境自己主張マーク:対応●RoHS指令:なし●J-Moss:対応RoHS10●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:第2条第19号に規定する特定無線設備、第2条第19号の3に規定する特定無線設備、技適マーク:有●最大消費電力:公衆回線に接続しない為●電波法:250W●電気用品安全法(付属品等):適合●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
1台
¥289,800
税込¥318,780
翌日出荷
1.「次世代の映像美と臨場感。短焦点 × 高輝度」短焦点投写比0.8なので、わずか1.8mで100インチ投写可能。明るいリビングでも3000ANSIルーメンで鮮やか。2.「シネマ品質の映像」本物の4K UHD+BenQ独自CinematicColor技術で忠実な色再現。HDR-PRO(HDR10+/HLG対応、ローカル&グローバルコントラストエンハンサー搭載)対応で映画館級の立体感。また、MEMC搭載でスポーツやアクションの動きを滑らかに補完。3.「8つの自動調整機能で簡単・安全」オートフォーカス、自動縦横台形補正(縦30度、横20度)、自動シネマモード、自動スクリーンフィット、障害物回避、映像位置調整、デジタルズーム、オートアイプロテクション。4.「オールインワン・エンタメ」Google TV搭載&Netflix公式対応。15000以上のアプリにアクセス可能。YouTube/Disney+など公式アプリ対応。5.「大画面ゲーム最適化」HDMI2.1対応・4K/60Hz低遅延・HDRゲームモード、FPSやRPGに最適化。HDMI2.1 & USB-C(30W給電対応)次世代ゲーム機(Switch 2など)・モバイル機器(スマートフォン、PCなど)と快適接続。6.「その他」スマホリモコン対応:BenQ Projectorアプリで輝度調整・台形補正・音量操作。スタンド別売り
仕様●表示方式:1700g●輝度:DLP●最大解像度(RGB信号):3000lm●その他解像度:4K UHD●パネルサイズ及び駆動方式:VGA(640x480)~4K UHD(3840x2160)●パネル解像度(リアル解像度):単板DLP方式●コントラスト比:フルHD●LAMP種類:600000:1●ランプ寿命:LED●画面サイズ(最大):20000時間●画面サイズ(最小):150型●色再現性:60型●スピーカー:約10億7000万色●走査周波数(水平):あり:8Wx2●走査周波数(垂直):15~102KHZ●画像入力端子(PC入力):23~60Hz●音声出力端子(PC入力):HDMI 2.1 x2(第1ポートは eARC対応、5.1/7.1/Dolby Atmosに対応 )●立体物投影機能:ミニジャック(3.5mm) x1●立体物読取機器(書画カメラ):なし●その他インターフェース:なし●ケーブル:USB Type-A x 1-USB 2.0 (5V 1.5A) : ファームウェアアップグレード用 / 給電用 / USBリーダー、USB Type-C x 1-DP 1.4 (最大 4K 60Hz) PD 出力30W、CEC /ARC/ eARC対応、12Vトリガー端子x1●本体サイズ(H):電源ケーブル(約1.0m)●本体サイズ(W):168mm●本体サイズ(D):229mm●本体重量:250mm●電源:約3.8kg●最大消費電力(備考):AC100V~240V(50/60Hz)●備考:250W●VCCI:保証期間:1年センドバック、天吊り金具型番:CMP-80●環境自己主張マーク:対応●RoHS指令:なし●J-Moss:対応RoHS10●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:第2条第19号に規定する特定無線設備、第2条第19号の3に規定する特定無線設備、技適マーク:有●最大消費電力:公衆回線に接続しない為●電波法:250W●電気用品安全法(付属品等):適合●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
1台
¥299,800
税込¥329,780
8日以内出荷
関連キーワード