1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
32本収納タイプのワインセラー。取り外し可能な棚板4枚付属で、棚を外して日本酒の一升瓶を立てて収納可能です。UVカット2重ガラス採用で紫外線による劣化を防止。前面フルガラスタイプで高級感があります。冷却に強いコンプレッサー式、低振動・低騒音です。
付属品棚4枚 質量(kg)38 消費電力(W)110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)493×590×840 温度表示デジタル(ボタン式温度設定) 冷却方式コンプレッサー式 収納本数(本)32 保証期間本体1年、コンプレッサーのみ3年 温度調節可(5~18度) RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)243 定格内容積(L)110
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷