「塗料 木 白」の検索結果

特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニスのように膜を作らず、白木の風合いをそのまま生かします。 つやのない、淡い白色に仕上がります。 日焼け防止剤を配合し、汚れや日焼けなどから木地を守ります。
用途屋内の白木 (柱、鴨居、長押など) 白木仕上げの家具及び木彫、白木の作品。 主な用途屋内木部 使用場所屋内用 仕様うすめ液/水(原液のままでも使用できます) 乾燥時間(時間)1回目/約3~4(20℃)、2回目/約1(20℃) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1本(300mL)ほか
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木目を引き立てる水性顔料着色剤。オイルステインの色と仕上がりを水性で再現。木に色をつけるための「ステイン」と呼ばれる塗料の1つです。従来の「油性オイルステイン」の仕上がりを、臭いの少ない水性で再現しました。色ムラになりにくく、木目を引き立てます。水性・油性・ラッカー、どのニスでも上塗りができます。
用途木工作品、木彫、家具、木の床、階段など、未塗装木部の着色用。 ホワイト 主な用途木工作品、木彫、家具、木の床、階段など、未塗装木部 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

臭いが少なく、扱いやすい水性塗料です。 乾くと硬い塗膜ができるので、実用的なものにも使えます。 食品衛生法に適合しているので、お子様の木のおもちゃにもお勧めです。 (完全に乾いていることが条件になります。完成後、7~10日ほど乾燥期間を取ってください)
用途木工作品、組立家具、屋内の木部(床・手すり・窓わくなど) 乾燥時間(分)約90(20℃) 危険物の類別非危険物
1本(130mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

木に色をつけるための「ステイン」と呼ばれる塗料の1つです。 色ムラになりにくく、木目を引き立てます。 カラーバリエーションが豊富です。 「との粉」と混ぜると、着色と目止めが同時に行えます。 水性・油性・ラッカー、どのニスでも上塗りができます。 2回以上塗ると、塗りムラが目立ちにくくなります。 塗り重ねると色が濃くなります。 同じ製品同士であれば、混ぜて色を作ることができます。 うすい色を作りたいときは、水でうすめてください。
用途木工作品、木彫、家具、木の床、階段など、未塗装木部の着色用(ニスで上塗りする必要があります) 使用場所屋内用 仕様うすめ液/水(原液のまま使うこともできます) 種別水性 主な用途木床 乾燥時間(時間)約1(20℃) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1本(130mL)ほか
629 税込692
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

導管が目立つ素材の表面を、平滑にするために使います。
用途木部、木彫りの作品、木工作品などの目止め用。 使用場所屋内用 乾燥時間(分)約20~30(20℃) 主な用途 危険物の類別非危険物
1箱(200g)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワックス感覚で使える、これなでにないペースト状のニス。
用途無塗装木部の着色に。食品衛生法に適合しています。スポンジやウエスなどでカンタンに塗ることができます。ウェットティッシュ(水99%以上のもの)でもカンタンに塗ることができます。えのぐ感覚で色の混ぜ合わせができます。別の色を塗り重ねることで、単色塗りとはひと味違った仕上がりになります。 質量(kg)0.12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×79×50 内容量(g)90 主な用途無塗装木部の着色に 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

工芸うるしやニスで仕上げた、木工作品の研磨仕上げに最適です。 やわらかい布や脱脂綿に少量取って表面を磨くことで、 僅かなハケ目や乾燥中に落ちた埃などを取り除くことができます。
用途塗装面の研磨仕上げに。 白 極細目 主な用途 アズワン品番64-8290-67 危険物の類別非危険物 特性研磨
1箱(60g)
829 税込912
当日出荷

和信ペイントパワープロテクト
人工木の白ボケ、色あせ防止、補修に。人工木を紫外線による劣化から守る保護塗料。水性で低臭・速乾。防カビ剤配合。
用途人工木のウッドデッキ・ジョイントデッキなど。 仕様うすめ液:水(原液のまま使用できます) 対応材質人工木のウッドデッキ・ジョイントデッキなど 主な用途人工木の白ボケ、色あせ防止、補修に 乾燥時間(時間)約2(20℃) 危険物の類別非危険物
1個(0.7kg)ほか
1,698 税込1,868
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

和信ペイントWood Atelier クリアコート
RoHS
マット調に仕上がる高性能なトップコート。低臭で屋内でも使いやすい水性ウレタンニスです。食品衛生法に適合しています。木の表面をコーティングして守ります。しっかり色づき、落ち着いたマット調に仕上がります。工作品はもちろん、実用家具にもお勧めです。
用途屋内木部の保護・着色に。 主な用途屋内木部 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性艶消し
1個
949 税込1,044
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

和信ペイント万能工作カラー
RoHS
屋外でも使える塗りつぶしの塗料。水性塗料。臭いが少なく扱いやすい、木目を隠すエナメルタイプの塗料です。不着性や耐候性に優れ、手軽に塗ることができます。ブリキやステンレスなどの非鉄金属や、プラスチック(PP、PE、PCを除く)にも塗装できます。
用途屋内外の木、金属、紙、陶器など。 質量(kg)0.37 内容量(mL)300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×73×102 主な用途屋内外の木、金属、紙、陶器 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候性・低臭
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

木目をきれいに生かしてしっかり色づけ。低臭で手軽に使用できる水性着色剤(ステイン)です。食品衛生法に適合しています。顔料の定着性が良く、ステインのみで仕上げても色移りしにくため、単品で仕上げることもできます。えのぐ感覚で色の混ぜ合わせができます。別の色を塗り重ねることで、単色塗りとはひと味違った仕上がりになります。
用途無塗装木部の着色に。 主な用途無塗装木部の着色に 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

和信ペイントガードラックラテックス
RoHS
木目をいかす浸透タイプの水性木材保護塗料です。防虫・防腐・防カビ効果。木の表面に膜を作らない、木に染みこんで保護する塗料です。新しい材料の塗装に最適です。臭いが少なく、簡単に塗ることができます。ツヤのない、落ち着いた仕上がりになります。プロが使っている塗料を、ご家庭でも使いやすい容量にしました。
用途ウッドデッキ、ガーデンテーブル、プランターなどの屋外木部、臭いが少ないので屋内木部にも使用できます。 主な用途ウッドデッキ・ガーデンテーブル・プランターなどの屋外木部、屋内木部 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防虫・防腐・防カビ効果
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

下地を隠す半造膜タイプの水性木材保護塗料です。防虫・防腐・防カビ・撥水効果。塗り直しなど、メンテナンス塗装に最適です。1回塗りで仕上がる、強い着色力があります。臭いが少なく、簡単に塗ることができます。ツヤの少ない、落ち着いた仕上がりになります。優れた撥水効果を発揮します。(塗装後約1週間後から)。黒く変色してしまった古材でも、1回塗りで鮮やかな色になります。プロが使っている塗料を、ご家庭でも使いやすい容量にしました。
用途ウッドデッキ、ガーデンテーブル、プランターなどの屋外木部、臭いが少ないので、屋内の木部にも使えます。 主な用途ウッドデッキ・ガーデンテーブル・プランターなどの屋外木部、屋内木部 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防虫・防腐・防カビ・撥水効果
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

色づき画良く、低臭で手軽に使える屋外用着色剤。防虫・防腐・防カビ・防蟻・撥水の5つの効果で木を守ります。低臭で手軽に使用できる屋外用着色剤(ステイン)です。色づきが良く、木目を活かしたエイジング塗装ができます。えのぐ感覚で色の混ぜ合わせができます。別の色を塗り重ねることで、単色塗りとはひと味違った仕上がりに。
用途屋外木部の着色と保護。 主な用途屋外木部 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防虫・防腐・防カビ・防蟻・撥水・低臭
1個
999 税込1,099
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

和信ペイントガードラックアクア
RoHS
下地を隠す半造膜タイプの水性木材保護塗料です。防虫・防腐・防カビ・撥水効果。塗り直しなど、メンテナンス塗装に最適です。1回塗りで仕上がる、強い着色力があります。臭いが少なく、簡単に塗ることができます。ツヤの少ない、落ち着いた仕上がりになります。優れた撥水効果を発揮します。(塗装後約1週間後から)。黒く変色してしまった古材でも、1回塗りで鮮やかな色になります。プロが使っている塗料を、ご家庭でも使いやすい容量にしました。
用途ウッドデッキ、ガーデンテーブル、プランターなどの屋外木部、臭いが少ないので、屋内の木部にも使えます。 主な用途ウッドデッキ・ガーデンテーブル・プランターなどの屋外木部、屋内木部 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防虫・防腐・防カビ・撥水効果
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

和信ペイントガードラックラテックス
RoHS
木目をいかす浸透タイプの水性木材保護塗料です。防虫・防腐・防カビ効果。木の表面に膜を作らない、木に染みこんで保護する塗料です。新しい材料の塗装に最適です。臭いが少なく、簡単に塗ることができます。ツヤのない、落ち着いた仕上がりになります。プロが使っている塗料を、ご家庭でも使いやすい容量にしました。
用途ウッドデッキ、ガーデンテーブル、プランターなどの屋外木部、臭いが少ないので屋内木部にも使用できます。 主な用途ウッドデッキ・ガーデンテーブル・プランターなどの屋外木部、屋内木部 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防虫・防腐・防カビ効果
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

和信ペイントJLPC クラフトカラー
RoHS
適度な粘性でステンシルに最適。
用途木、金属、プラスチック、発泡スチロール、紙、紙粘土、テラコッタなどの着色。 質量(kg)0.12 内容量(mL)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×49×86 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

和信ペイント水性工芸うるし 匠
・日本の伝統工芸であるうるし風の塗装を、手軽に体験していただくために開発しました。・安全かつ簡単にうるし風の作品作りを楽しむことができます。・屋根のある屋外で使う作品にも使用できます。・水性工芸うるし匠 同士を混ぜて、好みの色を作ることもできます。・F☆☆☆☆
用途・屋内の木彫、木工作品。・屋内木部(什器、額縁、ふすま縁など) 成分合成樹脂(アクリル)、顔料(つやあり透明を除く)、水、有機溶剤 使用方法・塗る面のゴミ、油分、サビ、カビ、ワックス等を取り、サンドペーパー(240~320番)で木目に沿って研磨します。・使用前に容器のままよく振って中身を均一にします。・ハケで薄く均一に塗り広げます。厚塗りすると乾燥不良を起こす場合があるので、一度に厚さをつけないように注意してください。・直射日光を避けて自然乾燥させます。・2~3回塗り重ねて仕上げます。塗り重ねは塗料が充分に乾いた後、サンドペーパー(400~600番)で軽く研磨し、表面を平らにしてから行います。 乾燥時間(分)約120(20℃) 液性水性 希釈剤 使用後の手入方法 危険物の類別非危険物 塗回数3
1個(45mL)ほか
899 税込989
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

・スポンジ、ウェス、ウェットティッシュ(水99%以上のもの)等ですり込むだけで木の質感を活かして仕上がります。・塗装に不慣れなDIY初心者や手間を掛けずに塗装したいDIY中級者にお勧めです。・従来品のソリッドカラーより、より木質感を活かせる仕上がりです。・ソリッドカラーに無いクリヤー仕上げや、ナチュラル仕上げの新色が登場しました。
用途屋内未塗装木部の着色・保護 成分合成樹脂(アクリル)、顔料(クリヤーを除く)、水 乾燥時間(分)約30(20℃) 塗り面積(m2)約6.4 内容量(g)160 液性水性 危険物の類別非危険物 塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)約3.5 塗回数1回
1個(160g)
1,798 税込1,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)