13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手軽に塗れる水性塗料で、着色とニス塗りが同時にできます。 乾きが速く、密着性に優れ、ほとんど色あせしません。 乾いた後も塗膜がやわらかい性質を持つため、床・テーブル・棚板などの実用的なものには不向きです。
用途木工作品 屋内木部(ただし床、食卓テーブル、家具など実用的な木製品を除く) 主な用途木工作品 屋内木部 使用場所屋内用 特性速乾 仕様うすめ液/水(原液のままでも使用できます) 乾燥時間(時間)約1(20℃) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1本(130mL)ほか
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

着色とニス塗りが同時にできます。 木目を生かし、美しく仕上がります。 飴色(ハチミツ色)の塗膜が、年数が経ったような深みを生み出します。 ひさしがある屋外なら使用できるので、玄関ドアなどにも使えます。 塗膜が硬いので、工作品はもちろん、実用的な家具や、床にもご利用いただけます。
用途屋内木部、木工作品、実用家具、ひさしのある屋外木部(ドアなど)。 主な用途屋内外木部 危険等級 乾燥時間(時間)約3~4(20℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(120mL)ほか
599 税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

臭いが少なく、扱いやすい水性塗料です。 乾くと硬い塗膜ができるので、実用的なものにも使えます。 食品衛生法に適合しているので、お子様の木のおもちゃにもお勧めです。 (完全に乾いていることが条件になります。完成後、7~10日ほど乾燥期間を取ってください)
用途木工作品、組立家具、屋内の木部(床・手すり・窓わくなど) 乾燥時間(分)約90(20℃) 危険物の類別非危険物
1本(130mL)ほか
939 税込1,033
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

木目を生かし、美しく仕上がります。 飴色(ハチミツ色)の塗膜が、年数が経ったような深みを生み出します。 紫外線吸収剤(日焼け防止剤)を配合しています。
用途屋外木部、木製ドア、木製遊具、木製ガーデニング用品など(乾燥に時間はかかりますが、屋内木部にも使用できます) 半つやクリヤー 主な用途屋内外木部 使用場所屋内外兼用 仕様うすめ液/ペイントうすめ液、または難燃性ペイントうすめ液 危険等級 乾燥時間(時間)約3~4(20℃)、約5~6(冬季) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性紫外線吸収 危険物の性状非水溶性
1本(270mL)ほか
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニスでは初のアクリルシリコン樹脂を使用した塗料です。 水性なので臭いが少なく、塗膜が丈夫で耐候性に優れています。 紫外線吸収剤(日焼け防止剤)と防カビ剤を配合しています。
用途屋外木部用、木製ドア、ガーデニング木部、木製遊具など。
1本(300mL)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

紫外線による木部の日焼けを防ぎます 強靭で高い耐久性のあるウレタン塗膜を形成します。 スプレーの細かい霧で均一な仕上がりになります。 刷毛や塗料缶などの塗装用具がいらず、後始末も簡単です。 油性の木部保護塗料の上にもスプレーすることが出来ます。
用途木製ドア、ウッドデッキ、木製フェンス、ガーデン用品などの屋外木部。 特性耐久 乾燥時間(分)約60(20℃) 主な用途屋外木部 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.189L 塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~1 塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約0.3~0.5 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗膜が丈夫で、耐水性・耐候性に優れています。 木部によく浸透し、落ち着きのある中光沢に仕上がります。 飴色(ハチミツ色)の塗膜が、年数が経ったような深みを生み出します。 ひさしがある屋外にも使用できます。 低粘度の塗料なので拭き塗りができます。 木目にそって拭き上げることで、塗りムラを抑えた仕上がりになります。
用途木製ドア、ドア枠、窓枠、格子など。 特性耐水、耐候 仕様うすめ液/ペイントうすめ液、または難燃性ペイントうすめ液 主な用途屋外木部 危険等級 乾燥時間(時間)約2~3(20℃)、8以上(塗り重ね・20℃) 使用場所屋外 アズワン品番64-8289-95 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.27L 塗り面積(2回塗り)(m2)2 塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)1 危険物の性状非水溶性
1本(270mL)
1,698 税込1,868
4日以内出荷

乾きが速く、木目を生かした透明のつやあり仕上げに適しています。 クリヤーラッカーに比べて、少し黄みを帯びた仕上がりになります。
用途木の工作品、木製家具、屋内木部など。 使用場所屋内用 特性速乾 仕様うすめ液/ラッカーうすめ液、または難燃性ラッカーうすめ液 乾燥時間(分)約30(20℃) 主な用途屋内木部 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
1本(120mL)ほか
749 税込824
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

和信ペイントネオラックニス
セラックニスのような濃い色がつかず、透明に仕上がります。 木部のヤニ止め、色のにじみ止め、釘などのサビ抑え効果があります。
用途木の工作品・木製家具・屋内木部の下塗り用。 使用場所屋内用 特性防サビ 仕様うすめ液/ラッカーうすめ液、または難燃性ラッカーうすめ液 主な用途屋内木部 危険等級 乾燥時間(時間)約2~3(20℃) アズワン品番64-8290-04 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.27L ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗り面積(1回塗り)(m2)3 塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)2 危険物の性状非水溶性
1本(270mL)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

和信ペイント水性外部用ニス 4kg
RoHS
強靱で耐候性に優れた屋外用の水性ニス。透明でつやのある塗膜が、木部をしっかり保護します。ニスでは初のアクリルシリコン樹脂を使用した塗料です。水性なので臭いが少なく、塗膜が丈夫で耐候性に優れています。紫外線吸収剤(日焼け防止剤)と防カビ剤を配合しています。
用途屋外木部用、木製ドア、ガーデニング木部、木製遊具など。 質量(kg)4.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×193×264 主な用途屋外木部用、木製ドア、ガーデニング木部、木製遊具など 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

臭いが少なく、扱いやすい水性塗料です。乾くと硬い塗膜ができるので、実用的なものにも使えます。食品衛生法に適合しているので、菓子皿や箸などの食器にも使用できます。また、お子様のおもちゃや食卓にもお勧めです。(完全に乾いていることが条件になります。完成後、7~10日ほど乾燥期間を取ってください)
用途木工作品、組立家具、屋内の木部(床・手すり・窓わくなど) 乾燥時間(分)90(20℃) 塗り面積(m2)18 主成分水性ウレタン系エマルション 主な用途木工作品、組立家具、屋内の木部(床・手すり・窓わくなど) 希釈剤水(原液のままでも使用できます) 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗回数2回
1缶(1.6L)
6,498 税込7,148
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

主剤と硬化剤を混ぜて使用する、2液混合型のニスです。 塗膜が硬いので、工作品のほか実用的な家具にもご利用いただけます。 食品衛生法に適合しているので、食卓にもお勧めです。
用途屋内木部用(木製の工作品、家具、建具、無塗装の木の床など) 使用場所屋内用 仕様うすめ液/2ウレタン専用うすめ液 セット内容主剤(300mL)1本、硬化剤(150mL)1本 タイプ下塗り用 主な用途木床 危険等級 乾燥時間(時間)約2(20℃) アズワン品番64-8289-57 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.45L ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗り面積(2回塗り)(m2)3.3 危険物の性状非水溶性
1セット
4,198 税込4,618
当日出荷

主剤と硬化剤を混ぜて使用する、2液混合型のニスです。 塗膜が硬いので、工作品のほか実用的な家具にもご利用いただけます。 食品衛生法に適合しているので、食卓にもお勧めです。
用途屋内木部用(木製の工作品、家具、建具、無塗装の木の床など) 使用場所屋内用 仕様うすめ液/2ウレタン専用うすめ液 セット内容主剤(300mL)1本、硬化剤(150mL)1本 タイプ上塗り用 主な用途木床 危険等級 乾燥時間(時間)約6(20℃) アズワン品番64-8289-56 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.45L ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗り面積(2回塗り)(m2)3.3 危険物の性状非水溶性
1セット
5,298 税込5,828
4日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • ニス