11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
着色とニス塗りが同時にできます。 木目を生かし、美しく仕上がります。 飴色(ハチミツ色)の塗膜が、年数が経ったような深みを生み出します。 ひさしがある屋外なら使用できるので、玄関ドアなどにも使えます。 塗膜が硬いので、工作品はもちろん、実用的な家具や、床にもご利用いただけます。
用途屋内木部、木工作品、実用家具、ひさしのある屋外木部(ドアなど)。 主な用途屋内外木部 危険等級 乾燥時間(時間)約3~4(20℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(120mL)ほか
599 税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

着色とニス塗りが同時にできます。 木目を生かし、美しく仕上がります。 飴色(ハチミツ色)の塗膜が、年数が経ったような深みを生み出します。 塗膜が硬いので、工作品はもちろん、実用的な家具にもご利用いただけます。
用途屋内木部、木工作品、実用家具、ひさしのある屋外木部(ドアなど)(屋外は色物に限る) 仕様うすめ液/使用しない 乾燥時間(分)約60(20℃)
1本(420mL)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

臭いが少なく、扱いやすい水性塗料です。 乾くと硬い塗膜ができるので、実用的なものにも使えます。 食品衛生法に適合しているので、お子様の木のおもちゃにもお勧めです。 (完全に乾いていることが条件になります。完成後、7~10日ほど乾燥期間を取ってください)
用途木工作品、組立家具、屋内の木部(床・手すり・窓わくなど) 乾燥時間(分)約90(20℃) 危険物の類別非危険物
1本(130mL)ほか
939 税込1,033
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

和信ペイント油性ニス
エコ商品
長年愛用されている耐久性に優れたニスです。
トラスコ品番531-6622 材質合成樹脂(ウレタン)、顔料(クリヤーを除く)、有機溶剤 透明クリヤー 容量(L)0.27 塗布面積(m2)約2平方メートル(畳約1枚) 標準重ね塗り回数(回)2回塗り 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.27L RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間(20℃):3~4時間 危険物の性状非水溶性
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

手軽に塗れる水性塗料で、着色とニス塗りが同時にできます。 乾きが速く、密着性に優れ、ほとんど色あせしません。 乾いた後も塗膜がやわらかい性質を持つため、床・テーブル・棚板などの実用的なものには不向きです。
用途木工作品 屋内木部(ただし床、食卓テーブル、家具など実用的な木製品を除く) 主な用途木工作品 屋内木部 使用場所屋内用 特性速乾 仕様うすめ液/水(原液のままでも使用できます) 乾燥時間(時間)約1(20℃) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1本(130mL)ほか
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

臭いが少なく、扱いやすい水性塗料です。屋内の木部や実用家具、工作品に適しています。臭いが少なく、扱いやすい水性塗料です。乾くと硬い塗膜ができるので、実用的なものにも使えます。カラーバリエーションとして、色付きのつや消しシリーズが追加されました。また、お子様のおもちゃや食卓にもお勧めです。(完全に乾いていることが条件になります。完成後、7~10日ほど乾燥期間を取ってください)。食品衛生法 厚生省告示第370号 合成樹脂一般規格適合。【食品衛生法について】メーカー製品にある「食品衛生法適合」の表記は、水温60℃・試験時間30分の条件で、溶出する指定有害物質が規定量以下であることを意味しています。作品を常温で使用することを想定しておりますので、塗装容器を煮沸するなど、想定を超える使い方をすると適合数値を外れる場合があります。
用途木工作品、組立家具、屋内の木部(床、手すり、窓わくなど)。食品衛生法に適合しているので、菓子皿や箸などの食器にも使用できます。 質量(kg)4.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×193×264 主な用途屋内の木部 内容量(kg)4 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

和信ペイント水性ニス
エコ商品
着色とつや出しが同時にできる工作用ニス。着色とつや出しが同時にできる工作用ニス
用途屋内に飾る木の工作品 質量(kg)4.45 内容量(L)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×115×335 主な用途屋内に飾る木の工作品 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性艶だし
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

紫外線による木部の日焼けを防ぎます 強靭で高い耐久性のあるウレタン塗膜を形成します。 スプレーの細かい霧で均一な仕上がりになります。 刷毛や塗料缶などの塗装用具がいらず、後始末も簡単です。 油性の木部保護塗料の上にもスプレーすることが出来ます。
用途木製ドア、ウッドデッキ、木製フェンス、ガーデン用品などの屋外木部。 特性耐久 乾燥時間(分)約60(20℃) 主な用途屋外木部 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.189L 塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~1 塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約0.3~0.5 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

和信ペイント水性外部用ニス 4kg
エコ商品
強靱で耐候性に優れた屋外用の水性ニス。透明でつやのある塗膜が、木部をしっかり保護します。ニスでは初のアクリルシリコン樹脂を使用した塗料です。水性なので臭いが少なく、塗膜が丈夫で耐候性に優れています。紫外線吸収剤(日焼け防止剤)と防カビ剤を配合しています。
用途屋外木部用、木製ドア、ガーデニング木部、木製遊具など。 質量(kg)4.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×193×264 主な用途屋外木部用、木製ドア、ガーデニング木部、木製遊具など 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

臭いが少なく、扱いやすい水性塗料です。乾くと硬い塗膜ができるので、実用的なものにも使えます。食品衛生法に適合しているので、菓子皿や箸などの食器にも使用できます。また、お子様のおもちゃや食卓にもお勧めです。(完全に乾いていることが条件になります。完成後、7~10日ほど乾燥期間を取ってください)
用途木工作品、組立家具、屋内の木部(床・手すり・窓わくなど) 乾燥時間(分)90(20℃) 塗り面積(m2)18 主成分水性ウレタン系エマルション 主な用途木工作品、組立家具、屋内の木部(床・手すり・窓わくなど) 希釈剤水(原液のままでも使用できます) 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗回数2回
1缶(1.6L)
6,498 税込7,148
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

和信ペイントWood Atelier クリアコート
エコ商品
マット調に仕上がる高性能なトップコート。低臭で屋内でも使いやすい水性ウレタンニスです。食品衛生法に適合しています。木の表面をコーティングして守ります。しっかり色づき、落ち着いたマット調に仕上がります。工作品はもちろん、実用家具にもお勧めです。
用途屋内木部の保護・着色に。 主な用途屋内木部 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性艶消し
1個
949 税込1,044
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)