4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
和信ペイント水性工芸うるし 匠
・日本の伝統工芸であるうるし風の塗装を、手軽に体験していただくために開発しました。・安全かつ簡単にうるし風の作品作りを楽しむことができます。・屋根のある屋外で使う作品にも使用できます。・水性工芸うるし匠 同士を混ぜて、好みの色を作ることもできます。・F☆☆☆☆
用途・屋内の木彫、木工作品。・屋内木部(什器、額縁、ふすま縁など) 成分合成樹脂(アクリル)、顔料(つやあり透明を除く)、水、有機溶剤 使用方法・塗る面のゴミ、油分、サビ、カビ、ワックス等を取り、サンドペーパー(240~320番)で木目に沿って研磨します。・使用前に容器のままよく振って中身を均一にします。・ハケで薄く均一に塗り広げます。厚塗りすると乾燥不良を起こす場合があるので、一度に厚さをつけないように注意してください。・直射日光を避けて自然乾燥させます。・2~3回塗り重ねて仕上げます。塗り重ねは塗料が充分に乾いた後、サンドペーパー(400~600番)で軽く研磨し、表面を平らにしてから行います。 乾燥時間(分)約120(20℃) 液性水性 希釈剤 使用後の手入方法 危険物の類別非危険物 塗回数3
1個(45mL)ほか
899 税込989
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途木工作品・什器・額縁など 乾燥時間(分)約120 塗り重ね可能時間(分)約240 危険物の類別非危険物 塗り面積(3回塗り)(m2)0.2
1本(45mL)
特価
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

漆調の落ち着いた美しいつやのある仕上がりになります 水性なので臭いが少なく後片付けが簡単です。 乾燥が早いので短時間で簡単に仕上がります。 乾けば水に強い耐久性があります。 食品衛生法適合。はしや食器に塗っても安心です。 便利な塗料用カップ付。
用途木工作品、屋内木部(什器、額縁、ふすま縁など) 乾燥時間(時間)約2(20℃) 塗り重ね可能時間(時間)約4(20℃) 主な用途屋内木部 危険物の類別非危険物
1本(200mL)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

彫刻のある作品を、古色をおびた優美な仕上げに。 ツヤのある仕上がりとはひと味違う、日本で古くから愛される「侘び寂び」を作品で表現できます。 彫り目部分のつやを抑え、アンティーク調に仕上げることができます。
用途工芸うるし等で塗った彫刻を施した作品を、アンティーク調に仕上げるときに。 アズワン品番64-8290-66 危険物の類別非危険物
1箱(200g)
1,198 税込1,318
当日出荷