絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,167件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ライトニングケーブル サンワサプライ

    ライトニングケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    当日出荷
    3in1 充電ケーブル ライトニング マイクロUSB USB Type-C巻取りケーブル(Lightning・microUSB・Type-C対応・MFi認証品・通信・3Way・ホワイト)2つの変換アダプタ付で、ライトニングケーブル、USB2.0Type-Cケーブル、microUSBケーブルとして使用できる、巻取り式USBケーブルです。ケーブル1本で、3種類のコネクタを搭載した機器の充電、データ通信をする事ができます。 ※1ケーブルは最長0.8mの巻き取り式で、お好みの長さに調整して使用できます。ライトニングコネクタは、Apple社 MFi認証(Made For iPhone)取得品です。iPhone・iPad、Type-Cコネクタ、microUSBコネクタを搭載した各種スマートフォンやタブレットなどとパソコンを接続して、データの通信や充電ができます。※充電、データ通信に対応した機器に限ります。iPhone・iPad、各種スマートフォンやタブレットとUSB-ACアダプタやUSBカーチャージャーなどを接続して充電ができます。
    用途ライトニング・Type-C・microUSB Bの3種類のコネクタに対応する巻取りUSBケーブル。ホワイト・0.8m。材質ケーブル被覆:TPE(線材被覆)色ホワイトケーブル長(m)約0.8コネクタ形状ケーブル:USB A オス/microUSB B オス、アダプタ:ライトニングコネクタ オス/microUSB B メス、Type-Cオス/microUSB B メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)筐体部分:約38×44×15対応機種<ライトニングコネクタ>Lightning端子を持つiPhone・iPad・iPodなど、マイクロUSB Bコネクタを持つ各社タブレット・スマートフォン、周辺機器など、USB Type-Cメスポートを搭載した、各社タブレット・スマートフォン、周辺機器など ※Type-C PD充電モードには対応していません。※Type-Cコネクタは、USB2.0「Hi-Speed」(最大規格値速度480Mbps)に対応しています。取得規格MFI認証ケーブル径(Φmm)約4.4×1.5(フラットケーブル)適合用途データの通信、充電
  • SDカードケース サンワサプライ

    SDカードケース

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    SDカードを12枚収納できる、軽くてコンパクトなSDカードケースです。 SDカードの落下を防ぐツメ付きの収納トレーによりSDカードをしっかりと固定できる為、ケースを開けた際にSDカードが飛び出しません。 両面収納タイプで、ケースを開くと一度に収納カードを確認することができます。 軽くて割れにくいPP素材を使用しています。
    材質PP質量(g)約48収納枚数SDカード12枚寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×14×98
  • 電池ケース(単4形用) サンワサプライ

    電池ケース(単4形用)

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1セット(2個)
    当日出荷
    単四電池を4本収納できる携帯に便利な電池ケースです。 収納数が4本より少ない場合でも、ケース内で電池が動かないように仕切りが付いています。 透明ケースなので、ケースに入れたままでも中身を確認することができます。 軽くて割れにくいPP素材を使用しています。
    材質PP(ポリプロピレン)使用乾電池単四乾電池収納数単四形電池/4本(1ケースあたり)
  • マーカータイ サンワサプライ

    マーカータイ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1パック(12本)
    当日出荷
    付属の識別シールをマーカータイのタグ部分に貼り、ケーブルを識別できます。 油性マジックなどでタグに直接記入することもできます。
    付属品識別シール材質ナイロン
  • DVD・CDファイルケース サンワサプライ

    DVD・CDファイルケース

    サンワサプライ(4件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1冊
    当日出荷
    不織布にはディスクを出し入れしやすい切れ込みと、飛び出しを防ぐサイドストッパーが付いています。 ディスク接触面はレーベルインクが貼り付きにくいシボ加工となっています。 ケース部分は強度のあるPP(ポリプロピレン)シートなのでメディアの検索・取り出しも容易に行えます。 整理・分別に便利な取り外しできる背表紙付きです。 棚やケースから取り出しやすいフィンガーホールが付いています。
    付属品背表紙材質ケース/PP(ポリプロピレン)、背表紙/紙色ブラック
  • DVIケーブル サンワサプライ

    DVIケーブル

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷
    DVI(29pinまたは24pin)コネクタを持つパソコンとDVI(29pinまたは24pin)コネクタを持つディスプレイを接続するケーブルです。 シングルリンクモード用です。 3重シールド(TMDS信号線のみ)構造です。 ケーブルの中心から「アルミシールド→アルミシールド→編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 ツイストペアケーブル(TMDS信号線のみ)です。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 ダブルフェライトコアを採用しています。 高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。 金メッキpinを採用しています。 錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施しています。外部干渉を防ぎ、ノイズ対策も万全で、耐振動・耐衝撃性にも優れています。 PC99規格とは、intel社とMicrosoft社が共同で作成したパソコンの規格のことで、パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタの色分けが推奨されています。本製品は、PC99規格対応のケーブルなので、パソコン本体のインターフェース(コネクタ)と同じ色のコネクタ同士をつなぐだけで周辺機器を簡単に間違いなく接続することができます。 RoHS指令対応製品です
    色ホワイト(コネクタ)コネクタ形状DVI24ピンオス(DVI-D)インチネジ(4-40) - DVI24ピンオス(DVI-D)インチネジ(4-40)対応機種(パソコン)各社パソコンDVI-I(29pin)・DVI-D(24pin)コネクタを持つ機種(ディスプレイ)各社DVIディスプレイDVI-I(29pin)・DVI-D(24pin)コネクタを持つ機種ケーブル外径(Φmm)7.1シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応変換タイプオス - オス対応モードDVIシングルリンクモード対応コネクタ1DVI24ピン(オス)コネクタ2DVI24ピン(オス)
  • エアダスター サンワサプライ

    エアダスター

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    繰り返し使える充電式電動エアダスターです。本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。手のひらサイズのコンパクトタイプで、持ち運びや収納に便利です。付属のノズルでご利用シーンに応じた使い方が可能です。使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。3段階の風量調整機能付きです。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
    仕様逆さ噴射対応寸法(mm)85×41×135質量(g)約276タイプ電動式消費電力(W)50入力DC5V/2Aモーター(W)56使用時間(分)約20~90風量風圧約5g~48g保存温度(℃)-20~60バッテリーリチウムイオン電池相対湿度60~70%使用環境温度(℃)操作:0~40モーター回転数(min-1[r.p.m])80000充電時間(時間)2A場合:約2、1Aの場合:約4USBケーブル長(cm)約80ノイズレベル<85dB逆さ噴射○
  • セキュリティ サンワサプライ

    セキュリティ

    サンワサプライ
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    標準、nanoの2種のセキュリティスロット全てに対応したセキュリティワイヤー。(nobleは不対応です)。シリンダ部は回転でき、ワイヤーに負荷がかかることなく使用できます。ワイヤー表面には、ビニールコーティングが施されているので、取り付け取り回し時に、機器に傷付くのを防ぎます。
    仕様取り付け可能スロットサイズ:3×7mm2.5×6mmにも全て対応します。3.2×4.5には対応しません、取り付け可能スロット名称:ケンジントン(標準)NanoSaver(ナノ)にも全て対応、マスターキー対応:対応セット内容セキュリティワイヤー本体×1、鍵×2形状一体型ワイヤー径(Φmm)約4.5ワイヤー長さ(m)約1.8対応機種3×7mmの標準ロック、2.5×6mmのナノロック全てに対応シリンダー径(Φmm)約11材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工あり)
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ
    ¥499~税込¥549~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    次世代の10GBASEに完全対応 ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで押さえることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps) カテゴリ6Aに対応します。 。伝送帯域500MHzをクリア エンハンスドカテゴリ5の5倍、カテゴリ6の2倍の伝送帯域である500MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。 。超極細LANケーブルケーブル径2.8mmで、取り回しの良い、柔らか超極細LANケーブルです。つめ折れ防止コネクタ採用曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。
    伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル外径(Φmm)2.8規格CAT6A適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合構造より線コネクタ形状RJ45スリムコネクタ対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。周波数特性500MHz芯数8芯(4P)検査項目100%導通検査ケーブル極細タイプコネクタ〇シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線通信速度10Gbps導体より線ケーブル径(Φmm)2.8導体サイズ(AWG[mm2])AWG32爪折れ防止〇カテゴリーCAT6APoE対応×
  • オーディオケーブル サンワサプライ

    オーディオケーブル

    サンワサプライ
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷
    ステレオミニプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやCD-ROMドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブル。
  • 回転台 サンワサプライ

    回転台

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1台
    当日出荷
    金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。液晶ディスプレイやノートパソコンを見易い位置に回転することができます。
    仕様総耐荷重:30kgセット内容本体、滑り止めシート材質ABS樹脂寸法(mm)直径230×H15色ホワイト質量(g)400梱包内容1個口/240×240×20mm・490g
  • PM2.5測定器 サンワサプライ

    PM2.5測定器

    サンワサプライ
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    事務所、学校、公共施設などの活動環境、住居・子供部屋などの生活環境で人体に良くない微粒子状物質を測定します。PM2.5、PM1.0、PM10 の濃度、HCHO(ホルムアルデヒド)やTVOC(総揮発性有機化合物)の濃度を測定表示します。温度、湿度の空気環境を測定表示します。PM2.5、HCHO(ホルムアルデヒド)の測定結果を数値と色(緑:安全~赤:危険)とアイコンで表示します。暗いところでも表示が見やすいバックライト表示機能が付いています。内蔵バッテリーで持ち運ぶこともできます。電池残量アイコンが表示されていますので、充電の目安をお知らせします。充電はUSB充電ケーブルで簡単に充電ができます。※ACアダプタは付属していませんので、別途準備してください。
    仕様HCHO(ホルムアルデヒド):0.000~1.999mg/立方メートル PM1.0/PM2.5/PM10測定範囲:0~999μg/立方メートル TVOC(総揮発性有機化合物):0.000~9.999mg/立方メートル バッテリー容量:1200mAh 持続時間:約4時間 重量:約217g 表示画面:LCDセット内容本体、USB充電ケーブル0.8m(USBType-A-USBType-C)、取扱説明書・保証書寸法(mm)W68×D44×H150測定範囲(℃)0~50入力DC5.0V/1A充電時間約3時間USBタイプUSBType-C湿度測定範囲(%RH)20~90
  • タブレットケース サンワサプライ

    タブレットケース

    サンワサプライ
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。画面部分も保護できる透明フィルター付きで、傷や汚れから守ります。スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から守ります。着脱可能なショルダーベルト付きです。タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。
    用途360°回転するハンドル、スタンド付耐衝撃ケース。iPad 10.2インチ(第7世代)対応。付属品ショルダーストラップ材質シリコン、ポリカーボネート厚さ(mm)30色ブラック質量(g)420タイプケース型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×30×263対応機種iPad10.2インチ(2019モデル)ホルダーあり外寸法・幅(mm)193外寸法・高さ(mm)263特性360度回転・スタンド機能・耐衝撃・ハンドベルト・タッチペン収納適合メーカーApple
  • 壁掛用モニタアーム サンワサプライ

    壁掛用モニタアーム

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1台
    当日出荷
    VESA規格(75×75、100×100、200×100、200×200mm)の取り付け部に対応した壁面用モニターアームです。 壁面とモニターアームの水平がとりやすい、水平器付きです。 ディスプレイ取り付け部のチルト角度は上下それぞれ15°です。 モニター接触部にはシリコンを採用しており、モニターと密着するためしっかり取り付けできます。
    材質スチール色ブラック耐荷重(kg)20
  • AC付き埋込USB給電用コンセント サンワサプライ

    AC付き埋込USB給電用コンセント

    サンワサプライ(5件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×44×68.7定格出力DC5V/2.4A差込口1個口USBポート数2個口定格入力100V/14A
  • 熱中症&インフルエンザ表示付きデジタル温湿度計(警告ブザー設定機能付き) サンワサプライ

    熱中症&インフルエンザ表示付きデジタル温湿度計(警告ブザー設定機能付き)

    サンワサプライ
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂、アクリル樹脂質量(g)143奥行(mm)17電源単四型乾電池×2測定項目温度・湿度寸法(幅)100mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×17×120温度測定範囲(℃)-9.9~50湿度測定範囲(%)20~90設置方法卓上型・マグネット・フック・スタンドアズワン品番64-0892-16温度表示方式デジタル寸法(高さ)(mm)120
  • 衝撃吸収PCケース サンワサプライ

    衝撃吸収PCケース

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷
    衝撃吸収フォームを内蔵しパソコンを衝撃から守ります。 ケースを開いてすぐにパソコンが使用できます。 内側には凸凹構造のEVAフォームを採用し通気を確保しています。 表装はソフトで手触りの良いキルティングポリウレタン素材を採用しています。 フロントポケットにはACアダプタやスマートフォンが収納できます。 インナーケースとしてもアウターバッグとしても使用できます。
    材質表装/ポリウレタン特性衝撃吸収
  • エンハンスドカテゴリ5より線LANケーブル サンワサプライ

    エンハンスドカテゴリ5より線LANケーブル

    サンワサプライ
    ¥589~税込¥648~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現します。 RoHS指令に対応した製品です。
    伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル外径(Φmm)5.5タイプスリムコネクタ構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(高性能アルタネート方式)対応機種ADSLモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応芯数8芯シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線伝送速度(Mbps)1000対数(P)4導体サイズ(AWG[mm2])24
  • ずれないマウスパッド サンワサプライ

    ずれないマウスパッド

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    デスクからずれない高吸着マウスパッドです。裏面のPVC(ポリ塩化ビニル)発泡フォーム内の無数の気泡ひとつひとつが吸盤の役割を果たすため、指で押してもずれないほど強力にデスクに貼り付きます。 ※凹凸のないスチール面に限ります。クロスなどの布地やコンクリート面には貼りつきません。 接地面は粘着材を使用していないので、べたつかず接地面も傷めません。 何度剥がしても設置面に張り付き、ずれることがありません。 接地面が汚れた場合、濡らした布などでふき取れば、何度でも吸着力が復活します。 ※水分を多く含んだ布などの場合、基材が水分を吸着しますのでよく乾燥させた後ご使用ください。 レーザー式、光学式、ブルーLED式、IRセンサー式各種マウスに対応しています。 表面は不規則な凹凸構造になっており、正確なマウス操作を実現します。 裏面全面にぴったり張り付くので、長期使用による反りなども抑止します。
    適合レーザー式、光学式、ブルーLED式、IRセンサー式材質表面/PET(ポリエチレンテレフタレート)、裏面/PVC(ポリ塩化ビニル)発泡フォーム質量(g)24寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)180×150×1.2
  • プラグ安全カバー(3P用、2個入り) サンワサプライ

    プラグ安全カバー(3P用、2個入り)

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1セット(2個)
    当日出荷
    トラッキングによるコンセント火災を予防できます。
    材質シリコンゴム(難燃性グレード:UL94V-0)色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×10.9×37適合プラグ3P接地付き電源プラグアズワン品番64-0866-75
  • ウェットティッシュ 液晶用 詰替えタイプ サンワサプライ

    ウェットティッシュ 液晶用 詰替えタイプ

    サンワサプライ
    ¥699税込¥769
    1セット(70枚)
    当日出荷
    CD-WT4K2/WT4KL2の詰め替え用(70枚)です。ボトルの再利用、ゴミの減量化に役立ちます。超極細繊維不織布を使用しておりますので、強力な拭き取り性能を発揮します。液晶画面に付いた指紋や油膜をサッと落とします。拭き跡をほとんど残さずクリアに仕上げます。帯電防止効果あり。
    成分精製水、アルコール、防腐剤、界面活性剤材質超極細繊維不織布寸法(mm)【ティッシュ】140×130質量(g)94入数(枚)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×50×230
  • USBハブ_USB 5Gbps_HDMIポート付き サンワサプライ

    USBハブ_USB 5Gbps_HDMIポート付き

    サンワサプライ
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    HDMI出力ポート付のスリムUSBType-Cハブです。 HDMI出力4K/30Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。 USB5Gbpsポートからのノイズを受けにくい、入力機器の接続に適したUSB2.0ポートを搭載しています。
    セット内容取扱説明書質量(g)約37ポート数4ポート適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠コネクタ形状PC接続端子:USB Type-CUSBハブ:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB2.0 Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)、USB2.0 Type-Cコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB 5Gbps Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24.9×11.5×120.5電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)15供給電流(mA)1500データ転送速度5Gbps(理論値)対応解像度最大3840×2160(4K/30Hz)映像出力HDMIタイプA(19pin)メス×1ケーブルタイプ一体型タイプ
  • テレワークバッグ サンワサプライ

    テレワークバッグ

    サンワサプライ
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    パソコンや書類などを入れてのちょっとした移動に最適です。長めのハンドルで肩にかけることができます。芯材入りでしっかり自立しますので保管にも便利です。ネームホルダーに名刺を入れて個別管理ができます。ペン差しや小物ポケット、底鋲付きです。外側にはペットボトルも収納できるポケット付きです。使わないときはコンパクトに折り畳めます。
    セット内容バッグ本体、底板、仕切り×1材質表装:ポリエステル質量(g)約1030対応機種15.6型ワイドまでのノートパソコン内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×150×255外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×160×260撥水加工なし
  • マイクロホン サンワサプライ

    マイクロホン

    サンワサプライ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    場所をとらないコンパクトタイプです。フラット型なので倒れる心配はありません。裏面全体に滑り止めラバー付きです。幅広く音を拾える無(全)指向性でWEB会議などに最適です。ZoomやTeamsなどに対応しています。
    ケーブル長(m)1.5セット内容マイク本体、保証書形状フラット形式コンデンサー型対応機種マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン※Apple Macシリーズには対応しません。※4極仕様(マイク入力とスピーカー出力が1つになったもの)のパソコンやタブレットには対応しません。機能ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):×周波数特性40~16000Hz入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)指向性無(全)指向性プラグ形状3.5mmステレオミニインピーダンス(Ω)1.5Kマイクミュート×
  • NFCタグ サンワサプライ

    NFCタグ

    サンワサプライ
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(10枚)
    当日出荷
    自由に読み書きできるNFCタグシールです。専用アプリでタスクを書き込めば、自分だけのオリジナルNFCタグが作成できます。Wi-FiやBluetoothのON/OFF、カレンダーや天気・お料理・ナビなどのアプリもNFC用アプリでタスクを書き込めば、かざすだけで起動させることができます。サンワサプライオリジナルアプリ「NFCかんたん設定アプリ」を使用すれば、初心者でも簡単にNFCタグを活用することができます。タスクは上書きが可能で何度でも内容を書き換えることが出来ます。上書きできないように、「読み込み専用」としても書き込みできます。会社のURLやキャンペーンのページのURLを書き込んでポスターやはがきに貼るなど、販促品として使用にも最適です。22mm径の小型サイズなので、いろいろなものに貼れます。お得な10枚セットです。Android専用アプリです。専用アプリはAndroid依存ですが、タグ自体はNFCに対応した全ての機器で読み取りできます。
    仕様IC:NXP NTAG213セット内容10枚セット形状丸型規格ISO14443 type-A(NFCフォーラムではNFC type 2)本体寸法(mm)Φ22×0.22厚メモリー144byte動作温度範囲(℃)0~70動作周波数(MHz)13.56
  • スピーカー サンワサプライ

    スピーカー

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    電源をUSBポートから供給するUSB給電方式のスピーカーです。AC電源を必要としないので接続が綺麗にでき、簡単に設置できます。最大出力6WのハイパワーでUSB電源ながらパワフルで迫力ある音楽が楽しめます。音源出力は3.5mmステレオミニジャック接続でパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。ボリュームコントロールとパワーON・OFFスイッチが分かれているのでスイッチを入れればいつもの音量ですぐに音楽を楽しめます。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。
    セット内容製品本体、取扱説明書質量(g)344電源USB電源最大出力(W)6(3+3)(実用)ケーブル長(m)0.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×62×140外部出力ヘッドホンジャック(3.5mm)周波数特性200~18000Hz入力端子ステレオミニプラグ(3.5mm)スピーカー密閉型フルレンジスピーカー・2インチインピーダンス(Ω)4(ロード)
  • ヘッドセット サンワサプライ

    ヘッドセット

    サンワサプライ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    単一指向性マイク搭載で、周囲のノイズを低減できます。口元にマイクが来るので集音性が高いです。耳をふさがずに周りの音をききながら使える骨伝導ヘッドセットです。IPX6の防水機能で汗や雨にも強いヘッドセットです。周りの音が聞こえないと危険な現場でも安心して使用できます。ランニングでも車の音が聞こえるので安心です。
    仕様SCMS-T:対応Bluetooth5.3セット内容製品本体、取説(保証書)、充電用USBケーブル、耳栓電源リチウムポリマーバッテリー接続方式Bluetooth感度-38dB(マイク)対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど周波数範囲2.402~2.480GHz再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)2連続再生時間最大6時間指向性単一指向性伝送方法GFSK防水保護等級IPX6ポート専用端子(充電)通信距離(m)10(Class2)連続待受時間最大200時間対応コーデックSBC連続通話時間(時間)最大8マルチポイント対応対応プロファイルHFP/A2DP/AVRCP
  • ホルダー サンワサプライ

    ホルダー

    サンワサプライ
    ¥3,298税込¥3,628
    1台
    当日出荷
    iPad・iPadmini、7~11インチタブレットを簡単に着脱できるホルダーです。本体内部には磁石が内蔵されており、冷蔵庫やホワイトボードなどに貼り付けて使用することができます。サイズに合わせて、フリーで左右の幅を設定することができます。付属の木ねじを用いて壁面に固定させることができます。両面テープが付属しています。しっかり固定したい時に最適です。
    材質ABS取付方式壁面使用工具プラスドライバー, 手袋適合機器iPad 厚さ15mm以下のタブレット
  • USB充電器 サンワサプライ

    USB充電器

    サンワサプライ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    iPadやタブレット、iPhoneやスマートフォンなどのUSB充電機器に充電ができる最大2.4Aの高出力に対応したAC充電器です。※本製品にはUSB充電用ケーブルは付属していません。ご使用になる機器に対応したUSB充電用ケーブルを別途ご用意ください。本体は持ち運びにも便利なコンパクトなキューブ型デザインです。スイングプラグ構造により、プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。通電状態が確認できる通電確認用のLEDランプ付きです。本体はキズや指紋が目立ちにくいシボ加工を施したケースを使用しています。
    色ホワイト質量(g)約38使用温度範囲(℃)5~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×31×40定格出力DC5V/2.4AUSBポート数1ポートプラグ形状2P定格入力AC100~240V50/60Hz
  • ブルーLEDマウス サンワサプライ

    ブルーLEDマウス

    サンワサプライ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    手に吸い付くようなグリップ感でつかみやすい形状の有線マウスです。「かぶせ持ち」「つまみ持ち」などの様々なグリップスタイルに対応した形状です。左ボタン、右ボタン、ホイールボタンに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作を スピーディに行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。使用頻度の高い「戻るボタン」を、「進むボタン」より大きくしており、押しやすくなっています。ブルーLED光学センサーを搭載し、スムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600・2400カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを 押すだけのスピード簡単切り替えです。サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。※ボタン割り当て機能はWinodwsのみの対応です。差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。
    質量(g)104ケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(Aタイプ)接続方式ケーブル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66.1×104×39.7分解能2400/1600/1200/800カウント/インチボタン数5読取方式ブルーLED
  • USB充電器 サンワサプライ

    USB充電器

    サンワサプライ
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1個
    当日出荷
    最大6台のスマートフォンやタブレットなどをまとめて充電できる、合計最大出力12Aに対応した高出力タイプのUSB充電器です。 USB出力は1ポートあたり最大2Aまで対応しており、最大6台のUSB充電対応機器を同時に充電することができます。
    付属品AC電源コード電源コード(m)約1定格出力DC5V/12A(6ポート合計最大)DC5V/2A(1ポートあたり最大)USBポート数USBAポート×6ポートプラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100V(50/60Hz)
  • プラグ安全カバー サンワサプライ

    プラグ安全カバー

    サンワサプライ
    ¥559~税込¥615~
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    普通の電源プラグをトラッキング火災予防電源プラグにできます。 電源プラグ本体+差込み刃の根本部分まで覆うことにより外部のみならず、内部からホコリ、ゴミなどの侵入に対応しており、ダブルでガードすることによりホコリや水分を寄せ付けません。 難燃性電気絶縁シリコンゴム(難燃性グレードUL94V-0)を使用しており、安全性に優れています。
    材質シリコンゴム(難燃性グレードUL94V-0)
  • ハンドマイク(有線タイプ) サンワサプライ

    ハンドマイク(有線タイプ)

    サンワサプライ
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    質量(g)226コネクタ形状XLR3ピン(オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×53×180周波数特性70~14000Hzアズワン品番64-0877-68インピーダンス(Ω)600音圧感度(dB)74±3
  • 20m延長USBアクティブリピーターケーブル サンワサプライ

    20m延長USBアクティブリピーターケーブル

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷
    伝送速度(Mbps)480/12/1.5(理論値)ケーブル長(m)20トラスコ品番836-2350質量(g)615規格USB Ver.2.0準拠(USB A)電源バスパワーコネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメスアダプター型式アクティブアズワン品番64-0897-30供給電流(mA)114(最大)特性パワーデリバリー対応USBタイプUSB2.0変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-A
  • LAN切替器 サンワサプライ

    LAN切替器

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    LAN回線の8極8芯すべてを全結線・全回路で物理的に切り替えるLAN切替器です。 切り替え時はLANケーブルとLANケーブルを中継アダプタで延長しただけの状態になり、相性問題がほぼ発生しません。 LANケーブルを手動で抜き差しする必要がなくなり、スイッチ一つで切り替えます。 未接続側ポートは一切LAN信号は繋がらないため、簡易ファイヤーウォールとしても利用可能です。(IPアドレスの設定が必要です) 外部ネットワークと内部ネットワークの物理的な切り替えや、必要時のみネットワークに接続する環境などに便利です。
    仕様2台:1台切替材質ABS樹脂質量(g)約160切替方式2:1又は1:2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×98×29.5保存温度(℃)-20~60インターフェースRJ-45 メス×3(1000BASE-T 、100BASE-TX、10BASE-T対応)※伝送速度を保証するものではありません動作温度0~60℃動作湿度(%)0~95(結露なきこと)アズワン品番64-0868-93
  • カテゴリ6準拠極細LANケーブル サンワサプライ

    カテゴリ6準拠極細LANケーブル

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    直径3.2mmの極細タイプ、ギガビットイーサネット対応カテゴリ6LANケーブル
    伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル外径(Φmm)3.2タイプスリムコネクタ規格CAT6構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き)対応機種機器/ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64対応(30m以下)対応ケーブルスリムコネクタありシールドUTP結線方式ストレート結線導体より線(撚線)適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)導体サイズ(AWG[mm2])32爪折れ防止ありカテゴリーCAT6PoE対応PoE非対応
  • ガジェットケース_セミハード サンワサプライ

    ガジェットケース_セミハード

    サンワサプライ
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    モバイルバッテリーや充電器などの小物を整理収納できます。外部からの衝撃に強いセミハードシェルです。収納物を一目で確認でき、出し入れしやすいフルオープンタイプです。開け閉めしやすいダブルファスナーを採用しています。ファスナーポケット、仕切り板(取り外し、移動可能)付きです。吊るすこともできる大型リング付きです。
    材質表装:EVA(ポリエステル張り)色ブラック撥水加工あり
  • ブルーLEDマウス サンワサプライ

    ブルーLEDマウス

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    クリック音とホイール回転音が静かな静音有線マウスです。公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。筐体にSIAAの安全基準をクリアした無機抗菌剤が練り込まれており、細菌が増えにくく、清潔に使用できます。左右対称形状なので、右利き、左利きを問わず、快適に使用できます。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。15×19mmの極小レシーバーなので、ポート装着時の出っぱりが小さく、ノートパソコンにレシーバーを装着したままの持ち運びや保管にも邪魔になりません。マウス本体にレシーバーを収納できるので、紛失の心配がありません。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。
    仕様レシーバー収納:ありセット内容マウス、レシーバー、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書サイズ小型対応OSWindows:11/10/8.1/8、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、 及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません、ChromeOS:ChromeOSコネクタ形状USB Aコネクタ接続方式2.4GHzワイヤレス対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※USB Aポート搭載機種※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。分解能1000count/inch機能横スクロール機能:なしインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。使用電池単3乾電池ボタン数3ボタン:左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン連続動作時間約250時間連続待機時間約35000時間通信距離(m)半径約10(木製机(非磁性体))、半径約2(スチール机(磁性体))※電波の通信範囲は使用環境によって異なります読取方式光学センサー方式(ブルーLED)使用可能日数約600日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。ボタン仕様静音:左右ボタン, ホイールボタン, スクロール
  • バーコードリーダー サンワサプライ

    バーコードリーダー

    サンワサプライ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    2.4Gワイヤレスなのでケーブルレスで使えて便利。持ちやすいハンディタイプの形状で操作しやすい。視認性の高いレーザーで狙ったコードを読み取りやすい。バーコードが密集していても読み取りやすい。多数の1次元コードの読み取りに対応。JANコード、物流などで使われるITFコードやGS1-128など主要コードの読み取りに対応。読取深度280mmと幅の長いバーコードの読み取りも可能です。スキャン速度が300スキャン/秒と早く、正確に読み取りができます。
    仕様PCS値:20%、走査速度(スキャンスピード):300スキャン/秒セット内容取扱説明書、保証書対応OSWindows:11/10/8.1/8対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBインターフェースを持つ機種分解能1次元コード:0.1016mm4mil光源可視光半導体レーザー(650nm)消費電流(mA)80(動作時)、30(待機時)インターフェースUSB HIDメモリー16MBバーコード(1次元):JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Matrix 2 of 5, ISSN, ISBN, Code 11, Code 32, MSI, Code 93, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar ExpandedStandard 2 of 5Chinese postal 2 of 5UK/PLESSEYCode39 Full ASCIIStandard39動作時間約30時間使用時間(時間)約30通信距離(m)約100※理論値(推奨距離は10程度)読取深度(mm)code39:4mil/25~60、8mil/5~210、13mil/20~360、20mil/40~490、30mil/65~740、EAN13:4mil/30~55、8mil/5~135、13mil/5~250、20mil/25~430、30mil/45~630、※バーコードの解像度などにより異なる読取角度(°)65(ピッチ)、55(スキュー)、30(チルト)読取方式レーザー
  • 扇風機 サンワサプライ

    扇風機

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    カートの取っ手や支柱などにクランプで固定できる小型扇風機です。幅15~50mmの円柱、角柱に固定できます。リチウムイオン電池を内蔵し、充電して繰り返し使用できます。用途や場所、好みに合わせて4段階の風量調節ができます。満充電で約2~7時間の使用が可能です。 ※風量の強弱によって使用可能時間が異なります。充電用ケーブルを付属しており、USB充電器やモバイルバッテリーなどに接続して充電できます。充電状況がわかるLED付きです。
    仕様クランプ対応サイズ:15~50mmまでの角型・円柱型支柱 ファンの回転直径:約89mm 重量:約293.2gセット内容本体、充電用microUSBケーブル、取扱説明書・保証書寸法(mm)W141.5×D67×H258電源リチウムイオン電池(3.7V/2000mAh)充電時間約4時間※使用環境によって異なります。風量調整4段階設置方法角型・円柱型支柱に取り付け連続動作時間約2~7時間※風量の強弱によって異なります。定格入力DC5V