絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,173件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 試し刷り用紙 サンワサプライ

    試し刷り用紙

    サンワサプライ
    389税込428
    1セット(100枚)ほか
    当日出荷
    マルチタイプの用紙で、カラーレーザープリンターとインクジェットプリンターの両方で印字できます。 本番で印字する前に、この用紙を使用すればイメージがつかめやすく、便利です。 文字をにじみなく表現できるので、伝言メモや書類送付案内などの手書きでも使用できます。
    厚さ(mm)0.093±0.008白色度(%)100±5紙質マット紙紙厚(mm)0.093±0.008坪量(g/m2)76.5±5印刷方式両面
  • デスクパネル(自立式) サンワサプライ

    デスクパネル(自立式)

    サンワサプライ(5件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    簡単に設置できる自立式デスクパネルです。フロスト調のアクリルパネルなので、暗くならず圧迫感がありません。サイズは4サイズ。スペースを仕切りながらも顔を上げるとコミュニケーションが取りやすい360mmの高さと、プライバシーに配慮し業務に集中しやすい450mmの高さがあります。
    用途簡単に設置できてプライバシーに配慮する、自立式デスクパネル。フリーアドレスのオフィスやコワーキングスペースや喫茶店などの飲食店、打ち合わせデスクやスタンディングデスクの間仕切りなどに。付属品L型プレート×4個材質パネル/アクリル、L字プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)取付方式自立式材質(パネル)アクリル
  • シリコンキーボードカバー サンワサプライ

    シリコンキーボードカバー

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    種別デスクトップ用材質シリコン対応機種FMV-KB327、FMV-KB336、KB410 G PS/2 JP、CP664630-01アズワン品番64-0890-92適合メーカー富士通
  • マルチメディアヘッドホン サンワサプライ

    マルチメディアヘッドホン

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    先生も生徒も使えるコンパクトサイズのマルチメディアヘッドホン。 CAI教室やLL教室に適したコンパクトサイズのマルチメディアヘッドホンです。 スポンジタイプのイヤーパッドで通気性に優れています。 パソコンだけでなく色々なオーディオ機器にも使用できます。
    適合機種パソコン、TV、デジタルオーディオプレーヤーなど(確認済み機器: 12.9インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro+Cellular、9.7インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro+Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2+Cellular、iPad mini 3、iPad mini 3+Cellular、iPad mini4、iPad mini4+Cellular、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone SE、iPod touch 第6世代)質量(g)約58(ケーブル含む)形式ダイナミック型27mm(ステレオ)ケーブル長(m)約2周波数特性20~20000Hzアズワン品番64-0880-32プラグ形状3.5mmステレオミニプラグインピーダンス(Ω)32最大入力(mW)100イヤホン形状オーバーヘッド型
  • 電池ケース(単三形専用大容量タイプ) サンワサプライ

    電池ケース(単三形専用大容量タイプ)

    サンワサプライ
    799税込879
    1個
    当日出荷
    単三乾電池の収納に対応した、24本収納可能な2段式大容量電池ケースです。 電池は4本ずつに分けて収納できるので管理に便利です。 充電式電池、未使用乾電池の整理や保管に最適な大容量タイプです。 スタッキングしたときにケースがずれにくい設計です。 軽くて割れにくいPP(ポリプロピレン)素材を使用しています。
    材質PP(ポリプロピレン)質量(g)約104寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×66×31使用乾電池単三乾電池収納数単三乾電池/24本
  • セミハードPCケース サンワサプライ

    セミハードPCケース

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    衝撃吸収性のあるセミハードパソコンケースです。 衝突に対する復元性に優れた発泡材EVAを使用しています。 大型ノートパソコン(15.6型ワイド)にも対応したゆとりのサイズです。 ファスナー引き手には付属の鍵の取り付けが可能です。 しっかりしたフレーム入りで自立します。 仕切板は取り外し可能です。 底鋲付きです。
    仕様シングルタイプ材質表装/EVA、ポリエステル張り(撥水加工)質量(kg)1.45ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(外寸)460×110×340、(参考収納寸法)420×80×300対応機種15.6型ワイドまでのノートパソコンアズワン品番64-0884-73特性衝撃吸収、鍵付、2WAY
  • 工事物件タップ サンワサプライ

    工事物件タップ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。 鉛を含まない無鉛ハンダを使用し、ネジなどのメッキには六価クロムを使用していません。
    コンセント形状3P抜け止め
  • 3P→引掛 サンワサプライ

    3P→引掛

    サンワサプライ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    3Pプラグを3P引掛式に変換することができます。 RoHS指令に対応した製品です。
    寸法(mm)W34.4×D34.8×H34.8タイプストレートコンセント形状3P・平刃型定格容量15A・125V(1500Wまで)アース端子×プラグ形状3P・引掛RoHS指令(10物質対応)対応
  • iPadスタンド サンワサプライ

    iPadスタンド

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    角度調整が可能なコンパクトiPad(第3世代)、iPad 2、iPadスタンドです。折りたたむことでコンパクトに持ち歩くことができます。スタンドのカバーを取り外すと、ケース装着状態でも使用できます。※エッジ部分の厚さが10mm以下の場合。スマートフォンにも使用できます。※スマートフォンでの使用時は角度調節できません。
    適合機種Apple 9.7インチiPad 2017、10.5インチiPad Pro 2017、12.9インチiPad Pro 2017、9.7インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro、iPad Air 2・Air、iPad miniなど材質本体/PC(ポリカーボネート)滑り止め部分/TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)74タイプ卓上スタンド型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×22×84特性角度調節、滑り止め、縦置き・横置き対応、折りたたみ可能
  • ケーブルカバー サンワサプライ

    ケーブルカバー

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    アイボリー
  • モジュラーカバー(先付けタイプ) サンワサプライ

    モジュラーカバー(先付けタイプ)

    サンワサプライ
    399税込439
    1セット(10個)
    当日出荷
    ケーブル識別に便利な、ラッチ保護カバー付モジュラーカバー。
  • テンキー_Bluetooth サンワサプライ

    テンキー_Bluetooth

    サンワサプライ
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    Excelに最適なキーを搭載した表計算テンキー。一般的なテンキーに搭載しているキーに加え、「ESC」「F2」「F4」「半角/全角」「Alt」「Ctrl」「Shift」「Tab」「コピー」「貼り付け」「検索」「(」「)」「=」「,」を追加。Bluetooth 5.0に適合したBluetoothテンキー。Bluetoothを内蔵した機器とレシーバー無しで接続できます。Bluetoothを内蔵したPCであればUSBポートをふさがずに使用することができます。静音キーを採用しており、静かなオフィスなど入力音が気になる場所どに最適です。ノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。入力しやすい傾斜角、さらにチルトスタンド付きで角度の調整が可能です。電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付き。専用ドライバのインストールが不要な、接続するだけですぐに使えるUSB接続タイプです。
    セット内容製品本体、取扱説明書(パッケージに記載) 保証書(パッケージに記載)、単4電池1本(テスト用)スイッチキースイッチ:パンタグラフ適合規格Bluetooth ver5.0対応OSWindows:1110日本語版Windowsのみに対応接続方式Bluetooth対応機種Bluetoothを搭載し、Windowsの動作するパソコン加工抗菌:なし動作力60±5g使用距離範囲(m)通信:10キー数39キー電池単四電池 1本防塵防水性能なしキーストローク(mm)1.6±0.2印刷方式シルク印刷連続動作時間240時間キーピッチ(mm)19プロファイルHID (Human Interface Device Profile)音量調節ありアイソレーション適合あり角度調節なし
  • メモリーカードケース サンワサプライ

    メモリーカードケース

    サンワサプライ
    459税込505
    1セット(6個)
    当日出荷
    CFカードを1枚づつ収納できるクリアケースです。クリアケースが付属されていないメモリーカード購入時や、クリアケースを紛失した場合などに最適です。付属のINDEXシールにタイトルや内容がメモ書きできます。メーカー製メモリーカードファイルケース(FC-MMC8BKN、FC-MMC9BKN)とセットで使用すればメモリーカードの管理・収納に便利です。
    付属品INDEXセット内容CFカード用クリアケース×6枚、INDEXシール×6枚クリア対応メディアCFカード最大収納数1個(メモリーカード)
  • バーコードリーダー サンワサプライ

    バーコードリーダー

    サンワサプライ
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    2.4Gワイヤレス対応でケーブルが邪魔になりません。2.4Gのレシーバ―は充電クレードルの機能もあり、クレードルにバーコードリーダーを置くことで充電と収納が行えます。バーコードリーダー上面にLEDが搭載されており、レシーバーと接続できているかどうかの確認が簡単に行えます。スマートフォンやPCの画面に表示されたコードの読み取りが可能です。2次元でも1次元でもどちらのコードも読み取ることが可能です。どの向きからでもコードの読み取りが可能です。
    仕様PCS値:≧20%、走査速度(スキャンスピード):60フレーム/秒、日本語QRコード:非対応セット内容取扱説明書、保証書、レシーバー機能付き充電スタンド(ケーブル長約1.5m)電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー対応OSWindows:11/10/8.1/8、iOS:iOS 16~10、iPadOS:iPadOS 16~13、Android:Android 12~9コネクタ形状Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBインターフェースを持つ機種分解能2次元コード:0.2032mm8mil、1次元コード:0.1016mm4mil光源赤色LED、白色LED消費電流(mA)250(動作時)インターフェースUSB HIDバーコード(1次元):JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Matrix 2 of 5, ISSN, ISBN, Code 11, Code 32, MSI, Code 93, GS1-128, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar ExpandedCode39 Full ASCII,Standard39Standard 2 of 5、(2次元):QR Code, Micro QR, PDF417, Data Matrix, AztecCode, Micro PDF417充電時間(時間)約4.5動作時間約15時間通信距離(m)約100※理論値(推奨距離は10程度)読取深度(mm)【1D】code398mil/30~240、code3913mil/60~360、code3913mil/80~450、【2D】QR25mil/30~270、QR35mil/35~360、QR45mil/50~440読取角度(°)360(ピッチ)、60(スキュー)、65(チルト)読取方式CMOS(640×480)
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    コネクタが上下左右に曲がり、好きな位置で固定が可能です。サーバーなどのパッチパネルでの接続や、ケーブルの出っ張りを抑えたい場所での使用に最適です。ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いSTPLANケーブルです。伝送速度10Gbps、伝送帯域500MHzをサポート、10ギガイーサネットカテゴリ6Aに対応しています。火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。ツメ折れ防止カバーを採用しています。
    伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル径(Φmm)5仕様スリムコネクタ:無、色配線:TIA/EIA-568B、検査:100%導通検査フルーク検査も実施、折り曲げ固定性能は200回ブラックタイプスタンダード(丸型)適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ対応環境(機器):光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)機能ツメ折れ防止コネクタ:無、ツメ折れ防止カバー:有周波数特性500MHz芯数8芯(4P)ケーブル構造:STP、導体構造:より線シールドSTP通信速度10Gbps導体より線RoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート結線ケーブルサイズ(AWG)32カテゴリーCAT6APoE対応PoE非対応
  • USBハブ サンワサプライ

    USBハブ

    サンワサプライ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    超スリムで持ち運びに便利なUSB3.2 Gen1 4ポートUSBハブです。高級感のあるアルミボディです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。
    仕様■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)■電源:バスパワー■供給電流:830mA最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):4ポート■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.10・10.11■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。■ケーブル長:約0.06mシルバーケーブル長(m)0.06対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Ventura)13、(Monterey) 12、macOS(Big Sur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.10・10.11、Chrome OS対応コネクタUSB Type-A接続端子USB Type-A電源供給方式バスパワーUSBポート数4インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-Aコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×4USB規格USB仕様 Ver3.2 Gen1
  • キーボード サンワサプライ

    キーボード

    サンワサプライ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    最薄部7mmの超薄型形状。最厚部でも22mmで持ち運びや収納に便利です。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。テンキー無しでキーボード幅285mmのコンパクト設計。キーボードの材質に抗菌剤を練り込んだJIS Z2801準拠の抗菌仕様。抗菌作用で大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑えます。WindowsとMacの両方に対応。ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載
    付属品取扱説明書仕様■USBハブ:なし■印刷方式:シルク印刷■防水防塵規格:なし■セット内容:取扱説明書、キーボード■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種■テンキー:なし■静音:なし■アイソレーション:あり■タッチパッド:なし■スリムタイプ:スリムタイプ■キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)■角度調節:なし■抗菌加工:ありJIS Z2801準拠幅(mm)285ブラックサイズコンパクトケーブル長(m)1.5対応OSWindows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(Monterey) 12/macOS(BigSur) 11/macOS 10.12~10.15コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式有線動作力60gインターフェースUSBキー数82キー配列日本語 OADG 109A配列準拠キー方式パンタグラフキーストローク(mm)2.0±0.3キーピッチ(mm)19キーの有無テンキー:なし角度調節なし
  • USB-PS/2変換アダプタ サンワサプライ

    USB-PS/2変換アダプタ

    サンワサプライ
    589税込648
    1個
    当日出荷
    USBマウスのコネクタをPS/2に変換できる、変換アダプタ。
    コネクタUSB(メス)-PS/2(オス)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンド サンワサプライ

    スタンド

    サンワサプライ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ノートパソコンの対応を選ばない置くだけで使える簡単ノートパソコンスタンドです。ノートパソコンを使用する際に約10度の程よい快適な角度がつくことで、キー入力などが行いやすくなります。ノートパソコンを浮かしてノートパソコン下に空間ができることで、ノートパソコンの放熱を促進します。マグネット内蔵で2個をコンパクトにまとめることができ、簡単に持ち運びをすることができます。スチール面に貼りつけることができるので、使用しない時はスチール製キャビネットや引き出しなどに貼りつけて保管しておくこともできます。ノートパソコンを設置する面と、デスク設置面には滑りにくくキズを防ぐシリコーンラバー素材を採用しています。ノートパソコン以外にタブレットなどにも使用できます。
    材質シリコーンゴム、アルミ合金質量(g)約36寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×28対応機種全てのノートパソコン・タブレット・iPadシリーズなど
  • 電源コード サンワサプライ

    電源コード

    サンワサプライ
    949税込1,044
    1本
    当日出荷
    トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全なプラグ収納型電源コードです。プラグが収納されているので、持ち運びにも便利です。各社ノートパソコン、周辺機器などのACアダプタ用電源ケーブルとして使用できます。対応機器:ACインデット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ用です。
    用途プラグ収納式スイングプラグ付きメガネ型コネクタ対応電源コード。各社ノートパソコン、周辺機器などのACアダプタ用電源ケーブルとして使用可能。仕様絶縁キャップ:あり、コード導体サイズ:1.5mm2HVFFブラック外形寸法(mm)コード仕上り:4.2×7.6適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コンセント形状2Pコネクタ形状ACインレット(メガネ型ストレートコネクタ)対応機種ACインレット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ定格容量125V/12A(最大1200Wまで使用可能)機能トラッキング火災予防絶縁キャッププラグACインレット(メガネ型・ストレートコネクタ)、2Pオス(絶縁キャップ付きプラグ収納型スイングプラグ)適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホルダー サンワサプライ

    ホルダー

    サンワサプライ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    スマートフォンやタブレットを三脚に取り付けできるアタッチメントホルダーです。幅6cm~18cmまでのスマートフォンとタブレットに対応しています。ホルダーはスプリングネジで上下に締め付けて固定するタイプです。ホルダーの背面と底面に三脚ネジがついており、お好みの使い方ができます。スマートフォンが接する部分はラバー素材でスマートフォンを傷つけにくくなっています。三脚に固定することで手振れなどが無く、きれいに撮影可能です。
    用途スマホやタブレットを挟んで三脚に取り付けできるホルダー。材質プラスチック質量(g)58寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×30×92取付ねじカメラ:1/4インチ
  • ブルーLEDマウス サンワサプライ

    ブルーLEDマウス

    サンワサプライ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    手に吸い付くようなグリップ感でつかみやすい形状の有線マウスです。「かぶせ持ち」「つまみ持ち」などの様々なグリップスタイルに対応した形状です。左ボタン、右ボタン、ホイールボタンに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作を スピーディに行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。使用頻度の高い「戻るボタン」を、「進むボタン」より大きくしており、押しやすくなっています。ブルーLED光学センサーを搭載し、スムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600・2400カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを 押すだけのスピード簡単切り替えです。サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。※ボタン割り当て機能はWinodwsのみの対応です。差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。
    質量(g)104ケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(Aタイプ)接続方式ケーブル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66.1×104×39.7分解能2400/1600/1200/800カウント/インチボタン数5読取方式ブルーLED
  • 温度ヒューズ内蔵アダプタ サンワサプライ

    温度ヒューズ内蔵アダプタ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    温度ヒューズを内蔵しており、アダプタが高温になった場合、温度を感知し安全に電源を遮断します。 アースピンは折りたたむことができ、2Pプラグとしても使え便利です。 差込口は抜け止め式で不意のプラグ抜けを防止できます。 <使用方法>・ご使用時は、プラグを「はずれる」の位置から差込み、「はまる」の位置まで確実に回転させます。\ プラグをはずすときは、「はずれる」の位置にまわしてから、まっすぐ上に引き抜きます。 クリップ付きアースが付いており、簡単にアース処理が可能です。
    仕様【絶縁キャップ】あり、【雷ガード】なし、【二重構造】なし材質熱硬化性樹脂(ユリア樹脂)適合規格約PSE定格容量100V125(1500Wまで)プラグ折りたたみ式使用環境温度(℃)60以下シャッターなし温度ヒューズ動作精度108℃コード長さ(cm)【アース】約10アース端子あり適合地域日本国内のみ差込口抜け止めタイプ×1個口プラグ形状3P&2P差込口形状3P
  • RS-232C変換アダプタ サンワサプライ

    RS-232C変換アダプタ

    サンワサプライ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    機器側のD-sub25pinオスをD-sub9pinメスに(又は、D-sub9pinオスをD-sub25pinメスに)変える変換アダプタです。 RS-232Cストレートケーブル(D-sub25pinオス・オス)をD-sub9pinコネクタに変換して、モデムなどとの通信用のRS232Cケーブルとして使用することができます。 このアダプタを使用することにより、東芝PWS5452Aに準拠したケーブルになります。
    コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub25ピンメス ミリナット(M2.6)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズ/東芝J-3100/3300シリーズ/AXパソコンなど(D-sub9pinメス シリアルポートを持つ機種)アズワン品番64-0908-10メス形状D-sub9ピン/D-sub25ピン変換タイプメス - メスコネクタ1D-sub9ピンコネクタ2D-sub25ピン
  • 耐震ストッパーロング サンワサプライ

    耐震ストッパーロング

    サンワサプライ
    4,998税込5,498
    1セット(4本)
    当日出荷
    パソコン、ディスプレイ、精密機器、医療機器等の転倒落下事故を防止する為に機器面と設置面をベルトで強力に固定します。 付属の強力接着パッドの替わりに皿ネジを使用することもできますので、あらゆる面に固定することができます。 ロックトップのコインネジで脱着も簡単に行えますので、機器のメンテナンス時などにも安心です。 不要時は剥離工具(別売り)で簡単撤去できます。
    セット内容固定ベース(W38×D9.6×H36mm)×8、粘着パッド×8、ロックトップ×8、ベルト(W208×D2×H16mm)×4、アルコールパッド×2タイプロング寿命10年(使用環境によって異なります)難燃性UL94V0認定品アズワン品番64-0904-33
  • SW-KM2UU キーボード・マウス切替器 サンワサプライ

    SW-KM2UU キーボード・マウス切替器

    サンワサプライ
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    1組のUSBキーボード・USBマウスで2台のパソコンを切り替えて使用できます。切り替え方法はパソコンのホットキー(CtrlまたはScrLock)を2回押すだけの簡単操作。瞬時にもう片方のパソコンへ切替ができます。キーボードポートをエミュレーションしているため、切り替え後即キーボードの操作が可能です。接続された2台のパソコンを同時に起動することが可能です。再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。マウス用USBポートはパススルー構造となっておりチルトホイール機能や多機能マウスなども利用可能となっています。ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。
    用途1組のUSBキーボード・USBマウスを2台のパソコンで切り替えて操作できるパソコン切替器。付属品取扱説明書(保証書付き)対象パソコンWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。質量(g)120切替方式ホットキー切り替え(パソコンAとBを切り替え)・・・[Ctrl]キーを2回連続して押す(ただし同じCtrlキー)または、[Scroll Lock]キーを2回連続して押す(どちらかを選択)対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP(32/64bit、各Edition対応)Windows Server 2003/2003(R2)、Windows Server 2008/2008(R2)、Windows Server 2012/2012(R2)、Windows Server 2016、macOS 10.12~10.13、Mac OS X 10.6~10.1消費電力動作電圧USBポートから電源供給 DC+5V、消費電流/58mA(本体最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77.99×72×24.35インターフェース(パソコン用)USB Aコネクタオス×2(マウス用と共用)、(コンソール用)キーボード/USB Aコネクタメス×1マウス/USB Aコネクタメス×1保存温度範囲(℃)温度/20~60 湿度/80%以下(結露なきこと)アズワン品番64-0900-80ケーブル長(cm)90接続台数2動作温度範囲(℃)温度/0~40 湿度/80%以下(結露なきこと)キーボード/マウスUSB
  • DisplayPort-HDMI 変換アダプタ サンワサプライ

    DisplayPort-HDMI 変換アダプタ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ブラック規格DisplayPortVer.1.2/HDMI2.0準拠ケーブル長(m)約0.14コネクタ形状DisplayPortオス - HDMI Type-Aメス変換方式アクティブ変換ケーブルケーブル外径(Φmm)約5.5アズワン品番64-0898-47対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz30Hz対応)オス形状DisplayPortメス形状HDMI(Type-A)変換タイプオス - メスHDCP対応非対応HDR対応非対応
  • HDMI対応手元スイッチ付きパソコン自動切替器(2:1) サンワサプライ

    HDMI対応手元スイッチ付きパソコン自動切替器(2:1)

    サンワサプライ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    質量(g)300コネクタ形状パソコン側:HDMITypeA(オス)×2、USBA(オス)×4、コンソール側:HDMITypeA(オス)×1、USBA(メス)×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×72×24.35最大解像度1920×1080ディスプレイHDMIアズワン品番64-0895-62接続台数2キーボード/マウスUSB
  • ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー サンワサプライ

    ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー

    サンワサプライ
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷
    仕様●外部入力数/6.3mm:2●トーン信号:32.768kHzF●不要輻射:2.5μW以下種別拡声器型式単一指向性ダイナミックマイク(ワイヤレスマイク)質量(g)3500(ワイヤレスマイク部:190)奥行(mm)113電源AC電源(12V/2A)、電池駆動(単三乾電池×6本使用)最大出力(W)20(10+10)周波数(kHz)±30(基準偏移)、±35(最大偏移)対応機種iPad 10.2インチ 第7世代(2019)、iPad 10.2インチ 第8世代(2020)、iPad 12.9インチ Pro(2017)、iPad Air 第3世代(2019)、iPad mini 第5世代(2019)、iPad Pro 10.5インチ(2017)、Surface Pro(2017)、機能アンプ内蔵、外部入力ジャック搭載、拡声、1/4インチ三脚カメラネジ対応周波数特性スピーカー:180~15000Hz電波形式F3E寸法(inch)(スピーカー)3スピーカーバスレフ型フルレンジ スピーカーシステム(防磁設計)マイク/スピーカーあり/ありサイズ(mm)スピーカー:口径36×H240(ワイヤレスマイク部)送信周波数(MHz)806.125~809.750インピーダンス(Ω)8(スピーカー)、220(ワイヤレスマイク部)アンテナ方式内蔵アンテナ音圧感度(dB)-76±3寸法(高さ)(mm)152バッグ寸法(mm)外寸:W320×D220×HD225、内寸:W280×D130×H130(メインルーム)、W280×D35×H130(マイク・アダプタ用)、W175×D45×H195(上蓋ポケット大)、W105×D45×H195(上蓋ポケット小)周波数安定度20ppm以下発振方式水晶制御PLLシンセサイザー電力(mW)10(空中線)
  • 動物マウスパッド サンワサプライ

    動物マウスパッド

    サンワサプライ
    599税込659
    1個
    当日出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×150×0.6材質(表面)再生PETグリーン購入法適合
  • VGA信号HDMI変換コンバーター サンワサプライ

    VGA信号HDMI変換コンバーター

    サンワサプライ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    VGAアナログ信号をHDMI信号に変換するコンバーターです。3.5mmステレオ音声信号も同時に変換できるのでHDMIディスプレイから映像と音声両方を出力することもできます。USB給電で動作するUSBバスパワー方式なのでモバイル環境でも設置が簡単に行えます。
    付属品給電用ケーブル(USB)トラスコ品番836-2370材質ABS樹脂質量(g)42消費電力(W)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×54×20インターフェース入力1.ミニD-sub15pin(メス)×1、入力2.ステレオミニジャック×1、出力1.HDMI TypeA(メス)×1最大解像度1920×1080アズワン品番64-0876-76
  • USB TypeC-Aケーブル USB2.0 サンワサプライ

    USB TypeC-Aケーブル USB2.0

    サンワサプライ
    599税込659
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    USBポート(USB2.0 Aコネクタメス)を持つパソコンや充電器やモバイルバッテリー等の機器と、USB Type-Cポートを持つ周辺機器を接続する時に使用するケーブルです。最大15W(5V/3A)で接続機器の充電が可能です。USB Power Delivery非対応。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。耐摩耗性と絶縁性に優れたPVC素材を採用し摩耗や劣化に強く安心して長く使えます。簡易パッケージタイプで開封や仕分けがしやすく後処理も簡単に行え大量購入時にも便利に使えます。二重シールド構造がノイズ干渉を抑え、安定したデータ転送と充電環境を維持できます。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
    規格USB2.0/USB1.1最小曲げ半径(mm)22.8コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Aコネクタオス保存温度(℃)-20~80難燃性線材:VW-1動作温度(℃)0~60動作湿度(%)0 ~90(結露なし)保存湿度(%)0~90(結露なし)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証無しケーブル径(Φmm)3.8
  • タブレットケース_iPad Air 11インチ_衝撃吸収 サンワサプライ

    タブレットケース_iPad Air 11インチ_衝撃吸収

    サンワサプライ
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から守ります。着脱可能なショルダーベルト付きです。タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。
    付属品ショルダーストラップ材質PC、シリコンタイプケース型ベルト長さ(mm)ショルダーベルト:1380対応機種iPad Air 11インチ(M2/2024)特性360度回転、耐衝撃、スタンド付(横置き・縦置き対応)、ショルダーベルト付、ペンホルダー付
  • ブルーLEDマウス サンワサプライ

    ブルーLEDマウス

    サンワサプライ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    指先にフィットする超小型のワイヤレスマウスです。左右対称形状なので、右利き、左利きを問わず、快適に使用できます。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。15×18.6mmの極小レシーバーなので、ポート装着時の出っぱりが小さく、ノートパソコンにレシーバーを装着したままの 持ち運びや保管にも邪魔になりません。マウス本体にレシーバーを収納できるので、紛失の心配がありません。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。
    仕様静音:左右ボタン、ホイールボタン、横スクロール機能:なし、レシーバー収納:ありセット内容マウス、レシーバー、取扱説明書・保証書サイズ小型電源充電池接続方式2.4GHzワイヤレス対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン ※USB Aポート搭載機種分解能1200count/inchインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠ボタン数3ボタンケーブル長(cm)充電ケーブル(内蔵):約1.5連続動作時間約36時間連続待機時間約4000時間通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2読取方式光学センサー方式(ブルーLED)使用可能日数約18日ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
  • 液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ

    液晶ディスプレイスタンド

    サンワサプライ
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    すっきりとした一本支柱で、会社の案内板としてや展示会用、病院や工場などのディスプレイの用途して使用できます。モニター取り付け後、置くだけで使用できます。高さは910~1600mmまで無段階で調整できます。角度(左右:60度、上下:45度、回転:360度)の無段階調整が可能です。支柱に配線口があるのですっきりとした配線が可能です。(25×25mmまでのコネクタ対応)
    付属品ディスプレイ取付ネジ(M4×12、M6×12・各4本ずつ)材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装寸法(mm)付属スペーサー:約5質量(kg)7.5ブラック高さ(mm)910~1600使用工具手袋キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×910~1600取付け方法据置き組立時間20分適合モニターサイズ32インチ支柱径(Φmm)35、下側:42高さ調節あり設置形態1台総耐荷重(kg)ディスプレイ:約8アジャスターなし上下調整あり六角レンチ(mm)5、6組立人数2対応VESA規格75×75、100×100
  • USB変換アダプタ サンワサプライ

    USB変換アダプタ

    サンワサプライ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。※USBハブ経由での接続は動作保証できません。直接パソコンのUSBポートに接続してご使用ください。※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※OSのアップデートにより正常に動作しなくなる場合があります。詳しくはメーカーHPのソフトウェア・ダウンロードページを御確認ください。※ Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
    セット内容取扱説明書規格USBポート/USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠、LANポート/IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)対応OSWindows 10、8.1、8、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15コネクタ形状USB3.2 Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)、RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Nintendo SwitchTM(※標準で各種対応のUSB Type-Cポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USB Type-Cポートの動作保証をしている機種。※ギガビット(1000BASE-T)通信で動作させるためにはパソコン本体のUSB3.2 Gen1ポートへの接続が必要。※USB2.0/1.1ポートへの接続時は100BASE-TX/10BASE-Tの通信速度になります。)インターフェースUSBポート:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)、LANポート:IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)動作環境使用時温度:0℃~40℃、保管時温度:-20℃~60℃、使用時湿度:0~80%まで消費電流200mA(最大)アクセス方式CSMA/CD対応プロトコルIPv4、IPv6オス形状USB3.2 Type-C変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Cコネクタ2RJ-45
  • 耐震マット サンワサプライ

    耐震マット

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ノートパソコンの下に敷くだけで、横滑りを抑制します。ノートパソコン等の大きさに合わせて、ハサミでご自由にカットできます。
    材質発泡塩化ビニール寸法(mm)W350×D3×H300質量(g)19.6取付け方法ノートパソコンの下に敷くだけで完了です。ノートパソコンを固定していないので、キーボードの入力もいままでどおり快適に行えます。入数1
  • ケーブル配線トレー サンワサプライ

    ケーブル配線トレー

    サンワサプライ
    6,398税込7,038
    1台
    当日出荷
    スチールワイヤータイプで、幅537mmの小型ケーブル配線トレーです。デスク背面に取り付けて綺麗にタップやケーブルの配線ができます。取付は汎用クランプでデスクに締め付けて取り付けます。対応天板厚さ10mm~40mm *バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付かない場合もあります。
    付属品クランプ×2個仕様重量:1.52kg 出荷形態:ノックダウン組立式 総耐荷重:6kg材質スチール寸法(mm)W537×D164×H161梱包内容1個口/597×164×161mm・1.9kg
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    強力ダブルマグネット(底面、側面 計4個付き)でスチール面にしっかり固定できます。本体裏面(2個)と側面(2個)に強力なマグネットが付いているため、スチール製のキャビネットや天板の天面、側面どちらにも設置が可能です。不意なプラグ抜けを防止する、抜け止め式差込口です。雷ガード内蔵で接続機器を雷から守ります。 LEDランプ付きなので動作状態が確認できます。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。電源コードは安全性の高いVFF二重被ふくを採用しています。RoHS基準(禁止10物質)に値準拠しています。
    用途2面マグネット付きで、プラグを出す向き自由自在。雷ガード内蔵抜け止めタップ。ホワイトピッチ(mm)差込口:35規格PSE準拠定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15機能雷ガード付、抜け防止ロックマグネットありプラグ形状スイング(トラッキング火災予防絶縁キャップ付)コード種類VFFRoHS指令(10物質対応)対応雷ガードあり耐トラッキングあり
  • RJ-45用中継アダプタ サンワサプライ

    RJ-45用中継アダプタ

    サンワサプライ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6AをサポートするRJ-45コネクタ用の中継アダプタ(カプラー)です。10Gbit伝送速度、500MHz伝送帯域対応の10GBASE-T規格に準拠しています。UTP LANケーブルを中継する際に使用可能です。
    用途10ギガビットイーサネット対応、RJ-45コネクタ用中継アダプタ転送速度(Gbps)10ホワイト質量(g)4.4規格10GBASE-T、カテゴリ6Aコネクタ形状RJ-45メス - RJ-45メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×30.1×16.9結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応メス形状RJ-45変換タイプメス - メスコネクタ1RJ-45コネクタ2RJ-45