絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,195件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB延長ケーブル サンワサプライ

    USB延長ケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    USBAコネクタを延長するためのケーブルです。外部ノイズを受けにくい2重シールドケーブル&ツイストペア線を使用しています。サビにも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。 ケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工には、鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。
    コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメスグレー規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)/PC99ケーブル長(m)5構造より線(撚線)対応機種USB Aコネクタを持つパソコン/各社DOS/Vパソコン/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Mac miniシリーズ/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズなど※USBポートを持っている機種に対応します。プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)5アダプター型式パッシブシールド2重シールド結線方式ストレート結線アズワン品番64-0884-07伝送速度(Mbps)480特性データ伝送USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-A
  • パソコンセキュリティワイヤーロック サンワサプライ

    パソコンセキュリティワイヤーロック

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ノート・デスクトップパソコン他セキュリティスロットを持つ機種(液晶ディスプレイ、プロジェクターなど)に簡単取り付けできます。 マウス・テンキーなど周辺機器も同様にロックできます。
    適合機種セキュリティスロットを持つノートパソコン、デスクトップパソコンなどワイヤー径(Φmm)2.2ワイヤー長さ(m)2
  • PCキャリングバッグ(15.6インチワイド・フルオープン) サンワサプライ

    PCキャリングバッグ(15.6インチワイド・フルオープン)

    サンワサプライ(5件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    15.6インチワイドノートパソコンが収納できます。出し入れしやすいフルオープンタイプです。 しっかりした張りのあるポリエステル生地を採用しています。 フロントポケットにはモバイルプリンタも収納できます。 小物ポケット、ペンホルダー、名刺入れなどの様々なポケットを装備しています。 キャリーのハンドルに通せるキャリーサポーター付きで、出張にも便利です。 仕切り板付きです。
    特性2WAY、撥水材質表装/ポリエステル(撥水加工)ブラック質量(g)720寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パソコン収納部)420×60×310、(外寸)430×110×325、(前ポケット内寸)360×50×260対応機種15.6インチワイドまでのノートパソコンアズワン品番64-0886-79対応インチサイズ15.6インチワイド
  • オーディオケーブル(ステレオミニプラグ+RCAピンプラグ) サンワサプライ

    オーディオケーブル(ステレオミニプラグ+RCAピンプラグ)

    サンワサプライ(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    ステレオミニプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやDVDドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
    ブラックコネクタ形状ステレオミニプラグ-RCAプラグ×2ケーブルOFC採用コネクタ24金メッキケーブル径(Φmm)2.9×5.9
  • RJ-45コネクタ サンワサプライ

    RJ-45コネクタ

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個(100個)
    当日出荷
    自作用RJ-45コネクタです。 より線用です。
  • RJ-45コネクタ(単線用) サンワサプライ

    RJ-45コネクタ(単線用)

    サンワサプライ
    629税込692
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    ギガビットイーサネット完全対応、エンハンスドカテゴリ5LANケーブルを自作するためのRJ-45コネクタです。 ロードバー不要で、加工のしやすい単線用コネクタです。
    規格CAT5e仕様1000BASE-TX、100BASE-TX、10BASE-T、カテゴリ5対応適合ケーブルKB-T5-CB100シリーズ、KB-T5-CB300シリーズ適合工具HT-500R(かしめ工具)、HT-568R(かしめ工具)、LAN-TL6(かしめ工具)、LAN-TL8(かしめ工具)、LAN-TL9(外皮むき工具)、LAN-TL5(外皮むき工具)、HT-308(外皮むき工具)
  • プラグ安全カバー(2P用、6個入り) サンワサプライ

    プラグ安全カバー(2P用、6個入り)

    サンワサプライ(7件のレビュー)
    829税込912
    1セット(6個)
    当日出荷
    トラッキングによるコンセント火災を予防できます。
    材質シリコンゴム(難燃性グレード:UL94V-0)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×5×21適合プラグ2Pノーマル電源プラグアズワン品番64-0866-74
  • 電源延長コード サンワサプライ

    電源延長コード

    サンワサプライ(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    耐久性、耐寒性に優れた3個口タイプのスリムな電源延長コードです。コードは耐久性の高い、ソフトVCTコード(1.25mm2)を採用しています。側面の1個口はアースピン付きプラグも差し込める構造になっています。用途はタップの延長や分岐、電動工具を使用する工事や、展示会の設営、工事現場に最適です。コードバリエーションは1m・3m・5m・10mの4タイプ、黒、白2色を用意しています。ご使用される環境に合わせてお使いいただけます。環境にやさしい、鉛フリー製品です。
    用途電源コードの延長や分岐に最適な電源延長コードコンセント個数3コンセント形状2P/ノーマルコード種類VCT規格PSE準拠定格15A・125V(合計1500Wまで)プラグ形状2P
  • 衝撃吸収PCケース サンワサプライ

    衝撃吸収PCケース

    サンワサプライ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    パソコン収納部全面に衝撃吸収フォームを内蔵し、ノートパソコンを衝撃から守ります。 コンパクト設計なので、インナーケースとしてもアウターバッグとしても使用できます。 パソコン収納部は開口部が大きく、出し入れに便利です。 フロントポケットには、ACアダプタや小物が収納できます。 ショルダーベルト付きで持ち運びに便利です。 キャリーのハンドルに通せるキャリーサポーター付きです。
    特性衝撃吸収材質表装:ポリエステルブラック
  • 火災予防安全タップ サンワサプライ

    火災予防安全タップ

    サンワサプライ(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    差込口はホコリの侵入を防止するシャッターが付いて安全です。子供のいたずら予防にもなります。 恐ろしいコンセント火災を予防する絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しました。 安全性、信頼性を向上させた保護被ふくコードを使用しています。 RoHS指令に対応した製品です。 接続した機器を記入できるネームタグ付きです。
    定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15プラグ形状スイング(絶縁キャップ付き)
  • モジュラーケーブル サンワサプライ

    モジュラーケーブル

    サンワサプライ(5件のレビュー)
    719税込791
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    パソコン通信にも最適電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。 ISDN機器にも対応ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にもご使用いただけます。スタンダードな約2.5mm厚の電話ケーブルです。
    厚さ(mm)2.55規格NTT端子結線準拠コネクタ形状RJ-11(モジュラープラグ)×2ケーブル6極4芯(6極2芯使用可)
  • T型コネクタ サンワサプライ

    T型コネクタ

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    中継用のT型コネクタです。
    種類コネクタインピーダンス(Ω)50形状T形コネクタBNCオス-メス・メスアズワン品番64-0848-29
  • デジタル騒音計 サンワサプライ

    デジタル騒音計

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    簡単に操作できるデジタル表示の騒音測定器です。事務所、図書館、体育館などの屋内から、道路やグランドなどの屋外まで使用できます。測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。風音防止の為のマイクカバーが付いています。騒音を測定した際、気温も確認することができます。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
    用途小型サイズで携帯性に優れた、気温測定機能付きのデジタル騒音計。材質ABS樹脂質量(g)73電源単四乾電池×3本精度騒音/±2.0dB、温度/±1.5℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×30.5×144分解能温度/0.1機能高精度、高速応答、バックライト付きカラーLCDディスプレイ、温度測定、最大・最小データを記録、 広い測定周波数範囲、動特性による周波数補正(時間重み特性 Fast/Slow)、オーバーレンジ表示、自動電源オフ機能周波数特性A特性測定レベル範囲(dB)騒音/35~135、周波数/31.5Hz~8kHz、温度/20℃~60℃電池寿命60時間ダイナミックレンジ50dB
  • LANケーブルテスター_ サンワサプライ

    LANケーブルテスター_

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    RJ-45コネクタ付きのUTP・STPケーブル(EIA/TIA-568A/568B)、RJ-11コネクタ付きのモジュラーケーブルの結線状態を簡単に調べることができます。 ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。 導通検査の表示速度を2段階に切替えられ、導通確認がしやすくなります。 子機(リモートユニット)が取り外し可能で敷設済みのケーブルも簡単にチェックできます。 片手にすっぽり収まる小型サイズで、胸ポケットに収納・携帯できます。 使用電池が、お求めやすい単四乾電池になっています。
    セット内容単四乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書、保証書ブラックケーブル長(m)305表示方式LED対応コネクタRJ-45コネクタ, RJ-11コネクタ使用電池単四乾電池×2本測定内容(結線等)ストレート/クロス判別、詳細な結線、配線ミス(断線等)断線の有無、断線している芯線の特定適合ケーブルUTPケーブル, STPケーブル, 電話ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • オーディオケーブル(RCAピンプラグ) サンワサプライ

    オーディオケーブル(RCAピンプラグ)

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    RCAピンプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやDVDドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
    ブラックコネクタ形状RCAプラグ×2-RCAプラグ×2ケーブルOFC採用コネクタ24金メッキケーブル径(Φmm)4.0×8.1
  • OAチェア SNC-A1 サンワサプライ

    OAチェア SNC-A1

    サンワサプライ(33件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷
    お求めやすい価格でありながら、クラス最高級のクッションのボリュームを実現しました。 ガス圧リフト装置で座面をお好みの高さに調節できます。 さまざまな場所で使用できる、リーズナブルなチェアです。 背もたれチルト機構により、背もたれの前後調節ができ、背中の負担を軽減します。
    質量(kg)7.3種類オフィスチェア肘掛なし機能ガス圧リフト装置、背もたれチルト本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×520×720~810グリーン購入法適合ヘッドレストなし
  • 有線ブルーLEDマウス サンワサプライ

    有線ブルーLEDマウス

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    コネクタ形状USB(Aタイプ)質量(g)82ケーブル長(m)1.5接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×109.5×40分解能1600/1200/800(count/inch)ボタン数5インターフェイスUSB HID仕様バージョン1.1準拠 ※USB 3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
  • 大型ウレタンチェアキャスター サンワサプライ

    大型ウレタンチェアキャスター

    サンワサプライ(21件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(5個)
    当日出荷
    フローリングの床にキズの付きにくいウレタン巻きの双輪キャスターです。 60mmの大型キャスター採用のOAチェアなどに最適です。
    ブラック材質硬質ウレタン梱包数1個口(5個入り×1セット)シャフト長さ(mm)26アズワン品番64-0861-67適合穴径(Φmm)11.12
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグ採用しています。スチール机に仮固定できる便利なマグネット付きです。ホコリの侵入を防ぐ、防止シャッターが付いているので安全です。
    ホワイト定格電圧(V)125定格電流(A)15機能雷ガード定格容量(W)1500バリスタ電圧(V)470適合地域日本国内マグネットありプラグ形状スイング適合電気用品安全法(PSE)技術基準適合品シャッターほこりシャッター付き絶縁種別絶縁キャップスイッチなしコンセント形状2PRoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし雷ガードあり耐トラッキングあり
  • ツメ折れ防止CAT5eLANケーブル サンワサプライ

    ツメ折れ防止CAT5eLANケーブル

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    仕様ノーマルグレード★★☆☆☆コネクタ形状RJ-45(ツメ折れ防止)ケーブルスリムシールドUTPケーブル伝送速度(Mbps)1000導体より線(撚線)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)4.9カテゴリーCAT5ePoE対応4-pair PoE対応
  • マルチクッションケース 巾着タイプ サンワサプライ

    マルチクッションケース 巾着タイプ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    ソフトな手触りで、クッション性もあり、大切な機器をキズから守ります。 バッグの中の整理に最適です。 巾着タイプです。
    ブラック材質ポリエステルジャージ、ポリウレタン
  • エアダスター サンワサプライ

    エアダスター

    サンワサプライ(7件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    繰り返し使える充電式電動エアダスターです。 本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。 付属のノズルは狭い箇所での使用に最適で、使用後は収納も可能です。 使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。 噴射ボタンを2回連続で押すと、連続噴射できます。もう一度押すと停止します。 通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
    寸法(mm)55×94×185質量(g)320消費電力(W)10電源LED:最大1W入力DC5V/2A風量風圧27~32g連続使用時間(分)約20バッテリーリチウムイオン電池モーター出力(W)40バッテリー電圧(V)3.7モーター回転数(min-1[r.p.m])35000充電時間(時間)2A:約2.5、1A:約5動作温度(℃)0~60バッテリー容量(mAh)6000点灯時間(時間)24(LEDのみ使用時)標準ノイズ(dB)76~80
  • 拡声器スピーカー サンワサプライ

    拡声器スピーカー

    サンワサプライ(7件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    マイクに向けて話すだけでスピーカー部より拡声出力ができるハンドマイク型拡声器スピーカーです。音響設備等が必要なく、誰でも簡単に声を拡大拡声出力できます。マスク等で声量が出せない場合にも手軽に声量アップできます。電源ON/OFFのみの簡単操作で誰でもご利用いただけます。握りやすいスリムな形状で重量わずか約150gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。USB Type-Cによる充電で動作し約2時間の充電で約8時間の連続動作が可能です。
    仕様■実用最大出力:5W■周波数特性:200Hz~12000Hz■スピーカー形式:密閉型フルレンジスピーカー■スピーカーサイズ:2インチ直径約50mm■ロードインピーダンス:4Ω■電源:内蔵リチウムイオン電池(容量/1300mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V1A)■充電方法:USBポートより給電(DC5V 1A)■充電時間:約2時間■連続使用時間:約8時間※使用条件により異なります。■カラー:ブラック■セット内容:本体、USB充電ケーブル、取扱説明書付属品USB充電ケーブル、取扱説明書全長(mm)193ブラック高さ(mm)193質量(g)約150奥行(mm)61電源内蔵リチウムイオン電池(容量/1300mAh)最大出力(W)5連続使用時間(時間)約8(使用条件により異なります。)機能アンプ内蔵、拡声周波数特性スピーカー:200~12000Hz充電時間(時間)約2スピーカー密閉式フルレンジスピーカーシステム口径(mm)61充電方式USBポートより給電(DC5V1A)サイズ(mm)W61×D61×H193、マイク側(持ち手側):Φ32.3、スピーカー側:Φ61、スピーカー:2インチ(直径約50mm)インピーダンス(Ω)4(スピーカー)
  • HDMI切替器(3入力・1出力または1入力・3出力) サンワサプライ

    HDMI切替器(3入力・1出力または1入力・3出力)

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂材質(本体)ABS樹脂質量(g)180規格HDMI Ver1.4 フルHD 3D対応、HDCP1.3対応※ディスプレイもHDCPに対応している必要がありますコネクタ形状入力または出力:HDMITypeA(メス)×3、HDMITypeA(オス)×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×82×15インターフェース入出力用/HDMI タイプA(19pin)メス×3、入出力用/HDMI タイプA(19pin)オス×1最大解像度1920×1080アズワン品番64-0898-03ポート3入力1出力、1入力3出力データレート(Gbps)最大3.4
  • タブレットケース サンワサプライ

    タブレットケース

    サンワサプライ
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から守ります。着脱可能なショルダーベルト付きです。タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。
    付属品ショルダーストラップ材質シリコン、ポリカーボネートタイプケース型対応機種iPad Air 第5世代(2022)・第4世代(2020)・11インチiPad Pro(2021・2018)・ 11インチ iPad Pro(2021)・ 11インチ iPad Pro(2022)・ 11インチiPad Pro 2018・ iPad Air 第4世代(2020)・ iPad Air 第5世代(2022)ホルダーあり特性ハンドル、スタンド付、耐衝撃、ショルダーベルト付ベルト長さ(cm)【ショルダーベルト】約82~139.5(フックの先端から)、【バックル付ベルト】約11.5(バックルの先端から)360°旋回
  • ケーブル&タップ収納ボックス(Lサイズ) サンワサプライ

    ケーブル&タップ収納ボックス(Lサイズ)

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    電源タップやケーブルをキレイに収納できるボックスです。 ボックス上部はラバー塗装仕様なので、スマートフォンなどがキズつくことなく安心して置くことができます。 左右、上部の3面にケーブル口があり、電源回りをスッキリ配線できます。 オフィスやご家庭でも使用可能なシンプルなデザインです。 熱に強い素材と熱がこもりにくい構造で、火災を引き起こす心配がありません。 ボックスを重ねることができるスタック構造です。 底面に滑り止めのゴム付きです。
    材質ケース/ABS樹脂「UL94 V-0」グレード質量(g)969寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×160×132
  • USBハブ サンワサプライ

    USBハブ

    サンワサプライ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    パソコンに直付けできる超スリムなUSB Type-Cハブです。高級感のあるアルミボディです。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB Aポートが3個とTYPE-Cポート(USB2.0)付で合計4台のUSB機器を接続することができるUSBハブです。USB3.2 Gen1(5Gbps)[理論値]の転送速度に対応しています。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。
    インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-Cコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×1USB2.0 Aコネクタ メス×2USB2.0 Type-C コネクタ メス×1インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)仕様■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)■電源:バスパワー■供給電流:830mA最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):4ポート■PD対応:非対応■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS iPadOS:iPadOS 15~13■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
  • タブレットケース サンワサプライ

    タブレットケース

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から守ります。着脱可能なショルダーベルト付きです。タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。
    ブラックタイプケースベルト長さ(mm)1380(ショルダーベルト)対応機種2025年 iPad A16 11インチ対応、iPad 10.9インチ 第10世代(2022)特性耐衝撃、タッチペン収納
  • 両面挿せるマイクロUSBケーブル サンワサプライ

    両面挿せるマイクロUSBケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    USB Aコネクタのパソコンと、マイクロUSBコネクタ(マイクロB・マイクロAB)メスを持つスマートフォン・タブレット・USB機器を接続するケーブルです。 スマートフォン・タブレットの充電・データ転送ができます。 USB Aコネクタ(オス)の表・裏を気にせず「両面挿せる」USBケーブルです。 USB2.0/USB1.1両対応です。USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので使用できます。 二重シールドケーブルです。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 ツイストペアケーブルです。芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 モールドコネクタを採用しています。内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
    コネクタ形状Type-Aオス - Micro Type-Bオス規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)対応機種(パソコン)各社Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズ/Apple Macシリーズなど/※USBポートを持っている機種に対応します。(USB充電器)USB Aコネクタ メスを持つUSB充電器(周辺機器)各社USB2.0/1.1規格対応のマイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ機種/スマートフォン/マイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ各社スマートフォン/タブレット/マイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ各社タブレット/電子書籍/マイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)持つ電子書籍など/携帯電話/マイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ各社携帯電話ケーブル外径(Φmm)3.8シールド2重シールド伝送速度(Mbps)480特性データ伝送/パワーデリバリー対応USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
  • USBハブ サンワサプライ

    USBハブ

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    USB3.1×1ポート、USB2.0×2ポートのコンボハブにSDカードスロットとmicroSDカードスロットが付いた便利なハブです。ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB3.1が必要ない機器と併用するのに最適です。1台のパソコンで3台のUSB機器を共有でき、SDカードとmicroSDカードが読み書きできます。※カードリーダーはUSB2.0の速度です。多くの携帯電話に採用されているmicroSDカード・microSDHC・microSDXCが、そのまま使えます。microSDXCメモリーカード UHS-Ⅱ 128GB対応です。※UHS-Ⅰ・Ⅱの高速転送には対応していません。AC電源不要のバスパワータイプです。Windows&Mac両対応。
    仕様SDXC1TB対応、microSDXC1TB対応、microSDXC/SDHC/SD(アダプタなしで対応)、バスパワー、USB A3ポート質量(g)42適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠ケーブル長(m)約0.15対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS 13・12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.11、Chrome OS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×10×36対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン仕様・用途ドライバ不要対応メディアSDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD(SDカード/1TB・microSDカード/1TB)コネクタUSB 5Gbps Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB 2.0 Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)、USB 5Gbps Aコネクタ オス×1(アップストリーム)サイズ(mm)約W110×D36×H10対応メモリーカードmicroSDカード、SDメモリカード供給電流(mA)最大800(全3ポート合計)
  • カテゴリ6AフラットLANケーブル サンワサプライ

    カテゴリ6AフラットLANケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷
    エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzです。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。 10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、超高速ネットワーク環境でも使用可能です。 薄さ1.4mmのフラットタイプで、カーペット下やドアの隙間の配線にも最適です。 屈曲性に優れた高弾力PVC製ケーブルを採用、断線しにくいケーブルです。 プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きです。 火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
    コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH(超高速光インターネット)/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)適合伝送帯域カテゴリ6A(10G BASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)ケーブル径(Φmm)1.4×6伝送帯域(MHz)500ケーブルタイプフラット
  • ステレオイヤホン サンワサプライ

    ステレオイヤホン

    サンワサプライ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    リモート通話に便利なマイク付きステレオイヤホンです。遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。ボタン一つで着信ON/OFF・音楽再生/一時停止などの操作が可能です。
    形式コンデンサー型、【ヘッドホン】ダイナミック型(ステレオ)直径(Φmm)10(スピーカーユニット)周波数特性20~20000Hz(ヘッドホン)、100~20000Hz(マイクロフォン)インピーダンス(Ω)16(ヘッドフォン)、1.2K(マイクロフォン)音量調節×最大入力(mW)20装着方法イヤホンタイプ対応ステレオ材質シリコン(イヤーパッド)指向性無(全)指向性入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)マイクミュート×ノイズキャンセリング×ケーブル長(m)1.2プラグ形状3.5mm4極ミニ(L型)金メッキ、CTIA規格準拠対応機種4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン※タブレットやスマートフォンなどの機器を充電しながら音声入力すると、多少の電流ノイズが入る場合があります。※4極ミニプラグ方式のタブレット・スマートフォン・パソコン専用です。 ※すべてのタブレット・スマートフォン・パソコンの動作を保証するものではありません。セット内容イヤホン本体、イヤーピース(S/M/L)各2個、取扱説明書、保証書
  • ブルーLEDマウス サンワサプライ

    ブルーLEDマウス

    サンワサプライ(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    スタンダードな3ボタンのBluetoothマウスです。Bluetooth Ver.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。※Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。
    接続方式Bluetooth電波周波数(GHz)2.402~2.480適合規格Bluetooth Ver.5.0 Class2読取方式光学センサー方式(ブルーLED)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なりますボタン数3ボタン(左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン)対応プロファイルHID (Human Interface Device Profile)分解能1200count/inch使用電池単3乾電池マルチペアリングなし連続動作時間約216時間連続待機時間約5136時間使用可能日数約187日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15、iPadOS:iPadOS 15~13、iOS:iOS 15~13、ChromeOS:ChromeOS、Android:Android 11~8対応機種Bluetooth HIDプロファイル対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。セット内容マウス、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書サイズ中型仕様静音:なし、横スクロール機能:なしブルー
  • オーディオ延長ケーブル サンワサプライ

    オーディオ延長ケーブル

    サンワサプライ(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ヘッドホンなどステレオミニプラグを持つケーブルを延長するためのケーブルです。
    ブラックコネクタ形状ステレオミニジャック-ステレオミニプラグケーブルOFC採用コネクタ24金メッキケーブル径(Φmm)2.9×5.9
  • フリーカットタイプ液晶保護指紋防止光沢フィルム サンワサプライ

    フリーカットタイプ液晶保護指紋防止光沢フィルム

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    接着面にシリコン素材を使用していますので、ぴったり貼り付きます。タッチパネルに対応しています。 両面テープなどは不要です。 お好みのサイズにカットして、貼り付けることができます。液晶画面をキズや汚れから守ります。指紋防止加工により、フィルムへの指紋の付着を防ぎます。
    特性指紋防止光沢材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)入数1枚
  • 32型~65型対応ディスプレイ壁掛け金具 サンワサプライ

    32型~65型対応ディスプレイ壁掛け金具

    サンワサプライ
    9,798税込10,778
    1台
    当日出荷
    壁面取り付け用ディスプレイ金具です。 取り付けの穴位置はVESA規格、100×100、200×100、200×200、300×300、400×400に対応しています。 チルト角度は±15°です。 32~65型程度までのディスプレイの設置が可能です。
    適合サイズ【ディスプレイ】 32~65型耐荷重(kg)60付属品ディスプレイ取り付けネジ (M6×12、M6×16、M6×25、M8×12、M8×16、M8×25) 各4本ずつ、スペーサー×4個(t=10mm)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)476×65.5×423アズワン品番64-0911-29VESA対応100×100~400×400mm スペーサー/t=10mm
  • マルチカバーⅢ サンワサプライ

    マルチカバーⅢ

    サンワサプライ(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    故障の原因となるホコリや細かいごゴミから機器を守ります。 風呂敷状のカバーですので、どんなハード構成でもスッポリカバーでき、又、使わない時は簡単におりたためます。 人体に帯電している静電気などから大切なOA機器を守るため、布には制電性原糸を使用し、完全帯電防止になっています。 ポリエステルタフタを使用しています。制電性原糸使用(ユニチカ テスカIIR)。 汚れたら洗濯ができるので、いつでも清潔に保てます。
    材質ポリエステルタフタコバルトブルー寸法(幅W×奥行D)(mm)1000×1000アズワン品番64-0911-54
  • LANケーブルテスター サンワサプライ

    LANケーブルテスター

    サンワサプライ(5件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    RJ-45コネクタ付きのUTP・STPケーブル(EIA/TIA-568A/568B)、RJ-11コネクタ付きのモジュラーケーブルの結線状態を簡単に調べることができます。 ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。 導通検査の表示速度を3段階に切替えられ、導通確認がしやすくなります。 子機(リモートユニット)が取り外し可能で敷設済みのケーブルも簡単にチェックできます。 LEDライト付きで、暗い場所での作業に便利です。 USB(microUSB)ポートが付いていますので、microUSBケーブル付きAC充電器(DC5V)を接続すると、9V乾電池がない状態でも、LANケーブルテスター、LEDライトがご使用になれます。
    付属品006P 9V乾電池×1個(テスト用)、取扱説明書質量(g)マスターユニット/約68(電池含まず)、リモートユニット/約42寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マスターユニット/70×26×104、リモートユニット/35×26×104適合ケーブルUTP・STPケーブル(RJ-45コネクタ)、モジュラーケーブル(RJ-11コネクタ)アズワン品番64-0910-80
  • ディスプレイケーブル サンワサプライ

    ディスプレイケーブル

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    ケーブル外径4.5mmの極細スリムケーブル&コンパクトコネクタ(従来の体積比で約40%コンパクト化)を採用しています。ケーブルの取り回し、あるいは接続機器の背面がスッキリします。 R・G・Bの映像用信号に75Ω同軸ケーブルを使用している複合同軸ケーブルです。ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです。 高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。 錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。 銅製高密度編組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から広域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。細径ながら柔軟性に優れたしなやかなケーブルで、内部芯線を衝撃や振動から保護します。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施しています。外部干渉を防ぎ、ノイズ対策も万全で、耐振動・耐衝撃性にも優れています。 PC99規格はintel社とMicrosoft社が共同で作成したパソコンの規格のことで、パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタの色分けが推奨されています。本製品は、PC99規格対応のケーブルなので、パソコン本体のインターフェース(コネクタ)と同じ色のコネクタ同士をつなぐだけで周辺機器を簡単に間違いなく接続することができます。 ケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工に、鉛をほとんど 焼却しても有毒なガスが発生しないビニール袋タイプの簡易パッケージです。
    用途パソコン本体とディスプレイとの接続に仕様複合同軸/メタルシールド/切削金メッキピンコネクタ(パソコン側)/ブルー/ケーブル/ブラック規格PC99コネクタ形状ミニD-sub15(HD)ピンオス インチネジ(4-40) - ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40)対応機種(パソコン)各社パソコン(ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin・D-sub15pinミニ・D-sub15pin3列)ポートを持つ機種) (ディスプレイ)ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin・D-sub15pinミニ・D-sub15pin3列)ポートを持つアナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/液晶プロジェクタ/液晶テレビ。プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)4.5シールド2重シールド・メタルシールドフェライトコア変換タイプオス - オスコネクタ1ミニD-sub15ピンコネクタ2ミニD-sub15ピン
  • 電池ケース(単3形用) サンワサプライ

    電池ケース(単3形用)

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    399税込439
    1セット(2個)
    当日出荷
    単三電池を4本収納できる携帯に便利な電池ケースです。 収納数が4本より少ない場合でも、ケース内で電池が動かないように仕切りが付いています。 透明ケースなので、ケースに入れたままでも中身を確認することができます。 軽くて割れにくいPP素材を使用しています。
    使用乾電池単三乾電池収納数単三形電池/4本(1ケースあたり)材質PP(ポリプロピレン)