パソコンのノイズの影響を受けにくいUSB接続のヘッドセットです。USBポートに接続するので、ステレオミニ仕様のスピーカーが接続されていたり、マイク端子のないパソコンでも使用できます。30mm口径スピーカーユニットで迫力の音楽再生が楽しめます。マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。ZoomやTeamsなどに対応しています。
仕様ステレオ対応:○、ハイレゾ対応:×、ウインドスクリーン(スポンジ):○
材質ソフトイヤーパッド(イヤーパッド)
サイズ小型
直径(Φmm)30(スピーカーユニット)
形式ダイナミック型(ステレオ)、コンデンサー型
ケーブル長(m)2.1±0.2
対応OSWindows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、Mac OS 9.2※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種
周波数特性20~20000Hz、マイクロフォン部:100~10000Hz
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
入力感度-45dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-65dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
指向性無(全)指向性
プラグ形状USB A
インピーダンス(Ω)32±5
最大入力(mW)40
イヤホン形状オーバーヘッドタイプ
マイクミュート○(手元スイッチ)
音量調節○(手元スイッチ)
ワイヤレスHDMIエクステンダーVGA-EXWHD12・12Cに追加・増設できる送信機(単体)です。 。簡単なペアリング操作で既存のVGA-EXWHD12・12C環境に追加・増設が可能。複数のHDMI機器をボタン一つで切替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。 。USB給電で動作するためノートパソコンやタブレットなどを使用した会議システム・プレゼンテーション環境に最適です。 。HDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。 。日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。
セット内容送信機×1、給電用Type-Cケーブル(約1m×1)、取扱説明書×1
対応製品VGA-EXWHD12C、VGA-EXWHD12
質量(g)約58
規格【HDCP】【HDCP】HDCP1.4
材質(ケース)ABS、PC
適合機器●対応:対応:HDMI●HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・パソコン・書画カメラなど
制御機器間制御(CEC):機器間制御(CEC):非対応
最大消費電力(W)4.5 5V/0.9A ※USB 5Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠のポート、または5V/1A以上の出力を持つUSB-ACアダプタからの給電を推奨
インターフェースHDMIタイプA(19pin)オス×1
動作/保管温度(℃)環境条件:環境条件:動作時/0~40、保管時/-10~60
音声規格対応:対応:PCM
サイズ(mm)W100×D34×H13(ケース部のみ)
伝送距離(m)最大15(障害物なし) ※ご使用環境により異なります。
対応解像度入力:入力:最大3840×2160(30Hz)
使用周波数(GHz)帯域:帯域:5.1GHz~5.25GHz
設置条件屋内専用
HDMI規格HDMI Ver1.4
湿度範囲(%)環境条件:環境条件:動作時/10~80以下(結露なきこと)、保管時/5~90以下(結露なきこと)
遅延時間(ms)映像:映像:1080p時/約1004K時/約250
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
デュアルマイクノイズキャンセルで小声でも相手に声が伝わります。※デュアルマイクノイズキャンセル→通話用のマイク(自分の声を拾うマイク)と環境音を拾うマイクの2つのマイクで音声を収集してノイズキャンセルを行います。口元にマイクが来るので集音性が高く、マスクをしていても声が綺麗に伝わります。柔らかいイヤーフックで装着時の耳への負担が少ないので長時間使用しやすい。イヤーピースがSMLの3サイズで付属しているので自分の耳にフィットしやすい。左右の耳どちらにも取り付けることができます。約10時間以上の使用が可能でバッテリー切れの心配がありません。充電はType-Cポートで、付属の充電ケーブルを紛失しても代用がしやすい。マイクミュート機能搭載※スマートフォンの通話でのみ使用可能で、zoomやteamsなどでは使用できません。
仕様SCMS-T:対応
セット内容製品本体、充電用USBケーブル、イヤーピース(SML)
色ブラック
電源リチウムポリマーバッテリー
接続方式Bluetooth
感度-42±2dB(0dB=1V/ubar,at 1kHz)
対応機種Bluetooth対応のスマートフォン、PC、タブレットなど
通信方式Bluetooth 5.0 QCC3020搭載
周波数範囲2.402~2.480GHz
通信距離10mClass2
再生周波数帯域(Hz)20~20000
充電時間(時間)1.5
連続再生時間最大12時間
指向性全(無)指向性
伝送方法GFSK
ポート充電ポート:Type-C
装着方式片耳
イヤホン形状耳掛け
連続待受時間最大150時間
対応コーデックSBC
音量調節○
ノイズキャンセリング○
マルチペアリング○
連続通話時間(時間)最大12
マルチポイント対応
対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
ワイヤレスHDMIエクステンダーVGA-EXWHD12・12Cに追加・増設できる送信機(単体)です。簡単なペアリング操作で既存のVGA-EXWHD12・12C環境に追加・増設が可能。複数のHDMI機器をボタン一つで切替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。Type-CポートからのUSB給電で動作するためケーブル1本で接続でき、ノートパソコンやタブレットなどを使用した会議システム・プレゼンテーション環境に最適です。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大60WまでのPDアダプタ入力に対応し、別途USB PD対応ACアダプタを接続することで本製品からワイヤレスで映像出力を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。Type-C出力からのHDMI映像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。
セット内容送信機×1、取扱説明書×1
対応製品VGA-EXWHD12C、VGA-EXWHD12
質量(g)約54
規格【HDCP】【HDCP】HDCP1.4
電力(W)PC最大供給電力(USB PD規格):PC最大供給電力(USB PD規格):55.5
材質(ケース)ABS、PC
適合機器●対応:対応:Type-C●USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、タブレット、スマートフォンなど ※Nintendo Switch非対応
制御機器間制御(CEC):機器間制御(CEC):非対応
最大消費電力(W)4.5 5V/0.9A ※USB 5Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠のポート、または5V/1A以上の出力を持つUSB-ACアダプタからの給電を推奨
インターフェース入力/USB Type-Cオス×1、USB Type-Cメス×1(PD受電専用)
動作/保管温度(℃)環境条件:環境条件:動作時/0~40、保管時/-10~60
音声規格対応:対応:PCM
サイズ(mm)W100×D34×H13(ケース部のみ)
伝送距離(m)最大15(障害物なし) ※ご使用環境により異なります。
対応解像度入力:入力:最大3840×2160(30Hz)
使用周波数(GHz)帯域:帯域:5.1GHz~5.25GHz
入力電力(W)対応入力電力(USB PD):対応入力電力(USB PD):最大60
設置条件屋内専用
HDMI規格HDMI Ver1.4
湿度範囲(%)環境条件:環境条件:動作時/10~80以下(結露なきこと)、保管時/5~90以下(結露なきこと)
遅延時間(ms)映像:映像:1080p時/約1004K時/約250
入力ポートUSB PD:USB PD:あり(送信機側)
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
USBポートに接続するだけの簡単接続です。まわりの雑音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。大型のソフトイヤーパッドで快適に装着できます。マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。ZoomやTeamsなどに対応しています。
仕様ステレオ対応:○、ハイレゾ対応:×、ウインドスクリーン(スポンジ):○
セット内容ヘッドセット本体、取扱説明書、保証書
材質ソフトイヤーパッド(イヤーパッド)
サイズ大型
直径(Φmm)40(スピーカーユニット)
形式ダイナミック型(ステレオ)、コンデンサー型
ケーブル長(m)2±0.2
対応OSWindows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種
周波数特性20~20000Hz、マイクロフォン部:100~10000Hz
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
指向性単一指向性
プラグ形状USB A
インピーダンス(Ω)32±15%
最大入力(mW)30
イヤホン形状オーバーヘッドタイプ
マイクミュート○(手元スイッチ)
音量調節○(手元スイッチ)
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
単一指向性マイク搭載で周りのノイズを低減することができます。充電クレードル付きで置くだけ充電が可能。収納と充電を同時に行えます。クレードルから取り外すと自動で電源ON、戻すとOFFになるので、電源のON/OFFの手間が省けます。マイクミュートボタン付きで咄嗟の場合でもマイクミュートができます。Type-Cの充電ポートでケーブルを紛失しても代替が用意しやすい。柔らかい中型のイヤーパッドで長時間の使用でも耳への負担が少ない。
仕様SCMS-T:対応
セット内容製品本体、充電用USBケーブル
色ブラック
電源リチウムポリマーバッテリー
接続方式Bluetooth ※3.5mmはヘッドホンのみでマイクは使用できません。
感度-43dB±3dB
対応機種Bluetooth対応のスマートフォン、PC、タブレットなど
周波数範囲2.402~2.480GHz
通信距離10mClass2
再生周波数帯域(Hz)20~20000
充電時間(時間)2
連続再生時間最大23時間
指向性単一指向性
伝送方法GFSK
ポート充電ポート:Type-C
BluetoothBluetooth 5.0
装着方式片耳
イヤホン形状オーバーヘッド型
連続待受時間最大660時間
対応コーデックSBC
マイクミュート○
音量調節○
連続通話時間(時間)最大20
マルチポイント対応
対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
40時間以上の長時間使用ができるヘッドセットやわらかいイヤーパッドで使いやすい装着感単一指向性マイク搭載で周りのノイズを低減。3.5mm接続が可能(マイクは使用できません)スライドスイッチでの電源ON/OFFが可能なので電源の入れ忘れ、切り忘れ防止。Type-Cで充電できる。折り畳みができるのでデスクにしまったりする際に便利。
仕様SCMS-T:非対応Bluetooth5.3
セット内容製品本体、充電用USBケーブル、オーディオケーブル
電源リチウムポリマーバッテリー
接続方式Bluetooth, 3.5mm3.5mmはヘッドホンのみでマイクは使用できません。
感度-42±2dB(マイク)
対応機種Bluetooth対応のスマートフォン、PC、タブレットなど
周波数範囲2.402~2.480GHz
再生周波数帯域(Hz)50~3000
充電時間(時間)2
連続再生時間最大44時間
指向性単一指向性
伝送方法GFSK
ポートType-C(充電)
ドライバーユニット(Φmm)30
通信距離(m)10(Class2)
連続待受時間最大860時間
対応コーデックSBC
連続通話時間(時間)最大42
マルチポイント対応
対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP
1個
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
単一指向性の外付けマイク付きヘッドセット本体にもマイクがあるので、外出時はヘッドセットのマイク、室内では外付けマイクなど用途によって使い分けができます。外付けマイクは動かすことが可能で、好きな位置に調節が可能です。口元にマイクが来るので安心して通話ができます。柔らかいイヤーフックなので耳を痛めにくいです。
セット内容製品本体、充電用USBケーブル
伝送方法GFSK
対応コーデックSBC
マルチポイント対応
適合規格Bluetooth 5.2Bluetooth5.3が正しいです。
使用周波数(GHz)2.402~2.480
通信距離(m)10(Class2)
対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP
電源リチウムポリマーバッテリー
充電時間(時間)2
連続再生時間最大6時間
連続通話時間(時間)最大7
連続待受時間最大60時間
再生周波数帯域(Hz)20~20000
感度-42±3dB(マイク)
指向性全(無)指向性、外付けマイクは単一指向性
ポートmicroUSB(充電)
接続方式Bluetooth3.5mmはヘッドホンのみでマイクは使用できません。
対応機種Bluetooth対応のスマートフォン、PC、タブレットなど
仕様SCMS-T:非対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
温度・湿度の管理が必要な各分野で使用できるマルチアドバタイズBLEビーコン(3個セット)。
ひとつのビーコンに6スロットを搭載し最大6種のマルチアドバタイズ可能です。
iBeacon・Eddystone両規格に対応し両方のデータフォーマットを同時にアドバタイズ可能です。
温度・湿度のそれぞれに上限/下限のしきい値を設定したトリガーモードを搭載しました。
従来のマルチアドバタイズタイプと同様にボタンの連続タップによるトリガーモード搭載です。
ビーコン内に約200件の温度・湿度の測定値をログ保存・設定アプリで簡易的にグラフ表示できます。
iOS・Androidに対応した便利なビーコン設定用アプリを無償提供しています。
アプリから遠隔操作で手の届きにくい場所に設置しても簡単に設定変更可能です。
パスワード保護機能を搭載し不正なビーコンの設定変更を防止します。
遠隔変更禁止モードを搭載し再度ビーコン本体のボタンを押して接続するまで遠隔操作を防ぎセキュリティも安心です。
IP66仕様の防塵・防滴性能で軒先などの屋外も使用可能です。
ボタンで電源オン/オフが可能なので使用時のみオンにすることで無駄な電池消耗を抑制します。
アプリからも遠隔操作で電源オフが可能です。
電池交換が可能になりました。(単四乾電池×2本)
仕様発信間隔:100~5000ms※推奨100~1000ms
質量(g)約43
スイッチ1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70.6×38×17.8
センサー温度・湿度センサー(サンプリングレート6秒)
通信方式BLE
使用電池単四乾電池×2本
動作環境-40~70℃(出荷時搭載電池の場合)
防塵・防滴IP66
電池寿命数ヶ月~約3年(電池や設定による)
フォーマット形式データ:iBeacon/Eddystone(UID・URL・TLM)/Info(Device Info)※独自規格 /HT Sensor(温度・湿度センサー )※独自規格
電波到達距離(m)1前後~90程度(8段階設定-40/-20/-16/-12/-8/-4/0/4 dBm)
アズワン品番64-0910-83
1セット(3個)
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
差込口にホコリが進入するのを防ぐシャッター付きです。ACアダプタが無理なく接続できるレイアウトを採用しました。(ACアダプタ差込口は常時通電です)。接続機器を個別にON・OFFできます。(5個口のみ)。ランプ付きパワースイッチにより消し忘れを防止できます。一括集中スイッチ付きです。6個口すべて一括でON/OFFできます。ブレーカー(過電流保護回路)内蔵で許容量をオーバーした場合、作動し火災事故を防止します。プラグの刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いたプラグ仕様です。 【ブレーカー内蔵(過電流保護)】 接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れ ます。 <サーキットブレーカーが作動した場合> 一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、リセットボ タンを押してください。 【個別スイッチ(ランプ付)】 独立したランプ付スイッチにより、使用していない機器の電流がON・OFFでき節電できます。 ランプの点灯により、通電状態が確認できます。 【二重被ふくコード採用】 二重被ふくコードなのでで、より丈夫で安全なコードとなっています。 【トラッキング火災防止絶縁キャップ付】 スイングプラグには、トラッキング防止に極めて有効な絶縁キャップが付いています。 ~トラッキングとは・・・~ 長い間プラグの抜き差しを行わないと、コンセントとプラグのすき間にホコリなどが溜ま り、湿気を帯びることがあります。この状態で、電圧がかかっていると、コンセント表面 を伝わってプラグの刃と刃の間に漏れ電流が流れることがあり、微小な火花放電が発生し ます。それにより表面が劣化し、炭化導電路(トラック)が形成され絶縁破壊が起きます。 このような現象をトラッキングと呼んでいます。この結果、プラグとコンセントの接して いる間から急激に炎が発生することがあり、火災事故の原因にもなります。
仕様絶縁キャップ:あり
スイッチ一括集中スイッチ、個別スイッチ
適合規格PSE
口数6個口
定格容量15A・125V
プラグ平行型
ブレーカ一括集中スイッチ型
シャッターあり
コード長さ(cm)アースコード:10
アース端子なし
差込口ノーマルタイプ
マグネットなし
プラグ形状2Pアースコード付
RoHS指令(10物質対応)対応
間隔(mm)差込口:39
差込口形状3P
雷ガードなし
マイクに向けて話すだけでスピーカー部より拡声出力ができるハンドマイク型拡声器スピーカーです。音響設備等が必要なく、誰でも簡単に声を拡大拡声出力できます。マスク等で声量が出せない場合にも手軽に声量アップできます。電源ON/OFFのみの簡単操作で誰でもご利用いただけます。握りやすいスリムな形状で重量わずか約150gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。USB Type-Cによる充電で動作し約2時間の充電で約8時間の連続動作が可能です。
仕様■実用最大出力:5W■周波数特性:200Hz~12000Hz■スピーカー形式:密閉型フルレンジスピーカー■スピーカーサイズ:2インチ直径約50mm■ロードインピーダンス:4Ω■電源:内蔵リチウムイオン電池(容量/1300mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V1A)■充電方法:USBポートより給電(DC5V 1A)■充電時間:約2時間■連続使用時間:約8時間※使用条件により異なります。■カラー:ブラック■セット内容:本体、USB充電ケーブル、取扱説明書
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
普通の電源プラグをトラッキング火災予防電源プラグにできます。
電源プラグ本体+差込み刃の根本部分まで覆うことにより外部のみならず、内部からホコリ、ゴミなどの侵入に対応しており、ダブルでガードすることによりホコリや水分を寄せ付けません。
難燃性電気絶縁シリコンゴム(難燃性グレードUL94V-0)を使用しており、安全性に優れています。
材質シリコンゴム(難燃性グレードUL94V-0)
2592×1944の高解像度で撮影できる500万画素WEBカメラです。スタンド部分は左右360°上下90度可動できるので、様々な向きでカメラを固定できます。少し長めの2mのロングケーブルを採用。カメラの取り回しが便利です。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。PCに接続するだけで動作しますカメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできますカメラ本体にマイクを内蔵。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。※インターネット接続の際にルーター、ファイヤーウォールをご使用の場合、ビデオチャット等のインターネットを利用した機能が使用できない場合があります。※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。システム要件Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上2GBMB以上のメモリ1GB以上のハードディスク空き容量USBポートに1つの空き
用途FULL HDにも対応した高解像度500万画素Webカメラ。
仕様マイク:あり、絞り・明るさ・コントラスト:自動調整
セット内容カメラ、取扱説明書兼保証書
サイズ1/2.7インチ
質量(g)120
ケーブル長(m)2
対応OSWindows 10・8.1・8、macOS 11.0、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×55×50
対応機種M1チップ搭載MacBook Air
レンズF2.0 f=5.6mm
センサーCMOSセンサー
消費電流(mA)最大:350
インターフェースUSB2.0 Aタイプコネクタオス
消費電力(mA)最大:350
解像度(ビデオ)最大:2592×1944、(静止画)最大:2592×1944
三脚取付ねじ1/4インチ
ホワイトバランス自動
フォーカス固定
画素数500万画素
フレームレート最大30fps
画角水平約50°、対角約60°
ビデオフォーマットYUY2、MJPEG
最短撮像距離30cm
内蔵マイクあり
最低照度(Lux)1
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
マイクに向けて話すだけでスピーカー部より拡声出力ができるハンドマイク型ポータブル拡声器スピーカーです。
音響設備等が必要なく、誰でも簡単に声を拡声出力できます。マスク等で声量が出せない場合にも手軽に声量アップできます。
電源ON/OFFのみの簡単設定で誰でもご利用いただけます。
握りやすいスリムな形状で重量わずか約220gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。
Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどからの音楽再生が可能。同時に拡声出力もできるためカラオケ感覚で使用することも可能です。
バッテリー内蔵で動作し約4時間の充電で約8時間の連続動作が可能です。
セット内容本体×1、Type-Cケーブル(充電用)×1、ストラップ×1、風防(装着状態)、取扱説明書
質量(g)約220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63.5×63.5×245(風防含めず)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
左右方向のスクロールが可能なサイドホイール搭載のBluetoothマウスです。
Excel作業やWebページ閲覧時に左右方向に楽にスクロールできます。
Office2016以降対応。
手にフィットする持ちやすい形状です。
最大3台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しています。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
Bluetooth Ver.5.1規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。
通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。
Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。
不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。
サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。
Apple Macシリーズでは使用できません。
カーソルスピードを1000・1600・2400カウントの3段階で切替えることができます。
WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA SUPPLY Mouse Utility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに 機能の割り当てができます。
Windowsのみで使用できます。
セット内容マウス、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書
サイズ中型
適合規格Bluetooth Ver.5.1(BLE) Class2
対応OSWindows11, 10, 8.1, 8macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11iPadOS 17~13iOS 17~15・14・13ChromeOSAndroid 14・13
接続方式Bluetooth
対応機種Bluetooth5.1 HOGP対応、またはUSB Aポートを搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン
分解能1000、1600、2400カウント切替えボタン付き
機能横スクロール機能:あり
電池単3乾電池
ボタン数5ボタン
連続動作時間約160時間
連続待機時間約18000時間
プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
電波周波数2.402GHz~2.480GHz
使用可能日数約375日
マルチペアリングあり 3台
ボタン仕様左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 戻るボタン, 進むボタン
左右方向のスクロールが可能なサイドホイール搭載のワイヤレスマウスです。
Excel作業やWebページ閲覧時に左右方向に楽にスクロールできます。
Office2016以降対応。
手にフィットする持ちやすい形状です。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。
レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。
通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。
サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。
Apple Macシリーズでは使用できません。
カーソルスピードを1000・1600・2400カウントの3段階で切替えることができます。
WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA SUPPLY Mouse Utility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに 機能の割り当てができます。
Windowsのみで使用できます。
セット内容マウス、レシーバー、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書
サイズ中型
対応OSWindows11, 10, 8.1, 8macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11ChromeOS
コネクタ形状USB Aコネクタ
接続方式2.4GHzワイヤレス
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン
分解能1000、1600、2400(カウント切替えボタン付き)
機能横スクロール機能:あり
インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠
電池単3乾電池
ボタン数5ボタン
連続動作時間約160時間
連続待機時間約18000時間
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
使用可能日数約325日
ボタン仕様左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 戻るボタン, 進むボタン
スライドカバーで超コンパクトになるBluetoothマウスです。専用USBケーブルで充電できる充電式タイプです。従来の約1/3の時間(約50分)で充電できる急速充電機能付きです。大型ディスプレイでも使いやすい4000dpi対応です。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。Bluetooth Ver.5.2規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。※Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA SUPPLY Mouse Utility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。 。※Windowsのみで使用できます。
セット内容マウス、充電用ケーブル※取説はWEBのみです。付属ケーブル長:約0.5
区分小型
適合規格Bluetooth 5.2 Class2、プロファイル:HOGP (HID over GATT Profile)
対応OSWindows11/10、Android13~15、ChromeOS、iOS17・18、mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。
接続方式Bluetooth
対応機種Bluetooth5.2 HOGPプロファイルに対応したWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
分解能800、1200、1600、2400、4000※カウント切替えボタン付き
ボタン数5
電波到達距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
連続動作時間約50時間
連続待機時間約5000時間
電波周波数(GHz)2.4
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
充電端子USB Type-C
使用可能日数約78日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン、静音:左右ボタン、サイドボタン、スクロール
パソコンのアナログディスプレイ信号、USBキーボード・USBマウス信号を最大150mまで延長できるUSB KVMエクステンダーです。
工場や建築現場などパソコン本体の設置が難しい環境にコンソールのみを設置し、パソコン本体を離れた環境の良い場所に設置する場合などに最適です。
送信機と受信機のセットモデルで、ユニット間をUTP/STP(カテゴリー5/5e)ストレートケーブルを使用して延長することができます。
操作コンソールは延長先(受信機)だけでなく送信機側にも接続が可能です。延長先とパソコン本体近くの2箇所で操作可能です。
1920×1080ドット(フルHD)で、最大30mまでの延長出力が可能です。
※解像度により対応延長距離が異なります。
サンワサプライ製KVM切替器との併用も可能です。
ラックマウントキットを同梱しておりサーバーラックへの設置も可能です。
RoHS指令に対応しています。
ケーブル延長(m)150(最大)※解像度が高くなると延長できる距離は短くなります。
適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USB(Aコネクタ メス)、ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種。ミニD-sub(HD)15pinメスコネクタを持つマルチスキャンディスプレイUSBキーボード、USBマウス※USB2.0機器として認識するキーボード・マウスには対応しておりません。※Bluetoothキーボード・マウスには対応しておりません。※特殊なドライバを要する機能には対応しておりません。
セット内容送信機×1、受信機×1ACアダプタ(DC5.3V 0.94A)×2、パソコン接続用専用ケーブル×1、ラックマウントキット×2、アース線×2、ゴム足×8
材質スチール
質量(g)送信機/約324受信機/約312
消費電力(W)送信機/2.31(最大)受信機/2.84(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送信機/130×86.5×25.5(本体サイズ)受信機/130×81.5×25.5(本体サイズ)
インターフェース送信機 入力(オールインワンコネクタ)/SPDB17pin(メス)×1 出力/RJ-45メス×1 ミニD-sub(HD)15pinメス×1 USBキーボードポートメス×1 USBマウスポートメス×1受信機 入力/RJ-45メス×1 出力/ミニD-sub(HD)15pinメス×1 USBキーボードポートメス×1 USBマウスポートメス×1
最大解像度1920×1200 (60Hz対応)※最大30m延長可1920×1080 (60Hz対応)※最大30m延長可1600×1200 (60Hz対応)※最大100m延長可1280×1024 (60Hz対応)※最大150m延長可
周囲環境動作時/0~50℃ 湿度80%以下(結露なきこと)保管時/-20~60℃ 湿度80%以下(結露なきこと)
適合ケーブルLANケーブル(UTP/STP カテゴリ5/5eストレート)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
iBeacon・Eddystoneに対応したBLEビーコンです。
加速度センサーを搭載し、加速度をトリガーに電波発信可能です。
最大で6スロット同時発信するマルチアドバタイズが可能です。6スロットを同一データフォーマットで発信することも、全て異なったデータフォーマットや使用したいデータフォーマットのみで設定することも可能です。
※TLMのみ1スロット限定です。
IP67の防塵・防滴性があります。
電源ON・OFFが可能なので無駄な電池消耗を抑えます。
送信範囲は約1~100mまで8段階設定が可能です。
電波発信のインターバルは100~5000msから選択可能です。
大型コイン電池採用で数ヶ月から3年程度動作します。
※発信間隔や電波発信強度などにより変動します。
パスワード保護機能と遠隔操作停止モード機能でセキュリティ対策も安心です。
設定はAndroid・iOS用の専用アプリで設定変更が可能です。
仕様100~5000ms(推奨100~1000ms)
寸法(mm)直径39×H15.5
質量(g)約20
スイッチ1個(内部)
センサー加速度・温度(内部)
通信方式BLE
使用電池CR2477(1000mAh)※電池交換が可能です。
動作環境-15~70℃
防塵・防滴IP67
電池寿命数ヶ月~3年程度※設定により異なります。
フォーマット形式iBeaconEddystone(UID:URL:TLM)Info:Acc(加速度)
電波到達距離(m)約1~100(8段階設定)※電波到達距離はあくまで目安であり、実際の距離は物理的環境により異なります。
アズワン品番64-0907-25
1セット(3個)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
スイッチで送信・受信の切り替えが出来る送信→TVの音声などをBluetoothヘッドセットやスピーカーで聞くことが出来る。受信→イヤホンジャックのないスマートフォンで有線イヤホンを使って音楽を聞くことが出来る。aptX Adaptiveに対応送信のみaptX Adaptiveに対応。高音質かつ低遅延で音声を送信することが出来ます。※TVの音声などを遅延が少ない状態で聞くことが出来ます。※受信側のBluetoothヘッドセットなどがaptX Adaptiveに対応していないと使用できません。マルチポイント搭載で2台のBluetooth機器に同時に音声を送信することが出来ます。付属の変換プラグを使うことで、飛行機内のオーディオ、映画などを自分のワイヤレスイヤホンで聞くことが出来ます。
仕様伝送方式:GFSK、SCMS-T:非対応、連続再生最大時間:30時間、充電ポート:USB Type-C
セット内容本体、3.5mmオーディオケーブル、アナログ変換ケーブル、飛行機変換プラグ、充電用USBケーブル、取扱説明書
電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー
適合規格Bluetooth 5.3
充電時間2時間
周波数範囲2.402~2.480GHz
通信距離20m
対応コーデックSBC,apt-X AdaptiveaptX/aptX Adaptiveは送信のときのみ使用可能です。
マルチポイント対応
対応プロファイルA2DP,AVRCP
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
IEEE802.3af/atだけでなくIEEE802.3bt(Class6/最大60W)の給電に対応したPoEインジェクターです。消費電力の大きいドーム型PoEカメラや無線アクセスポイントなどへのPoE給電に最適です。PD(PoE受電対応機器)には、LANケーブルのみで信号伝送と電力供給ができます。ギガ転送に対応していますので、IPカメラ等の映像転送にも最適です。放熱性に優れたメタル筐体を使用しています。AUTO-MDIX機能搭載。電源内蔵タイプなので、電源ケーブルのみの取り回しで設置できます。
ポート数1ポート
伝送速度(Mbps)最大:1000(1000BASE-T)
準拠規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3af/at/bt(※Class6/最大60W供給)
スイッチング方式Store&Forward
通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
構成ポート:Dataポート(入力)1ポート、PoE/Dataポート(出力)1ポート
出力PoE対応ポート:af規格 15.4W/1ポート(最大)、at規格 30W/1ポート(最大)、bt規格 45W/1ポート(最大)、bt規格 60W/1ポート(最大)
給電方式PoE:Alternative A、Alternative B
電源電源内蔵
入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×73×36
質量(g)約576
ケーブル長(m)1.5
最大消費電力(W)約61.56
動作環境使用時温度/0~40℃、使用時湿度/10~90%
材質メタル
取付方式壁掛け:有
規格VCCI Class B
セット内容本体、壁掛けネジ×2個、アンカー×2個、ゴム足×4個、電源ケーブル、取扱説明書
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
人間工学形状で、手首への負担が少ないエルゴノミクスデザインのワイヤレスマウスです。上から手を乗せるのではなく、横から軽く手を添えて使う新設計で、手首のひねりを軽減します。自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。マウスに手を添えた時、自然と指が右ボタン左ボタンに当たる位置にポジショニングされます。サイドに戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディに行えます。全てのボタンに静音スイッチを採用しており、深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切替えることができます。カウント切替えは、カウント切替えボタンを押すだけの簡単切替です。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。14.5×19mmの極小レシーバーなので、ポート装着時の出っぱりが小さく、ノートパソコンにレシーバーを装着したままの持ち運びや保管にも邪魔になりません。マウス本体にレシーバーを収納できるので、紛失の心配がありません。SANWASUPPLYMouse_Utility対応
仕様レシーバー収納:あり
セット内容マウス、レシーバー、単四乾電池(テスト用)×2、取扱説明書・保証書
色ブルー
サイズ大型
対応OSWindows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.6・10.7※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません、ChromeOS:ChromeOS
コネクタ形状USB Aコネクタ
接続方式2.4GHzワイヤレス
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。 ※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
分解能800/1200/1600※カウント切替えボタン付き
機能横スクロール機能:なし
インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
使用電池単4乾電池
ボタン数5ボタン:左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン/戻るボタン/進むボタン
連続動作時間約526時間
連続待機時間約25790時間
無線通信方式2.4GHz
通信距離(m)半径約10(木製机(非磁性体))、半径約2(スチール机(磁性体))※電波の通信範囲は使用環境によって異なります
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
使用可能日数約900日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単四アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
ボタン仕様静音:左右ボタン, サイドボタン, ホイールボタン, カウント切替えボタン
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
HDMI機器2台を切り替えて1台のテレビへ出力、またはHDMI機器1台を切り替えて2台のテレビやプロジェクター等に切り替えて出力できる双方向対応HDMI切替器です。4K/4096×2160(60Hz、4:4:4、24bit(最大))に対応しており、ゲームなど美しく高精細なHDMI信号を出力できます。(4K/60Hz出力:切替器-モニタ間のケーブル長が1.5m以下の場合に限る)(4K/30Hz出力:切替器-モニタ間のケーブル長が4m以下の場合に限る)。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。ボタン操作のみで切り替え動作をする完全手動切替器です。視認性の高いLED表示で、どちらの機器を選択しているかひと目でわかります。DolbyTrueHDおよびDTSHDMasterAudio対応。PlayStation5に対応しています。
仕様ピクセルクロック:600MHz(最大)、HDCP:HDCP1.4/HDCP2.2、機器間制御(CEC):対応※全ての機器での動作を保証するものではありません、信号分類:HDMI
セット内容取扱説明書・保証書
切替方式本体切替ボタン
ケーブル長(m)約0.5
対応機種HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど
対応HDR
入力信号5V(DDC)
最大消費電力(W)5
インターフェース入出力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×2入出力用:HDMI タイプA(19PIN)オス×1
最大解像度4K/60Hz
保管温湿度範囲-20~60℃/80%以下(結露無き事)
動作温湿度範囲0~50℃/80%以下(結露無き事)
対応フォーマット【音声】LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS
回路数2×1双方向
対応解像度4096×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)※23840×2160(60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)1920×1080p(60/50/30/24Hz)1920×1080i (60/50/30/24Hz)1280×720p(60/50Hz)640×480p(60/50Hz)※接続するTVやモニターの解像度に依存します
データレート(bits)最大18
HDMI規格HDMI Ver2.0b
切替位置数HDMI入力2、HDMI出力1またはHDMI入力1、HDMI出力2
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
iBeacon・Eddystoneに対応したBLEビーコンです。
最大で6スロット同時発信するマルチアドバタイズが可能です。6スロットを同一データフォーマットで発信することも、全て異なったデータフォーマットや使用したいデータフォーマットのみで設定することも可能です。
※TLMのみ1スロット限定です。
IP66の防塵・防滴性があります。
電源ON・OFFが可能なので無駄な電池消耗を抑えます。
送信範囲は数m~100m以上の間で8段階設定が可能です。
電波発信のインターバルは100~5000msから選択可能です。
単三乾電池採用で最長10年動作します。
※発信間隔や電波発信強度などにより変動します。
パスワード保護機能と遠隔操作停止モード機能でセキュリティ対策も安心です。
設定はAndroid・iOS用の専用アプリで設定変更が可能です。
仕様100~5000ms(推奨100~1000ms)
質量(g)約109
スイッチ1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×H72×23
センサー温度(内部)
通信方式BLE
使用電池単三乾電池4本(6000mAh)※電池交換が可能です。
動作環境-40~70℃
防塵・防滴IP66
電池寿命数ヶ月~10年程度※設定により異なります。
フォーマット形式iBeaconEddystone(UID:URL:TLM)Info
電波到達距離(m)数~100以上(8段階設定)※電波到達距離はあくまで目安であり、実際の距離は物理的環境により異なります。
アズワン品番64-0907-24
1セット(3個)
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
パソコンのアナログVGA画像を最大180m、フルHD(1080p)なら最大60m先のディスプレイに延長して出力できます。
送信機と受信機のセットからなり、ユニット間をUTP/STPカテゴリ5/5eストレートケーブルを使用して延長することができます。
カテゴリ5/5eケーブルを使用するので通常のディスプレイケーブルと比べ取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。
受信機部に画質調整機能を搭載しており、簡単な操作で画像信号の調整ができます。
ウォールマウント機能(壁面取り付け)を考慮した外形構造になっています。
工場や建築現場などパソコンの設置が難しい環境にディスプレイのみを設置し、パソコン設備を離れた環境の良い場所に設置する場合などに最適です。
延長ケーブル(m)(最大)180
仕様VGAバンド幅:250MHz
付属品ディスプレイケーブルミニD-sub(HD)15pinオス・オス1.2m×1、ACアダプタ(DC12V1.25A)×2、ゴム足×8、壁面取付けネジ×8、取扱説明書(保証書付き)
質量(g)送信機:153、受信機:155
消費電力(W)送信機:1.1(最大)、受信機:3(最大)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)送信機:104×59×25(本体サイズ)、受信機:104×59×25(本体サイズ)
材質(ケース)スチール
インターフェース送信機/入力ミニD-sub(HD)15pinメス×1、出力/RJ-45メス×1、受信機/入力RJ-45メス×1、出力/ミニD-sub(HD)15pinメス×1
最大解像度1920×1080(1080p、60Hz)※最大60mまで延長可能。1280×1024(60Hz)※最大180mまで延長可能。1280×720(720p、60Hz)※最大180mまで延長可能。
周囲環境動作時:0~50℃湿度80%以下(結露なきこと)、保管時:-20~70℃湿度95%以下(結露なきこと)
アズワン品番64-0906-67
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
ケーブル接続不要の2.4GHzワイヤレスWEBカメラ。直線距離で約20m離れた場所でも使用できます。※環境により使用範囲は大幅に異なります。リチウムイオン電池を内蔵しており、一回の充電で約3時間の連続使用が可能です。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。受信機をPCに接続するだけで動作します。カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。 ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。 システム要件。Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上。2GBMB以上のメモリ。1GB以上のハードディスク空き容量。USBポートに1つの空き
仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整
セット内容カメラ本体、受信機、充電ケーブル、取扱説明書電波周波数:2.4GHz電波到達距離:最大20m(環境により大幅に異なります)電池容量:1500mA充電時間:約3時間(カメラの電源off時)充電コネクタ:USBタイプC
質量(g)140
ケーブル長(m)約2※充電専用ケーブルです
対応OSWindows 11、10、8.1、8、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×71×77
レンズF2.4 f=3.9mm
センサーCMOS 1/2.9インチ
インターフェースUSB2.0 Aタイプコネクタオス
消費電力(mA)最大800
解像度ビデオ:最大1920x1080/静止画:最大1920x1080
三脚取付ねじ1/4インチ
ホワイトバランス自動
フォーカス固定
画素数200万画素
フレームレート30fps(1920×1080@30fps・1280×720@30fps)
画角65度(水平) 73度(対角)
ビデオフォーマットYUY2 MJPEG
最短撮像距離30cm
内蔵マイクあり
最低照度(Lux)1
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。差込口にはシャッターが付いていますので、異物混入やホコリ防止にも役立ちます。【ブレーカー作動時間について】 接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 ※注意 消費電力が1500Wを超えても、すぐに電源は切れません。 オーバーした消費電力の%によって、ブレーカーが作動するまでの時間は異なります。 135%オーバー時(2025W)約1時間 200%オーバー時(3000W)約4~50秒 300%オーバー時(4500W)約0.8~12秒 500%オーバー時(7500W)約0.3~4秒 ※室温25℃の場合 <ブレーカーが作動した場合> 一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、 リセットボタンを押して再度お使いください。
仕様絶縁キャップ:あり、電話回線雷ガード:なし
スイッチ一括集中スイッチ
適合規格PSE
コンセント形状2P
口数10個口
定格容量15A・125V
ブレーカ一括集中スイッチ型
シャッターあり
アース端子なし
適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
雷サージ電流耐量(kA)2.5
差込口ノーマルタイプ
マグネットあり
プラグ形状スイング
RoHS指令(10物質対応)対応
制限電圧(V)395
間隔(mm)45(1個口だけ58mm間隔があります)
差込口形状2P
バリスタ電圧(V)240
雷ガードあり
反射テープ(黄色部のみ)は取り外し式で、現場などの必要な時のみ装着できます。全体的にクッション内蔵でタブレットなどをそのまま収納できます。汚れても拭き取りやすく水がしみ込みにくいコーティング生地を採用しています。ファスナーは水の侵入しにくい止水ファスナーです。反射機能付きウエスト固定ベルトで体にフィットします。ショルダーベルトもウエストベルトも取り外し可能です。
セット内容ショルダーベルト、ウエストベルト
材質表装:ポリエステルPUコーティング
色ブラック
質量(g)約204ストラップ含まず
ベルト幅(mm)ウエスト:25、ショルダーベルト:25
テープ幅(mm)黄色の反射テープ:25
規格キャリーサポーター:なし
対応機種W200×H270mmまでのタブレット
内寸(幅W×高さH)(mm)ベルトループ:80×45
気室数1気室
拡張性マチ拡張:なし
ベルト長さ(cm)ウエスト(全長):約73~130、ショルダーベルト全長:約75~130
ポケット内寸法(mm)●内部:W155×H150●前:W200×H190
撥水加工あり撥水というより、耐水(水がしみ込まない)
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
1組のHDMIディスプレイ(4K)・USBキーボード・USBマウスを2台のパソコンで切り替えて使用できます。4K(3840×2160)/30Hz、4K(4096×2160)/30Hz解像度までに対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。キーボード・マウス信号のエミュレーション機能を搭載しないタイプなので多機能マウスや特殊なドライバを有する多機能キーボードにも対応します。※1、※2、※3、※4 ※切替後、デバイスを認識するまで数秒かかります。本体のボタン一つで誰でも簡単に切替が可能です。ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。 ※パソコンからの供給電流が足りない場合は付属のUSB給電ケーブルを使用し別途USB-ACアダプタ(5V 1A以上)から給電をしてください。HDMIのみの接続も可能です。(キーボード・マウスは未接続。別途USB-ACアダプタからの給電が必要。)
仕様ディスプレイエミュレーション機能:なし、19インチマウントラック取り付け:なし、HDCP:HDCP2.3準拠(パススルー)
セット内容切替器(本体)×1、パソコン接続用HDMIケーブル(1.5m)×2、パソコン接続用USBケーブル(1.0m)×2、専用給電ケーブル(1.0m)×1、取扱説明書(保証書付き)
形状据え置き型
切替方式本体ボタン切替
電源USBポートから電源供給:DC+5V※給電が足りない場合は付属の専用給電ケーブルをご使用ください。
対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ(USB Aコネクタ メス、HDMI出力を持つ機種)、USBキーボード、USBマウス、HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ
消費電流(mA)150(最大)
インターフェース(PC側)ディスプレイ:HDMI(タイプA)メス×2、USB2.0 Aコネクタメス×2、(周辺機器側)ディスプレイ:HDMI(タイプA)メス×1、キーボード:USB2.0 Aコネクタメス×1、マウス:USB2.0 Aコネクタメス×1
保管温湿度範囲温度:0℃~45℃、湿度:80%以下(結露なきこと)
動作温湿度範囲温度:5℃~45℃、湿度:85%以下(結露なきこと)
最大接続台数PC:2台
対応解像度4096×2160(30Hz、4:4:4)3840×2160(30Hz、4:4:4)3840×2160(30Hz、4:2:2)1920×1080p(24/25/30/50/60Hz)1920×1080i(50/60Hz)1280×720p(50/60Hz)720×576p(50Hz)720×480p(60Hz)
映像出力HDMI
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
パソコンのアナログVGA画像を最大180m、フルHD(1080p)なら最大60m先のディスプレイに延長して出力できます。
送信機と受信機のセットからなり、ユニット間をUTP/STPカテゴリ5/5eストレートケーブルを使用して延長することができます。
送信機側にもVGA出力を搭載し、手元で映像確認をしながら延長先にVGA出力ができます。
カテゴリ5/5eケーブルを使用するので通常のディスプレイケーブルと比べ取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。
受信機部に画質調整機能を搭載しており、簡単な操作で画像信号の調整ができます。
ウォールマウント機能(壁面取り付け)を考慮した外形構造になっています。
工場や建築現場などパソコンの設置が難しい環境にディスプレイのみを設置し、パソコン設備を離れた環境の良い場所に設置する場合などに最適です。
延長ケーブル(m)(最大)180
仕様VGAバンド幅:250MHz
付属品ディスプレイケーブルミニD-sub(HD)15pinオス・オス1.2m×1、ACアダプタ(DC12V1.25A)×2、ゴム足×8、壁面取付けネジ×8、取扱説明書(保証書付き)
質量(g)送信機:288、受信機:155
消費電力(W)送信機:1.92(最大)、受信機:3(最大)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)送信機:129×105×25(本体サイズ)、受信機:104×59×25(本体サイズ)
材質(ケース)スチール
インターフェース送信機/入力ミニD-sub(HD)15pinメス×1、出力RJ-45メス×1、ミニD-sub(HD)15pinメス×1、受信機/入力RJ-45メス×1、出力ミニD-sub(HD)15pinメス×1
最大解像度1920×1080(1080p、60Hz)※最大60mまで延長可能。1280×1024(60Hz)※最大180mまで延長可能。1280×720(720p、60Hz)※最大180mまで延長可能。
周囲環境動作時:0~50℃湿度80%以下(結露なきこと)、保管時:-20~70℃湿度95%以下(結露なきこと)
アズワン品番64-0906-68
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
HDMI信号をWUXGA(1920×1200ドット)/フルハイビジョン(1920×1080ドット)解像度で最大40mまで、720p(1280×720ドット)解像度なら最大60mまで延長することができるHDMIエクステンダーです。
送信機と受信機のセットからなり、ユニット間にLANケーブルを2本使用して延長することができます。
高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号も延長できます。
伝送周波数帯域幅が250MHzのLANケーブル(カテゴリ6)を使用することで、高画質なHDMI信号を信号損失を極力抑えた状態で長距離伝送できます。
LANケーブル(カテゴリ6)を使用するので、取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。※本製品はLANケーブル(カテゴリ6)が2本必要です。(付属していません。別途ご購入ください。)
HDMI Ver.1.3bに対応しておりDeep ColorやDolbyTrueHDにも対応しています。
ウォールマウントキットを同梱しており壁掛け設置も可能です。
工場や建築現場などHDMI機器の設置が難しい環境には、延長先のディスプレイのみを設置し、環境の良い離れた場所にHDMI出力機器を設置する場合などに最適です。
HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。※ディスプレイ側もHDCPに対応している必要があります。
RoHS指令対応製品です。
ケーブル延長(m)60(最大)※最大表示解像度参照
仕様PCM:8ch(7.1ch)Dolby Digital/DTS:対応DVDオーディオ:対応SACD:対応※Dolby Digital Plus、Dolby True HD 対応※DTS-HD High Resolution Audio、DTS-HD Master Audio 対応HDMI Ver.1.3b/DVI Ver.1.0解像度:1080p(1920×1020)、WUXGA(1920×1200)色深度:12bit/RGB36bit、Deep color ※接続するHDMI入出力機器がディープカラーに対応している場合のみ。色域規格:xvYCC対応機器間制御:対応していません。リップシンク:対応していません。HDCP:対応 ※ディスプレイ側もHDCPに対応していること。HDMI Ver.1.3b/DVI Ver.1.0帯域幅:最大2.25Gbps
付属品ACアダプタ(DC5V 2.6A)×2、HDMIケーブル(1.8m)×1、ウォールマウントキット×4
適合機種HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコンHDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど
材質ケース/スチール
質量(g)送信機/160、受信機/160
消費電力(W)送信機/1.22(最大)受信機/0.95(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送信機/90×55×24(本体サイズ)受信機/90×55×24(本体サイズ)
インターフェース【送信機】入力/ HDMIタイプA(19pin)メス×1出力/ RJ-45メス×2【受信機】入力/ RJ-45メス×2出力/ HDMIタイプA(19pin)メス×1
最大解像度1920×1200ドット(WUXGA)※最大40m延長可1920×1080ドット(フルハイビジョン/1080p)※最大40m延長可1280×720ドット(720p)※最大60m延長可
周囲環境動作時/温度050℃、湿度80%以下(結露なきこと)保管時/温度-2060℃、湿度85%以下(結露なきこと)
適合ケーブルLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)※本製品はカテゴリ6ストレートケーブルが2本必要です。(付属していません。別途ご購入ください。)
アズワン品番64-0860-11
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
CP-SVC12U、18U、24U、36U用EIA規格(19インチ)に対応した1U取付けの棚板です。前面マウントのみでの取付けです。ハブやルーターなどの小型機器の設置に最適です。
用途CP-SVCシリーズ用スリット付き棚板。
間口(mm)482
奥行(mm)350
高さ(mm)55
付属品取り付け用ケージナット・ネジ(4セット)
対応製品CPSVC12U・18UN・24UN・36UN・18U・24U・36U
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482(内寸/441)×350×55
アズワン品番64-0876-08
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
総耐荷重(kg)10
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
最新規格の「Bluetooth Ver4.0+LE/EDR」に準拠しています。
Bluetooth Ver4.0機器との接続時には更なる省電力を実現しました。
最大100mまで通信が可能です。(理論値)
※通信距離は理論値です。Class 2の機器と接続した場合は通信距離が10m(理論値)になります。使用環境によって通信距離は異なります。
超コンパクトサイズで装着したままでも邪魔になりません。
チップセットは信頼のQualcomm社製を採用しています。IVT社製ソフトウェアも同梱されています。
2種類のドライバーを使うことができます。(付属のIVTドライバーかWindows標準ドライバ)状況に応じての使い分けが可能です。
※Windows 10のみ。
Windows 10に完全対応です。Windows標準ドライバーを使う場合はパソコンに接続するだけで使うことができます。
Windows 8・8.1・7はIVT社製ドライバインストールが必要です。
適合規格Bluetooth Ver4.0+LE/EDR
通信出力Class 1
仕様【ユーティリティソフトウェア】IVT社製ドライバー(サンワサプライWEBサイトからダウンロード)/Windows標準ドライバー
付属品取扱説明書・保証書
適合機種USB1.1またはUSB2.0のポートを持つ機種
質量(g)約2
電源(V)DC5(USB給電)
対応OSWindows 10・8.1・8・7(32bit/64bit)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約13.7×6.6×21.5
インターフェースUSB2.0(Type-C)
アズワン品番64-0910-45
通信速度(最大)約2.1Mbps
周波数(GHz)2402~2480
プロファイルPAN、SPP、DUN、HID、OPP、FTP、FAX、HSP、HFP、A2DP、AVRCP、HCRP、GAVDP、BIP、BPP、PBAP、GATT、FMP、PXP、HTP、HRP、HOGP、DI.DID、ANP、BLP、GLP※BlueSoleilを使用した場合の対応プロファイル
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
通信距離(m)(最大)約100※※使用環境によって異なり、Class 2の機器と接続した場合は10m(理論値)になります
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
3P抜け止めの4個口仕様電源タップです。通電が確認できるランプ付きです。接続した機器の電源を手元でまとめてON・OFFできる、ランプ内蔵手元スイッチ付きです。裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。アース端子が付いています。
仕様■定格容量:15A・125V(合計1500Wまで)■適合規格:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品■差込口間隔:40mm■コード導体サイズ:VCTF 2.0SQ×2心、0.75SQ×1心(アース)■コード仕上り外形寸法:約直径8.5mm■二重構造:あり■仮固定穴間隔:227mm■セット内容:3P→2P変換アダプタ■使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
色ホワイト
スイッチ一括集中/手元スイッチ(スイッチコード1.5m)
コンセント個数4
コンセント形状3P抜け止め
アース端子あり
マグネットあり
プラグ形状3P/2Pアースコード付(3P→2P変換アダプタ付)/平行型
感圧式入力ペン機能のみを持つコンパクトタイプ。先端は樹脂チップで液晶パネルを傷つけません。3本入り。紛失時の予備として非常に便利です。*スマートフォン、タブレットなど静電容量方式の機器は非対応です。
仕様先端部直径:約2mm、タブレット・スマートフォン対応:不対応、感圧式(入力ペン)対応:対応
セット内容本体×3
長さ(mm)87.5
色ブラック
直径(Φmm)5突起部除く
入数3本
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
BCI-331GY対応つめかえインク耐光性をアップさせた新インクでさらにきれいにしかも変色に強い。2回目からのインクのみタイプ
インク色グレー
内容量(mL)30
セット内容手袋×1組、注入口シール×6枚
詰替方式ボール落とし, 点下方式
種類インクのみ(専用工具が必要です)
対応カートリッジPIXUSXK80, PIXUSXK70, PIXUSXK50, PIXUSTS8230, PIXUSTS8130, PIXUSTS6230, PIXUSTS6130, PIXUSTR9530, PIXUSTR8530, PIXUSTR7530, XKI-N10XLPGBK, XKI-N10PGBK, BCI-381sGY, BCI-381GY, BCI-380XLPGBK, BCI-380sPGBK, BCI-380PGBK、キヤノン BCI-331GY
適合プリンタPIXUSXK80, PIXUSXK70, PIXUSXK50, PIXUSTS8230, PIXUSTS8130, PIXUSTS6230, PIXUSTS6130, PIXUSTR9530, PIXUSTR8530, PIXUSTR7530BCI-331GY、キヤノン PIXUS TS8530※残量検知機能は無効になります
詰替回数約5回分(BCI-331XLGY)約3回分(BCI-331GY)※標準タイプカートリッジはボール落とし方式、Sタイプカートリッジは点下方式です。
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
BCI-300PGBK/BCI-330PGBK/XKI-N20PGBKに対応したつめかえインク耐光性をアップさせた新インクでさらにきれいにしかも変色に強い。2回目からのインクのみタイプ
インク色顔料ブラック
内容量(mL)60
セット内容手袋×1組、注入口シール 4枚
詰替方式ボール落とし, 点下方式
種類インクのみ(専用工具が必要です)
対応カートリッジ【Canon】XKI-N10XLPGBK, XKI-N10PGBK, BCI-380XLPGBK, BCI-380sPGBK, BCI-380PGBK
適合プリンタPIXUSXK80, PIXUSXK70, PIXUSXK50, PIXUSTS8230, PIXUSTS8130, PIXUSTS6230, PIXUSTS6130, PIXUSTR9530, PIXUSTR8530, PIXUSTR7530BCI-300シリーズBCI-330シリーズXKI-N20シリーズ
詰替回数BCI-300PGBK 4回(1回当たり約15mL)BCI-330PGBK 3回(1回当たり約18mL)BCI-330XLPGBK 3回(1回当たり約20mL)XKI-N20PGBK 3回(1回当たり約20mL)、インクボトル 顔料ブラック(各60mL):約6回分(BCI-380sPGBK)約4回分(BCI-380PGBK/XKI-N10PGBK)約3回分(BCI-380XLPGBK/XKI-N10XLPGBK)
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
BCI-300/301シリーズ対応つめかえインク※BCI-330/331、XKI-N20/N21の顔料ブラック・ブラック・シアン・マゼンタ・イエローの5色にも対応です。耐光性をアップさせた新インクでさらにきれいにしかも変色に強い。初めての人の工具付きセット
インク色顔料ブラック/ブラック/シアン/マゼンタ/イエロー
内容量(mL)各30※顔料ブラックのみ60
セット内容手袋×1組、ボール栓落とし工具×1個、詰め替えホルダー×1個、注入口シール×20
詰替方式ボール落とし, 点下方式
種類工具付きBCI-300/301シリーズBCI-330/331シリーズXKI-N20/N21シリーズ
詰替回数BCI-300PGBK 4回(1回当たり約15mL)BCI-301シリーズ 4回(1回当たり約7mL)BCI-330PGBK 3回(1回当たり約18mL)BCI-330XLPGBK 3回(1回当たり約20mL)BCI-331シリーズ 4回(1回当たり約6mL)BCI-331XLシリーズ 3回(1回当たり約9mL)XKI-N20PGBK 3回(1回当たり約20mL)XKI-N21シリーズ 3回(1回当たり約10mL)
1セット(5個)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ギガビット、PoE給電対応の5ポートスイッチングハブです。1~4ポートはPoE出力に対応、5ポートはPoE出力非対応のアップリンクポートです。IEEE 802.3at(PoE+)に対応しており、1ポート最大30Wの給電が可能です。(全ポート合計60Wまで)。金属筐体なので放熱性に優れています。ファンレス仕様なので、動作音が静かです。ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。 全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大70%の省電力が可能です。
材質メタル
色ブラック
準拠規格IEEE 802.3(10BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3af/at (PoE/PoE+)、IEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex)
スイッチング方式Store&Forward
構成ポート:1~4ポート 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、PoE/PoE+、5番ポート 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(アップリンク専用)
出力PoE対応ポート:af規格 15.4W/1ポート(最大)、at規格 30W/1ポート(最大)、全ポート合計60Wまで
バッファメモリ128Kbyte
ジャンボフレーム9K
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×86×29(本体のみ)
質量(g)約350(本体のみ)
消費電力(W)65
アクセス方式CSMA/CD
最大パケット転送能力(Mpps)7.5
フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)
オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps)
通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
給電方式PoE:Alternative A
フローコントロール制御有
電源ACアダプタ
入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz
ケーブル長(m)ACアダプタ:1.2、電源:1.5
使用環境条件動作時温度/0~40℃、湿度/10~90%(結露なきこと)、保管時温度/-40~70℃、湿度/5~90%(結露なきこと)
ファン静音ファンレス
MTBF(時間)153、657時間
規格VCCI Class A
セット内容専用ACアダプタ(ケーブル長約1.2m)×1、電源ケーブル(約1.5m)×1、グランドアース線(約1m)×1、取扱説明書×1
仕様MACアドレステーブル:2K、スイッチファブリック:10Gbps、PoE対応有無:対応
ポート数5ポート
接続方式最大:1000Mbps(1000BASE-T)
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSBデジタルマイクです。どこにでも起きやすく倒れないフラット型です。裏面は滑り止め付きです。ZoomやTeamsなどに対応しています。
セット内容マイク本体、取扱説明書、保証書
形状フラット
形式コンデンサー型
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種
機能ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):×
周波数特性70~10000Hz
入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
指向性無(全)指向性
プラグ形状USB A
インピーダンス(Ω)2.2K
マイクミュート×
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ