場所をとらないコンパクトタイプです。フラット型なので倒れる心配はありません。裏面全体に滑り止めラバー付きです。幅広く音を拾える無(全)指向性でWEB会議などに最適です。ZoomやTeamsなどに対応しています。
セット内容マイク本体、保証書
形状フラット
形式コンデンサー型
ケーブル長(m)1.5
対応機種マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン※Apple Macシリーズには対応しません。※4極仕様(マイク入力とスピーカー出力が1つになったもの)のパソコンやタブレットには対応しません。
機能ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):×
周波数特性40~16000Hz
入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
指向性無(全)指向性
プラグ形状3.5mmステレオミニ
インピーダンス(Ω)1.5K
マイクミュート×
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSBデジタルマイクです。どこにでも起きやすく倒れないフラット型です。裏面は滑り止め付きです。ZoomやTeamsなどに対応しています。
セット内容マイク本体、取扱説明書、保証書
形状フラット
形式コンデンサー型
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種
機能ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):×
周波数特性70~10000Hz
入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
指向性無(全)指向性
プラグ形状USB A
インピーダンス(Ω)2.2K
マイクミュート×
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
最大半径5mの音声を集音する高感度マイクを搭載したUSBマイクです。
全指向性と単一指向性を本体のスイッチで切り替えることができます。会議の規模に応じて最適なモードを選択できます。
全指向性は360°全方位で音を集音することができるので、人数の多い会議で最適です。
単一指向性は正面を中心として約130°の範囲の音を集音するので、少人数会議や周囲が騒がしいときに最適です。
エコーキャンセリング機能付きです。Skypeなどのインターネット通話に対応しています。
USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。しっかりした重みのあるメタルハウジングです。
マイクミュート(消音)ボタン付きです。
対応機種Windows_10・8.1・8・7・Vista・XP、macOS_10.12、Mac_OS_X_10.0~10.11、Mac_OS_9.2~9.2.2
コネクタ形状USBAコネクタオス(USB2.0/1.1両対応)
仕様集音範囲:無(全)指向性/約5m/360°、単一指向性/約5m/約130°
付属品スタンド、USBケーブル(約1.5m)マイクロUSB-USB、取扱説明書、保証書
質量(g)390(本体のみ)
形式コンデンサータイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×143(本体のみ)
周波数特性20Hz~20KHz
入力感度‐35±3dB(0dB=1V/Pa1KHz)、‐55dB±3dB(0dB=1v/ubarat1KHz)
動作電圧USBDC5V
アズワン品番64-0903-64
指向性無(全)指向性、単一指向性の切替え式
関連資料商品導入事例(1.9MB)
インピーダンス(Ω)2.2K
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
200万画素フルHD画質での撮影が可能なWebカメラ。超広角150度レンズを採用で、幅広い範囲の撮影が可能です。少し離れた場所でも使える3mのロングケーブルを採用。カメラの取り回しが便利です。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。PCに接続するだけで動作します。ノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンド。カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。カメラ本体にマイクを内蔵。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。
用途会議に最適な超広角150°ワイドレンズ搭載のWEBカメラ。200万画素タイプ・ブラック。Zoom、Teamsにも対応。
付属品USB2.0ケーブル(3m)×1、レンズカバー、取扱説明書
質量(g)156
ケーブル長(m)3
対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15、Chrome OS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×25×33
レンズF1.75 f=2.5mm
センサーCMOS 1/4.5インチ
インターフェースUSB2.0 A(オス)
消費電力(mA)最大200
解像度1920×1080(最大)
三脚取付ねじ1/4インチ
ホワイトバランス自動
フォーカス手動
画素数200万画素
フレームレート最大30fps
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
画角150°
ビデオフォーマットYUY2 MJPEG
最短撮像距離30mm
内蔵マイクあり
最低照度(Lux)30
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
2592×1944の高解像度で撮影できる500万画素WEBカメラです。スタンド部分は左右360°上下90度可動できるので、様々な向きでカメラを固定できます。少し長めの2mのロングケーブルを採用。カメラの取り回しが便利です。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。PCに接続するだけで動作しますカメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできますカメラ本体にマイクを内蔵。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。※インターネット接続の際にルーター、ファイヤーウォールをご使用の場合、ビデオチャット等のインターネットを利用した機能が使用できない場合があります。※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。システム要件Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上2GBMB以上のメモリ1GB以上のハードディスク空き容量USBポートに1つの空き
用途FULL HDにも対応した高解像度500万画素Webカメラ。
仕様マイク:あり、絞り・明るさ・コントラスト:自動調整
セット内容カメラ、取扱説明書兼保証書
サイズ1/2.7インチ
質量(g)120
ケーブル長(m)2
対応OSWindows 10・8.1・8、macOS 11.0、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×55×50
対応機種M1チップ搭載MacBook Air
レンズF2.0 f=5.6mm
センサーCMOSセンサー
消費電流(mA)最大:350
インターフェースUSB2.0 Aタイプコネクタオス
消費電力(mA)最大:350
解像度(ビデオ)最大:2592×1944、(静止画)最大:2592×1944
三脚取付ねじ1/4インチ
ホワイトバランス自動
フォーカス固定
画素数500万画素
フレームレート最大30fps
画角水平約50°、対角約60°
ビデオフォーマットYUY2、MJPEG
最短撮像距離30cm
内蔵マイクあり
最低照度(Lux)1
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
HD画質での撮影が可能なWEBカメラです。
超広角150°レンズ採用で、幅広い範囲の撮影が可能です。
USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバ不要です。パソコンに接続するだけで動作します。
HD画質(ハイビジョン/1280×720)での撮影が可能な100万画素で、高画質のテレビ電話を楽しめます。
ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンドです。
カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。
カメラ本体にマイクを内蔵しています。ほかにスピーカーを用意するだけでビデオチャットが楽しめます。
USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。
Skypeなどの各種ビデオチャットに対応しています。
インターフェースUSB仕様Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス)
センサー100万画素CMOS
仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整
付属品取扱説明書
色ブラック
質量(g)140
対応OSWindows 11・10・8.1・8、Chrome OS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×25×33(スタンド除く)
レンズF1.75f=2.5mm
消費電流(mA)最大200
解像度ビデオ:最大1280×720
三脚取付ねじ1/4インチ
USBケーブル(m)1.5
ホワイトバランス自動
フォーカス手動
画素数100万画素
アズワン品番64-0905-04
フレームレート最大30fps
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
画角150°
ビデオフォーマットYUY2MJPEG
最短撮像距離3cm
内蔵マイクあり
最低照度(Lux)30
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
カメラにマイクとスピーカーを内蔵した会議に最適な会議用カメラ
OS標準のドライバで動作し別途ドライバのインストールは不要です
USBケーブル一本でカメラとマイクとスピーカーが使用でき、別途電源接続は不要です
画角は105度とWEB会議に最適な広角レンズを採用
カメラの上部に360度全指向性のマイクを内蔵
強力なエコーキャンセル機能と、ノイズリダクション機能を備えているのでクリアな音声でビデオチャットが可能です
カメラに内蔵したマイクをワンタッチでオンオフできる機能付き
通常の1.5m接続ケーブルに加え、1.8m延長ケーブルを付属
インターフェースUSB2.0Aコネクタ(カメラ側ミニUSB)
画素数200万画素
仕様【絞り・明るさ・コントラスト】自動調整、【集音範囲】推奨2m/360°
付属品USB2.0ケーブル(1.5m)×1、延長ケーブル(1.8m)×1、取扱説明書
質量(g)476
電圧(V)5
最大出力(W)5
ケーブル長(m)1.5※1.8m延長ケーブルを付属
対応OS【Windows】10・8.1・8・7、【mac】macOS10.12~10.14・Mac OS X 10.0~10.11
感度-26dBFS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×62×235
レンズF1.8/F=2.6mm
センサーCMOSセンサー(1/2.8インチ)
周波数範囲(Hz)【スピーカー】60~16000、【マイクロホン】100~8000
消費電力(mA)500
解像度【ビデオ】最大1920×1080、【静止画】最大1920×1080
音圧レベル(dB)94
ホワイトバランス自動
フォーカス固定
指向性無(全)指向性(MEMSマイク)
インピーダンス(Ω)4
フレームレート最大30fps(MJPG)※1920×1080時
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
画角水平105度対角120度
ビデオフォーマットMJPG、YUV
最短撮像距離60cm
内蔵マイクあり
最低照度(Lux)0.5
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
HD画質での撮影が可能なWebカメラ。
超広角150度レンズを採用で、幅広い範囲の撮影が可能です。
少し離れた場所でも使える3mのロングケーブルを採用。
カメラの取り回しが便利です。
USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。
PCに接続するだけで動作します
ノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンドカメラ用三脚穴を内蔵。
市販のカメラ用三脚に取り付けできます。
カメラ本体にマイクを内蔵。
ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。
USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。
SKYPEなどの各種ビデオチャットに対応。
インターフェースUSB2.0Aタイプコネクタオス
画素数100万画素
仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整
付属品取扱説明書
質量(g)156
ケーブル長(m)3
対応OSWindows 11・10・8.1・8、Chrome OS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×25×33(スタンド除く)
レンズF1.75/f=2.5mm
センサーCMOSセンサー(1/4インチ)
消費電力(mA)(最大)200
解像度【ビデオ】最大1280×720
三脚取付ねじ1/4インチ
ホワイトバランス自動
フォーカス手動
フレームレート最大30fps
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
画角150度
ビデオフォーマットYUY2MJPEG
最短撮像距離3cm
内蔵マイクあり
最低照度(Lux)30
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
水平画角103度の広角レンズを採用した500万画素高精細WEBカメラ。歪みが少なく自然な発色のガラスレンズを採用。複数人で行うビデオ会議に最適。アクティブノイズキャンセル機能搭載の高感度デュアルマイクを内蔵。周囲の余分な雑音を遮断します。ケーブルの取り回しに便利な3mロングケーブル。カメラ本体は着脱可能なタイプCコネクタを採用しており、長さの異なるケーブルの付替えが可能。プライバシー保護のためのレンズカバーを付属。カメラ用三脚に取付けることが出来る角度調整可能なカメラスタンド
質量(g)110
ケーブル長(m)3
対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.8~10.11、Chrome OS
コネクタ形状USB2.0 A(オス)
消費電力5V、500mA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×30×22
レンズF1.8 f=2.26mm
センサーCMOS
解像度1920×1080(最大)
三脚取付ねじ1/4インチ
ホワイトバランス自動
フォーカス固定
画素数500万画素
フレームレート最大30fps(MJPG)※1920×1080時
画角水平103°、対角118°
ビデオフォーマットMJPG、YUY2
最短撮像距離300mm
内蔵マイクあり
最低照度(Lux)1
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
フルHDでの撮影が可能な200万画素Webカメラです。
ピント調整不要のオートフォーカス機能付きです。
高級感のあるアルミボディを採用しています。
USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバ不要です。パソコンに接続するだけで動作します。
ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンド付きです。
カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。
カメラ本体にマイクを内蔵しています。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。
USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。
Skypeなどの各種ビデオチャットに対応しています。
インターフェースUSB2.0Aタイプコネクタオス
センサー200万画素CMOS
仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整
付属品取扱説明書
色シルバー
質量(g)90
対応OSWindows 11・10・8.1・8、Chrome OS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×20×27(スタンド部分を除く)
レンズF2.4f=3.9mm
消費電流(mA)最大220
解像度ビデオ:最大1920×1080
三脚取付ねじ1/4インチ
USBケーブル(m)1.5
ホワイトバランス自動
フォーカス自動
画素数200万画素
アズワン品番64-0905-05
フレームレート最大30fps
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
画角50°
ビデオフォーマットYUY2MJPEG
最短撮像距離7cm
内蔵マイクあり
最低照度(Lux)5
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
フルHDでの撮影が可能な200万画素Webカメラ。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。PCに接続するだけで動作します。ノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンド。カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。カメラ本体にマイクを内蔵。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやTeamsなどの各種ビデオチャットに対応。※インターネット接続の際にルーター、ファイヤーウォールをご使用の場合、ビデオチャット等のインターネットを利用した機能が使用できない場合があります。※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。ZoomやTeamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。システム要件。Intel Core 2 Duo2.4GHz以上。2GBMB以上のメモリ。1GB以上のハードディスク空き容量。USBポートに1つの空き
仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整
セット内容取扱説明書、カメラ本体
質量(g)90
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows:11、10、8.1、8、7、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×25×27
レンズF2.0 f=3.6mm
センサーCMOS
インターフェースUSB2.0 Aタイプコネクタオス
消費電力(mA)最大220
解像度ビデオ:最大1920 x1080/静止画:最大1920 x1080
三脚取付ねじ1/4インチ
ホワイトバランス自動
フォーカス固定
画素数200万画素
フレームレート最大30fps
画角水平60度
ビデオフォーマットYUY2 MJPEG
最短撮像距離30cm
内蔵マイクあり
最低照度(Lux)10
Type-Cコネクタを搭載した200万画素WebカメラUSBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。PCに接続するだけで動作します。ノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンドカメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。カメラ本体にマイクを内蔵。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやTeamsなどの各種ビデオチャットに対応。 システム要件Intel Core i3 1.2GHz以上2GB以上のメモリ1GB以上のハードディスク空き容量USB TypeCポートに1つの空き
センサーCMOS
レンズF2.0 f=3.6mm
画素数200万画素
フォーカス固定
インターフェースUSB
対応フォーマット【ビデオ】YUY2/MJPEG
解像度【ビデオ】最大1920×1080、【静止画】最大1920×1080
画角(水平)60度
最低被写体照度(Lux)10
消費電力(mA)220
マイク/スピーカーマイク:モノラル/スピーカー:なし
ズームズームイン・アウト:なし
三脚取付ねじ1/4インチ、対応:可
最短撮像距離30cm
ホワイトバランス自動
フレームレート30fps
ケーブル長(m)1.5
種別標準WEBカメラ
対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8, 7、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、ChromeOS:ChromeOS※Google Meetで検証を行っています。アプリケーションの種類によっては外付けカメラをサポートしていない場合があります。
セット内容取扱説明書、カメラ本体
仕様パン・チルト:なし、絞り・明るさ・コントラスト:自動
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
フルHDでの撮影が可能な200万画素Webカメラです。カメラにマイクを内蔵しておらずシンプルな設計、マイクを切り替える手間を軽減します。カメラを使わない時にレンズを隠すプライバシーシャッターを内蔵。ZoomやMicrosoft TeamsやGoogle Meetなどの各種ビデオ会議ソフトウェアに対応しています。システム要件Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上2GBMB以上のメモリ1GB以上のハードディスク空き容量USBポートに1つの空き
センサーCMOS
レンズF2.2 f=4.35mm
画素数200万画素
フォーカス固定
インターフェースUSB
解像度【ビデオ】最大1920×1080、【静止画】最大1920×1080
画角(水平)60度、(対角)70度
最低被写体照度(Lux)110
消費電力(mA)250
ズームズームイン・アウト:なし
三脚取付ねじ1/4インチ
最短撮像距離30cm
ホワイトバランス自動
フレームレート30fps
ケーブル長(m)1.5
種別標準WEBカメラ
対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8, 7、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、ChromeOS:ChromeOS※Google Meetで検証を行っています。アプリケーションの種類によっては外付けカメラをサポートしていない場合があります。
仕様パン・チルト:なし、絞り・明るさ・コントラスト:自動
質量(g)約120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×57.1×43.8
ビデオフォーマットYUY2/MJPEG
内蔵マイクなし
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
カメラ1つで360度見渡すことができる会議用WEBカメラ。360度パノラマ撮影以外にも180度を上下に分割で表示するモードや、360度と1人を撮影するモード、2人を撮影するモード、3人を撮影するモード、正面90度モードの用途に合わせたモードを選択できます。人物を検知するAI機能を搭載。最適な構図で画角を調整するオートフレーミング機能を使用可能です※オートフレーミング機能はオフにできます。カメラ本体にスピーカーとマイクを内蔵。これ一台で手軽にビデオ会議を開始できます。マイクはノイズリダクション機能を備えているので不要なバックグラウンドノイズを低減します。付属のリモコンで映したい方向や設定を変更可能。カメラ本体にミュートボタンを内蔵。ボタンを押すだけでミュートにすることができます。USBケーブル一本でカメラとマイクとスピーカーが使用でき、別途電源接続は不要です。カメラ用三脚ネジを内蔵しているので、別途カメラ用三脚が取付可能です。※三脚は付属していません。USB AコネクタとタイプCコネクタの両方に対応。
仕様【パン・チルト】あり(水平方向のみ可能)、【ズームイン・アウト】デジタルズーム、【1/4インチ 三脚カメラネジ対応】可、【絞り・明るさ・コントラスト】自動
セット内容カメラ本体、取扱説明書、保証書、リモコン、レンズカバー、クリーニングクロス、収納ケース
種別会議用カメラ
質量(g)412(台座含む)
ケーブル長(m)2
対応OSWindows:11、10、8.1、8、対応OS mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、対応OS ChromeOS:ChromeOS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×61.8×179
レンズF2.0 f=1.1
センサーCMOS
マイクロホンモノラル
インターフェースUSB
解像度(ビデオ)180°分割モード(180×2): 1920 × 540、1920 × 540、360°パノラマ+1画面モード:1920 × 270 、1920 × 810、2人モード:960 × 1080、960 × 1080、3人モード:1152 × 980、768 × 490、768 × 490、360°パノラマモード: 1920 × 270~480 × 990、正面90°モード:1920 × 1080
動作環境Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上、900mA以上出力するUSBポート
三脚取付ねじ1/4インチ
スピーカーあり
ホワイトバランス自動
フォーカス固定
画素数500万画素
フレームレート30fps
画角360度180°分割モード(180×2):180°(水平)・51°(垂直)、360°パノラマ+1画面モード:360° (水平)・53°(垂直)、119.5° (水平)・51.1°(垂直)、2人モード: 46.5°(水平)・48°(垂直)、3人モード:56°(水平)・47°(垂直)、57°(水平)・37°(垂直)、360°パノラマモード:360°(水平)・49.2°(垂直)、正面90°モード:119.1°(水平)・84.6°(垂直)
ビデオフォーマットMJPEG、YUV
最短撮像距離100cm
内蔵マイクあり
最低照度(Lux)300
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
フルHDを超える4K撮影ができる850万画素高精細WEBカメラ。3840x2160の高解像度で撮影が可能。水平画角90度でビデオ会議からストリーミング用まで幅広いシーンで使用できます。アクティブノイズキャンセル機能搭載の高感度デュアルマイクを内蔵。周囲の余分な雑音を遮断します。ケーブルの取り回しに便利な3mロングケーブル。カメラ本体は着脱可能なタイプCコネクタを採用しており、長さの異なるケーブルの付替えが可能。カメラ用三脚に取付けることが出来る角度調整可能なカメラスタンド
付属品USB2.0ケーブル(3m)×1、レンズカバー、取扱説明書
質量(g)110
ケーブル長(m)3
対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.8~10.11、Chrome OS
コネクタ形状USB2.0 A(オス)
消費電力5V、500mA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×30×22
レンズF2.1 f=3.24mm
センサーCMOS
解像度3840×2160(最大)
三脚取付ねじ1/4インチ
ホワイトバランス自動
フォーカス固定
画素数850万画素
フレームレート最大30fps(MJPG}※3840×2160時
画角水平90°、対角98°
ビデオフォーマットMJPG、YUY2
最短撮像距離300mm
内蔵マイクあり
最低照度(Lux)1
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
関連キーワード