光学センサーが動きを読み取るので、正確で自然な動きを実現し、使うシーンを選びません。ボールレスなのでクリーニングが不要です。
差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。Windows標準ドライバでスクロール機能がそのまま使えるので、面倒なソフトのインストールが不要です。
手首一振りで画面の端までカーソル移動が可能な1000カウント高分解能で、エクセルなどの表計算も快適です。
大型サイズの対称形デザインで、右手・左手のどちらでも操作できます。
開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。
RoHS指令に対応した製品です。
コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)
材質ABS樹脂
質量(g)約100
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・Windows RT、Mac OS X(10.2以降)
接続方式有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×117×38
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン 、Apple Macシリーズ 、USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種
分解能1000カウント/インチ
ボタン数2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
インターフェイスUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
読取方式光学センサー方式
スタンダードな3ボタンブルーLEDマウスです。
差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。
USB-PS/2変換アダプタ付きで、USB-PS/2両インターフェースに対応しています。各種DOS/Vパソコン・Apple Macにも対応できるマルチ対応マウスです。
手首一振りで画面の端までカーソル移動が可能な1000カウント高分解能で、エクセルなどの表計算も快適です。
開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。
コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)
インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1、PS/2マウスインターフェース準拠
付属品USB-PS/2変換アダプタ、取扱説明書
質量(g)マウス/約70、USB-PS/2変換アダプタ/約9.8
ケーブル長(m)約1.8
ボタン形状2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP、macOS 10.12~10.14・Mac OS X 10.3~10.11
接続方式有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス:約61×98.5×34.5、USB-PS/2変換アダプタ:約18×41.9×11.5
対応機種Windows(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
分解能1000カウント/インチ
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
ケーブルを巻き取ることができ、超小型サイズで携帯・モバイルに最適です。またケーブルの長さを調節できるので、机の上で余ったケーブルが邪魔になりません。
手首一振りで画面の端まで移動可能な800カウント高分解能です。手元スペースやマウスパッドの大きさを選ばず、スピーディーな快適作業環境を実現します。
操作性に信頼がある光学センサー方式です。ボールがないから頻繁なメンテナンスは不要です。
Windows標準ドライバでそのまま使える簡単接続タイプです。
スクロール機能を搭載しており、インターネットが快適に操作できます。
コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)
質量(g)44
ケーブル長(m)00.7(巻き取り耐久性2000回)
ボタン形状2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
対応OSWindows 8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・2000・Me・98SE・98、Windows RT、Mac OS X(10.2以降)
接続方式有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×73×33
分解能800カウント/インチ
インターフェイスUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。
読取方式光学センサー方式
コネクタ形状USB(Aタイプ)
質量(g)82
ケーブル長(m)1.5
接続方式有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×109.5×40
分解能1600/1200/800(count/inch)
ボタン数5
インターフェイスUSB HID仕様バージョン1.1準拠 ※USB 3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
クリック音とホイール回転音が静かな静音有線マウスです。公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。筐体にSIAAの安全基準をクリアした無機抗菌剤が練り込まれており、細菌が増えにくく、清潔に使用できます。左右対称形状なので、右利き、左利きを問わず、快適に使用できます。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。15×19mmの極小レシーバーなので、ポート装着時の出っぱりが小さく、ノートパソコンにレシーバーを装着したままの持ち運びや保管にも邪魔になりません。マウス本体にレシーバーを収納できるので、紛失の心配がありません。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。
仕様レシーバー収納:あり
セット内容マウス、レシーバー、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書
サイズ小型
対応OSWindows:11/10/8.1/8、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、 及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません、ChromeOS:ChromeOS
コネクタ形状USB Aコネクタ
接続方式2.4GHzワイヤレス
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※USB Aポート搭載機種※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
分解能1000count/inch
機能横スクロール機能:なし
インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
使用電池単3乾電池
ボタン数3ボタン:左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン
連続動作時間約250時間
連続待機時間約35000時間
通信距離(m)半径約10(木製机(非磁性体))、半径約2(スチール机(磁性体))※電波の通信範囲は使用環境によって異なります
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
使用可能日数約600日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
ボタン仕様静音:左右ボタン, ホイールボタン, スクロール
スタンダードな3ボタン光学式マウスです。
差し込むだけで使える手間なし簡単接続で、面倒なソフトのインストールが不要です。
手首一振りで画面の端までカーソル移動が可能な1000カウント高分解能で、エクセルなどの表計算も快適です。
開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。
コネクタ形状USB(Aタイプ)
質量(g)71
ケーブル長(m)1.2
接続方式有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×102×39
分解能1000(count/inch)
ボタン数3
インターフェイスUSB HID仕様Ver.1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。
読取方式RoHS対応、光学センサー方式
TypeC接続に対応した2.4GHzワイヤレスキーボード。最大10m離れた場所からでも動作可能。最薄部6mmの超薄型形状。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載。経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。一度の充電で約2ヶ月間使用可能です。持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付き。USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバー。テンキー付きでありながらキーボード幅365mmのコンパクト設計。キーボードカーブ採用。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。角度調整できるスタンド付き。使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付き。ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載。Numlockのオン/オフがひと目で分かるLED付き
仕様【キーボード】■キー数:103キー■キー配列:日本語■インターフェース:USB■コネクタ形状:USB Type-C コネクタ■キースイッチ:パンタグラフ■キーピッチ :18mm■キーストローク:1.9±0.2mm■動作力:67g■印刷方式:シルク印刷■レシーバー収納:あり■レシーバー重量:2g■使用電池:充電池■充電時間:2時間■連続動作時間:48時間■通信範囲:10m※使用環境によって異なります。■防水防塵規格:なし■セット内容:取扱説明書、キーボード、レシーバー、充電用ケーブル■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■接続方式:2.4GHzワイヤレス■テンキー:あり■静音:なし■アイソレーション:あり■タッチパッド:なし■スリムタイプ:スリムタイプ■キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)■角度調節:あり■抗菌加工:なし■電源スイッチ:あり【マウス】■マウスセット品:なし■横スクロール機能:なし【その他仕様】※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)は使用できない場合があります。
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
パソコンとUSB機器間を最大100mまで延長することができるUSB2.0エクステンダーです。最大4台のUSBデバイスを延長できる4ポートハブ付き。送信機と受信機のセットからなり、ユニット間をカテゴリー5/5eケーブル1本を使用して延長することができます。通常のUSBケーブル延長では届かない離れた場所に、USBカメラやスキャナ、プリンタなどを有線接続で接続したい場合に便利です。ソフトウェアのインストールなどは不要で、接続するだけですぐに使用できるプラグアンドプレイ対応。カテゴリ5/5eケーブルを使用するので取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。壁固定などが可能なウォールマウントキット、DINレールを付属しています。接続したACアダプタの抜け止め防止キット付きで、本体とACアダプタの接続部をしっかりと固定します。
セット内容送信機×1、受信機×1、ACアダプタ(DC5V 4A)×1、AC電源コード×1、USBケーブル(1.8m)×1、ウォールマウントブラケット×4、ウォールマウントブラケット固定用ネジ×8、DINレール取付部品×4、DINレール部品固定用ネジ×8、ACアダプタ抜け止め部品×2、ゴムパッド×8、取扱説明書・保証書×1
質量(g)送信機/約200、受信機/約210
電源セルフパワー
温度範囲(℃)【環境】動作/0~40、保管/-20~60
ケーブル長(m)延長ケーブル:100
対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15
コネクタ形状【PC接続側】 USB A 【送信機】 入力/USB Bコネクタメス×1、出力/RJ-45メス×1 【受信機】 入力/RJ-45メス×1、出力/USB Aコネクタメス×4
対応機種【対応パソコン】Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB2.0ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。【対応USB機器】USB2.0機器、プリンター、USBカメラ、HDD、USBキーボード、USBマウス、USBスキャナーなど
インターフェース規格:USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)
適合ケーブル対応LANケーブル:CAT6Aストレート、CAT6ストレート、CAT5eストレート、CAT5ストレート
サイズ(mm)W101×D79×H24
通信速度480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)
アダプタタイプ【ACアダプタ】有
湿度範囲(%)【環境】動作/80以下 ※結露なきこと、保管/80以下 ※結露なきこと
1個
¥75,980
税込¥83,578
4日以内出荷
関連キーワード