カテゴリ
- パソコン/周辺機器(13)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(26)
- omron(オムロン)(50)
- Panasonic(パナソニック)(427)
- StarTech.com(24)
- アメリカン電機(52)
- エスコ(13)
- オムロンソーシアルソリューションズ(12)
- コガネイ(26)
- テンパール工業(140)
- パトライト(PATLITE)(13)
- 三菱電機(45)
- 富士電機(17)
- 日東工業(70)
- 日立産機システム(11)
- 明工社(112)
- 東洋技研(21)
- 河村電器産業(98)
- 泰和電器(25)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「2p 30a」の検索結果



電源タップ_PD30W充電機能付き_タワー型
サンワサプライ¥6,198税込¥6,8181本当日出荷4方向からプラグが差し込めるAC12個口とUSB-A(2ポート)とType-C(1ポート)の充電可能なPD30W仕様タワー型電源タップです。 一括集中スイッチ付きなのでUSB充電ポートも含め一括でON/OF可能です。 底面に仮固定用フックきで仮固定ができます。付属品仮固定用ネジ4本スイッチ一括集中スイッチ出力【USB】合計5V 3AUSB-C PD30W (5V 3AA/9V 3A/12V 2.5A/15V 2A/20V 1.5A)定格100V/14Aコンセント個数12個口コンセント形状2P/ノーマルタイプコード長さ(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×99×162電源コード(m)2定格出力最大3A機能二重絶縁ケーブル、絶縁キャップあり/底面に滑り止めゴム付/底面に壁掛け穴・仮固定穴付ブレーカリセットスイッチ型ブレーカー機能付き保護機能過電流保護機能マグネットなしUSBポート数3ポートプラグ形状スイングプラグ間隔(mm)差込口:35雷ガードなし埃防止シャッターなし
電源タップ スリム PD100W対応
サンワサプライ¥7,798税込¥8,5781本3日以内出荷最薄部18mmの超スリムボディでバッグに収まりやすく、デスクやコンセント周りにもすっきり設置できます。AC2口とUSB Type C2口、USB Type A1口を搭載しノートPCやスマホやタブレットを効率よく同時充電できます。高性能GaN技術と最大PD100W出力によりType C2ポート使用時は65Wと30WでノートPCとスマホを同時に急速充電できます。AC差込口に安全シャッターを備えホコリや異物の侵入を防ぐことで発火リスクを低減し火災予防に役立ちます。薄型L型プラグが壁際でも邪魔にならず家具の後ろなどの狭いスペースでもすっきり接続できます。1.5mの扱いやすいコードでデスク周りのレイアウトに柔軟に対応でき配線整理も快適に行えます。付属のケーブルタイでコードをまとめられ外出時の持ち運びや収納もスムーズに行えます。付属品ケーブルタイ質量(g)約249適合規格PSEコード長さ(m)1.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×137×18定格出力AC100V~125V 50/60Hz 合計1250W以下【USB-C1/C2】5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A(最大100W)【PPS】3.3-11V/5A(最大55W)、11-21V/2.25A(最大47W)【USB-A】5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W)【USB-Type-C1 + USB-Type-C2】最大65W+30W【USB-Type-C1 + USB-A】最大65W+18W【USB-Type-C2 + USB-A】最大15W【USB-Type-C1 +(USB-Type-C2 + USB-A)】最大65W+15W【Total Output】最大100Wコード仕様/VCTFK 2×1.25平方ミリメートル(1.25スケア×2心)、仕上り外形寸法/3.1mm×6.2mmプラグ2P(L型)ブレーカサーキットプロテクタ保護機能過電流保護機能、自動識別IC機能差込口2P・2個口(シャッター付き)ノーマルタイプコード種類二重被ふくコードUSBポート3ポート(USB Type-Cポート×2、USB Aポート×1)間隔(mm)差込口:35定格入力100-125V~50/60Hz 10A最大使用可能国日本


電源タップ PD65W充電機能付き クランプ固定式
サンワサプライ¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷クランプでデスクにしっかり固定でき片手でプラグを抜き差ししてもズレにくく使えます。簡単に脱着でき設置後も本体の向きを4方向に変更できプラグやケーブルを配線しやすい向きに調整できます。クランプから外して卓上でも使えるため会議室や作業場所への持ち運びにも便利です。裏面にゴム脚を備え卓上使用時でもズレにくくデスク上でも使いやすい設計です。AC3個口とUSB-C2ポート USB-A2ポートを搭載しスマートフォンや周辺機器をまとめて充電できます。USB-Cは最大PD65W対応でノートPCの充電にも使えデスク周りの電源をすっきりまとめられます。キューブ型形状で多方向から差し込みやすくデスク周りの配線整理にも便利です。AC差込口はホコリの侵入を防ぐシャッター付きでプラグはトラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップ付きです。コードは被ふく破れによる感電・火災防止に効果的な二重被ふくコードです。コード長2mでデスク下や少し離れたコンセントからでも設置しやすい設計です。適合規格PSE定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz定格容量13.5A・100V合計1350Wまで対応USB PD(USB Power Delivery)電源コード(m)2定格出力【USB出力】USB-C1/C2(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A(最大65W))、USB-A1/A2(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W))、C1+A1+A2(5V/2.4A+5V/2.4A+18W)、C1+C2+A1(5V/2.4A+30W+5V/2.4A)、C1+C2+A2(30W+5V/2.4A+5V/2.4A)、C2+A1+A2(5V/2.4A+18W+5V/2.4A)、C1+C2(45W+20W)、C1+A1(5V/2.4A×2)、C1+A2(45W+18W)、C2+A1(45W+18W)、C2+A2(5V/2.4A×2)、A1+A2(18W+18W)、C1+C2+A1+A2(5V/2.4A×4 最大65Wまで)【AC出力】(100V 15A 1500W以下(コンセントのみ)、100V 13.5A 1350W以下(コンセント+USB))コードVCTFK 2.0スケア(SQ)×2芯2.0mm平方メートルx2芯プラグ平行型シャッターあり保護機能過電流保護機能自動識別IC機能アース端子なし差込口2P・3個口(ノーマルタイプ・シャッター付き)マグネットなしUSBポート数4ポートUSB-A×2ポートType-C×2ポートプラグ形状2P(平行型・絶縁キャップ付き)仕上がり寸法(mm)約5.0×8.0RoHS指令(10物質対応)対応雷ガードなしUSB65W
AC充電器 USB PD対応 PD65W
サンワサプライ¥7,198税込¥7,9181個当日出荷最大65WまでのUSB PD規格による充電に対応し、1台でノートパソコンからタブレット・スマートフォンまであらゆるデバイスの充電に対応できる高出力・マルチポート仕様のAC充電器です。USB Type-Cを3ポートとUSB Aポートを1ポート搭載した合計4ポート仕様で、様々な機器の充電に対応し最大4台の機器を同時に充電することができます。次世代半導体のGaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力でありながら発熱を抑えたコンパクトサイズです。ポートの使用状況に応じて出力の電力配分を自動で切替える為、効率良く安全にご使用いただけます。USB PD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。幅は29mmとスリムなので、タップに挿したときも隣の差込口に干渉しにくいサイズです。仕様絶縁キャップ:なし、定格出力電圧/電流:【1ポート使用時】USB Type-C1/C2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)PPS出力:DC3.3V~11V/5AUSB Type-C3:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A(最大30W)PPS出力:DC3.3V~11V/3A、DC3.3~16V/2AUSB A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)【2ポート使用時】C1+C2/C3:45W+20W(最大65W)C1/C2+A:45W+18W(最大63W)C2+C3:45W+20W(最大65W)C3+A:5V/3A(最大15W)【3ポート使用時】C1+C2+C3:20W+20W+20W(最大60W)C1+C2+A:20W+20W+18W(最大58W)C1+C3+A:45W+5V/3A(最大60W)C2+C3+A:45W+5V/3A(最大60W)【4ポート使用時】C1+C2+C3+A:20W+20W+5V/3A(最大55W)、プラグ収納:対応、GaN(窒化ガリウム):採用セット内容本体、取扱説明書・保証書使用温度範囲0~30℃最大出力(W)合計:65、USB PD:65端子形状USB出力:USB A,USB Type-C対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 65Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。USBポート数4ポート※USB Type-C×3、USB A×1プラグ形状2P定格入力AC100-240V 50/60HzUSBPD:対応
AC充電器_USB Power Delivery対応
サンワサプライ¥8,998税込¥9,8981個当日出荷1台でノートパソコンからタブレット・スマートフォンまであらゆるデバイスの充電に対応できる高出力・マルチポート仕様のAC充電器です。1ポート使用時は最大100WまでのUSB PD規格による充電に対応し、一般的なノートパソコンをはじめ、高い電力を必要するハイスペックノートパソコンまでの充電に対応します。USB-Cを3ポートとUSB-Aを1ポート搭載した合計4ポート仕様です。複数ポート使用時も合計で最大95Wまでの出力に対応するので、幅広い機器の充電に対応し、最大4台の機器を同時に充電することができます。次世代半導体のGaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力でありながらコンパクトサイズを実現しています。ポートの使用状況に応じて出力の電力配分を自動で切替える為、ポートの出力を気にすることなく効率良く安全にご使用いただけます。プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。セット内容本体、取扱説明書・保証書使用温度範囲(℃)0~30スイッチON・OFF:なし最大出力(W)●USB PD対応:100●合計:95端子形状USB出力:USB A, USB Type-C定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 100Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。定格出力【電圧/電流】<1ポート使用時>USB-C1/C2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/5A(最大100W)USB-C3:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A(最大30W)USB-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)<2ポート使用時>C1+C2/C3:65W+30W(最大95W)C1/C2+CA:65W+18W(最大83W)C2+C3:65W+30W(最大95W)C3+A:5V/3A(最大15W)<3ポート使用時>C1+C2+C3:45W+30W+20W(最大95W)C1+C2+A:45W+30W+18W(最大93W)C1+C3+A:65W+5V/3A(最大80W)C2+C3+A:65W+5V/3A(最大80W)<4ポート使用時>C1+C2+C3+A:45W+30W+5V/3A(最大90W)プラグ収納:対応キャップ絶縁キャップ:なし耐久性高耐久:非対応USBポート数4ポート※USB Type-C×3、USB A×1プラグ形状2PUSBUSB PD:対応
AC充電器 USB PD対応 PD65W
サンワサプライ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から翌々日出荷デスク天板にしっかり固定できるクランプ式のUSB充電器で、片手でスムーズにケーブルの抜き差しが行えます。※取付対応デスク厚:天板の厚みが10~40mmまでのデスクに対応。最大65WのUSB Power Delivery(PD)規格の出力に対応し、ノートパソコンやタブレット、スマートフォンなど幅広いデバイスに対応します。USB PD-PPS規格の出力に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。USB Type-Cポート×2、USB Aポート×2の合計4ポートを備え、最大4台までの同時充電が可能です。奥行き55.5mm(クランプ部除く)と奥行きを抑えた設計で、デスクに設置しても圧迫感を与えません。ACコードはデスクの下側に向けて配線する設計で、デスク上にACコードが見えないデザインです。トラッキング火災を予防する絶縁キャップ付きACプラグです。仕様絶縁キャップ:あり、USB PD:対応、GaN(窒化ガリウム):採用、高耐久仕様:非対応、ON・OFFスイッチ:なし使用温度範囲(℃)5~35電源本体内蔵型最大出力(W)合計65クランプ範囲(mm)天板の厚みが10~40までクランプあり定格出力【1ポート使用時】USB Type-C1/C2 DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)、PPS出力/DC3.3~21V/5A(最大63W)、USB A1/A2 DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)、【2ポート使用時】C1+C2/45W+20W(最大65W)、C1+A1/5V/2.4A+5V/2.4A(最大24W)、C1+A2/45W+18W(最大63W)、C2+A1/45W+18W(最大63W)、C2+A2/5V/2.4A+5V/2.4A(最大24W)、A1+A2/18W+18W(最大36W)、【3ポート使用時】C1+C2+A1/5V/2.4A+30W+5V/2.4A(最大54W)、C1+C2+A2/30W+5V/2.4A+5V/2.4A(最大54W)、C1+A1+A2/5V/2.4A+5V/2.4A+18W(最大42W)、C2+A1+A2/5V/2.4A+18W+5V/2.4A(最大42W)、【4ポート使用時】C1+C2+A1+A2/5V/2.4A×4(最大48W)出力端子USB A、USB Type-CUSBポート数4ポート※USB Type-C×2、USB A×2プラグ形状2P定格入力AC100V 50/60Hz
AC充電器_USB Power Delivery対応
サンワサプライ¥2,698税込¥2,9681個当日出荷USB Power Delivery(USB PD)規格に対応したUSB Type-Cポート搭載の小型ACアダプタです。 最大30Wまでの出力に対応しているので13インチMacbook AirやSurface Go、ChromebookなどのUSB PD規格30W充電に対応したパソコンに充電ができます。 パソコンの他に、iPadなどのタブレットやiPhoneなどのスマートフォンへ急速充電することができ、幅広い機器の充電に対応します。 次世代半導体のGaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力でありながら発熱を抑えた小型サイズを実現。手に収まるサイズで出張や旅行など持ち運びに便利です。 USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。 USB PD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。質量(g)48使用温度範囲(℃)5~35最大出力(W)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×35×40対応プラグ収納定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/2A、DC20V/1.5A(最大30W)、PPS出力/DC5V~11V/3A、DC5V~16V/2A(最大30W)最大入力(W)30USBポート数1ポートプラグ形状2P定格入力AC100-240V(50/60Hz)USBタイプType-C
光メディアコンバータ
サンワサプライ¥63,980税込¥70,3781個当日出荷10/100/1000T-100/1000SFP(LC)用光メディコンバータ ギガビットイーサネット(1Gbps)用メディアコンバータ 広範囲の動作温度範囲に対応、長時間のMTBFを実現・ LANケーブルポートで自動MDI/MDI-X検出機能、オートネゴシエーション機能搭載 片側でリンク障害が発生した際、直ぐにもう一方のリンクに知らせるLFPT機能搭載標準でDINレールへの取付けが可能 ジャンボフレーム変換対応 SFPポートはデュアルレート対応(100M/1G) 標準でDINレールへの取付けが可能 小型で軽量、EEE省電力型イーサネット対応※電源供給(入力電圧DC+12V~+30V)はDC電源に対応。付属品DINレールブラケット質量(g)270使用温度範囲(℃)-40~75消費電力(W)(最大)4.2適合規格IEEE802.3/u/ab/z準拠コネクタ形状SFPポート×1 - RJ-45コネクタ×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×80×95電源電圧(V)DC12~30アラーム出力(端子)NormalClose/NormalOpenペア用の3P、(定格)DC30V/1AまたはAC120V/0.5A入力端子(DC入力電源)2P(DC+、DC-)使用環境湿度(%)5~95RoHS指令(10物質対応)対応ポート(RJ-45ポート)10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/(SFPポート)1000BASE-X/100BASE-FX適合モジュールMMF(850nm、220/500m)SMF(1310nm、10/30km)SMF(1550nm、50/70/110km)WDM(BiDirectionalTX1310nm/RX1550nm、10/20/40/60km)WDM(BiDirectionalTX1550nm/RX1310nm、10/20/40/60km)アラーム電源障害、設定済みのファイバポート障害
HDMIエクステンダー
サンワサプライ¥29,980税込¥32,9781個当日出荷サンワサプライ製HDMIエクステンダーから出力された映像信号・音声信号を受信する専用の受信機です。 本製品(受信機)と別売りの送信機(VGA-EXHDLTL4)間をカテゴリ6A/6/5eストレートケーブル1本を使用して延長することができます。 ウォールマウントキットを同梱しており壁掛け設置も可能です。 HDCP1.4/2.2(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。 ACアダプタは脱落防止のスクリュー固定式を採用しています。延長ケーブル(m)70(最大)接続台数1付属品ACアダプタ(DC5V 2.6A)×1、壁面取付け部品×2、取付けネジ×4、アース線×1、取扱説明書×1材質スチール質量(g)234タイプ受信機電源ACアダプタ対応機種【対応送信機】 サンワサプライ製HDMIエクステンダー・VGA-EXHDLTL4・VGA-EXHDLT、【対応出力機器】 HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど、【対応LANケーブル】 カテゴリ6A/6/5eストレートケーブル(単線)対応【HDCP】HDCP 1.4/2.2対応(PASS Through)、【音声信号】LPCM、DTS Digital、Dolby Digital、DTS-HD、Dolby True HD最大消費電力(W)4.24インターフェース入力/RJ-45メス×1、出力/HDMIタイプA(19pin)メス×1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100.7×68.4×29最大解像度カテゴリ6A4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:2:0)[40m] 4K/4096×2160・3840×2160(30Hz、4:4:4)[40m] 1080p(1920×1080)[70m] カテゴリ6/5e4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:2:0)[35m] 4K/4096×2160・3840×2160(30Hz、4:4:4)[35m] 1080p(1920×1080)[60m]適合ケーブルLANケーブル(カテゴリ6A/6/5eストレートケーブル(単線))使用環境条件動作時/0~50℃ 湿度80%以下(結露なきこと)、保管時/-20~60℃ 湿度80%以下(結露なきこと)アズワン品番64-0909-05帯域幅(Gbps)シングルリンク 340MHz/3.4Gbps per channel (10.2Gbps all channel)HDCP対応HDCP1.4/2.2
モバイルバッテリー USB PD対応 AC85W/PD65W
サンワサプライ¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷ACコンセントプラグを直接挿せる、最大85Wまで対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリーでノートパソコンへの給電に最適です。 。USB Power Delivery(USB PD)規格による最大65Wの出力に対応し、USB Type-Cによる充電に対応したノートパソコンへの給電も可能です。バッテリー本体への蓄電もUSB Type-Cポートから行えるので、専用ACアダプタの持ち歩きが不要です。AC出力ポートと、USB Aポートは消費電力の小さい機器を充電しても自動OFFしない低電流充電モードを搭載しています。USB Type-Cポートは非対応です。電池残量を4段階で確認できるLED表示を搭載し、充電タイミングが一目でわかります。高級感と耐久性を兼ね備えた、スタイリッシュなアルミボディを採用しています。セット内容本体、USB Type-Cケーブル(50cm)、取扱説明書・保証書質量(g)900端子形状出力端子:USB A、USB Type-C、入力端子:USB Type-C出力電圧(V)AC定格100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×219×34対応機種dynabook G83/MY・ dynabook RJ74/MY・ iPhone 17e入力定格:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A(最大30W)適合機器消費電力85W以下の機器。但し、機器によっては消費電力が85W以下でも使用できない場合があります。医療機器またはそれに類する機器。正確な電圧、周波数、正弦波を必要とする機器、(タイマー、計測器など)PFC回路搭載機器。電子コントロールを利用している機器。(電子コントロール毛布など)起動電力の大きな機器。インバーター方式、ラピッドスタート方式の蛍光灯。冷蔵庫、電動工具などのモーターを使用したものや一部テレビなど。その他、ご利用になる機器の仕様や構造によってはご利用頂けない場合があります。詳しくはご利用機器メーカーへ「疑似正弦波の電源で利用可能か」ご確認をお願いします。対応低電流充電定格出力【USB Type-C】DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V 3.25A(最大65W)【PPS出力】DC5~21V/3.2A【USB A】DC5V/2.4A出力周波数(Hz)AC定格60出力波形AC出力波形:疑似正弦波バッテリーリチウムイオン電池定格出力電力(W)AC定格85充電時間(時間)約3.5※USB PD30W以上に対応したAC充電器使用時バッテリー容量(mAh)18V 5500※並列換算値容量3.6V/27500 99WhUSBポート数2ポート ※USB Type-C×1、USB A×1USBポートUSB PD:合計最大出力65W定格入力5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A(最大30W)差込口形状AC出力差込口:2P充電端子Type-C給電端子Type-C/USB/AC出力ポートAC出力ポート:1ポート
エクステンダー
サンワサプライ¥149,800税込¥164,7801個翌々日出荷HDMI信号、USB信号を、LANケーブル1本で長距離延長し、離れた場所に設置したコンソールで操作できるHDMI対応KVMエクステンダーです。 。4K/60Hz解像度で最大100mまで、ロングリーチモードであれば1080p(1920×1080ドット)解像度で最大150mまで延長することができます。 。USB2.0信号の延長が可能で離れた場所に設置したパソコンを遠隔地よりキーボード、マウスで操作することが可能です。 。HDMI-CECPASS-Through(機器間制御:リンク機能)対応。ラックマウントキットを同梱しておりサーバーラックへの設置も可能です。 。HDCP(High-bandwidthDigitalContentProtection)対応製品です。ケーブル長(m)(延長)100※ロングリーチモード使用時は最大150仕様HDCP:HDCP1.4/HDCP2.2、機器間制御(CEC):対応PASS Through※2セット内容送信機×1、受信機×1、ACアダプタ(DC5V/2.6A)×2、パソコン接続用ケーブルセット (1.8m)×1、ラック取り付け用プレート×2、プレート取り付け用ネジ×4、ゴム足×8、アース線×2、取扱説明書(保証書付き)×1ケーブル規格/解像度延長可能距離カテゴリ6A/64K(4096×2160)/60Hz(4:2:0) 100m4K(4096×2160)/30Hz(4:4:4) 100m4K(3840×2160)/60Hz(4:2:0) 100m4K(3840×2160)/30Hz(4:4:4) 100m1080P(1920×1080)100m. ※ロングリーチモード時:150mカテゴリ5e4K(4096×2160)/60Hz(4:2:0) 90m4K(4096×2160)/30Hz(4:4:4) 90m4K(3840×2160)/60Hz(4:2:0) 90m4K(3840×2160)/30Hz(4:4:4) 90m1080P(1920×1080)100m. ※ロングリーチモード時:150m※ロングリーチモードをご利用の際は品質の良いCat6以上のLANケーブルのご使用を推奨します。対応機種HDMI出力端子、USB(Aコネクタ メス)を標準搭載しているパソコン、コンソール:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど。USBキーボード、USBマウス対応LANケーブル:CAT6Aストレート/CAT6ストレート/CAT5eストレート/CAT5ストレート※解像度によりケーブル規格・延長可能距離が異なります入力信号HDMI(対応)インターフェース送信機:HDMIタイプA(19pin)メス×1USB Bコネクタメス×1RJ-45メス×13.5mmステレオミニジャック×2受信機:HDMIタイプA(19pin)メス×1USB Aコネクタメス×3RJ-45メス×13.5mmステレオミニジャック×2最大解像度4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:2:0)カテゴリ6/6a使用時100mまで解像度1080p(1920×1080ドット)保管温湿度範囲-20~60℃/0~85%(結露無き事)動作温湿度範囲0~50℃/0~80%(結露無き事)出力信号USB/HDMI(対応)対応フォーマットLPCM(音声)RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:2:0)4K/4096×2160・3840×2160(30Hz、4:4:4)1080p(1920×1080)USBタイプUSB1.1 Aコネクタ/USB2.0 AコネクタUSB2.0対応 (Full Speedモード【規格値】まで。High Speedモードには非対応)データレート(Gbps)最大10.2帯域幅(Gbps)シングルリンク:3.4/340MHz per channel (10.2Gbps all channel)
HDMI光ファイバケーブル
サンワサプライ¥93,980税込¥103,3781本翌々日出荷HDMI端子を持つテレビ、パソコン、ブレーレイ・DVD・HDDレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの機器を接続するケーブル。 1080Pの映像信号に対応したハイスピードHDMIケーブルです。 。長距離でも安定した信号を伝送可能な850nm光ファイバ採用。1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応 。安定した動作のためのACアダプタが付属しています.(ACアダプタ×2個付属)
HDMIエクステンダー
サンワサプライ¥269,800税込¥296,7801個翌々日出荷HDMI信号を4分配して、LANケーブル1本で長距離延長できるHDMI分配エクステンダー(送信機)です。 4K解像度に対応しており、4Kなら最大40mまで、1080p解像度なら最大70mまでLANケーブル1本でHDMI信号を延長できます。 本製品(送信機)と別売りの受信機(VGA-EXHDLTR)間をカテゴリ6A/6/5eストレートケーブル1本で延長することができます。 本製品のみではHDMI信号の送信はできません。別途受信機(VGA-EXHDLTR)が必要です。 高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号も延長できます。 複数のEDID選択機能を搭載しており、HDMI機器に対して任意のEDIDデータを認識させることができます。 19インチサーバーラックに設置ができる1Uサイズです。 HDCP1.4(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。 ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。 3段階のカスケード接続にも対応しています。 4Kでのカスケード接続は不可。1080p(1920×1080)解像度でのカスケード接続・延長のみの対応となります。 カテゴリ6ストレートケーブルを使用するので取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。 電源内蔵型でACアダプタを必要としません。付属品電源ケーブル×1、アース線×1本、ラックマウント用金具×1セット、取扱説明書(保証書付き)×1材質スチール質量(g)3470対応機種【対応機器】 HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、【対応出力機器】 HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど、【対応受信機】 VGA-EXHDLTR、【対応LANケーブル】 カテゴリ6A/6/5eストレートケーブル(単線)対応【HDCP】HDCP 1.4対応、【音声信号】LPCM、DTS Digital、Dolby Digital、DTS-HD、Dolby True HD最大消費電力(W)18.2インターフェース入力/HDMIタイプA(19pin)メス×1、出力/RJ-45メス×4 HDMIタイプA(19pin)メス×1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×262×44延長ケーブル(m)70(最大)最大解像度カテゴリ6A4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:2:0)[40m] 4K/4096×2160・3840×2160(30Hz、4:4:4)[40m] 1080p(1920×1080)[70m] カテゴリ6/5e4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:2:0)[35m] 4K/4096×2160・3840×2160(30Hz、4:4:4)[35m] 1080p(1920×1080)[60m]使用環境条件動作時/0~50℃ 湿度80%以下(結露なきこと)、保管時/-20~60℃ 湿度80%以下(結露なきこと)アズワン品番64-0909-04分配数4分配帯域幅(Gbps)シングルリンク 340MHz/3.4Gbps per channel (10.2Gbps all channel)