23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タブレットの画面の汚れ落としです。超極細繊維不織布を使用しておりますので、強力な拭き取り性能を発揮します。液晶画面に付いた指紋や油膜をサッと落とします。拭き跡をほとんど残さずクリアに仕上げます。帯電防止効果があります。携帯に便利なポケットタイプ(10枚×2パック)です。
成分界面活性剤、精製水、防腐剤、アルコール 材質アクリル系超極細繊維不織布 入数(枚)20(10×2パック) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×175 アズワン品番64-0867-91
1個
379 税込417
当日出荷

イオンの力で強力クリーニング。環境に優しい電解アルカリイオン水使用のウェットティッシュ。 電解アルカリイオン水を使用しており、イオンの力で頑固な汚れを強力に落とします。 旭化成せんいの長織布不織布「ベンリーゼ(R)」を使用しており、拭き取りの際、繊維残りがほとんどなく、使い心地がとてもスムーズです。 人体、水質、環境汚染に影響のある液剤は一切使用しておりません。
用途パソコン本体やFAX、電話機などのオフィス機器から机やキャビネットまで、多用途に使用できます。 タイプ本体ボトル 成分電解アルカリイオン水、アルコール、防腐剤 材質キュプラ不織布「ベンリーゼ(R)」 シートサイズ(mm)140×180
1本(150枚)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

しつこい汚れもサッとひと拭き!マイクロファイバー素材クロス。 超極細繊維を使用しており、液晶画面やフィルターについた指紋やしつこい油膜汚れを簡単に落とせます。 汚れたら、洗濯して繰り返しご使用いただけます。 メガネやCD、スマートフォン、タブレットなどにも使用できます。
材質マイクロファイバー
1枚
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

打ちたい文字を見つけやすい、大きめの文字が印字されています。 表面の「ソフトビーズ(R)加工」により、マウス操作が滑らかに行えます。 表面が汚れたら水拭きできるので、いつでも清潔な状態で使えます。 (※固くしぼった布などで拭き取ってください。) 手脂が付着しないので、手脂による光の乱反射でのマウスの誤認識がありません。 裏面は通常のマウス操作でマウスパッドが動かない弱粘着加工です。(※裏面の保護シートをはがしてご使用ください。)
付属品ローマ字変換表台紙 材質紙(表面/ソフトビーズ、裏面/弱粘着加工) 寸法(mm)W210×D170×H0.1 液晶パネルTFT17インチ
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液晶画面に付いた指紋や油膜をサッと落とします。 拭き跡をほとんど残さずクリアに仕上げます。 帯電防止効果があります。 本体容器に再生PET70%を使用した環境に優しい製品です。
成分界面活性剤、精製水、防腐剤、アルコール 寸法(mm)H141×Φ40 内容量(mL)100(ポンプ式スプレー) アズワン品番64-0859-59 グリーン購入法適合
1本(100mL)
629 税込692
当日出荷

サンワサプライウェットティッシュ
超極細繊維不織布を使用しておりますので、強力な拭き取り性能を発揮します。液晶画面に付いた指紋や油膜をサッと落とします。拭き跡をほとんど残さずクリアに仕上げます。帯電防止効果あり。大容量500枚入りです。
成分界面活性剤、精製水、防腐剤、アルコール 寸法(mm)150×130(ティッシュ) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×165
1セット(500枚)
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライクリーニングクロス
小さなゴミだけでなく、油膜汚れも、きれいに拭き取れます。 東レ株式会社の超極細繊維「トレシー(R)」を使用しています。 汚れた場合は洗って繰り返し使用できます。 ガラスはもちろん、プラスチック製品にも使用できます。 パソコンの液晶画面、タブレット、スマートフォンなどマルチに対応します。 日本製です。
材質ポリエステル(東レ株式会社「トレシー(R)」) 寸法(mm)190×190 ブルー 寸法(幅W×高さH)(mm)190×190 対応機種パソコン画面、タブレット、スマートフォン、メガネ、電子機器、CDなど アズワン品番64-0885-35 素材東レ株式会社「トレシー(R)」
1個
399 税込439
当日出荷

サンワサプライテンキー
キーボードの材質に抗菌剤を練り込んだJIS Z2801準拠の抗菌仕様。抗菌作用で大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑えます。IP68をクリアした防塵防水設計でキーボードの丸洗いが可能です。カーソル操作や左右クリックができるポインタ機能付き※。数字キー以外に「ESC」キーや「スペース」キーなどよく使う機能を搭載。キーボード内部に基板を実装したハードタイプのシリコンキーボードです。従来のシリコンキーボードに比べ剛性が高くキーの沈み込みを軽減しています。汚れをウェットティッシュで拭取れます。アルコールの拭き消毒にも対応しています。静音性に優れたシリコンラバー設計のフルキーボード。ケーブルを接続したままでもキーボードを清掃できるようにキー入力ロック機能付き。ドライバ不要の接続するだけで使えるUSBタイプ※カーソル操作は上下左右、右斜め上下、左斜め上下の8方向に操作が可能です。※本製品はフルキーボードのテンキー部分ではなく、文字入力側の数字キー及びエンターキーのキー入力を行います。そのため、かな入力モードには対応しておりません。ローマ字入力モードに設定する必要があります。※入力される数字はIMEの設定に依存します。入力モードにより数字が全角で入力されます。
仕様■キー数:35キー※カーソルボタン、クリックボタン、キーロックボタンを含む■インターフェース:USB※USB2.0・USB3.0の環境でも動作します。■接続方式:有線■コネクタ形状:USB Aコネクタ■キースイッチ:その他導電性ラバースイッチ■キーピッチ :18mm■キーストローク:1.5±0.5mm■動作力:98±10g■USBハブ:なし■印刷方式:シルク印刷■ケーブル長:約1.8m■対応機種:USBポートを持ち、Windowsの動作するノートパソコン。■静音:なし■アイソレーション:なし■角度調節:なし■防水防塵規格:ありIP68■抗菌加工:ありJIS Z2801準拠■セット内容:製品本体、取扱説明書兼保証書■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

SKB-BS8BK キーボード_ケーブルUSB(防水防塵) サンワサプライ 動画あり
IP68基準をクリアした防水防塵キーボード IP68とは「粉塵が中に入らない」「継続的に水没しても内部に浸水することがない」を満たした基準です。 キーボード内部に基板を実装したハードタイプのシリコンキーボードです。 従来のシリコンキーボードに比べ剛性が高くキーの沈み込みを軽減しています。 キーボード裏面にマグネットを内蔵しており机の側面や棚の側面に貼り付けて固定できます。 マウスカーソルを操作できるポインタ機能を内蔵。これ一台でマウス操作が可能です。 テンキー部分を省いたコンパクト設計です。さらにマウス操作も可能なのでマウスを置くスペースも不要になります。 汚れをウェットティッシュで拭取れます。アルコールの拭き消毒にも対応しています。 USBコネクタをPCに接続した状態でキーボードの入力を一時的に停止するロック機能を搭載。USBを接続した状態でキーボードの掃除が可能です。 ドライバ不要、接続するだけで使用できます。使用上の注意 本体の防水性能は真水・水道水にのみ対応しており、温水や塩水、洗剤、薬品、汗、コーヒーやジュースなどには対応しておりません。真水・水道水以外の水分(コーヒー・ジュースなど)が付着した場合は、速やかに常温の水道水 で洗い流してください。洗う際にブラシなどは使用せず、手で洗ってください。 やや弱めの流水(6リットル/分以下) 洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。 本体が濡れている状態では、絶対に使用しないでください。水が付着したままで使用した場合、故障・発熱などの恐れがあります。 ケーブルのコネクタ部分は防水ではありません。ケーブルのコネクタ部分に水がかからないようにしてください。
仕様テンキー:なし、静音:なし、アイソレーション:なし、タッチパッド:なし、スリムタイプ:スリムタイプ、キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)、角度調節:なし、抗菌加工:なし セット内容取扱説明書、キーボード スイッチ導電性ラバースイッチ ケーブル長(m)1.8 対応OSWindows11, 10, 8.1, 8 コネクタ形状USB Aコネクタ 接続方式有線 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種 動作力100±10g インターフェースUSB キー数92キー キー配列日本語 防塵防水性能ありIP68 キーストローク(mm)2.0±0.5 印刷方式シルク印刷 キーピッチ(mm)17
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

反射テープ(黄色部のみ)は取り外し式で、現場などの必要な時のみ装着できます。いろいろな荷物をまとめて収納できる大容量タイプです。バッグの下部にはヘルメット収納ポケット付きです。着替えやシューズ収納にも便利です。パソコンやタブレットも収納できるクッションポケット付きです。背面から内部にアクセスできパソコンなどが取り出せます。汚れても拭き取りやすく水がしみ込みにくいコーティング生地を採用しています。ファスナーは水の侵入しにくい止水ファスナーです。底面には4つの底鋲付きです。
材質表装:ポリエステルPUコーティング ブラック 質量(g)約1130 容量(L)約34 テープ幅(mm)黄色の反射テープ:40 規格キャリーサポーター:なし 対応機種17.3型ワイドまでのノートパソコン パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×30×450 対応インチサイズ17.3型ワイドまで 特性耐水 気室数1気室 拡張性マチ拡張:なし ポケット内寸法(mm)●フラップ部:W200×H170●ヘルメット:W300×D160×H220●側面:W170×H230~300●内部メッシュポケット:W140×H195 撥水加工あり撥水というより、耐水(水がしみ込まない)
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

オレンジエキス(リモネン)とマイナスイオンを含んだ電解アルカリイオン水の働きと、超極細繊維の力で頑固な汚れもしっかり落とします。 環境に優しく、拭いた物を触っても安心です。 除菌効果、消臭効果があります。 拭き取り性能の高いアクリル系超極細繊維不織布を使用しており、この不織布の特殊構造により強力な拭き取り性能を発揮します。 デスク・キャビネット・コピー機・電話などにもオススメです。
成分オレンジエキス、電解アルカリイオン水、アルコール、防腐剤 材質アクリル系超極細繊維不織布 本体寸法(mm)直径80×165 シートサイズ(mm)130×200 アズワン品番64-0876-63
1箱(60枚)
889 税込978
当日出荷

キーボード サンワサプライ 動画あり
サンワサプライキーボード
キーボードの材質に抗菌剤を練り込んだJIS Z2801準拠の抗菌仕様抗菌作用で大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑えますIP68をクリアした防塵防水設計でキーボードの丸洗いが可能です。キーボード内部に基板を実装したハードタイプのシリコンキーボードです。従来のシリコンキーボードに比べ剛性が高くキーの沈み込みを軽減しています。汚れをウェットティッシュで拭取れます。アルコールの拭き消毒にも対応しています。静音性に優れたシリコンラバー設計のフルキーボードケーブルを接続したままでもキーボードを清掃できるようにキー入力ロック機能付き接続するだけで使えるUSBタイプ※防水性能についてIP68とは「粉塵が中に入らない」「継続的に水没しても内部に浸水することがない」を満たした基準です。※抗菌機能についてJIS Z 2801「抗菌加工製品-抗菌性試験方法・抗菌効果」に基づく抗菌性試験をクリアした製品です大腸菌や黄色ブドウ球菌などの細菌に効果はありますが、その他の菌類には効果がありません。※ロック機能について本製品はUSBケーブルをPCに接続した状態で、キー入力を不可能にするロック機能があります。使用上の注意消毒を行う場合は消毒液を直接製品にかけず、マイクロファイバーの布にをしみこませ、キーボード表面を軽く拭いてください。本体の防水性能は真水・水道水にのみ対応しており、温水や塩水、洗剤、薬品、汗、コーヒーやジュースなどには対応しておりません。真水・水道水以外の水分(コーヒー・ジュースなど)が付着した場合は、速やかに常温の水道水※で洗い流してください。洗う際にブラシなどは使用せず、手で洗ってください。洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。本体が濡れている状態では、絶対に使用しないでください。水が付着したままで使用した場合、故障・発熱などの恐れがあります。ケーブルのコネクタ部分は防水ではありません。ケーブルのコネクタ部分に水がかからないようにしてください。
仕様USBハブ:なし アイソレーション:なし キースイッチ:導電性ラバースイッチ キーボードサイズ:コンパクト ケーブル長:約1.8m スリムタイプ:スリムタイプ タッチパッド:なし テンキー:あり 静音:なし 防水防塵規格:IP68 セット内容本体、取扱説明書兼保証書 対応OSWindows 10、8.1、8、7 コネクタ形状USB Aコネクタ 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン 動作力98±10g 角度調整範囲なし キー数100キー 印刷方式シルク印刷 消費電流100mA以下
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIAA抗ウイルス加工(ISO 21702)、SIAA抗菌(ISO 22196)取得。富士フイルム(株)の医療向け抗菌・抗ウイルスフィルム「Hydro Ag+ VIRUS PLUSフィルム」を使用。銀系抗菌剤と超親水ポリマーを組み合わせることで、フィルムの表面が銀系抗菌剤でコーティングされ膜中の銀系抗菌剤からも銀イオンが膜表面に常に供給される為、長期間にわたり高い抗菌・抗ウイルス性能が持続します。液晶ディスプレイ向け保護フィルムとして高い基本性能を達成。表面は鏡面調で傷を防ぐハードコート層となっており、親水性のため汚れが目立ちにくいです。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。両面テープなどは不要です。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。
形状ワイド 厚さ(mm)約0.2 タイプ抗菌・抗ウイルス光沢コロナ、インフルエンザウイルス試験済み 対応タッチパネル 透過率(%)約90以上、ヘイズ5±2、グロス(60度)150±20 表面硬度2H以上※JIS K5600 試験荷重750g 粘着力(N/25mm)0.03※JIS Z0237準拠 被着体PETフィルム25μm 剥離速度300mm/min 剥離角度180度(被着体側折り返し) 鉛筆硬度2H以上※JIS K5600 試験荷重750g 接触角(°)67.5±7.5(精製水)、5.0±1.0(オレイン酸) 耐薬品性(耐次亜塩素酸ナトリウム(300ppm)摩擦200回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し、(耐アルコール(80%エタノール)摩擦200回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し 耐久性(屋外9年相当)(サイクルサーモ加熱・暴光機テスト):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し※粘着力以外の性能は、粘着層なし、HCフィルム単体での試験結果です※上記は測定値であり、保証値ではありません。 仕様抗菌性:あり富士フィルム社 Hydro Ag+ VIRUS PLUSフィルム使用、抗菌性能:抗菌活性値6.1※JIS Z2801 大腸菌/黄色ブドウ球菌、抗ウイルス性能(インフルエンザウイルス):抗ウイルス活性値3.8(検出限界)※ISO 21702準拠、抗ウイルス性能(新型コロナウイルス(SARS-CoV-2/Hu/KngFJ/232RD5)):抗ウイルス活性値2.3(検出限界)※ISO 21702準拠、清拭耐性(乾拭き5000回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し、清拭耐性(水拭き5000回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し
1枚
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ液晶保護光沢フィルム
SIAA抗ウイルス加工(ISO 21702)、SIAA抗菌(ISO 22196)取得。富士フイルム(株)の医療向け抗菌・抗ウイルスフィルム「Hydro Ag+ VIRUS PLUSフィルム」を使用。銀系抗菌剤と超親水ポリマーを組み合わせることで、フィルムの表面が銀系抗菌剤でコーティングされ膜中の銀系抗菌剤からも銀イオンが膜表面に常に供給される為、長期間にわたり高い抗菌・抗ウイルス性能が持続します。液晶ディスプレイ向け保護フィルムとして高い基本性能を達成。表面は鏡面調で傷を防ぐハードコート層となっており、親水性のため汚れが目立ちにくいです。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。両面テープなどは不要です。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。
厚さ(mm)約0.2 タイプ抗菌・抗ウイルスコロナ、インフルエンザウイルス試験済み 対応タッチパネル 透過率(%)約90以上、ヘイズ5±2、グロス(60度)150±20 表面硬度2H以上※JIS K5600 試験荷重750g 粘着力(N/25mm)0.03※JIS Z0237準拠 被着体PETフィルム25μm 剥離速度300mm/min 剥離角度180度(被着体側折り返し) 鉛筆硬度2H以上※JIS K5600 試験荷重750g 接触角(°)67.5±7.5(精製水)、5.0±1.0(オレイン酸) 耐薬品性(耐次亜塩素酸ナトリウム(300ppm)摩擦200回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し、(耐アルコール(80%エタノール)摩擦200回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し 耐久性(屋外9年相当)(サイクルサーモ加熱・暴光機テスト):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し※粘着力以外の性能は、粘着層なし、HCフィルム単体での試験結果です※上記は測定値であり、保証値ではありません。 仕様抗菌性:あり富士フィルム社 Hydro Ag+ VIRUS PLUSフィルム使用、抗菌性能:抗菌活性値6.1※JIS Z2801 大腸菌/黄色ブドウ球菌、抗ウイルス性能(インフルエンザウイルス):抗ウイルス活性値3.8(検出限界)※ISO 21702準拠、抗ウイルス性能(新型コロナウイルス(SARS-CoV-2/Hu/KngFJ/232RD5)):抗ウイルス活性値2.3(検出限界)※ISO 21702準拠、清拭耐性(乾拭き5000回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し、清拭耐性(水拭き5000回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し
1枚
4,698 税込5,168
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIAA抗ウイルス加工(ISO 21702)、SIAA抗菌(ISO 22196)取得。富士フィルム(株)の医療向け抗菌・抗ウイルスフィルム「Hydro Ag+ VIRUS PLUSフィルム」を使用。銀系抗菌剤と超親水ポリマーを組み合わせることで、フィルムの表面が銀系抗菌剤でコーティングされ膜中の銀系抗菌剤からも銀イオンが膜表面に常に供給される為、長期間にわたり高い抗菌・抗ウイルス性能が持続します。液晶ディスプレイ向け保護フィルムとして高い基本性能を達成。表面は鏡面調で傷を防ぐハードコート層となっており、親水性のため汚れが目立ちにくいです。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。 。両面テープなどは不要です。 。タッチパネル対応。 。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。
1枚
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIAA抗ウイルス加工(ISO 21702)、SIAA抗菌(ISO 22196)取得。富士フィルム(株)の医療向け抗菌・抗ウイルスフィルム「Hydro Ag+ VIRUS PLUSフィルム」を使用。銀系抗菌剤と超親水ポリマーを組み合わせることで、フィルムの表面が銀系抗菌剤でコーティングされ膜中の銀系抗菌剤からも銀イオンが膜表面に常に供給される為、長期間にわたり高い抗菌・抗ウイルス性能が持続します。液晶ディスプレイ向け保護フィルムとして高い基本性能を達成。表面は映り込み防止のためマット調で傷を防ぐハードコート層となっており、防汚性・指紋の拭き取り性に優れています。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。 。両面テープなどは不要です。 。タッチパネル対応。 。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。
仕様■フィルムサイズ:8.3インチ■厚み:約0.2mm■タイプ:抗菌コロナ、インフルエンザウイルス試験済み■タッチパネル対応:対応■透過率:約87%87%以上、ヘイズ25%±5%■表面硬度(H):2H以上JIS K5600 試験荷重750g■セット内容:本体×1■抗菌性:あり富士フィルム社 Hydro Ag+ VIRUS PLUSフィルム使用■抗菌性能:抗菌活性値6.1 JIS Z2801 大腸菌、黄色ブドウ球菌■抗ウイルス性能(インフルエンザウイルス):抗ウイルス活性値3.8(検出限界) ISO 21702準拠■抗ウイルス性能(新型コロナウイルス(SARS-CoV-2/Hu/KngFJ/232RD5)):抗ウイルス活性値2.3(検出限界) ISO 21702準拠■入数:1枚■粘着力(N/25mm):0.03 JIS Z0237準拠 被着体PETフィルム25μm 剥離速度300mm/min 剥離角度180度(被着体側折り返し)■鉛筆硬度:2H以上 JIS K5600 試験荷重750g■抗菌性能:抗菌活性値6.1 JIS Z2801 大腸菌、黄色ブドウ球菌■抗ウイルス性能(インフルエンザウイルス):抗ウイルス活性値3.8(検出限界) ISO 21702準拠■抗ウイルス性能(新型コロナウイルス(SARS-CoV-2/Hu/KngFJ/232RD5)):抗ウイルス活性値2.3(検出限界) ISO 21702準拠■接触角(精製水):105°以上■接触角(オレイン酸):30°以上■光学特性(透過率):87%以上■光学特性(ヘイズ):25%±5%■光学特性(グロス(60度)):45%±5%■耐薬品性(耐次亜塩素酸ナトリウム(300ppm)摩擦200回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し■耐薬品性(耐アルコール(80%エタノール)摩擦200回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し■清拭耐性(乾拭き5000回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し■清拭耐性(水拭き5000回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し■耐久性(屋外9年相当)(サイクルサーモ加熱・暴光機テスト):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し※粘着力以外の性能は、粘着層なし、HCフィルム単体での試験結果です。※上記は測定値であり、保証値ではありません。
1枚
1,498 税込1,648
4日以内出荷

SIAA抗ウイルス加工(ISO 21702)、SIAA抗菌(ISO 22196)取得。富士フイルム(株)の医療向け抗菌・抗ウイルスフィルム「Hydro Ag+ VIRUS PLUSフィルム」を使用。銀系抗菌剤と超親水ポリマーを組み合わせることで、フィルムの表面が銀系抗菌剤でコーティングされ膜中の銀系抗菌剤からも銀イオンが膜表面に常に供給される為、長期間にわたり高い抗菌・抗ウイルス性能が持続します。液晶ディスプレイ向け保護フィルムとして高い基本性能を達成。表面は映り込み防止のためマット調で傷を防ぐハードコート層となっており、防汚性・指紋の拭き取り性に優れています。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。両面テープなどは不要です。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。
形状ワイド 厚さ(mm)約0.2 タイプ抗菌・抗ウイルス反射防止コロナ、インフルエンザウイルス試験済み 対応タッチパネル 透過率(%)約87以上、ヘイズ25±5、グロス(60度)45±5 表面硬度2H以上※JIS K5600 試験荷重750g 粘着力(N/25mm)0.03※JIS Z0237準拠 被着体PETフィルム25μm 剥離速度300mm/min 剥離角度180度(被着体側折り返し) 鉛筆硬度2H以上※JIS K5600 試験荷重750g 接触角(°)105以上(精製水)、30以上(オレイン酸) 耐薬品性(耐次亜塩素酸ナトリウム(300ppm)摩擦200回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し、(耐アルコール(80%エタノール)摩擦200回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し 耐久性(屋外9年相当)(サイクルサーモ加熱・暴光機テスト):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し※粘着力以外の性能は、粘着層なし、HCフィルム単体での試験結果です※上記は測定値であり、保証値ではありません。 仕様抗菌性:あり富士フィルム社 Hydro Ag+ VIRUS PLUSフィルム使用、抗菌性能:抗菌活性値6.1※JIS Z2801 大腸菌/黄色ブドウ球菌、抗ウイルス性能(インフルエンザウイルス):抗ウイルス活性値3.8(検出限界)※ISO 21702準拠、抗ウイルス性能(新型コロナウイルス(SARS-CoV-2/Hu/KngFJ/232RD5)):抗ウイルス活性値2.3(検出限界)※ISO 21702準拠、清拭耐性(乾拭き5000回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し、清拭耐性(水拭き5000回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し
1枚
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIAA抗ウイルス加工(ISO 21702)、SIAA抗菌(ISO 22196)取得。富士フィルム(株)の医療向け抗菌・抗ウイルスフィルム「Hydro Ag+ VIRUS PLUSフィルム」を使用。銀系抗菌剤と超親水ポリマーを組み合わせることで、フィルムの表面が銀系抗菌剤でコーティングされ膜中の銀系抗菌剤からも銀イオンが膜表面に常に供給される為、長期間にわたり高い抗菌・抗ウイルス性能が持続します。液晶ディスプレイ向け保護フィルムとして高い基本性能を達成。表面は鏡面調で傷を防ぐハードコート層となっており、親水性のため汚れが目立ちにくいです。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。両面テープなどは不要です。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。付属品のヘラを使用して、キレイに貼り付けができます。
1枚
4,998 税込5,498
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

サンワサプライポーチ_作業現場用
反射テープ(黄色部のみ)は取り外し式で、現場などの必要な時のみ装着できます。全体的にクッション内蔵でタブレットなどをそのまま収納できます。汚れても拭き取りやすく水がしみ込みにくいコーティング生地を採用しています。ファスナーは水の侵入しにくい止水ファスナーです。反射機能付きウエスト固定ベルトで体にフィットします。ショルダーベルトもウエストベルトも取り外し可能です。
セット内容ショルダーベルト、ウエストベルト 材質表装:ポリエステルPUコーティング ブラック 質量(g)約204ストラップ含まず ベルト幅(mm)ウエスト:25、ショルダーベルト:25 テープ幅(mm)黄色の反射テープ:25 規格キャリーサポーター:なし 対応機種W200×H270mmまでのタブレット 内寸(幅W×高さH)(mm)ベルトループ:80×45 気室数1気室 拡張性マチ拡張:なし ベルト長さ(cm)ウエスト(全長):約73~130、ショルダーベルト全長:約75~130 ポケット内寸法(mm)●内部:W155×H150●前:W200×H190 撥水加工あり撥水というより、耐水(水がしみ込まない)
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

SIAA抗ウイルス加工(ISO 21702)、SIAA抗菌(ISO 22196)取得。富士フイルム(株)の医療向け抗菌・抗ウイルスフィルム「Hydro Ag+ VIRUS PLUSフィルム」を使用。銀系抗菌剤と超親水ポリマーを組み合わせることで、フィルムの表面が銀系抗菌剤でコーティングされ膜中の銀系抗菌剤からも銀イオンが膜表面に常に供給される為、長期間にわたり高い抗菌・抗ウイルス性能が持続します。液晶ディスプレイ向け保護フィルムとして高い基本性能を達成。表面は映り込み防止のためマット調で傷を防ぐハードコート層となっており、防汚性・指紋の拭き取り性に優れています。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。両面テープなどは不要です。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。
厚さ(mm)約0.2 タイプ抗菌・抗ウイルスコロナ、インフルエンザウイルス試験済み 対応タッチパネル 透過率(%)約87以上、ヘイズ25±5、グロス(60度)45±5 表面硬度2H以上※JIS K5600 試験荷重750g 粘着力(N/25mm)0.03※JIS Z0237準拠 被着体PETフィルム25μm 剥離速度300mm/min 剥離角度180度(被着体側折り返し) 鉛筆硬度2H以上※JIS K5600 試験荷重750g 接触角(°)105以上(精製水)、30以上(オレイン酸) 耐薬品性(耐次亜塩素酸ナトリウム(300ppm)摩擦200回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し、(耐アルコール(80%エタノール)摩擦200回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し 耐久性(屋外9年相当)(サイクルサーモ加熱・暴光機テスト):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し※粘着力以外の性能は、粘着層なし、HCフィルム単体での試験結果です※上記は測定値であり、保証値ではありません。 仕様抗菌性:あり富士フィルム社 Hydro Ag+ VIRUS PLUSフィルム使用、抗菌性能:抗菌活性値6.1※JIS Z2801 大腸菌/黄色ブドウ球菌、抗ウイルス性能(インフルエンザウイルス):抗ウイルス活性値3.8(検出限界)※ISO 21702準拠、抗ウイルス性能(新型コロナウイルス(SARS-CoV-2/Hu/KngFJ/232RD5)):抗ウイルス活性値2.3(検出限界)※ISO 21702準拠、清拭耐性(乾拭き5000回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し、清拭耐性(水拭き5000回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し
1枚
4,698 税込5,168
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液晶保護抗菌フィルム サンワサプライ 動画あり
サンワサプライ液晶保護抗菌フィルム
「銀微粒子を精密に塗布する技術」を活かし、超親水バインダーに銀系抗菌剤を組み合わせる新発想で、従来技術に対し、約100倍の高い抗菌性能と、長時間の持続性を実現。液晶ディスプレイ向け保護フィルムとして高い基本性能を達成。フィラーレスの内部散乱型として、ギラツキを抑えたアンチグレア。親水コートにより、皮脂汚れも落としやすく、指紋も目立ちにくい。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。 両面テープなどは不要です。 タッチパネル対応。 ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。 付属品のヘラを使用して、キレイに貼り付けができます。
厚さ(mm)約0.155(セパレーター含まず) 厚さ(μm)抗菌ハードコート層:5、基材(PETフィルム):100、粘着層(シリコーン系):50、セパレーター(PETフィルム):75 耐久性サイクルサーモ(-30℃16hr~60℃16hr×4サイクル)外観、抗菌性能に劣化無し90℃DRY100hr外観、抗菌性能に劣化無し40℃80%5d外観、抗菌性能に劣化無しキセノンウェザーメーター(蛍光灯500lux1年相当)外観、抗菌性能に劣化無し(※Fujifilmの研究所によるカタログスペックであり、保証値ではありません。) タッチパネル方式対応 耐薬品性耐次亜塩素酸(ピューラックス)外観、抗菌性能に劣化無し、耐アルコール(IPA)外観、抗菌性能に劣化無し 材質接着面/シリコン膜、外側/PET セット内容フィルム本体×1、貼り付け用ヘラ×1、取扱説明書×1
1個
4,698 税込5,168
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

SIAA抗ウイルス加工(ISO 21702)、SIAA抗菌(ISO 22196)取得。富士フィルム(株)の医療向け抗菌・抗ウイルスフィルム「Hydro Ag+ VIRUS PLUSフィルム」を使用。銀系抗菌剤と超親水ポリマーを組み合わせることで、フィルムの表面が銀系抗菌剤でコーティングされ膜中の銀系抗菌剤からも銀イオンが膜表面に常に供給される為、長期間にわたり高い抗菌・抗ウイルス性能が持続します。液晶ディスプレイ向け保護フィルムとして高い基本性能を達成。表面は映り込み防止のためマット調で傷を防ぐハードコート層となっており、防汚性・指紋の拭き取り性に優れています。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。両面テープなどは不要です。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。付属品のヘラを使用して、キレイに貼り付けができます。
1枚
4,998 税込5,498
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

食添用アルコール+緑茶エキスで除菌と消臭W効果のウェットティッシュ。 食品添加物用アルコールと緑茶エキスをミックスした、安全かつ強力な除菌ウェットティッシュです。 旭化成せんいの長織布不織布「ベンリーゼ(R)」を使用しており、拭き取りの際、繊維残りもほとんどなく、使い心地がとてもスムーズです。 人体、水質、環境汚染に影響のある液剤は一切使用しておりません。
用途パソコン本体やFAX、電話機などのOA機器から机やキャビネットまで、多用途に使用できます。 タイプ本体ボトル 成分精製水、食品添加物用エタノール、食品添加物、緑茶抽出物 材質キュプラ不織布「ベンリーゼ(R)」 本体寸法(mm)直径80×165 シートサイズ(mm)140×180 アズワン品番64-0876-66 商品タイプ本体ボトル 効果除菌、消臭 アルコール
1本(70枚)
769 税込846
当日出荷