カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(79)
    • ケーブル(18)
    • ドッキングステーション(マルチ変換アダプタ)(33)
    • USB充電/データ転送ケーブル(3)
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(14)
  • 0.5~1未満(2)
  • 1~2未満(1)
  • 2~3未満(2)
  • 3~5未満(2)
  • 5~10未満(2)
メス形状
  • HDMI(タイプA)(4)
  • USB Type-C(2)
  • USB TypeA(1)
ブランド
  • サンワサプライ
  • エレコム(23)
  • オーム電機(3)
  • トライメイト(3)
  • ルーメン(6)
  • タイムリー(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(8)
  • ZATTA(3)
  • NEC(108)
  • StarTech.com(91)
  • Dell Technologies(71)
  • ASUS(エイスース)(69)
  • JAPANNEXT(63)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(53)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(52)
  • Dynabook(47)
  • j5 create(40)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(31)
  • Vodaview(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdmi type-c」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
79件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 変換アダプタ USB Type C-HDMI サンワサプライ

    変換アダプタ USB Type C-HDMI

    サンワサプライ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンから2台のHDMIディスプレイやテレビなどに映像・音声を出力することができる変換アダプタです。 。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 。2台のディスプレイへの拡張出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大3画面への拡張出力(4K/60Hz×2+ノートPC画面)が可能です。※1、※2、※3 。2台のディスプレイへの複製出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大3画面に同じ画面出力(4K/60Hz×2+ノートPC画面)が可能です。※1、※2 。ケーブル長が20cmのため接続・取り回しが容易にできます。 ※1 パソコンのType-CポートがDP1.4以上であり、DSCモードに対応している必要があります。 DP1.4、DSCモードに対応しない場合、最大画面数への出力ができないことがあります。 ※2 全てのディスプレイ、ノートパソコン画面が表示する画面の解像度に対応している必要があります。 ※3 WindowsOSのみ対応 macOSには非対応です。
    仕様HDCP:HDCP1.4、HDCP2.2、HDCP2.3電源バスパワーケーブル長(m)約0.2対応OSWindows 11・10、macOS(Tahoe)26、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15、iPadOS 13・13.4・14・14.5・15・16・17・18・26、iOS 17・18・26コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C対応機種USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※Nintendo Switch非対応、出力機器/HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど消費電流(mA)約400(最大)インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約4.2対応解像度最大4K/60Hz×1(1台接続時)、最大4K/60Hz×2(2台同時接続時)※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。映像出力HDMIタイプA(19pin)メス×2HDMI規格HDMI2.0オス形状USB Type-Cメス形状HDMIタイプA(19pin)変換タイプオス - メスHDR対応対応
  • 変換アダプタ_USB Type C-HDMI_4K/PD対応/USBハブ付き サンワサプライ

    変換アダプタ_USB Type C-HDMI_4K/PD対応/USBハブ付き

    サンワサプライ
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。 。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 。4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 。USB 5Gbps Aポート✕;1を搭載しUSBマウス、USBキーボードなどを接続することができます。 。USB 5Gbps Type-Cポート✕;1を搭載し、USBハブポートとして利用可能。PDアダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)接続にも対応しており、本製品経由でパソコン本体に充電することもできます。※140WまでのPDアダプタに対応 。ケーブル長が50cmのため接続・取り回しが容易にできます。
    伝送速度(Gbps)5最大出力(W)130規格【HDCP】HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3、HDR:対応ポート数合計:2ポート電源セルフパワー・バスパワー両対応ケーブル長(m)約0.5対応OS●1110●ChromeOS:ChromeOS●iPadOS:iPadOS 13~17●mac:macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15コネクタ形状PC接続側:USB Type-C●アップストリーム:USB 5Gbps Type-Cコネクタ オス●ダウンストリーム:USB 5Gbps Aコネクタ メス×1、USB 5Gbps Type-Cコネクタ メス×1対応機種対応パソコン:USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、Chrome OS搭載パソコン※Nintendo Switch非対応対応出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなどインターフェース規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠最大入力(W)140アダプター型式パッシブシールド3重シールドオーディオ機能ありRoHS指令(10物質対応)対応特性ありポート形状:HDMIタイプA(19pin) メス径(mm)ケーブル:約4.2対応解像度最大表示解像度:4K/60Hz※4K/60Hzでの出力はパソコン側のType-CポートがDP1.4に対応している必要があります。※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。HDMI規格HDMI2.0オス形状USB 5Gbps Type-Cコネクタメス形状USB 5Gbps Aコネクタ、USB 5Gbps Type-Cコネクタ変換タイプオス-メス
  • 変換ケーブル_USB TypeC-HDMI サンワサプライ

    変換ケーブル_USB TypeC-HDMI

    サンワサプライ
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1本
    当日出荷
    DisplayPortオルトモード(DisplayPort Alternate Mode)対応のUSB Type-Cポートを持つ機器とHDMI入力端子を持つテレビやディスプレイを接続するためのケーブルです。 映像出力に対応したUSB Type-CポートをHDMIに変換し、HDMI入力端子を持つ液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。 ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。 パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。 8Kでの映像出力に対応した機器であれば、8Kコンテンツをテレビやディスプレイに出力できます。 HDR対応HDR出力対応のパソコンやタブレットとディスプレイを接続した場合には、HDRの映像を出力することができます。
    色ブラック規格UL2725準拠規格DisplayPort Altモード ver1.4準拠/HDMIver.2.1準拠解像度最大7680×3820(8K60Hz)対応、3840×2160(4K144Hz・4K120Hz)対応コネクタUSB Type-Cオス‐HDMI(HDMIタイプA)オスケーブル径(Φmm)約4.8
  • 変換アダプタ USB Type C-HDMI 8K/60Hz/HDR サンワサプライ

    変換アダプタ USB Type C-HDMI 8K/60Hz/HDR

    サンワサプライ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。 。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 。8K(7680×4320)/60Hz、4K(4096×2160)/120Hz解像度に対応しており色鮮やかで高精細なHDMI信号を出力できます。 。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)映像に対応しており、HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3にも対応しています。 。アダプタ外部は放熱性に優れたアルミ合金シェル構造を採用します。 。8K解像度での出力には、以下すべてに対応している必要があります。・USB Type-CポートがDisplayPort 1.4以上に対応していること・Display Stream Compression(DSC)に対応していること・接続機器(PC/GPU/OS/ドライバ)が8K出力に対応していること。本製品からTV・ディスプレイに接続するHDMIケーブルは8K対応のウルトラハイスピードケーブルをご利用ください。 8K出力に対応していないHDMIケーブルを使用した場合、画像が粗くなったりノイズが発生したりする可能性があります。すべてのUSB Type-Cポートでの映像出力および8K表示を保証するものではありません。
    電源バスパワーケーブル長(m)約0.2対応OSWindows 11・10macOS(Tahoe)26、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15iPadOS 13・13.4・14・14.5・15・16・17・18・26ChromeOSコネクタ形状(PC接続側)USB Type-C機能DPaltモード消費電流(mA)約300インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠解像度最大表示解像度8K/60Hz保管温湿度範囲-40~60℃、0~85%結露なきことシールド3重シールド動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~85 結露なきことRoHS指令(10物質対応)対応ポートHDMIタイプA(19pin)メス×1ケーブル径(Φmm)約4.6対応解像度8K/60HzHDMI規格HDMI2.1アダプタタイプUSB Type-CHDCP対応HDCP1.4,HDCP2.2,HDCP2.3
  • 変換アダプタ USB TypeC-HDMI サンワサプライ

    変換アダプタ USB TypeC-HDMI

    サンワサプライ
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンから2台のHDMIディスプレイやテレビなどに映像・音声を出力することができる変換アダプタです。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。2台のディスプレイへの拡張出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大3画面への拡張出力(4K/60Hz×2+ノートPC画面)が可能です。2台のディスプレイへの複製出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大3画面に同じ画面出力(4K/60Hz×2+ノートPC画面)が可能です。PDアダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)接続にも対応しており、本製品経由でパソコン本体に充電することもできます。※100WまでのPDアダプタに対応します。ケーブル長が20cmのため接続・取り回しが容易にできます。
    質量(g)46電源セルフパワー・バスパワー両対応最大出力(W)USB PD/100ケーブル長(m)0.2対応OSWindows 11・10、macOS(Tahoe)26、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15、iPadOS 13・13.4・14・14.5・15・16・17・18・26、iOS 17・18・26、確認済の対応表はこちら:Windows(R) 11・ Windows(R) 10・ macOS 14.0 Sonoma・ macOS 13.0 Ventura・ macOS 12.0 Monterey・ macOS 11.0 Big Sur・ macOS Catalina 10.15・ macOS Mojave 10.14・ macOS Sierra 10.12・ iPadOS 17・ iOS17・ iPadOS 14・ iPadOS 13コネクタ形状PC接続側/USB Type-C寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約55.1×11.5×50対応機種【対応パソコン】USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、iPhone※Nintendo Switch非対応【対応出力機器】HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど、確認済の対応表はこちら:dynabook RJ73/MY・ dynabook RJ74/MY・ dynabook SJ73/LX・ dynabook X74/LY・ dynabook X83/LW対応PD消費電流(mA)最大400インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠最大入力(W)USB PD/100シールド3重シールド動作温度(℃)0~45動作湿度(%)10~85(結露なきこと)保存湿度(%)5~90(結露なきこと)保管温度(℃)-10~70ポートHDMIタイプA(19pin)メス×2ケーブル径(Φmm)4.3対応解像度(最大)4K/60Hz、最大4K/60Hz×1(1台接続時)、最大4K/60Hz×2(2台同時接続時)※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。HDMI規格HDMI2.0HDCP対応HDCP1.4、HDCP2.2、HDCP2.3HDR対応対応
  • HDMI変換アダプタミニ&マイクロHDMI サンワサプライ

    HDMI変換アダプタミニ&マイクロHDMI

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    HDMIオスコネクタをミニHDMIオスに、またはマイクロHDMIオスコネクタに変換するアダプタです。 ※ミニHDMIコネクタとマイクロHDMIコネクタは、同時に使用することはできません。 お手持ちの標準HDMIケーブルをタブレットやスマートフォン、デジタルビデオカメラ、デジカメなどのミニHDMI(HDMIタイプC)とマイクロHDMI(HDMIタイプD)端子用に変換するアダプタです。
    色ブラック(マットブラック)コネクタ形状HDMI Type-Cオス - HDMI Type-Aメス/HDMI Type-Dオス - HDMI Type-Aメス対応機種HDMIミニ端子(HDMIタイプCメスコネクタ)を持つ/デジタルビデオカメラ/デジタルカメラなどHDMIマイクロ端子(HDMIタイプDメスコネクタ)を持つ/スマートフォン/携帯電話/デジタルカメラなどプラグ金メッキ適合ケーブルHDMIオスコネクタ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブルアズワン品番64-0870-31オス形状HDMI(Type-C/Type-D)メス形状HDMI(Type-A)変換タイプオス - メス
  • 変換アダプタ USB TypeC-HDMI サンワサプライ

    変換アダプタ USB TypeC-HDMI

    サンワサプライ
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。 。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 。4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)映像に対応しており、HDCP1.4/2.2/2.3にも対応しています。 。ケーブル長が20cmのため接続・取り回しが容易にできます。 。簡易包装パッケージ <ご購入前にご確認ください> ※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。 ※Nintendo Switch(TM)には対応していません。
    仕様インターフェース規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠、ポート形状:HDMIタイプA(19pin)メス、最大対応解像度:4K/60Hz、最大表示解像度:4K/60Hz、HDR対応:対応、HDCP:HDCP1.4,HDCP2.2,HDCP2.3、パソコン(出力)側:USB Type-C、ディスプレイ(表示)側:HDMI電源バスパワーケーブル長(m)約0.2対応OSWindows11,10、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、iPadOS 13~18、iOS 17・18、ChromeOSコネクタ形状(PC接続側)USB Type-C対応機種対応パソコン解像度(MD用)4Kシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応消費電流約220mA(最大)ケーブル径(Φmm)約4HDMI規格HDMI2.0USB規格Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、Chrome OS搭載パソコン対応出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど
  • USBハブ_USB 5Gbps_HDMIポート付き サンワサプライ

    USBハブ_USB 5Gbps_HDMIポート付き

    サンワサプライ
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    HDMI出力ポート付のスリムUSBType-Cハブです。 HDMI出力4K/30Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。 USB5Gbpsポートからのノイズを受けにくい、入力機器の接続に適したUSB2.0ポートを搭載しています。
    セット内容取扱説明書質量(g)約37ポート数4ポート適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠コネクタ形状PC接続端子:USB Type-CUSBハブ:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB2.0 Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)、USB2.0 Type-Cコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB 5Gbps Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24.9×11.5×120.5電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)15供給電流(mA)1500データ転送速度5Gbps(理論値)対応解像度最大3840×2160(4K/30Hz)映像出力HDMIタイプA(19pin)メス×1ケーブルタイプ一体型タイプ
  • 変換アダプタ_USB TypeC-HDMI サンワサプライ

    変換アダプタ_USB TypeC-HDMI

    サンワサプライ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンから3台のHDMIディスプレイやテレビなどに映像・音声を出力することができる変換アダプタです。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 3台のディスプレイへの拡張出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大4画面への拡張出力(4K/30Hz×3+ノートPC画面)が可能です。 3台のディスプレイへの複製出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大4画面に同じ画面出力(4K/30Hz×3+ノートPC画面)が可能です。 2台までのディスプレイへの拡張・分配であれば4K/60Hz解像度でのHDMI出力が可能です。 ケーブル長が50cmのため接続・取り回しが容易にできます。
    ケーブル長(m)約0.5対応OSWindows11, 10macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15コネクタ形状USB Type-C(PC接続側)対応機種対応パソコンUSB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ対応HDR対応消費電流(mA)400(最大)インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠オーディオ機能ありRoHS指令(10物質対応)対応ポートHDMIタイプA(19pin)メス×3ケーブル径(Φmm)約4.2対応解像度最大4K/60Hz×1(1台接続時)最大4K/60Hz×2(2台同時接続時)最大4K/30Hz×3(3台同時接続時)HDMI規格HDMI2.0オス形状USB Type-Cメス形状HDMIアダプタタイプDPaltモード変換タイプオス - メスHDCP対応HDCP1.4、HDCP2.2HDR対応対応
  • 変換アダプタ_USB TypeC-HDMI サンワサプライ

    変換アダプタ_USB TypeC-HDMI

    サンワサプライ
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 4K(3840×2160)/30Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 Type-Cコネクタ側がL型形状になっており、接続時に飛び出しがすくなくすっきりとして接続が可能です。 USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。 すべての機器で動作を保証するものではありません。
    電源バスパワーケーブル長(m)約0.2対応OSWindows11, 10, 8.1, 8macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15iPadOS 17~13ChromeOSコネクタ形状USB Type-C(PC接続側)対応機種対応パソコン:USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad Pro、Chrome OS搭載パソコン対応出力機器:HDMI入力端子またはミニD-Sub(HD)15pinを標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど消費電流(mA)約150インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ポートHDMIタイプA(19pin) メスケーブル径(Φmm)約4.3対応解像度HDMI側 3840×2160/30HzHDMI規格HDMI1.4オス形状USB Type-Cメス形状HDMI
  • 中継アダプタ HDMI延長 サンワサプライ

    中継アダプタ HDMI延長

    サンワサプライ
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    HDMIケーブル2本を接続し、最大40mまで延長が可能です。接続する機器のHDMI端子からの給電で動作する為、配線を考慮する必要がありません。※電力が不十分な時はACアダプタから給電してください。(ケーブル・アダプタ別売り)※USB C給電(5V1A)5V1A以外では出力ができません。※推奨アダプタACA-IP49BKN。4K60Hz対応です。ソフトやドライバは不要で直ぐにお使いいただけます。
    仕様伝送帯域幅:18G、HDR:対応、ARC:対応、HEC:対応、HDCP:2.2対応材質亜鉛合金(筐体カバー)コネクタ形状HDMIタイプA(メス} - HDMIタイプA(メス)、USB Type-C(メス)(給電用)適合ケーブルHDMIオスコネクタ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブル ※2本のケーブルの長さの合計は40m以内にしてください。対応解像度最大4K/60Hz映像出力HDMIタイプA(19pin)メス映像入力HDMIタイプA(19pin) メス
  • ワイヤレスHDMIエクステンダー サンワサプライ

    ワイヤレスHDMIエクステンダー

    サンワサプライ
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    当日出荷
    映像出力可能なUSB3.1/3.0Type-Cポートを持つパソコンからケーブル1本でHDMI信号をワイヤレス送信し、離れた場所に設置した液晶ディスプレイやプロジェクターにワイヤレス出力することができます。 ※DisplayPortAlternateMode対応のUSB3.1/3.0Type-Cポートを持つ機種に限ります。 USB3.1/3.0Type-Cポートからの給電(5V/900mA)で動作するためノートパソコンやタブレットパソコンなどを使用した会議システム・プレゼンテーション環境に最適です。 ※送信機のみUSB3.1/3.0Type-Cポートからの給電で動作します。受信機は同梱ACアダプタからの給電が必要です。 送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。ソフトウェアなど面倒な設定は不要です。 簡単なペアリング操作で別売りの送信機(単品)を最大64台まで追加することが可能です。またサンワサプライ製ワイヤレスHDMIエクステンダー「VGA-EXWHD6/6TX」との組み合わせも可能です。複数のHDMI機器をボタン一つで切り替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。 切り替え時間・切り替え表示は1秒以下で行われ、次の映像出力を待つことなくスムーズに会議やプレゼンテーションを行えます。 ※映像表示時間は平均1秒以下(HDMI機器が常時映像出力状態にある場合に限る)。ただし全ての機器での動作を保証するものではありません。 送信機側のボタン操作で延長出力表示を一時的にOFFにする機能を搭載しています。プレゼン時など不必要な表示をしたくない場合などに便利な機能を搭載しています。 ※表示OFF時は本製品のデフォルト画面がテレビ・プロジェクターに表示されます。 USB3.1/3.0Type-Cポートから出力されたHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。 HDCP(High-bandwidthDigitalContentProtection)対応製品です。 日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。
    伝送距離(m)最大15(障害物なし)※ご使用環境により異なります。接続台数送信機:最大64台まで(受信機1台に対し送信機を最大64台まで増設可能)、受信機:増設不可付属品送信機×1、受信機×1、ACアダプタ(DC5V1.5A・受信機用)×1、給電用USBケーブル(約150cm)×1、USB3.1/3.0Type-Cケーブル(約18cm)×1、HDMIケーブル(約60cm)×1、アンテナ×2、ベルクロストラップ×1、ブラケット×1、ネジ×4、取扱説明書×1仕様映像遅延100ms以内、同一空間内使用台数:受信機N台+送信機を1セットとし200平方メートル内に最大4セットまで(動作保証外。)寸法(mm)送信機:直径90×高さ25mm、受信機:直径90×高さ25(突起・アンテナ含まず)質量(g)送信機/約82、受信機/約100電源USB材質(ケース)ABS、PVC対応HDCP1.4インターフェース送信機/USBType-Cコネクタメス×1、受信機/HDMIタイプA(19pin)メス×1周囲環境動作時:0~40℃湿度10%~80%以下(結露なきこと)、保管時:-10~60℃湿度5%~90%以下(結露なきこと)対応フォーマットPCMアズワン品番64-0906-06無線通信方式ワイヤレス伝送(5GHz帯の電波帯域を使用)伝送距離最大15m(障害物なし)※ご使用環境により異なります。対応解像度1920×1080、1680×1050、1440×1050、1440×900、1360×768、1280×768、1280×720、1184×666、1024×768、960×600、800×600使用周波数(GHz)5.1~5.25
  • ドッキングハブ USB TypeC HDMIポート付き サンワサプライ

    ドッキングハブ USB TypeC HDMIポート付き

    サンワサプライ
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    HDMI出力ポート付のスリムUSBType-Cハブです。SD・microSDスロット搭載でメモリーカードの読み書きができます。HDMI出力4K/30Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB5Gbpsポートからのノイズを受けにくい、入力機器の接続に適したUSB2.0ポートを搭載しています。<制限事項>※本製品はパソコン本体のType-Cポートに直接接続してください。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。※本製品の取り外し、接続に関して、基本的にプラグアンドプレイには対応していますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない、動作しない場合があります。 再度抜き差しをお試しください。これは本製品の不具合、故障ではありません。※本製品はWindows OS、Mac OSが動作している状態で使用するものです。システム起動時や、BIOS画面では動作(表示)しません。※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅い方の規格になりますので、ご注意ください。※全てのUSB Type-C機器に接続、動作を保証できるものではありません。※本製品はUSB 5Gbps(3.2 Gen1)規格に対応しておりますが、USB 5Gbps(3.2 Gen1)の規格値(5Gbps)の転送速度は規格値です。
    仕様対応出力ディスプレイ数:1台、HDCP:1.4、HDMI:1ポート適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.2/3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。対応OSWindows 11・10、mac macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、Android 14・15、iOS 17・18、iPadOS 17・18、ChromeOSコネクタ形状USB Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、Androidスマートフォン・タブレット、iPadシリーズ、iPhoneシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。対応メディアSDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD、最大対応メディア:SDカード/2TB、microSDカード/2TB電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約15USBポート数3ポート(USB Type-Cメス/USB 2.0×1ポート、USB Aメス/USB 5Gbps×1ポート、USB Aメス/USB 2.0×1ポート)供給電流(mA)最大3000(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。データ転送速度最大5Gbps(理論値)対応解像度最大4K/30Hz、3840×2160 ※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。ケーブルタイプケーブル一体型カードスロットSDメモリカード,microSDカード
  • エクステンダー_HDMI(ワイヤレス) サンワサプライ

    エクステンダー_HDMI(ワイヤレス)

    サンワサプライ
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    当日出荷
    HDMIの映像・音声信号をワイヤレスで送信し、HDMI出力で大型テレビなどに表示することができます。 。入力信号は4K/30Hz(3840×2160/30Hz)までに対応。接続されたテレビ等が4K/60Hzに対応する場合は自動的に4K/60Hz(3840×2160/60Hz)解像度にアップスケーリングして大型テレビなどに表示することができます。 ※パソコン側の映像出力を4K/30Hzにする必要があり、テレビ側が4K/60Hzの映像入力に対応している必要があります。 ※接続されたテレビ・ディスプレイのEDID情報を判断し、自動的に適切な解像度にアップスケール/ダウンスケールされます。 。フルHDテレビ(1080p)に接続した際は自動的に1080p解像度(1920×1080/60Hz)にダウンスケールして表示することができます。 。HDMI出力を搭載したパソコン、書画カメラなどの映像出力機器側と送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。 。送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。ソフトウェアなど面倒な設定は不要です。 。USB給電で動作するためノートパソコンやタブレットなどを使用した会議システム・プレゼンテーション環境に最適です。 。簡単なペアリング操作で別売りの送信機(単品)を最大20台まで追加することが可能。複数のHDMI機器をボタン一つで切替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。 。送信機側のボタン操作で延長出力表示を一時的にOFFにする機能を搭載。プレゼン時など不必要な表示をしたくない場合などに便利な機能を搭載しています。 ※HDMI機器の映像出力OFF時は本製品のデフォルト画面がテレビ・プロジェクターに表示されます。 。高画質な4K解像度HDMI信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで伝送できます。日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。
    伝送距離(m)最大15(障害物なし) ※ご使用環境により異なります。接続台数増設:増設:最大20台まで(受信機1台に対し送信機を最大20台まで増設可能)セット内容送信機×1、受信機×1、給電用Type-Cケーブル(約1m×2)、取扱説明書×1質量(g)送信機/約58、受信機/約54規格【HDCP】【HDCP】HDCP1.4電源USB使用範囲同一空間内使用台数:同一空間内使用台数:4セット、200平方メートル内に最大4セットまで ※動作保証外材質(ケース)ABS、PC適合機器●対応:対応:HDMI●対応出力:対応出力:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど●HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・パソコン・書画カメラなど制御機器間制御(CEC):機器間制御(CEC):非対応対応HDCP1.4最大消費電力(W)4.5 5V/0.9A ※USB 5Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠のポート、または5V/1A以上の出力を持つUSB-ACアダプタからの給電を推奨インターフェース送信機 入力/HDMIタイプA(19pin)オス×1、受信機 出力/HDMIタイプA(19pin)オス×1動作/保管温度(℃)環境条件:環境条件:動作時/0~40、保管時/-10~60出力信号対応:対応:HDMI音声規格対応:対応:PCMサイズ(mm)W100×D34×H13(ケース部のみ)無線通信方式ワイヤレス対応解像度●入力:入力:最大3840×2160(30Hz)●出力:出力:最大3840×2160(60Hz)※アップスケーリングして表示使用周波数(GHz)帯域:帯域:5.1GHz~5.25GHz設置条件屋内専用HDMI規格HDMI Ver1.4湿度範囲(%)環境条件:環境条件:動作時/10~80以下(結露なきこと)、保管時/5~90以下(結露なきこと)遅延時間(ms)映像:映像:1080p時/約1004K時/約250
  • HDMI画面分割切替器 サンワサプライ

    HDMI画面分割切替器

    サンワサプライ
    ¥96,980税込¥106,678
    1個
    当日出荷
    HDMI入力を4系統備え、最大4台のHDMI機器(カメラ、パソコン、ゲーム機、等)の映像出力を瞬時に切替操作ができます。HDMIスイッチャーの使用が初めての方でも直観的に操作ができる簡単インターフェース仕様です。UVC(USBVideoClass)に対応するのでパソコン等でキャプチャデバイスとして利用できYouTube配信やZoom、Teamsなどビデオ会議でのプレゼン用スイッチャーとしても利用できます。高画質なカメラやビデオカメラを使うことにより、一般的なWEBカメラより高精細な映像を映すことができます。また、カメラで拡大・縮小、角度調節などがしやすく、自在に映像を操れます。HDMIOUTも搭載し手元のディスプレイで出力状態を確認しながらの切替操作ができます。1台のディスプレイに4分割して同時に出力することができるマルチビューワー機能(画面分割表示)を搭載。PIP(ピクチャー・インピクチャー)に対応しサブ画面を画面四隅に常時表示可能。メイン画面・サブ画面の切替えも簡単に行えます。4K/30Hzに対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。切替後の映像表示を1秒以内に表示ができるシームレス切替機能を搭載。映像が表示されるまでのタイムラグがなく快適に切替表示ができます。3.5mmマイク入力を搭載しパソコン用マイクなどで音声入力をすることができます。3.5mmアナログオーディオ出力を搭載し、イヤホンやヘッドホンで入力音声の確認ができます。HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます
    最大解像度4K/30Hz仕様ピクセルクロック:最大300MHz、HDCP:HDCP1.4、機器間制御(CEC):非対応、信号分類:HDMI、対応確認済アプリケーション:Zoom、Microsoft Teams、Skype、Google Meet、Wechat、Chatwork Live、FaceTime、QuickTime Player、OBS Studio(Windowsのみ)、Xsplit(Windowsのみ)、エンコード方式:ソフトウェアエンコード、映像取込方式:USB3.2:YUY2、USB2.0:MJPEGセット内容本体×1、取扱説明書×1、ACアダプタ(DC12V 2A)×1、パソコン接続用ケーブル(1m)×1、リモコン(電池付属:CR2025)切替方式本体切替ボタン/リモコン電源ACアダプタ(DC12V 2A)適合規格HDCP 1.4対応OSWindows 11・10・8.1macOS 12・11、macOS 10.13~10.15※ビデオキャプチャーソフト、ライブ配信用ソフトを使用する場合、macOSは対応しない場合があります対応機種HDMI出力端子を標準搭載しているパソコン、ビデオカメラ、ゲーム機などキャプチャ機能Windows搭載(DOS/V)パソコンApple Macシリーズ※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ、またはUSB Type-Cコネクタをもつ機種。※USB3.2 Gen1はUSB IF(USB Implementers Forum)により、USB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。<システム要件>・CPU:IntelR Core i5 Gen 4,3GHz以上 IntelR Core i7 Gen 4以上・RAM:4GB RAM以上(8GB以上推奨)※ビデオキャプチャーソフトを使用しての録画や、ライブ配信ソフトを使用する場合、 上記の動作環境を満たしていない場合は正常に使用できない場合があります、出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど3.5mmステレオミニジャックに接続可能なイヤホン、ヘッドホンなど最大消費電力(W)12インターフェース入力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×4出力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×1キャプチャー用:USB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)Type-Cメス×1音声入力:3.5mmマイクジャック×1音声出力:3.5mmステレオミニジャック×1保管温湿度範囲-20~60℃℃/20~90%以下(結露無き事)動作温湿度範囲0~40℃/20~90%以下(結露なきこと)対応フォーマット【音声】HDMI入出力:LPCM2ch(32KHz、44.1KHz、48KHz)アナログ出力:LPCM2ch(44.1KHz、48KHz)回路数4×1フレームレート60fps以下に対応対応解像度3840×2160(30Hz)1920×1080p(30/50/60Hz)1920×1080i(50/60Hz)1280×720p(50/60Hz)720×576p(50Hz)720×480p(60Hz)720×576i(50Hz)720×480i(60Hz)800×600(60Hz)、出力:3840×2160(30Hz)2560×1440(60Hz)1920×1080(60Hz)データレート(Gbps)最大9HDMI規格HDMI Ver1.4切替位置数HDMI入力4、HDMI出力1HDCP対応HDCP 1.4
  • エクステンダー HDMI(ワイヤレス) サンワサプライ

    エクステンダー HDMI(ワイヤレス)

    サンワサプライ
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    当日出荷
    HDMIの映像。音声信号をワイヤレスで送信し、HDMI出力で大型テレビなどに表示することができます。 。入力信号は4K/30Hz(3840×2160/30Hz)までに対応。接続されたテレビ等が4K/60Hzに対応する場合は自動的に4K/60Hz(3840×2160/60Hz)解像度にアップスケーリングして大型テレビなどに表示することができます。1、。2、。3 。フルHDテレビ(1080p)に接続した際は自動的に1080p解像度(1920×1080/60Hz)にダウンスケールして表示することができます。2 。HDMI出力を搭載したパソコン、書画カメラなどの映像出力機器側と送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。 。送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。ソフトウェアなど面倒な設定は不要です。 。USB給電で動作するためノートパソコンやタブレットなどを使用した会議システム。プレゼンテーション環境に最適です。 。簡単なペアリング操作で別売りの送信機(単品)を最大20台まで追加することが可能。複数のHDMI機器をボタン一つで切替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。 。送信機側のボタン操作で延長出力表示を一時的にOFFにする機能を搭載。プレゼン時など不必要な表示をしたくない場合などに便利な機能を搭載しています。4 。高画質な4K解像度HDMI信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで伝送できます。 。日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。 。送信機を最大4台まで収納できる専用収納BOXを同梱。予備スペースもあり本製品をスマートに収納が可能です。 。1。パソコン側の映像出力を4K/30Hzにする必要があり、テレビ側が4K/60Hzの映像入力に対応している必要があります。 。2。接続されたテレビ。ディスプレイのEDID情報を判断し、自動的に適切な解像度にアップスケール/ダウンスケールされます。 。3。最大4K/60Hz解像度で表示することはできますが、画質について保証するものではありません。有線ケーブル接続時と比較した場合は画質が劣ることをあらかじめご理解ください。 。4。HDMI機器の映像出力OFF時は本製品のデフォルト画面がテレビ。プロジェクターに表示されます。
    セット内容送信機×2、受信機×1、収納ボックス×1、給電用Type-Cケーブル(約1m)×3、取扱説明書×1質量(g)送信機/約58、受信機/約54消費電力最大4.5W・5V/0.9A※USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/USB3.1 Gen2)準拠のポート、または5V/1A以上の出力を持つUSB-ACアダプタからの給電を推奨寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×34×13対応機種dynabook DT210/Y・ dynabook G83/MY・ dynabook RJ73/MY・ dynabook RJ74/MY・ dynabook SJ73/LX・ dynabook X74/LY・ dynabook X83/LW材質(ケース)ABS、PC適合機器HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど、HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・パソコン・書画カメラなど対応機器間制御(CEC)保存温度(℃)-10~60機能増設台数最大20台まで(受信機1台に対し送信機を最大20台まで増設可能)入力信号HDMIインターフェース【送信機】入力/HDMIタイプA(19pin)オス×1、USB Type-Cメス×1(給電用)【受信機】出力/HDMIタイプA(19pin)オス×1、USB Type-Cメス×1(給電用)出力信号HDMI対応フォーマットPCM動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~80以下(結露なきこと)保存湿度(%)5~90以下(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数同一空間内使用台数:4セット・200平方メートル内に最大4セットまで(※動作保証外)伝送距離(m)最大15(障害物なし)※ご使用環境により異なります。対応解像度入力解像度:最大3840×2160(30Hz)、出力解像度:最大3840×2160(60Hz)※アップスケーリングして表示使用周波数(GHz)5.1~5.25接続ユニットN:1設置条件屋内専用HDMI規格HDMI Ver1.4遅延時間(ms)映像遅延:約100(1080p時)、約250(4K時)HDCP対応1.4
  • エクステンダー_HDMI(ワイヤレス)-USB TypeC接続 サンワサプライ

    エクステンダー_HDMI(ワイヤレス)-USB TypeC接続

    サンワサプライ
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    当日出荷
    DisplayPort Alternate Mode対応のType-Cポートから映像・音声信号をワイヤレスで送信し、HDMI出力で大型テレビ等に出力することができます。 。入力信号は4K/30Hz(3840×2160/30Hz)までに対応。接続されたテレビ等が4K/60Hzに対応する場合は自動的に4K/60Hz(3840×2160/60Hz)解像度にアップスケーリングして大型テレビなどに表示することができます。 ※パソコン側の映像出力を4K/30Hzにする必要があり、テレビ側が4K/60Hzの映像入力に対応している必要があります。 ※接続されたテレビ・ディスプレイのEDID情報を判断し、自動的に適切な解像度にアップスケール/ダウンスケールされます。フルHDテレビ(1080p)に接続した際は自動的に1080p解像度(1920×1080/60Hz)にダウンスケールして表示することができます。 。DisplayPort Alternate Mode対応のType-Cポートを搭載したパソコンなどと送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。 。送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。ソフトウェアなど面倒な設定は不要です。 。Type-CポートからのUSB給電で動作するためケーブル1本で接続でき、ノートパソコンやタブレットなどを使用した会議システム・プレゼンテーション環境に最適です。 。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大60WまでのPDアダプタ入力に対応し、別途USB PD対応ACアダプタを接続することで本製品からワイヤレスで映像出力を行いながらノートパソコンへ給電を行うことができます。 。簡単なペアリング操作で別売りの送信機(単品)を最大20台まで追加することが可能。複数のHDMI機器をボタン一つで切替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。 。送信機側のボタン操作で延長出力表示を一時的にOFFにする機能を搭載。プレゼン時など不必要な表示をしたくない場合などに便利な機能を搭載しています。 。高画質な4K解像度HDMI信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで伝送できます。 ※HDMI機器の映像出力OFF時は本製品のデフォルト画面がテレビ・プロジェクターに表示されます。日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。<ご注意>本製品は4K/60Hzの高解像度映像出力に対応しますが映像をワイヤレスで伝送する特性上、有線接続と同レベルの高画質で表示することはできません。有線接続時と比較し画質については低下することをあらかじめご理解の上ご使用ください。
    伝送距離(m)最大15(障害物なし) ※ご使用環境により異なります。接続台数増設:増設:最大20台まで(受信機1台に対し送信機を最大20台まで増設可能)セット内容送信機×1、受信機×1、給電用Type-Cケーブル(約1m×1)、取扱説明書×1質量(g)送信機/約54、受信機/約54規格【HDCP】【HDCP】HDCP1.4電源USB電力(W)PC最大供給電力(USB PD規格):PC最大供給電力(USB PD規格):55.5使用範囲同一空間内使用台数:同一空間内使用台数:4セット、200平方メートル内に最大4セットまで ※動作保証外材質(ケース)ABS、PC適合機器●対応:対応:Type-C●対応出力:対応出力:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど●USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、タブレット、スマートフォンなど ※Nintendo Switch非対応制御機器間制御(CEC):機器間制御(CEC):非対応対応HDCP1.4最大消費電力(W)4.5 5V/0.9A ※USB 5Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠のポート、または5V/1A以上の出力を持つUSB-ACアダプタからの給電を推奨インターフェース送信機 入力/USB Type-Cオス×1、USB Type-Cメス×1(PD受電専用)、受信機 出力/HDMIタイプA(19pin)オス×1動作/保管温度(℃)環境条件:環境条件:動作時/0~40、保管時/-10~60出力信号対応:対応:HDMI音声規格対応:対応:PCMサイズ(mm)W100×D34×H13(ケース部のみ)無線通信方式ワイヤレス対応解像度●入力:入力:最大3840×2160(30Hz)●出力:出力:最大3840×2160(60Hz)※アップスケーリングして表示使用周波数(GHz)帯域:帯域:5.1GHz~5.25GHz入力電力(W)対応入力電力(USB PD):対応入力電力(USB PD):最大60設置条件屋内専用HDMI規格HDMI Ver1.4湿度範囲(%)環境条件:環境条件:動作時/10~80以下(結露なきこと)、保管時/5~90以下(結露なきこと)遅延時間(ms)映像:映像:1080p時/約1004K時/約250入力ポートUSB PD:USB PD:あり(送信機側)
  • 変換アダプタ USB TypeC-HDMI/VGA サンワサプライ

    変換アダプタ USB TypeC-HDMI/VGA

    サンワサプライ
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    3日以内出荷
    USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンからHDMIディスプレイ×1台、VGAディスプレイ×1台に分配、または拡張モードで映像出力できる変換アダプタです。 。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 。2画面の拡張出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大3画面への拡張出力(HDMI(4K/60Hz)、VGA(1080p)、ノートPC画面)が可能です。1、。2、。3 。2画面の複製出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大3画面に同じ画面出力(HDMI(1080p)、VGA(1080p)、ノートPC画面)が可能です。1、。2、。4 。ケーブル長が50cmのため接続・取り回しが容易にできます。 。1 パソコンのType-CポートがDP1.4以上であり、DSCモードに対応している必要があります。 DP1.4、DSCモードに対応しない場合、最大画面数への出力ができないことがあります。2 全てのディスプレイ、ノートパソコン画面が表示する画面の解像度に対応している必要があります。3 WindowsOSのみ対応 macOSには非対応です。4 複製出力(ミラーモード)の場合は最大解像度1080pまでに対応
    電源バスパワーケーブル長(m)約0.5対応OSWindows11,10iOS 17~26iPadOS 13~26macOS(Tahoe) 26、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C消費電流(mA)約400(最大)インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠最大解像度4K/60Hzシールド3重シールド動作温度(℃)0~45動作湿度(%)10~85結露なきこと保存湿度(%)5~90結露なきこと保管温度(℃)-10~70RoHS指令(10物質対応)対応ポートHDMIタイプA(19pin)メス×1,VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス×1ケーブル径(Φmm)約4.3対応解像度HDMI側 最大4K/60Hz、VGA側 最大1080pHDMI規格HDMI2.0HDCP対応HDCP1.4,HDCP2.2,HDCP2.3【映像規格】
  • エクステンダー HDMI(ワイヤレス)-USB TypeC接続 サンワサプライ

    エクステンダー HDMI(ワイヤレス)-USB TypeC接続

    サンワサプライ
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    欠品中
    DisplayPort Alternate Mode対応のType-Cポートから映像。音声信号をワイヤレスで送信し、HDMI出力で大型テレビ等に出力することができます。 。入力信号は4K/30Hz(3840×2160/30Hz)までに対応。接続されたテレビ等が4K/60Hzに対応する場合は自動的に4K/60Hz(3840×2160/60Hz)解像度にアップスケーリングして大型テレビなどに表示することができます。1、。2、。3 。フルHDテレビ(1080p)に接続した際は自動的に1080p解像度(1920×1080/60Hz)にダウンスケールして表示することができます。2 。DisplayPort Alternate Mode対応のType-Cポートを搭載したパソコンなどと送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。 。送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。ソフトウェアなど面倒な設定は不要です。 。Type-CポートからのUSB給電で動作するためケーブル1本で接続でき、ノートパソコンやタブレットなどを使用した会議システム。プレゼンテーション環境に最適です。簡単なペアリング操作で別売りの送信機(単品)を最大20台まで追加することが可能。複数のHDMI機器をボタン一つで切替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。 。送信機側のボタン操作で延長出力表示を一時的にOFFにする機能を搭載。プレゼン時など不必要な表示をしたくない場合などに便利な機能を搭載しています。4 。高画質な4K解像度HDMI信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで伝送できます。4 。日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。 。送信機を最大4台まで収納できる専用収納BOXを同梱。予備スペースもあり本製品をスマートに収納可能です。1。パソコン側の映像出力を4K/30Hzにする必要があり、テレビ側が4K/60Hzの映像入力に対応している必要があります。2。接続されたテレビ。ディスプレイのEDID情報を判断し、自動的に適切な解像度にアップスケール/ダウンスケールされます。3。最大4K/60Hz解像度で表示することはできますが、画質について保証するものではありません。有線ケーブル接続時と比較した場合は画質が劣ることをあらかじめご理解ください。4。HDMI機器の映像出力OFF時は本製品のデフォルト画面がテレビ。プロジェクターに表示されます。
    セット内容送信機×2、受信機×1、収納ボックス×1、給電用Type-Cケーブル(約1m)×1、取扱説明書×1質量(g)受信機:約54、送信機:約58消費電力最大4.5W・5V/0.9A※USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/USB3.1 Gen2)準拠のポート、または5V/1A以上の出力を持つUSB-ACアダプタからの給電を推奨寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×34×13対応機種dynabook G83/MY・ dynabook RJ73/MY・ dynabook RJ74/MY・ dynabook SJ73/LX・ dynabook X74/LY・ dynabook X83/LW材質(ケース)ABS、PC適合機器HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど、USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、タブレット、スマートフォンなど保存温度(℃)-10~60機能増設台数最大20台まで(受信機1台に対し送信機を最大20台まで増設可能)入力信号Type-Cインターフェース【送信機】入力/USB Type-Cオス×1、USB Type-Cメス×1(PD受電専用)【受信機】出力/HDMIタイプA(19pin)オス×1、USB Type-Cメス×1(給電用)出力信号HDMI対応フォーマットPCM動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~80以下(結露なきこと)保存湿度(%)5~90以下(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数同一空間内使用台数:4セット/200平方メートル内に最大4セットまで(※動作保証外)伝送距離(m)最大15(障害物なし)対応解像度入力解像度:最大3840×2160(30Hz)、出力解像度:最大3840×2160(60Hz)※アップスケーリングして表示使用周波数(GHz)5.1~5.25接続ユニットN:1設置条件屋内専用HDMI規格HDMI Ver1.4遅延時間(ms)映像遅延:約100(1080p時)、約250(4K時)HDCP対応1.4
  • HDMI切替器_8K対応 サンワサプライ

    HDMI切替器_8K対応

    サンワサプライ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    翌々日出荷
    HDMI機器3台とType-C出力を持つ機器1台(DisplayPort Altmodeに対応したスマートフォンやパソコンなど)を切り替えて1台のテレビへHDMI出力できる4入力・1出力のHDMI切替器です。最大8K/60Hz、4K/120Hz解像度に対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 (8K/4K出力時:切替器-モニタ間のケーブル長が2m以下の場合に限る)。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.3に対応しています。リモコン付きで離れていても手軽に切替ができます。HDMI機器起動時に自動でポートを切り替えてくれる「自動切替モード」とボタン切替のみで切替操作し誤作動を防ぐ完全手動切替モードを選べる2WAY方式。ケーブルが全て同一方向に配置できるため綺麗に設置できます。視認性の高いLED表示で、どちらの機器を選択しているかひと目でわかります。PlayStation 5に対応しています。【切替時の画面表示時間について】ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒~5秒程度かかります。これは本製品による症状ではなくHDMI機器(レコーダー等)がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI機器の性能によるものです。本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。
    セット内容リモコン(電池付属/CR2025)×1、USB Type-C(オス・オス)ケーブル×1、ACアダプタ(DC5V 2A)×1、取扱説明書・保証書質量(g)約344切替方式本体切替ボタン、リモコン、内容:入力4(HDMI×3、USB Type-C×1)/出力1(HDMI)規格●【HDCP】HDCP1.4、HDCP2.2、HDCP2.3、HDCP2.3●HDR:対応電源ACアダプタ対応機種<対応機器>HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、DisplayPort Alt Mode対応のUSB Type-C映像出力ポートを搭載したパソコン・タブレット・スマートフォン等、<対応出力機器>HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど制御機器間制御(CEC):対応 ※ポート1~3(HDMI)のみ対応。 ポート4(Type-C)は非対応 ※全ての機器での動作を保証するものではありません。入力信号DDC:5V最大消費電力(W)4.77インターフェース入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×3、USB Type-Cメス×1、出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1最大解像度8K/60Hz音声規格対応:LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS周波数(MHz)1780 (最大)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)0~80 ※結露しないことサイズ(mm)W78.8×D165×H22保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度7680×4320(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:0)、4096×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)、3840×2160(120Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)、3840×2160(60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)、1920×1080p(60/50/30/24Hz)、1920×1080i (60/50/30/24Hz)、1280×720p(60/50Hz)、640×480p(60/50Hz)HDMI規格HDMI Ver2.1データレート48Gbit/s(HDMI側最大)、32Gbit/s(Type-C側最大)湿度範囲(%)保管:0~80 ※結露しないこと
  • USB変換アダプタ USB3.2-HDMI 4K対応 サンワサプライ

    USB変換アダプタ USB3.2-HDMI 4K対応

    サンワサプライ
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    USBポートから最大3台のモニターへ4K/60Hzの映像出力できる、USB A-HDMI×3ポートのディスプレイアダプタ。USB Type-C変換アダプタ付き。USBポートから4K解像度かつ60Hzの滑らかな映像を、最大3画面同時に出力できるUSB-HDMI映像変換アダプタです。最大4K解像度(3840×2160/60Hz)出力に対応しており、4K対応の大画面テレビやモニター、プロジェクターなどへ高精細な4K解像度を最大3台同時に出力することができます。USB A-USB Type-C変換アダプタを付属しているので、どちらのタイプのポートでもご使用頂けます。本製品を2個使用することで1台のパソコンに対して最大6画面まで映像出力が可能です。(Macは最大4画面まで)。ノートパソコンの画面を含め最大7画面をマルチディスプレイ化することができます。※フルHD解像度以下の場合に限ります。ドライバをインストールするだけで、簡単に使用できます。USBケーブルを別途用意する必要がないケーブル一体型です。
    セット内容本体、USB変換アダプタ(USB A-USB Type-C)、取扱説明書質量(g)114出力デュアルディスプレイ/対応※最大3画面まで電源バスパワーケーブル長(m)0.5対応OSWindows 11・10、macOS(Tahoe)26、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13コネクタ形状【PC接続側】USB Type-A、USB Type-C※USB Type-C変換アダプタ付き【アップストリーム】USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×14×61対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ【Windows搭載(DOS/V)パソコン】CPU/Intel Core I5-8500/2GHz以上、AMD Ryzen3 2300U/2GHz以上RAM/8GBまたはそれ以上HDD/30MB以上の空きディスク容量があること。【Apple Macシリーズ】対応OSが搭載されたMac機であること。消費電流(mA)最大900インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)動作環境温度/0℃~40℃・湿度/5~80% 結露なきことコネクタ変換先/HDMI保管環境温度/-10℃~60℃・湿度/5~80% 結露なきこと接続台数(最大可能)3台※2セット使用することで最大6画面まで映像出力できます。(Macは最大4画面まで)ポートHDMIタイプA(19pin) メス×3対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz)×3、(最大)4K/60Hz
  • エクステンダー USB TypeC-HDMI変換 サンワサプライ

    エクステンダー USB TypeC-HDMI変換

    サンワサプライ
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    翌々日出荷
    USB Type-C搭載(DisplayPort Alternate Mode対応)のパソコンやタブレット、スマートフォンからのUSB Type-C映像出力を、LANケーブル1本で長距離延長しHDMI信号で映像出力することができます。 最大4K/120Hz解像度に対応し、4K/120Hzの場合は最大30mまで、4K/60Hzの場合は最大60mまで延長することができます。 送信機はUSB Type-Cポートからの電源供給で動作するため接続が簡単ですっきりとした設置が可能です。 受信機もUSB Type-C給電で動作するためテレビに搭載されるUSBポートからのUSB給電で動作させることができます。 ※電力供給が安定しない場合は市販のUSB AC変換アダプタ(5V 1A以上)からの給電をお試しください。 HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。※3 ※1・・本製品はカテゴリ6/6aストレートケーブルを1本使用します。別途ご購入ください。 【注意】LANケーブルはケーブル仕様が24AWG/23AWG以上の太さを持つ単線仕様の製品をご使用ください。 推奨ケーブル:サンワサプライ製 KB-T6TSシリーズ(カテゴリ6)・KB-T6ATSシリーズ(カテゴリ6A)・KB-T6L-CB100N(100m)/300N(300m)(カテゴリ6) ※2・・接続機器・機能により動作しない場合もあります。 ※3・・ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。
    最大延長(m)60伝送速度(Gbps)32仕様対応機器:USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、タブレット、スマートフォンなど※Nintendo Switch非対応、対応出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど、対応入力信号:Type-C、対応出力信号:HDMI、最大30mまで※LANケーブルにより延長できる距離・解像度が異なります。、主な対応解像度:4K/4096×2160・3840×2160(120Hz、4:4:4)、4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:4:4)、4K/4096×2160・3840×2160(30Hz、4:4:4)、1080p(1920×1080)、720p(1280×720)、データレート(最大):32Gbit/s、対応LANケーブル:CAT6Aストレート,CAT6ストレート、HDCP:HDCP1.4,HDCP2.2,HDCP2.3※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。、機器間制御(CEC):非対応、対応音声フォーマット:LPCM2.0/DTS/Dolby Digital/DTS-HD Master/Dolby True-HD、保管温度:-20~60℃、動作湿度:0~80%結露なきこと、保管湿度:0~80%結露なきこと、有線エクステンダー分類:HDMIセット内容送信機×1、受信機×1、USB A-C給電ケーブル(0.9m×1)、取扱説明書(保証書付き)×1電源バスパワー配線接続CAT6Aストレート、CAT6ストレートインターフェース【送信機】入力/USB Type-Cオス×1出力/RJ-45メス×1【受信機】入力/RJ-45メス×1出力/HDMIタイプA(19pin)メス×1給電用/USB Type-Cメス×1最大解像度4K/4096×2160・3840×2160(120Hz、4動作温度0~40℃動作湿度(%)0~80(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応HDMI規格HDMI Ver2.1
  • USBハブ USB 10Gbps HDMIポート付き サンワサプライ

    USBハブ USB 10Gbps HDMIポート付き

    サンワサプライ
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    3日以内出荷
    8K/30Hzに対応したHDMIポート搭載のUSB Type-Cハブです。接続確認LED搭載で8Kはオレンジ、4K/60Hzはブルーなどディスプレイの解像度を確認しなくても表示の解像度がわかります。HDMI出力はソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。超高速 USB 10Gbpsに対応していますので10G対応の機器を接続すれば超高速でデータ転送が行えます。Type-CポートにはマウスやUSBメモリーが接続可能す。USB PD対応ポート(100W対応)で最大85W充電パソコンを充電することができます。PD対応パソコンである必要があります。Type-Cポートは最大20Wの出力に対応しておりスマホやタブレット、MacbookNeoなどのパソコンでも充電できます。(1ポートのみ)。USBAポート最大1.5Aの出力ができます。(1ポートのみ)。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
    ポート数5ポート(USB Type-Cメス/USB 10Gbps:2ポートPD対応ポート(PD&データ 対応)※USB Type-C接続のモニターには対応していません。USB Aメス/USB 10Gbps:2ポート。HDMI:1ポート)消費電力(W)本体:15W適合規格USB 10Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠※USB5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.2/3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。最大出力(W)約85W※ご使用のパソコンやPD電源アダプターによってはパソコンに添付の電源アダプターの使用を推奨する警告が表示されることがありますが、使用上問題ありません。対応OSWindows:11、10/mac:macOS(Tahoe) 26、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11/iPadOS:iPadOS 18・26/iPhone:iOS 18・26コネクタ形状USB Type-Cディスプレイ対応出力ディスプレイ数:1台最大入力(W)USB PD最大入力:100W※ご使用のパソコンやPD電源アダプターによってはパソコンに添付の電源アダプターの使用を推奨する警告が表示されることがありますが、使用上問題ありません。電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタ、またはPD対応のACアダプタを使用した場合、セルフパワーとしても使用できます。※USB PD対応ACアダプタからの出力が足りない場合、パソコンによっては充電モードに入らない場合があります。その際は出力の大きいUSB PD対応ACアダプタに変更してお試しください。※USB PD対応アダプタは同梱しておりません。別途ご用意ください。※USB PD対応パソコンである必要があります。ケーブル長(cm)約15供給電流(mA)最大3000(全ポート合計バスパワー時)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。データ転送速度(理論値)最大10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度8K/30Hz,4K/120Hz,4K/60Hz,4K/30Hzケーブルタイプケーブル一体型リフレッシュレート(Hz)8K/最大30(7680×4320)※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。入力ポートUSB PD入力ポート:ありHDCP対応2.3,2.2,2,1.4
  • HDMI切替器 4K対応 リモコン付き サンワサプライ

    HDMI切替器 4K対応 リモコン付き

    サンワサプライ
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    3日以内出荷
    HDMI機器2台の映像・音声を1台の4Kディスプレイや4Kプロジェクター等に簡単に切替出力できるHDMI切替器です。4K/60Hzに対応しており、ゲームなど美しく高精細なHDMI信号を出力できます。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.3に対応しています。Nintendo Switch(TM) 、PlayStation 5の4K/HDR出力にも対応しています。HDMI機器起動時に自動でポートを切替えてくれる「自動切替モード」と、ボタン切替えのみで切替え操作し誤作動を防ぐ「完全手動切替モード」、リモコンの選べる3WAY方式です。HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応。<ご注意>。全てのHDMI機器での動作を保証するものではありません。HDMI機器によっては起動時にディスプレイの認識が必要な場合があります。 その際はポートを切り替えてからHDMI機器の起動が必要になります。本製品はHDMI機器からの電源供給で動作するため基本的に外部給電は不要です。 ただし接続構成により電力不足が生じる場合がありますので付属Type-CケーブルによるUSB給電接続を推奨します。【切替時の画面表示時間について】ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒~5秒程度かかります。これは本製品による症状ではなくHDMI機器(レコーダー等)がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI機器の性能によるものです。本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。・「PlayStation」「PLAYSTATION」「プレイステーション」「PS4」は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。・ Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
    セット内容切替器(本体)×1、リモコン(電池付属)、Type-Cケーブル(給電用,0.9m)×1切替方式本体切替ボタン,リモコン※電源ON機器への自動切替機能あり。入力電圧(V)DDC信号:5適合機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコンHDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど制御機器間制御(CEC)対応※全ての機器での動作を保証するものではありません。対応HDR最大消費電力(W)約0.78インターフェース入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×2出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1最大解像度4K/60Hz対応フォーマットLPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS動作温度(℃)0~50動作湿度(%)80以下※結露しないこと保存湿度(%)80以下※結露しないこと回路数2×1信号方式HDMI保管温度(℃)-20~60入出力HDMI入力2、HDMI出力1対応解像度4096×2160(60/30Hz)3840×2160(60/30Hz)1920×1080(60/30Hz※接続するTVやモニターの解像度に依存します。HDMI規格HDMI Ver2.0bクロック周波数600MHzデータレート18GbpsHDCP対応HDCP1.4,HDCP2.2,HDCP2.3
  • エクステンダー_HDMI(ワイヤレス)-USB TypeC接続_送信機のみ サンワサプライ

    エクステンダー_HDMI(ワイヤレス)-USB TypeC接続_送信機のみ

    サンワサプライ
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    ワイヤレスHDMIエクステンダーVGA-EXWHD12・12Cに追加・増設できる送信機(単体)です。簡単なペアリング操作で既存のVGA-EXWHD12・12C環境に追加・増設が可能。複数のHDMI機器をボタン一つで切替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。Type-CポートからのUSB給電で動作するためケーブル1本で接続でき、ノートパソコンやタブレットなどを使用した会議システム・プレゼンテーション環境に最適です。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大60WまでのPDアダプタ入力に対応し、別途USB PD対応ACアダプタを接続することで本製品からワイヤレスで映像出力を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。Type-C出力からのHDMI映像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。
    伝送距離(m)最大15(障害物なし) ※ご使用環境により異なります。接続台数最大20セット内容送信機×1、取扱説明書×1対応製品VGA-EXWHD12C、VGA-EXWHD12質量(g)約54タイプ送信機規格【HDCP】【HDCP】HDCP1.4電源USB電力(W)PC最大供給電力(USB PD規格):PC最大供給電力(USB PD規格):55.5材質(ケース)ABS、PC適合機器●対応:対応:Type-C●USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、タブレット、スマートフォンなど ※Nintendo Switch非対応制御機器間制御(CEC):機器間制御(CEC):非対応対応HDCP1.4最大消費電力(W)4.5 5V/0.9A ※USB 5Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠のポート、または5V/1A以上の出力を持つUSB-ACアダプタからの給電を推奨インターフェース入力/USB Type-Cオス×1、USB Type-Cメス×1(PD受電専用)動作/保管温度(℃)環境条件:環境条件:動作時/0~40、保管時/-10~60音声規格対応:対応:PCMサイズ(mm)W100×D34×H13(ケース部のみ)無線通信方式ワイヤレス対応解像度入力:入力:最大3840×2160(30Hz)使用周波数(GHz)帯域:帯域:5.1GHz~5.25GHz入力電力(W)対応入力電力(USB PD):対応入力電力(USB PD):最大60設置条件屋内専用HDMI規格HDMI Ver1.4湿度範囲(%)環境条件:環境条件:動作時/10~80以下(結露なきこと)、保管時/5~90以下(結露なきこと)遅延時間(ms)映像:映像:1080p時/約1004K時/約250入力ポートUSB PD:USB PD:あり(送信機側)
  • HDMI切替器 4K対応 リモコン付き サンワサプライ

    HDMI切替器 4K対応 リモコン付き

    サンワサプライ
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷
    HDMI機器4台の映像・音声を1台の4Kディスプレイや4Kプロジェクター等に簡単に切替出力できるHDMI切替器です。4K/60Hzに対応しており、ゲームなど美しく高精細なHDMI信号を出力できます。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.3に対応しています。Nintendo Switch(TM) 、PlayStation 5の4K/HDR出力にも対応しています。HDMI機器起動時に自動でポートを切替えてくれる「自動切替モード」と、ボタン切替えのみで切替え操作し誤作動を防ぐ「完全手動切替モード」、リモコンの選べる3WAY方式です。HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応。<ご注意>。全てのHDMI機器での動作を保証するものではありません。HDMI機器によっては起動時にディスプレイの認識が必要な場合があります。 その際はポートを切り替えてからHDMI機器の起動が必要になります。本製品はHDMI機器からの電源供給で動作するため基本的に外部給電は不要です。 ただし接続構成により電力不足が生じる場合がありますので付属Type-CケーブルによるUSB給電接続を推奨します。【切替時の画面表示時間について】ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒~5秒程度かかります。これは本製品による症状ではなくHDMI機器(レコーダー等)がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI機器の性能によるものです。本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。・「PlayStation」「PLAYSTATION」「プレイステーション」「PS4」は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。・ Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
    セット内容切替器(本体)×1、リモコン(電池付属)、Type-Cケーブル(給電用,0.9m)×1切替方式本体切替ボタン,リモコン※電源ON機器への自動切替機能あり。適合機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコンHDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど対応HDR、HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど入力信号DDC:5V最大消費電力(W)約0.78インターフェース入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×4出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1最大解像度4K/60Hz対応フォーマットLPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS動作温度(℃)0~50動作湿度(%)80以下※結露しないこと保存湿度(%)80以下※結露しないこと回路数4×1保管温度(℃)-20~60入出力HDMI入力4、HDMI出力1対応解像度4096×2160(60/30Hz)3840×2160(60/30Hz)1920×1080(60/30Hz※接続するTVやモニターの解像度に依存します。HDMI規格HDMI Ver2.0bクロック周波数600MHzデータレート18GbpsHDCP対応HDCP1.4,HDCP2.2,HDCP2.3
  • 変換アダプタ サンワサプライ

    変換アダプタ

    サンワサプライ
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    USBType-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。USBType-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPortAlternateMode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。4K(3840×2160)/30Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。
    伝送速度(Gbps)5仕様PD対応:非対応、HDCP:HDCP1.4ケーブル長(m)約0.2対応OSWindows:11/10、mac:macOS(Ventura) 13/macOS(Monterey) 12/macOS(BigSur) 11/macOS 10.12~10.15、ChromeOS:ChromeOSコネクタ形状USB Type-C(PC接続側)対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad Pro、Chrome OS搭載パソコン、対応出力機器:HDMI入力端子またはミニD-Sub(HD)15pinを標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど消費電流(mA)約150インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠最大解像度【表示】HDMI側 3840×2160/30Hz※パソコン・プロジェクターやディスプレイ・接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要あり、【対応】4K/30Hz電源タイプバスパワーケーブル外径(Φmm)約4.3アダプター型式パッシブシールド3重シールド(ケーブル部)特性なしポート【映像出力ポート】HDMIタイプA(19pin) メスHDMI規格HDMI1.4変換タイプオス - メスコネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス
  • エクステンダー_HDMI(ワイヤレス)_送信機のみ サンワサプライ

    エクステンダー_HDMI(ワイヤレス)_送信機のみ

    サンワサプライ
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    ワイヤレスHDMIエクステンダーVGA-EXWHD12・12Cに追加・増設できる送信機(単体)です。 。簡単なペアリング操作で既存のVGA-EXWHD12・12C環境に追加・増設が可能。複数のHDMI機器をボタン一つで切替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。 。USB給電で動作するためノートパソコンやタブレットなどを使用した会議システム・プレゼンテーション環境に最適です。 。HDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。 。日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。
    伝送距離(m)最大15(障害物なし) ※ご使用環境により異なります。接続台数最大20セット内容送信機×1、給電用Type-Cケーブル(約1m×1)、取扱説明書×1対応製品VGA-EXWHD12C、VGA-EXWHD12質量(g)約58タイプ送信機規格【HDCP】【HDCP】HDCP1.4電源USB材質(ケース)ABS、PC適合機器●対応:対応:HDMI●HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・パソコン・書画カメラなど制御機器間制御(CEC):機器間制御(CEC):非対応対応HDCP1.4最大消費電力(W)4.5 5V/0.9A ※USB 5Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠のポート、または5V/1A以上の出力を持つUSB-ACアダプタからの給電を推奨インターフェースHDMIタイプA(19pin)オス×1動作/保管温度(℃)環境条件:環境条件:動作時/0~40、保管時/-10~60音声規格対応:対応:PCMサイズ(mm)W100×D34×H13(ケース部のみ)無線通信方式ワイヤレス対応解像度入力:入力:最大3840×2160(30Hz)使用周波数(GHz)帯域:帯域:5.1GHz~5.25GHz設置条件屋内専用HDMI規格HDMI Ver1.4湿度範囲(%)環境条件:環境条件:動作時/10~80以下(結露なきこと)、保管時/5~90以下(結露なきこと)遅延時間(ms)映像:映像:1080p時/約1004K時/約250
  • HDMI切替器 4K対応 リモコン付き サンワサプライ

    HDMI切替器 4K対応 リモコン付き

    サンワサプライ
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    3日以内出荷
    HDMI機器3台の映像・音声を1台の4Kディスプレイや4Kプロジェクター等に簡単に切替出力できるHDMI切替器です。4K/60Hzに対応しており、ゲームなど美しく高精細なHDMI信号を出力できます。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.3に対応しています。Nintendo Switch(TM) 、PlayStation 5の4K/HDR出力にも対応しています。HDMI機器起動時に自動でポートを切替えてくれる「自動切替モード」と、ボタン切替えのみで切替え操作し誤作動を防ぐ「完全手動切替モード」、リモコンの選べる3WAY方式です。HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応。<ご注意>。全てのHDMI機器での動作を保証するものではありません。HDMI機器によっては起動時にディスプレイの認識が必要な場合があります。 その際はポートを切り替えてからHDMI機器の起動が必要になります。本製品はHDMI機器からの電源供給で動作するため基本的に外部給電は不要です。 ただし接続構成により電力不足が生じる場合がありますので付属Type-CケーブルによるUSB給電接続を推奨します。【切替時の画面表示時間について】ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒~5秒程度かかります。これは本製品による症状ではなくHDMI機器(レコーダー等)がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI機器の性能によるものです。本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。・「PlayStation」「PLAYSTATION」「プレイステーション」「PS4」は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。・ Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
    セット内容切替器(本体)×1、リモコン(電池付属)、Type-Cケーブル(給電用,0.9m)×1切替方式本体切替ボタン,リモコン※電源ON機器への自動切替機能あり。適合機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン (出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど)信号形式HDMI対応HDR、機器間制御(CEC)入力信号DDC:5V最大消費電力(W)約0.78インターフェース入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×3出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1最大解像度4K/60Hz対応フォーマットLPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS動作温度(℃)0~50動作湿度(%)80以下※結露しないこと保存湿度(%)80以下※結露しないこと回路数3×1保管温度(℃)-20~60入出力HDMI入力3、HDMI出力1対応解像度4096×2160(60/30Hz)3840×2160(60/30Hz)1920×1080(60/30Hz※接続するTVやモニターの解像度に依存します。HDMI規格HDMI Ver2.0bクロック周波数600MHzデータレート18GbpsHDCP対応HDCP1.4,HDCP2.2,HDCP2.3
  • 変換ケーブル サンワサプライ

    変換ケーブル

    サンワサプライ
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本
    当日出荷
    DisplayPort ALT モード対応のUSB Type-Cポートを持つパソコンにHDMI入力端子を持つテレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなどを直接接続するための変換アダプタケーブルです。DisdplayPort Altモードに対応したUSB Type-CポートをHDMIに変換し、HDMI入力端子を持つ液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。4K出力に対応した機器であれば、高精細の4Kコンテンツを4Kに対応した大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。最大解像度4K/60Hz対応。※本体・ディスプレイ・ケーブルなどすべてが4K/60Hzに対応している環境が必要です。ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。
    仕様DisplayPort Altモード規格のDisplayPort規格:Ver.1.2、DisplayPort Altモード接続先コネクタ:HDMI、DisplayPort Altモード方向性:あり色黒規格DisplayPort Ver 1.2/HDMI 2.0対応機種<パソコン>各社パソコン、タブレットPC、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど、<ディスプレイ・テレビ>HDMI(HDMIタイプA)入力端子を持つ各社ディスプレイ・テレビ・プロジェクタなど準拠規格DP alt mode/HDMI2.0解像度最大3840×2160(4K60Hz対応)コネクタUSB Type-Cオス-HDMI(HDMIタイプA)オスケーブル径(Φmm)約5.2
  • 変換ケーブル サンワサプライ

    変換ケーブル

    サンワサプライ
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷
    DisplayPortALTモード対応のUSBType-Cポートを持つパソコンにHDMI入力端子を持つテレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなどを直接接続するための変換アダプタケーブルです。DisdplayPortAltモードに対応したUSBType-CポートをHDMIに変換し、HDMI入力端子を持つ液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。4K出力に対応した機器であれば、高精細の4Kコンテンツを4Kに対応した大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。最大解像度4K/60Hz対応。ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。
    仕様ケーブル(線材)の種別:その他、DisplayPort Altモード接続先コネクタ:HDMI、DisplayPort Altモード方向性:あり対応機種<パソコン>各社パソコン、タブレットPC、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USB Type-Cポート(DP alt mode対応)を持っている機種に対応します。※Thunderbolt3(USBType-C)ポートを持っている機種に対応します<ディスプレイ・テレビ>HDMI(HDMIタイプA)入力端子を持つ各社ディスプレイ・テレビ・プロジェクタなど※すべてのUSB Type-C 搭載端末機器がDisplayPort Altモードに対応しているわけではありません。詳しくは端末機器の取扱説明書をご確認いただくか、各メーカーにお問合せください。※音声出力対応の機種では、HDMI機器への音声出力ができます。※接続した機器側から音声を出力する場合は、設定が必要な場合があります。詳しくは接続機器の取扱説明書を御確認下さい。※各解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です。※接続する機器のUSB端子からの電力で動作します。電力供給が安定しない機器の場合動作しないまたは、動作が不安定になる場合があります。※HDMI出力のPC、AV機器からUSB Type-Cポート(DP alt mode対応)への入力はできません。※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。すべての機器での動作を保証するものではありません。解像度最大3840×2160(4K60Hz対応)コネクタUSB Type-Cオス-HDMI(HDMIタイプA)オスケーブル径(Φmm)約5.2
  • 変換アダプタ サンワサプライ

    変換アダプタ

    サンワサプライ
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    HDMI信号をUSB Type-CのDisplayPort Altモードに変換し、USB Type-C入力を搭載するモバイルディスプレイ等に映像出力することができます。4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応。5V2Aまでの給電ポート(microUSB)を搭載。Type-C出力に電力を追加することができ接続されたモバイルモニター等への電力供給も可能です。(理論値最大:1.9Aまで)
    仕様HDCP:HDCP1.4/HDCP2.2、HDR:非対応セット内容USB A-microUSB給電用ケーブル(1m)ケーブル長(m)約0.2対応機種各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。※全ての機器での動作を保証するものではありません。対応出力機器Type-C入力端子を標準搭載しているモバイルディスプレイ・モニタなど※ディスプレイモニタ側のHDMIポートをType-Cコネクタに変換することはできません。消費電流(mA)100(最大)最大解像度4K/60Hzシールド3重シールド(ケーブル部)ケーブル径(Φmm)約4.8対応解像度3840×2160/60Hz※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。最大:4K/60Hz映像出力USB Type-Cメス映像入力HDMIタイプA(19pin) オスHDMI規格HDMI2.0オス形状HDMIメス形状USB Type-CアダプタタイプHDMI変換タイプオス - メスHDCP対応HDCP1.4/HDCP2.2HDR対応非対応
  • カメラアダプタ サンワサプライ

    カメラアダプタ

    サンワサプライ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    HDMIで出力される映像をパソコンに取り込むことができるUSB-HDMI変換アダプタです。 UVC(USB Video Class)に対応し、接続したHDMI出力機器をカメラデバイスとして認識できるので、ビデオカメラやデジタルカメラを接続すれば、WEBカメラとして使うことができます。 高画質なカメラやビデオカメラを使うことにより、一般的なWEBカメラより高精細な映像を映すことができます。また、カメラで拡大・縮小、角度調節などがしやすく、自在に映像を操れます。 パソコンでSkypeやZoomなどで質の高いビデオ会議を行うことができます。 機器とケーブルを接続するだけで簡単に使用できます。 Winodos、macOS両方に対応します。
    付属品マイクロUSB B-USB Aケーブル(1.5m)、マイクロUSB B-USB Type-Cケーブル(1.5m)、取扱説明書仕様エンコード方式:ソフトウェアエンコード/オーディオフォーマット:PCM対応/ビットレート:128kbps/サンプリング周波数:48kHz質量(g)約24使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)3電源USBバスパワーコネクタ形状ビデオ入力:HDMI端子/パソコン接続端子:マイクロUSB Bコネクタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85.5×37×10電源電圧(V)DC5インターフェースUSB仕様Ver.2.0準拠使用環境湿度(%)20~80対応解像度[入力]3840×2160(30p)/1920×1080(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/1600×1200(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/1280×102(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/1280×720(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/1024×768(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/800×600(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/720×576(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i) /720×480(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/640×480(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i) /[出力]1920×1080(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/1600×1200(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/1280×1024(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/1280×720(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/1024×768(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/800×600(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/720×576(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/720×480(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/640×480(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)ビデオフォーマットMJPEG対応
  • ドッキングステーション USB TypeC サンワサプライ

    ドッキングステーション USB TypeC

    サンワサプライ
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    当日出荷
    HDMI対応ディスプレイが2台接続できるドッキングステーションです。スリムでコンパクトで持ち運びに便利です。HDMI出力4K/60Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境 (ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。ドライバー不要で接続するだけですぐに使用できます。USB5Gbps(3.2 Gen1) USB A×2 ポート付で周辺機器が接続できます。USB PD対応で充電しながらUSB機器を使用することができます。(最大出力85W)
    仕様対応規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です。、最大データ転送速度(理論値):5Gbps USB Aメス/USB 5Gbps:2ポート、本体消費電力:15W、対応出力ディスプレイ数:2台※接続機器が2画面出力に対応した機器のみ対応。、最大対応解像度:4K/60Hz※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。※4K解像度での出力はディスプレイが4K解像度に対応しており、出力するコンテンツも4K解像度に対応している必要があります。、最大対応解像度/リフレッシュレート:3840×2160、HDCP:2.3,2.2,2,1.4、HDMI:2ポート、対応OS Windows:11,10、対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、対応OS iPadOS:iPadOS 17・18※iPadは2画面出力には対応していません。、対応OS ChromeOS:ChromeOS、全ポート数:5in1ポート数2ポート最大出力(W)USB PD:85コネクタ形状USB Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPad※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB5Gbps(USB3.2 Gen1)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)ポートが必要です。映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※各解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です最大入力(W)USB PD:100※ご使用のパソコンやPD電源アダプターによってはパソコンに添付の電源アダプターの使用を推奨する警告が表示されることがありますが、使用上問題ありません。電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)約30供給電流(mA)最大3000(全ポート合計バスパワー時)ケーブルタイプケーブル一体型入力ポートUSB PD:あり
  • ドッキングステーション サンワサプライ

    ドッキングステーション

    サンワサプライ
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    USB Type-Cケーブル1本でディスプレ最大2台( HDMI×2/VGA)、各種USBデバイス、SD/microSDカードリーダー、有線LAN、USBオーディオの拡張接続ができるUSB Type-Cドッキングステーションです。自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。HDMIを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K/30Hz解像度に対応しています。VGA出力は最大1920×1080(60Hz)の解像度に対応しています。ディスプレイを最大2台接続可能(HDMI+HDMI、またはHDMI+VGA)。2台接続時の最大解像度は1920×1080(60Hz)/各までサポートします。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており最大20V/5A(100W)までの入力に対応。接続したパソコンへの充電も本製品経由で可能となります。SD/microSDカードリーダーを搭載しデジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。パソコン用スピーカー・マイク(3.5mmステレオミニプラグ)も接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。ノートPCスタンドとしても利用できるので快適なパソコン入力を可能とし、省スペースに設置することができます。簡易的なスマホスタンド機能も搭載しておりDisplayPort Alt mode対応の映像出力に対応しているスマートフォンの映像を出力することも可能です。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。※ディスプレイの接続は最大2台までをサポートしており3台接続はサポートしておりません。※USB PD対応機器の充電時や、本製品をセルフパワーハブとして使用する場合は、別途USB PDアダプタをご用意ください。※すべての機器で動作を保証するものではありません。
    消費電力(W)15転送速度(Gbps)最大データ5(理論値)仕様ドライバ:不要、USB PD入力ポート:ありセット内容取扱説明書(保証書)×1質量(g)約354規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX )、IEEE802.3ab(1000BASE-T)ポート数【全】10ポート、【USB】3ポート電源バスパワー/セルフパワー両対応適合規格【LANポート】IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、【PC接続端子】USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です最大出力(W)【USB PD】85対応OSWindows 10、8.1、8、7、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.6・10.7(場合によってはOSのアップデート・サービスパックのインストールが必要になる場合があります。)コネクタ形状HDMI、VGA(ミニD-sub15pin)、USB3.2 Gen1 Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)、USB3.2 Gen1 Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0・充電専用)、USB3.2 Gen1 Aコネクタ メス×3(ダウンストリーム)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×90×22対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ電源電圧(V)5機能デュアルディスプレイ出力通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックスインターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1Gen1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)湿度範囲(RH)5%~90%ディスプレイ【対応出力】2台対応メディアSDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD(SDカード/512GB・microSDカード/512GB)接続端子【オーディオ】3.5mm 4極ミニジャック(マイク・ヘッドホン端子兼用)×1最大入力(W)【USB PD】100動作温度(℃)0~70動作湿度(%)5~90(結露無き事)対応メモリーカードmicroSDカード、SDメモリカード※全てを同時に使用できません。※各種メディアの著作権保護機能には対応していません。※全てのメモリーカードで動作を保証するものではありません。電源供給方式バスパワー/セルフパワー両対応ケーブル長(cm)50伝送速度(Mbps)1000/100/10※通信速度についてUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)接続時のみ1000BASE-Tに対応します供給電流(mA)バスパワー時/1ポートあたり最大1500・3ポート合計最大1500、セルフパワー時/1ポートあたり最大2100・3ポート合計最大3000ポートRJ-45ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)Auto-MDIX、AutoNegosiation対応(※通信速度についてUSB3.1/3.0接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。)アクセス方式CSMA/CD対応解像度HDMI/最大解像度3840×2160(30Hz)、VGA(ミニD-sub15pin)/最大解像度 1920×1080(60Hz)、最大解像度(HDMI)、ディスプレイ1台接続時:3840×2160(30Hz)、ディスプレイ2台接続時:1920×1080(60Hz)、最大解像度(VGA)、ディスプレイ1台接続時:1920×1080(60Hz)、ディスプレイ2台接続時:1920×1080(60Hz)対応プロトコルIPv4、IPv6ケーブルタイプケーブル一体型出力ポート【映像】HDMI:2ポート・VGA:1ポートLAN【ポート形状】RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※接続機器により、有線ネットワークを使用するには、Wi-FiをOFFにする必要があります。
  • USBハブ サンワサプライ

    USBハブ

    サンワサプライ
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
    HDMI出力ポートは、USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応している機器でご使用いただけます。HDMI出力4K/30Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB3.2ポートからのノイズを受けにくい、USB2.0ポートを搭載しています。Type-CポートにはマウスやUSBメモリーが接続可能す。Type-Cポートはパソコンの純正ACアダプターを接続すれば周辺機器を使用しながらUSB PD(USB PowerDelivery)対応のパソコンの充電ができます。最大60Wまでの充電に対応しています。
    伝送速度(Mbps)1000/100/10転送速度(Gbps)最大5付属品取扱説明書仕様【USBハブ】■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)電源:セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタまたはPD対応のACアダプタを使用した場合セルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。■供給電流:900mA最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):3ポート■PD対応:対応■PD仕様:60W12V 5A【映像出力ポート】■ポート形状:HDMIタイプA(19pin) メス■対応解像度:最大3840×2160(4K 30Hz)■最大対応解像度:4K/60Hz■デュアルディスプレイ対応:対応【共通仕様】■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS iPadOS:iPadOS 15・14■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.14・10.15■対応OS Windows:11, 10■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。■ケーブル長:約0.3m■ドライバ:不要高さ(mm)13質量(g)約44奥行(mm)25ケーブル長(m)0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約95×25×13最大解像度4K/30Hz電源供給方式セルフパワー・バスパワー最大供給電流(mA)900インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-Cコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×1USB 2.0 Aコネクタ メス×1USB Type-Cポート メス×1(PD 60W対応)パワーデリバリーあり
  • ドッキングステーション サンワサプライ

    ドッキングステーション

    サンワサプライ
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、VGAディスプレイ、Diaplay port、USB機器、有線LANの拡張接続ができるUSB Type-Cドッキングステーションです。Type-Cケーブル1本の接続で、大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時には Type-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためのソフトウェアのインストールなしで、 簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており、接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能です。Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応し、Type-Cケーブル1本で有線LAN接続できます。
    仕様IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)・IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)・IEEE 802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3,0)接続時のみ1000BASE-Tに対応、【通信モード】フルデュプレックス/ハーフデュプレックスセット内容取扱説明書規格4K/UHDポート数3ポート(合計)電源セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタまたはPD対応のACアダプタを使用した場合セルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。ケーブル長(m)約0.3対応OSChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、Windows:11、10コネクタ形状USB Type-C(PC接続側)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ対応PD(PD仕様:100W20V 5A)、デュアルディスプレイ電源電圧(V)5インターフェース【USBハブ】Ver3.2Gen1(USB3.1/3.0)準拠※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。色(本体)ブラック供給電流(mA)約750最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)ポートRJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応、HDMIタイプA(19pin) メス、VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス、DisplayPort メス※DisplayPort Alt mode対応※HDCP 1.4対応※同時に使用することはできませんアクセス方式CSMA/CD対応解像度HDMI/最大3840×2160(4K 60Hz)VGA/最大1920×1200(60Hz)DisplayPort/最大3840×2160(4K 60Hz)アスペクト比16:9コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×2USB Type-Cコネクタ メス×1USB Type-Cコネクタ メス×1(充電専用/PD3.0 100W対応)
  • ドッキングステーション サンワサプライ

    ドッキングステーション

    サンワサプライ
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台へ映像出力ができる、HDMI映像出力端子を2ポート搭載したコンパクトなUSB Type-Cドッキングステーションです。HDMIを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K(3840×2160)解像度に対応しています。※2台接続時の最大解像度は4K(3840×2160)+フルHD(1920×1080)までサポートします。映像出力の他に、各種USBデバイス、有線LANの拡張接続にも対応します。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大20V/5A(100W)までの入力に対応し、別途USB PD規格に対応したACアダプタを接続することで本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。コンパクトサイズで圧迫感を与えにくく、デスクに省スペースに設置することができます。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上)に対応しているパソコンでご使用いただけます。※すべての機器で動作を保証するものではありません。
    伝送速度(Mbps)(理論値)1000、100、10通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)仕様PD対応:対応、デュアルディスプレイ出力:対応、ACアダプタ:無セット内容USB Type-Cケーブル(USB3.2/5A対応)、取扱説明書(保証書)規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX )、IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。ポート数合計4ポートケーブル長(m)約1対応OSWindows11、10、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックスインターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)コネクタ変換先:RJ-45、HDMI動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~85(結露なきこと)電源供給方式セルフパワー・バスパワー両対応供給電流(mA)USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大85W)、USB3.2 Type-Cコネクタ/最大900、USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900、USB2.0 Aコネクタ/最大500ポート【LANポート】RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応、【映像出力ポート】HDMIタイプA(19pin) メス×2アクセス方式CSMA/CD対応解像度1台接続時最大解像度:3840×2160(60Hz)、2台接続時最大解像度:3840×2160(30Hz)+1920×1080(60Hz) ※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。最大:4K/60Hz対応プロトコルIPv4、IPv6コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ メスコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0) Type-Cコネクタ メス×1、USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Aコネクタ メス×2、USB2.0 Aコネクタ メス×1パワーデリバリーあり
  • ドッキングステーション USB TypeC サンワサプライ

    ドッキングステーション USB TypeC

    サンワサプライ
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    HDMIの映像出力端子を2ポート備えた最大4K×2画面映像出力ができるドッキングステーション。7ポートのUSBハブポート搭載。USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台へ4K映像出力ができる、HDMI映像出力端子を2ポート搭載したUSB Type-Cドッキングステーションです。HDMIを使用したディスプレイ出力は最大4K(3840×2160)解像度に対応しています。7ポートのUSBハブポートを備え、複数の機器をまとめて接続できます。USBハブポートはUSB Type-CとUSB Aの両方の機器に対応しており、幅広い機器を接続できます。最大10Gbpsの高速データ転送に対応し、大容量ファイルもスムーズに扱えます。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大20V/5A(100W)までの入力に対応し、別途USB PD規格に対応したACアダプタを接続することで本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するため、専用ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。Type-Cイヤホンやヘッドセットも接続できるType-Cポート付きです。
    仕様【最大対応解像度/リフレッシュレート】ディスプレイ1台接続時/3840×2160(4K/60Hz)、ディスプレイ2台接続時/3840×2160(4K/30Hz)×2画面※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。【ドライバ】不要セット内容本体、USB Type-Cケーブル、取扱説明書(保証書)質量(g)200規格USB 10Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠ポート数全/10in1、HDMI/2ポート消費電力(W)本体/15最大出力(W)USB PD/85コネクタ形状USB Type-C寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×70×20ディスプレイ対応出力数/2台最大入力(W)USB PD/100動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~85 ※結露なきこと電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)100USBポート数7ポート供給電流(mA)USB 10Gbps Type-C(パソコン接続用)/USB PD対応(最大85W)、USB Type-Cコネクタ/1ポートあたり最大1500、USB Aコネクタ(10Gbps/5Gbps)/1ポートあたり最大900、USB Aコネクタ(10Gbps/5Gbps)/合計最大3000までデータ転送速度最大10Gbps(理論値)対応解像度(最大)4K/60Hzケーブルタイプケーブル着脱入力ポートUSB PD/ありUSBType-Cメス/USB 10Gbps 2ポート、USB Aメス/USB 10Gbps 1ポート、USB Aメス/USB 5Gbps 4ポート
  • ドッキングハブ サンワサプライ

    ドッキングハブ

    サンワサプライ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、USB機器、有線LANの拡張接続ができるUSB Type-Cマルチ変換アダプタです。Type-Cケーブル1本の接続で、大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alt Mode」に対応するためのソフトウェアのインストールなしで、簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており、接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能です。最大100Wまでの充電に対応しています。Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応し、Type-Cケーブル1本で有線LAN接続できます。※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしていません。
    仕様PD対応:対応、PD仕様:100W12V 5A、デュアルディスプレイ対応:対応セット内容取扱説明書、ケーブルタイ規格IEEE802.3(10BASE-T)、 IEEE802.3u(100BASE-TX )、 IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3、0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。ポート数合計2ポートケーブル長(m)約0.15対応OSWindows11、10、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、Android 12・11、iPadOS 16~14、ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPad電源電圧(V)5通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックスインターフェースUSB仕様 Ver3.2Gen1(USB3.1/3.0)準拠※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。電源供給方式セルフパワー・バスパワー両対応伝送速度(Mbps)(理論値)1000、100、10供給電流(mA)1500※1ポートあたり最大通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)ポート【LANポート】RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応、【映像出力ポート】HDMIタイプA(19pin) メス×1アクセス方式CSMA/CD対応解像度HDMI:最大3840×2160(4K 60Hz)コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×1、USB Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0 100W 対応)
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
"hdmi type-c" サンワサプライ 【通販モノタロウ】