カテゴリ
- パソコン/周辺機器(14)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- VAIO(14)
- アドテック(13)
- カシムラ(13)
- 多摩電子(9)
- OWLTECH(オウルテック)(9)
- LG(8)
- Philips(7)
- MOTTERU(7)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(6)
- エレコム(6)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
- プリンストン(5)
- エアージェイ(5)
- オーム電機(4)
- グリーンハウス(4)
- StarTech.com(4)
- ELPA(3)
- CIO(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「pd65w」の検索結果
特価

AC充電器 USB PD対応 PD65W
サンワサプライ¥5,598税込¥6,1581個当日出荷USB Power Delivery規格による充電に対応したUSB Type-Cケーブル一体型のACアダプタです。最大65WまでのUSB PD規格による充電に対応し、Type-Cポートを搭載したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。USB Type-Cケーブル一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。本体からの飛び出しを抑えたケーブルブッシュ設計で、無駄のないシンプルでスッキリとした外観を実現しています。ケーブルをまとめられる便利なケーブルバンド付きで、持ち運び時や、使わない時にケーブルをきれいにまとめられます。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替えるため、機器に合わせた最適な出力で充電します。USB PD-PPS規格の出力に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。対応情報材質PC質量(g)162使用温度範囲(℃)5~35最大出力(W)USB PD対応/65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×29×56対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 65Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。確認済の対応表はこちらdynabook G83/MY・ dynabook RJ74/MY・ iPhone 17・ iPhone Air・ Surface Laptop 13.8インチ(第7世代)Snapdragonモデル定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)、PPS出力/DC3.3V~16V/3.25A、DC3.3V~21V/3Aケーブル充電/ケーブル一体型プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100~240V 50/60Hzケーブル形状出力端子/USB Type-CUSBPD/対応
電源タップ PD65W充電機能付き クランプ固定式
サンワサプライ¥9,298税込¥10,2281本当日出荷クランプ固定式の電源タップ。USBとACが使え、最大PD65WでノートPCもType-Cで充電可能。デスクの縁にしっかり固定できるクランプ式で、省スペースかつ安定した設置が可能です。USB Type-Cポート3つとUSB Aポート1つを備え、最大65WのPD対応でノートPCなども素早く充電できます。AC差し込み口は斜め設計で、抜き差しがしやすく使い勝手に優れています。前面に2口、背面に2口の計4口仕様で、大型アダプタ同士が干渉しにくい設計です。ホコリ防止シャッターを全ての差込口に採用しており、ホコリによる火災リスクや小さなお子様のコンセント接触による危険を未然に防ぐことができます。プラグの根元には、トラッキング防止予防に効果的な絶縁キャップ付きです。2メートルのロングコードで、離れた電源からでも柔軟に配線できます。コードは被ふく破れによる感電・火災防止に効果的な二重被ふくコードです。質量(g)610スイッチなし適合規格PSE/ありコンセント形状2P(ノーマルタイプ/シャッター・絶縁キャップ付き)定格入力電圧(V)USBポート:AC100(50/60Hz)範囲クランプ固定/最大40mmの天板に取り付け可能寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約197×70×43.5(クランプを除く)電源コード(m)2定格出力USBポート:DC5V 合計3A・Type-C単独使用時 DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A・USB-A単独使用時 DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A機能二重被ふくコード、ほこり防止シャッター、耐トラッキング絶縁キャップ付コードVCTFK 2.0スケア(SQ)×2芯、2.0mm平方メートル×2芯、仕上り外形寸法約5.0×8.0mm保護機能過電流保護機能、自動識別IC機能定格容量(W)合計1350まで(13.5A・100V)差込口4口(前面2、背面2個)対象地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。USBポート数4ポート:USB-A×1ポート、Type-C×3ポート・USB PD65W対応RoHS指令(10物質対応)対応間隔(mm)50(差込口)
AC充電器 USB PD対応 PD65W
サンワサプライ¥7,198税込¥7,9181個当日出荷最大65WまでのUSB PD規格による充電に対応し、1台でノートパソコンからタブレット・スマートフォンまであらゆるデバイスの充電に対応できる高出力・マルチポート仕様のAC充電器です。USB Type-Cを3ポートとUSB Aポートを1ポート搭載した合計4ポート仕様で、様々な機器の充電に対応し最大4台の機器を同時に充電することができます。次世代半導体のGaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力でありながら発熱を抑えたコンパクトサイズです。ポートの使用状況に応じて出力の電力配分を自動で切替える為、効率良く安全にご使用いただけます。USB PD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。幅は29mmとスリムなので、タップに挿したときも隣の差込口に干渉しにくいサイズです。仕様絶縁キャップ:なし、定格出力電圧/電流:【1ポート使用時】USB Type-C1/C2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)PPS出力:DC3.3V~11V/5AUSB Type-C3:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A(最大30W)PPS出力:DC3.3V~11V/3A、DC3.3~16V/2AUSB A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)【2ポート使用時】C1+C2/C3:45W+20W(最大65W)C1/C2+A:45W+18W(最大63W)C2+C3:45W+20W(最大65W)C3+A:5V/3A(最大15W)【3ポート使用時】C1+C2+C3:20W+20W+20W(最大60W)C1+C2+A:20W+20W+18W(最大58W)C1+C3+A:45W+5V/3A(最大60W)C2+C3+A:45W+5V/3A(最大60W)【4ポート使用時】C1+C2+C3+A:20W+20W+5V/3A(最大55W)、プラグ収納:対応、GaN(窒化ガリウム):採用セット内容本体、取扱説明書・保証書使用温度範囲0~30℃最大出力(W)合計:65、USB PD:65端子形状USB出力:USB A,USB Type-C対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 65Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。USBポート数4ポート※USB Type-C×3、USB A×1プラグ形状2P定格入力AC100-240V 50/60HzUSBPD:対応
AC充電器 USB PD対応 PD65W
サンワサプライ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から翌々日出荷デスク天板にしっかり固定できるクランプ式のUSB充電器で、片手でスムーズにケーブルの抜き差しが行えます。※取付対応デスク厚:天板の厚みが10~40mmまでのデスクに対応。最大65WのUSB Power Delivery(PD)規格の出力に対応し、ノートパソコンやタブレット、スマートフォンなど幅広いデバイスに対応します。USB PD-PPS規格の出力に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。USB Type-Cポート×2、USB Aポート×2の合計4ポートを備え、最大4台までの同時充電が可能です。奥行き55.5mm(クランプ部除く)と奥行きを抑えた設計で、デスクに設置しても圧迫感を与えません。ACコードはデスクの下側に向けて配線する設計で、デスク上にACコードが見えないデザインです。トラッキング火災を予防する絶縁キャップ付きACプラグです。仕様絶縁キャップ:あり、USB PD:対応、GaN(窒化ガリウム):採用、高耐久仕様:非対応、ON・OFFスイッチ:なし使用温度範囲(℃)5~35電源本体内蔵型最大出力(W)合計65クランプ範囲(mm)天板の厚みが10~40までクランプあり定格出力【1ポート使用時】USB Type-C1/C2 DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)、PPS出力/DC3.3~21V/5A(最大63W)、USB A1/A2 DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)、【2ポート使用時】C1+C2/45W+20W(最大65W)、C1+A1/5V/2.4A+5V/2.4A(最大24W)、C1+A2/45W+18W(最大63W)、C2+A1/45W+18W(最大63W)、C2+A2/5V/2.4A+5V/2.4A(最大24W)、A1+A2/18W+18W(最大36W)、【3ポート使用時】C1+C2+A1/5V/2.4A+30W+5V/2.4A(最大54W)、C1+C2+A2/30W+5V/2.4A+5V/2.4A(最大54W)、C1+A1+A2/5V/2.4A+5V/2.4A+18W(最大42W)、C2+A1+A2/5V/2.4A+18W+5V/2.4A(最大42W)、【4ポート使用時】C1+C2+A1+A2/5V/2.4A×4(最大48W)出力端子USB A、USB Type-CUSBポート数4ポート※USB Type-C×2、USB A×2プラグ形状2P定格入力AC100V 50/60Hz
AC充電器 USB PD対応 PD65W
サンワサプライ¥5,198税込¥5,7181個当日出荷次世代半導体GaN(窒化ガリウム)を採用し、高効率かつコンパクトな設計を実現したUSB Type C×1ポート仕様のACアダプタです。最大65WのUSB Power Delivery(PD)規格の出力に対応し、ノートパソコンやタブレット、スマートフォンなど幅広いデバイスに対応します。USB PD-PPS規格の出力に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。キューブ型のコンパクトデザインで、持ち運びやすく旅行や出張にも最適です。折りたたみ式プラグを採用し、カバンやポーチに収納しやすい設計になっています。本体側面に指の引っ掛かりやすい凹みを設け、コンセントから簡単に抜きやすい設計です。過電流・過電圧・短絡保護などの多重保護機能を搭載し、安心して使用できます。仕様絶縁キャップ:なし、定格出力電圧/電流:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)PPS出力、DC5V~21V/3.25A(最大65W):USB PD使用温度範囲0~30℃厚さGaN(窒化ガリウム)対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 65Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレット、ノートパソコン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。対応プラグ収納、USB出力端子形状USBポート数1ポートプラグ形状2P定格入力AC100-240V 50/60HzUSB規格Type-C:USB PD最大対応出力
モバイルバッテリー USB PD対応 AC85W/PD65W
サンワサプライ¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷ACコンセントプラグを直接挿せる、最大85Wまで対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリーでノートパソコンへの給電に最適です。 。USB Power Delivery(USB PD)規格による最大65Wの出力に対応し、USB Type-Cによる充電に対応したノートパソコンへの給電も可能です。バッテリー本体への蓄電もUSB Type-Cポートから行えるので、専用ACアダプタの持ち歩きが不要です。AC出力ポートと、USB Aポートは消費電力の小さい機器を充電しても自動OFFしない低電流充電モードを搭載しています。USB Type-Cポートは非対応です。電池残量を4段階で確認できるLED表示を搭載し、充電タイミングが一目でわかります。高級感と耐久性を兼ね備えた、スタイリッシュなアルミボディを採用しています。セット内容本体、USB Type-Cケーブル(50cm)、取扱説明書・保証書質量(g)900端子形状出力端子:USB A、USB Type-C、入力端子:USB Type-C出力電圧(V)AC定格100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×219×34対応機種dynabook G83/MY・ dynabook RJ74/MY・ iPhone 17e入力定格:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A(最大30W)適合機器消費電力85W以下の機器。但し、機器によっては消費電力が85W以下でも使用できない場合があります。医療機器またはそれに類する機器。正確な電圧、周波数、正弦波を必要とする機器、(タイマー、計測器など)PFC回路搭載機器。電子コントロールを利用している機器。(電子コントロール毛布など)起動電力の大きな機器。インバーター方式、ラピッドスタート方式の蛍光灯。冷蔵庫、電動工具などのモーターを使用したものや一部テレビなど。その他、ご利用になる機器の仕様や構造によってはご利用頂けない場合があります。詳しくはご利用機器メーカーへ「疑似正弦波の電源で利用可能か」ご確認をお願いします。対応低電流充電定格出力【USB Type-C】DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V 3.25A(最大65W)【PPS出力】DC5~21V/3.2A【USB A】DC5V/2.4A出力周波数(Hz)AC定格60出力波形AC出力波形:疑似正弦波バッテリーリチウムイオン電池定格出力電力(W)AC定格85充電時間(時間)約3.5※USB PD30W以上に対応したAC充電器使用時バッテリー容量(mAh)18V 5500※並列換算値容量3.6V/27500 99WhUSBポート数2ポート ※USB Type-C×1、USB A×1USBポートUSB PD:合計最大出力65W定格入力5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A(最大30W)差込口形状AC出力差込口:2P充電端子Type-C給電端子Type-C/USB/AC出力ポートAC出力ポート:1ポート
電源タップ PD65W充電機能付き クランプ固定式
サンワサプライ¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷クランプでデスクにしっかり固定でき片手でプラグを抜き差ししてもズレにくく使えます。簡単に脱着でき設置後も本体の向きを4方向に変更できプラグやケーブルを配線しやすい向きに調整できます。クランプから外して卓上でも使えるため会議室や作業場所への持ち運びにも便利です。裏面にゴム脚を備え卓上使用時でもズレにくくデスク上でも使いやすい設計です。AC3個口とUSB-C2ポート USB-A2ポートを搭載しスマートフォンや周辺機器をまとめて充電できます。USB-Cは最大PD65W対応でノートPCの充電にも使えデスク周りの電源をすっきりまとめられます。キューブ型形状で多方向から差し込みやすくデスク周りの配線整理にも便利です。AC差込口はホコリの侵入を防ぐシャッター付きでプラグはトラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップ付きです。コードは被ふく破れによる感電・火災防止に効果的な二重被ふくコードです。コード長2mでデスク下や少し離れたコンセントからでも設置しやすい設計です。適合規格PSE定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz定格容量13.5A・100V合計1350Wまで対応USB PD(USB Power Delivery)電源コード(m)2定格出力【USB出力】USB-C1/C2(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A(最大65W))、USB-A1/A2(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W))、C1+A1+A2(5V/2.4A+5V/2.4A+18W)、C1+C2+A1(5V/2.4A+30W+5V/2.4A)、C1+C2+A2(30W+5V/2.4A+5V/2.4A)、C2+A1+A2(5V/2.4A+18W+5V/2.4A)、C1+C2(45W+20W)、C1+A1(5V/2.4A×2)、C1+A2(45W+18W)、C2+A1(45W+18W)、C2+A2(5V/2.4A×2)、A1+A2(18W+18W)、C1+C2+A1+A2(5V/2.4A×4 最大65Wまで)【AC出力】(100V 15A 1500W以下(コンセントのみ)、100V 13.5A 1350W以下(コンセント+USB))コードVCTFK 2.0スケア(SQ)×2芯2.0mm平方メートルx2芯プラグ平行型シャッターあり保護機能過電流保護機能自動識別IC機能アース端子なし差込口2P・3個口(ノーマルタイプ・シャッター付き)マグネットなしUSBポート数4ポートUSB-A×2ポートType-C×2ポートプラグ形状2P(平行型・絶縁キャップ付き)仕上がり寸法(mm)約5.0×8.0RoHS指令(10物質対応)対応雷ガードなしUSB65W
モバイルバッテリー USB PD対応 AC65W/PD45W
サンワサプライ¥24,980税込¥27,4781個当日出荷ACコンセントプラグを直接挿せる、最大65Wまで対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリーでノートパソコンへの給電に最適です。 。USB Power Delivery(USB PD)規格による最大45Wの出力に対応し、USB Type-Cによる充電に対応したノートパソコンへの給電も可能です。バッテリー本体への蓄電もUSB Type-Cポートから行えるので、専用ACアダプタの持ち歩きが不要です。メーカー従来品(BTL-RDC16)より約25パーセント薄型化され、バッグにもすっきり収まり持ち運びが快適です。AC出力ポートと、USB Aポートは消費電力の小さい機器を充電しても自動OFFしない低電流充電モードを搭載しています。※USB Type-Cポートは非対応です。電池残量を4段階で確認できるLED表示を搭載し、充電タイミングが一目でわかります。高級感と耐久性を兼ね備えた、スタイリッシュなアルミボディを採用しています。仕様USB PD:対応、ノートパソコン給電:対応セット内容本体、USB Type-Cケーブル(50cm)、取扱説明書・保証書質量(g)約740出力【AC】AC100V、60Hz、最大65W、【USB】USB Type-C:DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/3A、DC20V 2.25A(最大45W)、USB A:DC5V/2.4A(2ポート合計最大)最大出力(W)USB:合計45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×28×205入力DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A、DC15V/1.2A(最大18W)出力波形AC:疑似正弦波電池リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)14.4充電時間(時間)約6※USB PD18W以上に対応したAC充電器使用時バッテリー容量(mAh)5000※並列換算値20000(3.6V)差込口AC:2PUSBポート数3(USB Type-C×1、USB A×2)充電端子USB Type-C給電端子AC、USB A、USB Type-Cバッテリー容量(Wh)72出力ポートAC:1ポート
電源タップ モバイルタイプ 巻き取り式
サンワサプライ¥5,198税込¥5,7181本3日以内出荷電源コードを本体に巻き付けて収納できるため、持ち運びしやすくデスク周りもすっきり片付きます。コード長0.8mで、コンセントが少し離れた場所でも柔軟に使えます。AC差込口2口とType-Cポート2口、USB-Aポート1口を備え、最大5台の機器を同時に接続できます。最大PD65W出力に対応し、Type-Cポート1口使用時はノートPCも急速充電が可能です。AC差込口には安全シャッターを搭載し、ホコリや異物の侵入を防いで安心して使用できます。斜め配線設計で他のプラグに干渉しにくく、限られた差込口まわりでも効率よく配線できます。薄型プラグを採用しているため壁際でも出っ張りを抑えられ、家具の裏や狭い場所でもすっきり設置できます。表面シボ加工によりキズや汚れが目立ちにくく、日常使いでもきれいな印象を保ちやすいです。差込口部分に耐熱性の高いユリア樹脂を使用し、安全性と耐久性を高めています。色ブラックタイプノーマルタイプ適合規格PSE構造二重構造あり定格入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz定格容量14A・100V合計1400Wまで電源コード(m)0.8定格出力USB C1(DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W))、USB C2(DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W))、USB A(DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W))、USB C1+USB C2(45W+20W(合計65W))、USB C1+USB A(65W+18W(合計63W))、USB C2+USB A(DC5V/3A最大)、USB C1+USB C2/USB A(45W+15W(合計60W))コード1.8スケア(SQ)×2心プラグL型シャッターあり保護機能過電流保護機能自動識別IC機能アース端子なし差込口2P・2個口(シャッター付き)マグネットなしUSBポート数3ポート(USB Type-Cポート×2、USB Aポート×1)プラグ形状2P仕上がり寸法(mm)4.2×7.6VFFコード間隔(mm)差込口:50ケーブル種類二重絶縁ケーブル使用可能国日本雷ガードなし
モバイルバッテリー_25000mAhPD100W
サンワサプライ¥18,980税込¥20,8781個当日出荷オフィス内で持ち運んで会議時などにノートパソコンやタブレットへ充電ができるハンドル付きモバイルバッテリーです。 USB Power Delivery (USB PD)規格による最大100Wの出力に対応し、USB Type-Cポート搭載のノートパソコンやタブレットへ充電ができます。 容量25000mAh(並列換算値)を搭載し、ノートパソコンへは約2~3時間程度の駆動分の電力を給電できます。 500mlのペットボトルとほぼ同じ重量で、ハンドル付きなので女性でもオフィス内で持ち運びしやすい仕様です。 円筒型デザインでデスクに置いて使用する場合でも設置面積が小さく、また直径は600mlのペットボトルと同等のサイズなのでドリンクホルダーに置いて使用することもできます。 デスクのフックにハンドルを引っ掛けて設置することで、デスクスペースを占領することなく使用することもできます。 ケーブルバンドを付属しているので、充電ケーブルをスッキリとまとめて本体と一緒に簡単に持ち運びすることができます。 USB PD規格の出力に対応したUSB Type-Cポートを2ポート搭載していますので、最大2台のノートパソコンへ給電することができます。 USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。 USB Aポートを搭載していますので、従来のUSB Aコネクタケーブルを接続して様々なUSB充電機器を同時に充電することができます。 本製品への蓄電もUSB PD規格に対応している為、USB PD65W以上のACアダプタ(別売り)を使用することで約3時間で蓄電することができます。 電池残量を1%刻みでデジタル表示できるデジタル残量表示機能付きです。また、急速充電時をお知らせする急速充電表示機能を備えています。 機器への充電と本製品への蓄電に使える、USB PD規格に対応したUSB TypeCケーブル付きです。 過充電、過放電、過電圧、過電流、短絡保護機能に加え、本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する過熱保護機能を搭載した安心設計です。 電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。セット内容本体、USB Type-Cケーブル(USB PD 5A対応)、ケーブルバンド、取扱説明書・保証書質量(g)約530出力【USB Type-C1/C2】DC5V/3A・DC9V/3A・DC12V/3A・DC15V/3A・DC20V/5A(最大100W)、【PPS出力】DC3.3~20V/5A(最大100W)、【USB A】DC5V/3A・DC9V/2A・DC12V/1.5A(最大18W)入力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18.25充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)5000USBポート数3 (USB Type-C×2、USB A×1)充電端子USB Type-C給電端子USB A、USB Type-Cバッテリー容量(Wh)91.25
ドッキングステーション_USB TypeC
サンワサプライ¥32,980税込¥36,2781個当日出荷USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台へ4K解像度の映像出力ができる、HDMI映像出力端子を2ポート搭載したUSB Type-Cドッキングステーションです。 映像出力の他に、各種USBデバイス、有線LAN、オーディオの拡張接続にも対応します。 SD/microSDカードリーダーを搭載し、デジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。 自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。 USB Power Delivery(USB PD)規格の最大65Wの電源供給に対応し、本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。 専用ACアダプタ付きで別途ACアダプタを用意する必要がなく、ドッキングと接続ノートパソコンへ安定した電源供給を行えます。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。 最大10Gbps(理論値)の高速データ転送に対応していますので、容量の大きいデータもスムーズに転送できます。 Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。 コンパクトサイズで本体ケースはスタイリッシュなアルミ製です。 縦置きに設置できる専用スタンド付きで、デスク上に省スペースに設置することができます。データ転送速度10Gbps通信速度10Gbps、5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)セット内容本体、USB Type-Cケーブル(USB3.2/5A対応)、縦置きスタンド、ACアダプタ、AC電源コード、取扱説明書・保証書幅(mm)180高さ(mm)20質量(g)約240奥行(mm)70ポート数【全】12ポート、【USB】5ポート、【HDMI】2ポート電源セルフパワー適合規格【LANポート】IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、【PC接続端子】USB 10Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠※USB 10GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)が名称変更されたもので同じ規格です最大出力(W)【USB PD】65ケーブル長(m)1コネクタ形状パソコン接続側/USB Type-C、アップストリーム/USB 10Gbps Type-Cコネクタ メス、ダウンストリーム、USB 10Gbps Type-Cコネクタ メス×1、USB 10Gbps Aコネクタ メス×2、USB 5Gbps Aコネクタ メス×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×70×20最大解像度4K動作温度5~40℃動作環境動作温度5~40℃・動作湿度10~85%(結露なきこと)対応メディアSDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD(SDメモリカード/1TB・microSDカード/1TB)接続端子【オーディオ】3.5mm 4極ミニジャック(マイク・ヘッドホン端子兼用)×1スロットmicroSDカード、SDメモリカード※全てを同時に使用できません。※各種メディアの著作権保護機能には対応していません。※全てのメモリーカードで動作を保証するものではありません。動作湿度(%)10~85伝送速度(Mbps)1000/100/10※通信速度についてUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)接続時のみ1000BASE-Tに対応します供給電流(mA)USB 10Gbps Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大65W)、USB 10Gbps Type-Cコネクタ/最大900、USB 10Gbps Aコネクタ/1ポートあたり最大900アクセス方式CSMA/CD対応プロトコルIPv4、IPv6ジャック径(Φmm)3.5 4極ミニジャック×1ケーブルタイプケーブル着脱パワーデリバリーありLAN【ポート形状】RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※接続機器により、有線ネットワークを使用するには、Wi-FiをOFFにする必要があります。
モバイルバッテリー_67000mAh/PD対応
サンワサプライ¥69,980税込¥76,9781個翌々日出荷オフィス内に設置することで、電源が取れない場所でもノートパソコンやタブレットへ充電ができるハンドル一体型のモバイルバッテリーです。モバイルバッテリーの持ち運びがしやすい、ハンドル一体型デザインです。USB Power Delivery (USB PD)規格による最大65Wの出力に対応し、USB Type-Cポート搭載のノートパソコンやタブレットへ充電ができます。USB PD規格の出力に対応したUSB Type-Cポートを2ポート搭載していますので、最大2台のノートパソコンへ同時に給電することができます。容量67000mAh(並列換算値)を搭載し、ノートパソコン1台はもちろん2台同時に充電しても長時間の電力を給電できます。本体上部に充電ケーブルを収納できるので、ケーブルの持ち歩きや収納場所に困りません。デスクのフックにハンドルを引っ掛けて設置することで、デスクスペースを占領することなく使用することもできます。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。別売りの専用充電トレイを使えば、ケーブルの接続の必要がなく置くだけで蓄電することができます。充電トレーを使わずにUSB Type-CポートからUSB PD対応AC充電器(PD60W以上)を使用して直接本体を充電することも可能です。機器への充電と本製品への蓄電に使える、USB PD規格に対応したUSB TypeCケーブル付きです。過充電、過放電、過電圧、過電流、短絡保護機能に加え、本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する過熱保護機能を搭載した安心設計です。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。セット内容本体、USB Type-Cケーブル(約1m)、取扱説明書・保証書寸法(mm)100×100×260H質量(g)約1700出力【USB Type-C1/C2】DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)、【2台同時出力時】45W+45W(最大90W)最大出力(W)●USB PD対応:65●USB合計:90入力【USB Type-C】DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/3A、DC20V/3A(最大60W),【DCピン】DC20V/3A(最大60W)電池種類:リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)67充電時間(時間)約6 ※USB PD60W以上に対応したAC充電器使用時、または専用充電トレイ(別売り)使用時充電池電圧(V)14.52バッテリー容量(mAh)16750 ※並列換算値容量:3.63V/67000USBポート数出力2蓄電池容量(Wh)243h給電方式ノートパソコン:対応充電端子USB Type-C、DCピン給電端子USB Type-CUSBUSB PD:対応
電源タップ スリム PD100W対応
サンワサプライ¥7,798税込¥8,5781本欠品中最薄部18mmの超スリムボディでバッグに収まりやすく、デスクやコンセント周りにもすっきり設置できます。AC2口とUSB Type C2口、USB Type A1口を搭載しノートPCやスマホやタブレットを効率よく同時充電できます。高性能GaN技術と最大PD100W出力によりType C2ポート使用時は65Wと30WでノートPCとスマホを同時に急速充電できます。AC差込口に安全シャッターを備えホコリや異物の侵入を防ぐことで発火リスクを低減し火災予防に役立ちます。薄型L型プラグが壁際でも邪魔にならず家具の後ろなどの狭いスペースでもすっきり接続できます。1.5mの扱いやすいコードでデスク周りのレイアウトに柔軟に対応でき配線整理も快適に行えます。付属のケーブルタイでコードをまとめられ外出時の持ち運びや収納もスムーズに行えます。付属品ケーブルタイ質量(g)約249適合規格PSEコード長さ(m)1.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×137×18定格出力AC100V~125V 50/60Hz 合計1250W以下【USB-C1/C2】5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A(最大100W)【PPS】3.3-11V/5A(最大55W)、11-21V/2.25A(最大47W)【USB-A】5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W)【USB-Type-C1 + USB-Type-C2】最大65W+30W【USB-Type-C1 + USB-A】最大65W+18W【USB-Type-C2 + USB-A】最大15W【USB-Type-C1 +(USB-Type-C2 + USB-A)】最大65W+15W【Total Output】最大100Wコード仕様/VCTFK 2×1.25平方ミリメートル(1.25スケア×2心)、仕上り外形寸法/3.1mm×6.2mmプラグ2P(L型)ブレーカサーキットプロテクタ保護機能過電流保護機能、自動識別IC機能差込口2P・2個口(シャッター付き)ノーマルタイプコード種類二重被ふくコードUSBポート3ポート(USB Type-Cポート×2、USB Aポート×1)間隔(mm)差込口:35定格入力100-125V~50/60Hz 10A最大使用可能国日本
ポータブル電源 102.4Wh AC200W
サンワサプライ¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷102.4Whの電池容量を搭載した、持ち運びしやすいコンパクトで軽量設計のポータブル電源です。内蔵電池にはリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、高い安全性と約3000サイクルの長寿命を実現しています。AC出力は最大200Wまでの出力に対応しているので小型家電などの使用に最適です。AC出力は家庭用コンセントと同じ正弦波出力で、高品質な電源を供給します。本体充電中でも接続機器への給電が可能な、パススルー充電機能を備えています。ACアダプタ不要でAC電源コードを本体に直接挿すだけでスッキリ簡単に、わずか1.5時間で蓄電することができます。過充電、過放電、過電流、短絡、温度管理などの多重保護機能を備えたBMS(バッテリーマネジメントシステム)により、安全に使用することができます。USBポートを4ポート備え、USB Type-C出力ではノートPCやタブレットの高速充電、USB A出力ではスマートフォンや小型デバイスなどの充電に使用できます。車載機器などに対応したシガーソケット出力ポートを搭載し、車載冷蔵庫などのシガープラグの機器の電源供給に利用できます。本体にLEDライトを搭載しており、停電時やアウトドアなどの夜間照明として便利に使用できます。自動車のシガーソケットから本製品を蓄電できるシガーソケット用の充電アダプタを付属し、移動中の車内でも蓄電が可能です。セット内容本体、AC電源コード(約1.2m)、シガープラグアダプタ(約1.2m)、取扱説明書・保証書質量(kg)2容量電池/102.4Wh使用温度範囲(℃)0~40最大出力(W)【USB PD対応】65【USB合計】107定格出力電流(A)シガー/8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×134×130対応パススルー定格出力USB電圧/電流:【USB Type-C1】DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A(最大30W)【USB Type-C2】DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)【USB A1/A2】DC5V/2.4A出力波形AC/正弦波充電時間約1.5時間※シガープラグアダプタによる充電時間は約2.5時間電池リン酸鉄リチウムイオン電池定格出力電力(W)AC/200、シガー/100出力定格周波数(Hz)[AC]50/60Hz(※周波数自動切り替え)LEDライトあり定格出力電圧(V)AC/100、シガー/12.6定格入力【AC入力】AC100V 50/60Hz 320W(最大)、【DC入力】DC12-24V 4A 50W(最大)差込口形状AC出力/3P充電端子AC、DC給電端子Type-C、USB A、シガー、AC出力ポートAC/1、USB/4ポート※USB Type-C×2、USB A×2、シガー/1